パソコン/周辺機器 :「edi 用紙」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TS2-S644NM00AL-00000 業務用タブレット(TS2シリーズ) 日立 動画あり
各種オプションをラインナップしております。オプション品をご希望の場合はお問合せください。また、タブレットを大量導入されるお客様向けに専用マスタによるプレインストールサービス等も承っております。キッチンの水回りや、塵埃の舞う現場環境に強い!。IEC規格IP65準拠の防塵・防滴仕様※1。0~40℃で利用可能な環境仕様。[おすすめの利用シーン]。・飲食店などの水まわりで利用されるオーダリング端末やキッチンディスプレイに。・工場や作業現場などの塵埃の舞う環境で使用される作業管理や工程管理端末として。※1.IEC60529 Edition 2.2:2013準拠。不意の落下による故障を軽減!。MIL規格※2に準拠した耐振動・耐衝撃試験のほか、120cmからの耐落下試験※3を実施。持ち運び運用時の落下による修理コストを軽減!。※2.振動試験(MIL-STD-810H Method 514.6 準拠)、衝撃試験(MIL-STD-810H Method 516.6 準拠)。※3.落下試験( メーカー基準 , 120cm, 4稜5面 )。IC作業員証をかざすだけで簡単確実に実績収集。前面から読み取り可能なNFCリーダーを標準搭載!。IC作業員証をかざすだけで作業時間や実績集計のデジタル化。現場のデジタル化により集計作業を削減、現場作業状況をリアルタイムに確認でき、現場の「見える化」を簡単に実現できます。※4.媒体全種の動作を保証するものではありません。セット内容。1システム装置(本体)。2ACアダプタ(AC100、50/60Hz)。3ACコード。4バッテリーパック。5簡易マニュアル。業務用タブレットTS2は、Windows(R) 10 IoT Enterprise を搭載、軽量性と堅牢性を両立した長期供給の 10.1 型業務用タブレットです。組み込み用 OS「Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC」を搭載し、防塵・防滴・耐振動・耐落下性能を備えています。高い堅牢性により、店舗のバックヤードやキッチン、食品工場・製造業の製造ラインの生産管理など厳しい現場環境のペーパーレス化やDX(デジタルトランスフォーメーション)をサポートします。また、発売日から 3 年間の長期安定供給と、各製品の出荷日より 5 年間の修理対応により、計画的な導入と長期間の安定運用ができます。
用途・流通店舗のバックヤード。・飲食店のキッチン。・飲食店のセルフオーダー。・食品工場。・製造業の生産管理。・設備点検や現場のペーパーレス化。・装置調整、保守メンテナンス用タブレット 付属品ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、簡易マニュアル 質量(g)約895(バッテリー含む) 対応OSWindows10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 対応耐落下:120cm※タッチパネル面を除く。製品の無破損・無故障を保証するものではありません。/その他:カメラ(前面/背面)、NFC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×192.5×18.4 充電時間約2時間30分(Full Battery mode設定時) 使用環境温度(℃)-0~40 使用CPUIntel Atom x7425E 防塵・防滴IP65(全面) 画面サイズ10.1型 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式静電容量方式(10点) BluetoothVer4.2 稼働時間(時間)約10(Full Battery mode設定時)※JEITA バッテリー動作時間測定法Ver2.0 容量(GB)4 ストレージSSD 64GB 有線LAN1GbE x1 無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac
1台
218,800 税込240,680
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング