パソコン/周辺機器 :「USB Micro-B」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄型大容量、低電流対応のモバイルバッテリー。
スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。
USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。
「オートパワーオフ」機能搭載。
パススルー機能搭載。
USB Type-C入出力対応。
電池容量 10,000mAh。
付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C)
厚さ(mm)16.5
寸法(幅W×高さH)(mm)63×143
本体質量(g)約230
入力端子Type-C
バッテリー容量(mAh)10000
出力端子Type-C、USB-A
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型コンパクトサイズのモバイルバッテリー。
スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。
USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。
「オートパワーオフ」機能搭載。
パススルー機能搭載。
USB Type-C入出力対応。
電池容量 5,000mAh。
付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C)
厚さ(mm)13.6
寸法(幅W×高さH)(mm)63×92
本体質量(g)約115
入力端子Type-C、Micro-B
バッテリー容量(mAh)5000
出力端子Type-C、USB-A
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量コンパクトでスマートフォンを約2回充電※1
スマートフォンと一緒に携帯しやすいコンパクトサイズ
容量5000mAh
USB-A、Micro-B、Type-Cコネクターに対応
USB Type-C入出力対応※2
スマートフォン2台を同時に充電できる※3
本体とスマートフォンを同時に充電できる
「オートパワーオフ」機能搭載
※1 約2回充電:2000mAh相当を基準としています。メーカー試験結果に基づく目安です。
※2 Type-Cを使う場合、別途ケーブルが必要です。
※3 2台同時充電時は、接続機器に応じて出力が振り分けられます。
付属品充電用ケーブル(USB-A - USB Micro-B 約40cm)×1本
セット内容充電用ケーブル(USB-A - USB Micro-B 約40cm)×1本※、取扱説明書(保証書付)※充電専用です。通信はできません。
厚さ(mm)14.2
寸法(幅W×高さH)(mm)64×14.2
充電時間(時間)約2(0→80%)、約3(0→100%)※ただし、出力DC5V/2.1A以上のACアダプターを使用した場合※メーカー試験結果に基づく目安です。
USBポート数USB-AとType-C出力端子2口
充電端子USB-A/Type-C
給電端子Micro-B/Type-C
急速充電におすすめ、PD18W充電対応。マグネット吸着式でワイヤレス充電の位置がズレにくい。本体充電しなが
用途スマートフォンの充電に。
付属品Type-C充電用ケーブル
色ブラック
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×16×98
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数3
充電端子USB、Type-C、ワイヤレス
給電端子Type-C、micro-B
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。