パソコン/周辺機器 :「USB c」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤザワコーポレーションUSBキャップ
エコ商品
1パッケージ6個入りだから、多数のUSBに使用可能です。 つまみ付きで取り外しが楽にできます。
ブラック 質量(g)約2(6個) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×7×9 アズワン品番65-0526-35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
389 税込428
当日出荷

ヤザワコーポレーション国内海外兼用2AC2USB3.9A 1mタイプC付
エコ商品
日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器です。
出力DC5V(合計3.9A) USBポート数2 質量(g)185 コード長さ(m)1 入力AC100V~240V 定格容量(W)1400 アズワン品番65-0530-22 コンセント2口 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W37mm×H128mm×D26mm
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ヤザワコーポレーション国内海外兼用2AC2USB3.9A 1mタイプC付
エコ商品
USB TYPE-Cに対応 高出力 合計3.9A 日本でも海外でも使用できるUSB急速充電器
材質ABS ホワイト 出力【USB】DC5V 合計3.9A(USB TYPE-C 最大出力1.5A USBポート 最大出力2.4A) コンセント形状Aタイプ コード長さ(m)1 本体質量(g)約203 定格入力電圧(V)AC100~240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×128 ACアダプタ(定格出力)合計1400まで ACアダプタ(定格入力)AC100~240V 差込口2個口 アズワン品番65-0530-03 USBポート数2(Type-C:1含む) プラグ形状Aタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション海外用マルチ変換プラグUSB付
エコ商品
プラグがA、C、O、BF、SEの5タイプに形状するのでこれひとつで各国に対応。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。 ※AC差込口に接続する電気製品が使用国の電圧に対応していない場合は、変圧器が別途必要となります。 USBポートは変圧の必要はありません。 携帯電話やPSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、 USB充電できる携帯端末の充電が海外で行えます。
質量(g)77 出力USB:DC5V/1A 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×28 入力電流(A)6 プラグ形状A/C/O/BF/SE対応 RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状A/C/O/BF/SE/USB対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションUSBアダプター2ポートPD30W
QC3.0正規認証品 Quick Charge3.0およびUSB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×38×58 本体質量(g)約65 材質PC 定格入力電圧(V)100~240 定格出力USB Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 自動制御・USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御・PD+QC出力:DC5V 合計3.6A ポートUSB Type-C×1(PD対応)、USB Type-A×1(QC3.0対応 ※PD非対応) 最大出力(W)USB Type-C:30、USB Type-A:18
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションUSBアダプター3ポートPD105W
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ USB Type-Aは両面挿しタイプ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ブラック ポート数3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×65 本体質量(g)約185 材質PC 定格入力電圧(V)100~240 定格出力USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A 自動制御・USB Type-C(PD20W):DC5V/2.4A、9V/2.22A 自動制御・USB Type-C(PD100W):DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/5A、19V/5A、20V/5A 自動制御・QC3.0+USB Type-C出力:DC5V 合計3.5A ポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1 最大出力(W)合計105
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

タイプA、C、O、BF、SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。 AC電源をUSBに変換して出力するので、携帯電話やiPadなどのタブレット端末、PSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、USB充電できる携帯端末の充電が行えます。
コード長さ(m)1 口数2個口+USB2ポート プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ 材質ABS樹脂 質量(g)約232 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×158×23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ヤザワコーポレーション海外用マルチ変換プラグUSB付2A
エコ商品
大人気HPM4の2Aタイプがついに登場。iPadやタブレット端末も充電できます。 5タイプのコンセントに対応しているので、渡航先でもお手持ちの電化機器が使えます。
プラグタイプA、C、O、BF、SEタイプ ホワイト 質量(g)約97 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×90×30 定格入力電流(A)6 プラグ形状A、C、O、BF、SE RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ヤザワコーポレーションUSBアダプター1ポートPD18W
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×36×45 本体質量(g)約42 材質PC 定格入力電圧(V)100~240 定格出力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御 ポートUSB Type-C×1(PD対応) 最大出力(W)18
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションUSBアダプター1ポートPD45W
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートPC・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×55×59 本体質量(g)約93 材質PC 定格入力電圧(V)100~240 定格出力DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 自動制御 ポートUSB Type-C×1(PD対応) 最大出力(W)45
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションUSBアダプター1ポートPD65W
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ブラック ポート数1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×50×51 本体質量(g)約88 材質PC 定格入力電圧(V)100~240 定格出力DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/4A、19V/3.25A、20V/3.25A 自動制御 ポートUSB Type-C×1(PD対応) 最大出力(W)65
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ヤザワコーポレーションUSBタップ6個口PD20W
材質ABS タイプ6個口 ポート数Type-A:2ポート/Type-C:1ポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×169×30 定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A / Type-A:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A / Type-C+Type-A:DC5V/3A合計20W
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション海外用マルチ変換プラグUSB付3.1A 白
材質PC ホワイト 出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)、USB:DC5V 合計3.1A (1ポート最大2.4A) 本体寸法(mm)W50×H90×D32 本体質量(g)95 口数AC個口数:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)、USB:USB Type-A×2ポート プラグ形状A/C/O/BF/SE対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション海外用マルチ変換プラグUSB付2A 黒
エコ商品
プラグがA、C、O、BF、SEの5タイプに形状するのでこれひとつで各国に対応。 電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。 ※AC差込口に接続する電気製品が使用国の電圧に対応していない場合は、変圧器が別途必要となります。 2A対応のUSBポートは変圧の必要はありません。 携帯電話やPSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、 USB充電できる携帯端末の充電が海外で行えます。
ブラック 質量(g)97 出力USB:DC5V/2A 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×30 定格入力電流(A)6 入力電流(A)6 プラグ形状A/C/O/BF/SE対応 RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状A/C/O/BF/SE/USB対応
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ヤザワコーポレーション海外用マルチ変換プラグUSB付3.4A 白
材質PC ホワイト 出力AC:100-250V(最大10A 250V)、USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A) 本体質量(g)101 口数AC:1個口 (マルチタイプ)、USB:USB Type-A×2ポート プラグ形状A/C/O/BF/SE対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×89×38
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

ヤザワコーポレーション海外用マルチ変換プラグUSB付2.4A 白
仕様【AC】1個口 (マルチタイプ・Aタイプ) 材質PC 出力【AC】10A 250V【USB】DC5V 合計2.4A 本体質量(g)約135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×50×53 適合プラグA・C・O・BF・SE USBポート数Type-A×2 / Type-C×1
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション海外用マルチ変換プラグUSB付2A 白
材質PC ホワイト 出力AC:100-250V(2口合計最大10A 250V)、USB:DC5V 2.1A 本体質量(g)85 口数AC:2個口 (マルチタイプ・Aタイプ)、USB:USB Type-A×1ポート プラグ形状A/C/O/BF/SE対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×74×32
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

【本体】・衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用【プラグ】・絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防・スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ・熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用【コード】・保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用
材質ポリカーボネート 出力【USB】Type-A:DC5V 合計2.4A USB、Type-C :DC5V/3.0A 9V/2.22A 12V/1.67A 自動制御 出力合計:20W 定格電圧AC100V (日本国内専用) 14A 合計 1400Wまで コンセント個数3個口 コード長さ(m)0.9 本体質量(g)206 機能絶縁カバー、スイングプラグ 包装形態ブリスター USBポート数Type-A×1ポート、Type-C ×1ポート プラグ形状スイング コンセント3個口(表2個/裏1個) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーションType-CーHDMI変換アダプタ 30Hz
USB Type-C 端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力
ブラック 規格HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1(DisplayPort Altemate Mode 対応*DisplayPort Ver.1.2 以降) 本体寸法(mm)約240/ ケーブル長:約140(コネクタ除く) 本体質量(g)約30 対応OSWindows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降 コネクタ形状USB Type C オス-HDMI メス 関連資料(0.27MB) 対応解像度最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。 HDMI規格HDMI Ver1.4
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ヤザワコーポレーションPD100W対応ケーブル2m Type-C
PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
ケーブル長(m)2 ブラック コネクタ形状USB Type-C USBタイプUSB3.1 材質銅、PVC ケーブル径(Φmm)3.5 定格出力20V/5A/100Wまで 適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BK 適合コネクタPDに対応したコネクタ 適合用途充電用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ヤザワコーポレーションPD100W対応ケーブル50cm Type-C
PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
材質銅、PVC 定格出力20V/5A/100Wまで 適合コネクタPDに対応したコネクタ 適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BK ケーブル径(Φmm)3.5 USBタイプUSB3.1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ヤザワコーポレーションPD100W対応ケーブル1m Type-C
PD対応アダプタ、PD対応コネクタと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
材質銅、PVC 定格出力20V/5A/100Wまで 適合コネクタPDに対応したコネクタ 適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番)VFPD45(BK/WH)/VFPD65BK/VFPD105BK ケーブル径(Φmm)3.5 USBタイプUSB3.1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ヤザワコーポレーションPD対応充電コネクタ DELL専用
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
適合メーカーDELL専用 材質PVC、ポリ塩化ビニル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×38 本体質量(g)約11 ブラック 内径×外径(Φmm)5.0×7.4(コネクタ) 定格入力DC18.5-20V/3A 定格出力DC19.5V/3A 消費電力(W)58.5まで対応 適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK 適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
1個
989 税込1,088
当日出荷

ヤザワコーポレーションPD対応充電コネクタ 富士通
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
適合メーカー東芝(Dynabook)、富士通 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×12×38 本体質量(g)約9 ブラック 材質PVC、ポリ塩化ビニル 内径×外径(Φmm)2.5×5.5(コネクタ) 定格入力DC18.5-20V/3A 定格出力DC19V/3A 消費電力(W)57まで対応 適合アダプタ最大出力57W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK 適合コネクタ最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
1個
989 税込1,088
当日出荷

ヤザワコーポレーションPD対応充電コネクタ HP専用
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
適合メーカーHP専用 材質PVC、ポリ塩化ビニル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×11×38 本体質量(g)約36 ブラック 内径×外径(Φmm)3.0×4.5(コネクタ) 定格入力DC18.5-20V/3A 定格出力DC19.5V/3A 消費電力(W)58.5まで対応 適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK 適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
1個
989 税込1,088
当日出荷

ヤザワコーポレーションPD対応充電コネクタ NEC
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
材質PVC、ポリ塩化ビニル ブラック 質量(g)約12 消費電力(W)100まで 定格入力電圧(V)DC18.5-20/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×34×10 対応機種NEC、Lenovo ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、【ヤザワ推奨型番】PDC005BK、PDC010BK、PDC020BK 定格出力電圧(V)DC20/5A 適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、【ヤザワ推奨型番】VFPD45(BK/WH)、VFPD65BK、VFPD105BK 適合メーカーNEC コネクタタイプ縦:4.5mm、幅:11mm
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ヤザワコーポレーションTypeC-HDMI変換ケーブル1.8m
USB Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力。ドライバ不要。金メッキプラグ
ブラック 規格HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1、 DisplayPort Altemate Mode 対応 *DisplayPort Ver.1.2 以降 本体質量(g)約70 対応OSWindows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降 ケーブル長(cm)約180(コネクタ除く) 関連資料(0.27MB) 対応解像度最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。 HDMI規格HDMI Ver1.4
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ヤザワコーポレーション海外用マルチ変換プラグPD70W付白
仕様【AC】1個口 (マルチタイプ) 材質PC 出力【AC】10A 250V【USB】PD70W対応 本体質量(g)約183 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×50×53 適合プラグA・C・O・BF・SE USBポート数Type-A×1 / Type-C×4
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション丸型タップ4個口PD20W
材質ABS 口数【AC】4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×92×58 定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A 20W MAX / Type-A:DC5V/2.4A / Type-C+Type-A:DC5V/3A 合計15W USBポート数Type-A×2/Type-C×1 USBPD20W
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります