蔵衛門Pad Tough (Helio G96(MT6781)8コア)/8GB(仮想メモリ 8GB)/256GB/Android14/6.78型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/UMCP)ルクレ翌々日出荷
大画面・堅牢ボディ・大容量バッテリー搭載、フラグシップモデルの現場用タブレット。「蔵衛門プレミアム」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製背面にLEDライト「くらくらビーム」を標準搭載。暗所撮影でヘッドライトや補助照明器がなくても、すみずみまで鮮明に写すことが可能です。FHD+ (1200x2000)の高精細画面が、微細な線や寸法をシャープに表示。大容量PDFもサクサク操作でき、作業効率が飛躍的に向上します。専用ケース(別売り)のスタンドで、デスクで快適に書き込みできます。1万超えの大容量バッテリー搭載で長時間撮影可能。充電場所のない現場でも安心して作業できます。電源としてスマートフォンを充電することも可能です。傷やへこみに対する抜群の耐性を発揮する、10インチの化学強化ガラスを採用。さらに保護シールドとして1mmの最高品質のガラス層が組み込むことで、より優れた靭性を実現します。持ち歩きに便利なストラップがございます(専用ケース&ストラップ:KPG02-TL)
性能【防水・防塵・耐落下】IP68/IP69K MIL-STD810H、耐落下100cm通信方式3G/4G/WIFIメモリー8GB LPDDR4X +8GB virtual RAMディスプレイ10.36インチ保証期間購入後1年間/保守契約はございません。サポートは無料です。接続端子USB TypeCバッテリー容量(mAh)11800プロセッサーHelio G96(MT6781),8 core(Arm Cortex-A55, Arm Cortex-A76,2.05GHz)画素数標準5000万画素 + フロント3200万画素ストレージ256GB
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3