パソコン/周辺機器 :「池用」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基本的なスペックですが無線LANは11acに対応。ハイコストパフォーマンスを追求したビジネスユースからパーソナルユースに10.1インチエントリーモデル
仕様【GPU】Mali-G52 質量(g)約490 電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×約9.7×約161.8(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5300mAh/3.8V) メモリー4GB 連続使用可能時間最大約5時間 ディスプレイ10.1インチ液晶モニター 解像度1280×800px 使用環境温度:0~45℃、湿度:最大70%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUMediatek MT8168 QuadCore(Cortex-A53 Quad core 2GHz) 充電時間(時間)約3.5(電源オフ/AC電源アダプター充電) スピーカー内蔵 0.8W 8Ω×2 OSandroid 12 画素数フロント : 200万画素、リア : 500万画素(AF) インターフェイスUSB type-Cポート、キーボード接続端子、microSDカードスロット BluetoothBluetooth(R) 5.0 内蔵マイク内蔵×1 容量(GB)32 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

独自アルゴリズムで暑熱環境下でのリスクレベルを検出。大型1.64インチ有機EL液晶搭載で100種以上のスポーツモードや、アクティビティトラッキング機能も充実のスマートバンドです。
材質ボディ:ポリカーボネート、バンド:シリコン 対応OSiOS10以上Andorid 5.1以上 機能スポーツモード:100種以上、バイブ機能:対応 充電時間約1.5時間 電池内蔵式リチウムポリマー充電池 200mAh ディスプレイ1.64インチ AMOLED(有機EL)液晶 解像度240 × 456ピクセル、 326PPI 防塵防水性能IP67 充電方式マグネット式充電 関連資料aiwa band商品紹介&活用方法のご紹介(3.1MB) BluetoothBluetooth 5.2 待機時間通常時:最大約14日間、 ヘビーユース時:最大約6日間 最大輝度(cd/m2)450 タッチスクリーン指紋防止コーティング強化ガラス
1台
8,898 税込9,788
翌日出荷

ビジネスもエンタメもオールマイティーにこなすコスパに優れた10.1インチのAndroid 13搭載 SIMフリータブレット。ご利用中のmicroSIMカードを使った4G(LTE)通信に対応し、無線LANと合わせれば屋内、屋外問わずインターネット通信ができます。無線LANは802.11 ac/a/b/g/nに対応、5GHz帯も利用できるので安定したネットワーク通信が可能です。GMS対応ですのでプリインストールされたGmailやGoogle Chromeのほか、Google Playストアを通じて多くのアプリを利用できます。搭載カメラは500万画素の背面カメラと200万画素の前面カメラになります。ディスプレイは10.1インチ液晶(1280x800)で大きな画面で表示を行います。
仕様GPU:IMG GE8300、SIM:microSIM×1 セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、スタートガイド(保証書添付) midnight 質量(g)約480 電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A センサー加速度センサー 対応【バンド】4G: B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28/B41 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約244×約9.8×約163(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5000mAh/3.8V) メモリー3GB 連続使用可能時間最大約5時間 ディスプレイ10.1インチ液晶モニター 解像度(画面)1280×800px 使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUMediatek MT8766 Quad core(Cortex-A53 Quad core 2GHz) 充電時間(時間)約3(電源オフ/AC電源アダプター充電) スピーカー内蔵 1W 8Ω ×2 OSAndroid(TM) 13 インターフェイスUSB type-Cポート、3.5mmイヤフォンジャック、microSIMカードスロット、microSDカードスロット BluetoothBluetooth(R) 5.0 カメラ仕様フロント : 200万画素、リア : 500万画素(AF) 内蔵マイク内蔵 ×1 容量(GB)32 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n システム対応(衛星測位)GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)
1台
24,390 税込26,829
翌日出荷

アルミ製ナロースリムボディに8コアMT8183、RAM4GB+ROM64GBを搭載したビジネス用途からパーソナルユースまで幅広くカバーできる片手で持てるタブレット
仕様GPU:ARM Mali-G72 MP3 セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、スタートガイド(保証書添付) midnight 質量(g)約330 電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×約9×約208(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(4400mAh/3.8V) メモリー4GB 連続使用可能時間最大約6時間 ディスプレイ8インチIPS液晶モニター 解像度(画面)800×1280px 使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUMediatek MT8183 Octa core(Cortex-A73 Quad core 2GHz + Cortex-A53 Quad core 2GHz) 充電時間(時間)約3(電源オフ/AC電源アダプター充電) スピーカー内蔵 1W 8Ω ×2 OSAndroid(TM) 12 インターフェイスUSB type-Cポート、3.5mmイヤフォンジャック、microSDカードスロット BluetoothBluetooth(R) 5.0 カメラ仕様フロント : 500万画素 リア : 800万画素(AF) 内蔵マイク内蔵 ×1 容量(GB)64 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n システム対応(衛星測位)GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき)
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

大画面12.6inch 有機ELディスプレイ(AMOLED Display)搭載 Windows 11 Pro 2 in 1タブレットPC。CPUは省電力ながら高い処理能力を発揮し、モバイルワークに最適なIntel N100搭載。ビジネスユースに十分なメモリ8GBと128GB M.2 PCIe SSDストレージを備え、ビデオ会議に必須のカメラも搭載。有機物の発光を利用するためバックライトが必要ない有機ELディスプレイは、液晶ディスプレイに比べ深みのある黒を実現することが可能で、コントラストが高く高精細な映像や画像を描き出します。また視野角も広く、薄型である特徴を活かし厚さ7.5mmを実現しました。無線LAN 802.11 ax対応に加え、2ポートのUSB Type-CはPD充電と映像・音声出力も可能。付属のキーボード、カバー兼スタンドと一緒に手軽に持ち運べるサイズで外出先でのビジネスユースに最適です。パフォーマンスと携帯性を両立し、オフィスでも外出先でも、自由自在で仕事のスタイルを進化させるWindows 2 in 1タブレット。
仕様ハードウェアキーボードあり(78キー日本語配列、マグネットタイプ5ピン接続) 付属品ACアダプター、キーボード、カバー兼スタンド、スタートガイド ブラック 質量(g)650/キーボード:285 タイプ【キー】パンタグラフ 電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大65W センサー加速度 対応タッチパネル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282.1×7.5×184.9(突起部除く)/キーボード:286×7.5×205(突起部除く) 有効画素数【アウトカメラ】1300万画素【インカメラ】500万画素 インターフェース3.5mmヘッドフォン端子・キーボード接続用端子 バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5400mAh/7.6V)【充電時間】3時間(電源オフ時)【連続使用可能時間】最大7時間※使用状況や環境により変化する場合があります。 メモリー8GB ディスプレイ12.6インチ(有機EL(AMOLED)) 解像度2560 × 1600 使用環境【温度】0~45℃【湿度】30~75%(結露なきこと) 防塵防水性能なし 使用CPUIntel N100(4コア/4スレッド、最大3.4GHz) スピーカー1W 8Ω ×2 OSWindows11 Pro 64bit Webカメラアウトカメラあり/インカメラあり Bluetoothあり 5.2 内蔵マイクあり 容量(GB)128GB ストレージM.2 PCIe SSD 無線LANax/ac/a/b/g/n USBType-C(2.0) ×2 オフィスソフトなし
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷

Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
付属品ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイド ブラック 質量(g)615/キーボード:440 タイプ【キー】パンタグラフ 電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W 接続方式【キーボード】マグネットタイプ 5ピン センサー加速度センサー 対応タッチパネル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く) 有効画素数【イン・アウト】500万画素 外部出力microHDMI ×1 バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。 キー数78キー(日本語入力キーボード) メモリー4GB ディスプレイ10.5インチIPS液晶 解像度1920×1280ドット 使用環境【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと) 使用CPU【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz) スピーカー1W 8Ω×2 OSWindows11 Pro 64bit Webカメラアウトカメラあり/インカメラあり インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子 Bluetoothあり 5.0 内蔵マイクあり 容量(GB)64GB ストレージeMMC 無線LANあり ac/a/b/g/n カードスロットあり microSDカード
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

Android13に8コアCPU、メモリ6GB+ストレージ128GB搭載。音響にこだわったDolby Atomosに対応したステレオスピーカー実装したaiwaタブレット
仕様●GPU:ARM Mali-G72●衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき) ブラック 質量(g)約500 電源AC電源アダプター AC100V~50/60Hz 5V/2A センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×9.7×161.8(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5200mAh/3.8V)、充電時間:約3時間(電源オフ/AC電源アダプター充電)、連続使用可能時間:最大約4.5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。 メモリー6GB ディスプレイ10.1インチIPS液晶モニター 解像度画面:1920×1200px 使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUMediatek MT8788 Octa core(Cortex-A73 2GHz×4+Cortex-A53 2GHz×4) スピーカー内蔵0.8W 8Ω×2(Dolby Atmos(R)対応) OSAndroid 13 マイク/スピーカーマイク:内蔵×1 インターフェイスUSB type-Cポート・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット BluetoothBluetooth(R)5.0 カメラ仕様フロント:500万画素、リア:800万画素(AF) ストレージ128GB 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

Android13に4コアCPU、メモリ4GB+ストレージ64GB搭載。microSIMに対応したSIMフリーaiwaタブレット
仕様●GPU:IMG GE8300●衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)●対応SIM:microSIM×1 ブラック 質量(g)約460 電源AC電源アダプター AC100V~50/60Hz 5V/2A センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約241.6×10.2×170.5(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5000mAh/3.8V)、充電時間:約3時間(電源オフ/AC電源アダプター充電)、連続使用可能時間:最大約5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。 メモリー4GB ディスプレイ10.1インチ液晶モニター 解像度画面:1920×1200px 使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUMediatek MT8766 Quad core(Cortex-A53 1.8~2GHz) スピーカー内蔵1W 8Ω×2 OSAndroid 13 マイク/スピーカーマイク:内蔵×1 適合バンド4G:B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28/B41 インターフェイスUSB Type-Cポート・3.5mmイヤフォンジャック・microSIMカードスロット・microSDカードスロット BluetoothBluetooth(R)5.0 カメラ仕様フロント:500万画素、リア:1300万画素(AF) ストレージ64GB 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

Android13に8コアCPU、メモリ4GB+ストレージ64GB搭載。音響にこだわったDolby Atomosに対応したステレオスピーカー実装したaiwaタブレット
仕様●GPU:ARM Mali-G72●衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき) グレー 質量(g)約500 電源AC電源アダプター AC100V~50/60Hz 5V/2A センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×9.7×161.8(突起部除く) バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5200mAh/3.8V)、充電時間:約3時間(電源オフ/AC電源アダプター充電)、連続使用可能時間:最大約4.5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。 メモリー4GB ディスプレイ10.1インチIPS液晶モニター 解像度画面:1920×1200px 使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと) 対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPUMediatek MT8788 Octa core(Cortex-A73 2GHz×4+Cortex-A53 2GHz×4) スピーカー内蔵0.8W 8Ω×2(Dolby Atmos(R)対応) OSAndroid 13 マイク/スピーカーマイク:内蔵×1 インターフェイスUSB type-Cポート・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット BluetoothBluetooth(R)5.0 カメラ仕様フロント:500万画素、リア:800万画素(AF) ストレージ64GB 無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング