絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(67)
  • メディアカバーマーケット(30,476)
  • エレコム(4,212)
  • サンワサプライ(2,618)
  • StarTech.com(1,994)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,845)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,357)
  • レイ・アウト(1,225)
  • RS PRO(897)
  • サンワダイレクト(837)
  • ナカバヤシ(692)
  • エスコ(660)
  • トリニティ(657)
  • LEPLUS NEXT(638)
  • 光興業(588)
  • ATEN(575)
  • 明工社(556)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(476)
  • アイネックス(469)
  • ダイヤトレンド(468)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
教材提示装置(書画カメラ) ナリカ教材提示装置(書画カメラ)ナリカ
49,000税込53,900
1個
当日出荷
1300万画素のコンパクト書画カメラ。届いてからすぐ使えるHDMIケーブル付
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、HDMIケーブル(5m)型式MX-P3N寸法(mm)290×82×22(収納時)、343×82×302(操作時)電源ACアダプタ(付属)ズームデジタル16倍撮像素子1/3.1型フォーカスワンプッシュAF出力端子RGB、USB2.0、HDMI画素数1300万画素連続撮影速度60fps
緑色レーザーポインター 515P ナリカ緑色レーザーポインター 515Pナリカ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
一般的な赤色レーザーより約8倍も明るく、夜間到達距離約200mのグリーンレーザー。防塵・防滴対応(IP65準拠)グリーンレーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品
用途建築・工事現場・飛行場・トンネル内等での指示や自然観察での使用に適している。形状投影:点状質量(kg)0.07(電池含まず)タイプペン外形寸法(mm)Φ15×165使用温度(℃)0~50波長(nm)515電池寿命(時間)連続使用時:6電池単4形アルカリ乾電池2本到達距離(m)夜間:200レーザークラス2サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時)RoHS指令(10物質対応)対応レーザー光色最大出力(mW)1
理科実験用USBカメラ G-AFS ナリカ理科実験用USBカメラ G-AFSナリカ
15,000税込16,500
1個
欠品中
お手持ちの端末(Windows)のUSBボートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。 オートフォーカスのため、ピント調節が簡単にでき、手元の実験のようすなどが手軽に撮影できます。 端末を動かさずに、実験を撮影します。1/4インチねじを利用して三脚などに固定できます
その他三脚取り付け穴(1/4インチねじ穴)寸法(mm)57×20×27質量(g)90電源USB給電ケーブル長(m)1.5対応OSWindows撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスオート画素数200万画素距離最短接写7cm映像出力USB
緑色レーザーポインター 532P ナリカ緑色レーザーポインター 532Pナリカ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
650nmの赤色レーザーより視認しやすく、明るい532nmのグリーンレーザー。大きいポイント約5mm(距離3m)の半導体レーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品
用途会議やプレゼンテーション、美術館などの展示物の説明、建築・工事現場等の作業指示に適している。形状投影:点状質量(kg)0.08(電池含まず)タイプペンタイプ使用温度(℃)15~35寸法(Φ×mm)13.2×157波長(nm)532電池寿命(時間)6 (連続使用時)電池単4形アルカリ乾電池2本到達距離(m)200レーザークラス2サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時)RoHS指令(10物質対応)対応レーザー光色最大出力(mW)1
Type C-Bケーブル ナリカType C-Bケーブルナリカ
2,200税込2,420
1本
7日以内出荷
理科実験観察撮影装置 ToruSee用USBケーブル
長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
三脚(卓上用) ナリカ三脚(卓上用)ナリカ
1,900税込2,090
1台
7日以内出荷
理科実験観察撮影装置 ToruSee用卓上三脚。携帯しやすいコンパクト三脚です。スマートフォン用ホルダーでスマートフォンにも使用できる。
質量(kg)0.085段数5パイプ径(Φmm)26取付ねじカメラ:1/4インチネジ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×35×165縮長(mm)165地上高さ(mm)最低:116、最高:145伸長(mm)215(ホルダー除く)
顕微鏡接眼レンズアダプタ ナリカ顕微鏡接眼レンズアダプタナリカ
2,500税込2,750
1個
4日以内出荷
理科実験観察撮影装置 ToruSee用顕微鏡接眼レンズアダプター
用途ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅩ15用アダプター型式NC-15

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器