PCパーツ (8) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: FSPすべて解除
FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット FSP 6日以内出荷
・「VITA GM」850W電源ユニット・ホワイトカラーモデル・ATX 12V V3.1およびEPS 12V V2.92規格に準拠・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時・80PLUS Gold認証取得・Cybenetics gold 認証取得・105℃日本メーカー製コンデンサを採用・120mm hydraulic bearing ( HYB ) ファン搭載・フルモジュラーデザイン・オールホワイトケーブル・奥行140mmのコンパクト設計・各種保護機能搭載・製品寸法:140×150×86mm
その他 【PFC】Active≧0.9 寸法(mm) 140×150×86 品名 VITAGM850WWhite 規格 ATX12VV3.1 電源 ATX12VV3.1 ベアリング 【ファン】HYB 型番 VITA-850GM、W 入力電圧(V) 100-240 定格出力(W) 850 変換効率(%) ≧90attypicalload 保証期間 10年 保護回路 OCP/OVP/SCP/OPP/UVP/OTP 入力周波数(Hz) 50-60 コネクタ 【MB20+4PIN】1【CPU4+4PIN】2【PCIe12V-2x6】1【PCIe6+2PIN】4【SATA】8【MOLEX】4 入力電流(A) 11-5.5 動作温度(℃) 40 サイズ(mm) 【ファン】120 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80PLUSGOLD
FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット FSP 7日以内出荷
・「VITA GD」750W電源ユニット・ケーブル直付け式・ATX 3.1規格に準拠・PCIe 12V-2x6コネクタ搭載・80PLUS GOLD認証取得・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時・105℃日本メーカー製コンデンサを採用・静音、長寿命の120mm HYBファン搭載・柔らかく曲げやすい改良されたプレミアムブラックフラットケーブルを採用・奥行140mmのコンパクト設計・各種保護機能搭載・製品寸法:140×150×86mm
その他 【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9 寸法(mm) 【本体】140×150×86【ファン】120 品名 VITA GD 750W 電源 AT×12V V3.1 最大出力(W) 750 ベアリング 【ファン】HYB Bearing 型番 VITA-750GD 入力電圧(V) 100-240 変換効率(%) ≧90% at typical load 保証期間 5年 保護回路 OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP, NLO 入力周波数(Hz) 50-60 コネクタ MB 24 PIN:1CPU 8 PIN:1CPU 4+4 PIN:1PCIe 6+2 PIN:4PCIe 12V-2x6:1SATA:6MOLEX:2 入力電流(A) 9.5-4 動作温度(℃) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1 電源ユニット FSP 7日以内出荷
・「VITA GM」1000W電源ユニット・ホワイトカラーモデル・ATX 12V V3.1およびEPS 12V V2.92規格に準拠・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時・80PLUS GOLD認証取得・Cybenetics GOLD認証取得・105℃日本メーカー製コンデンサを採用・120mm hydraulic bearing ( HYB ) ファン搭載・フルモジュラーデザイン・オールホワイトケーブル・奥行140mmのコンパクト設計・各種保護機能搭載・製品寸法:140×150×86mm
その他 【証明】80PLUS GOLD【Cybenetics】GOLD【PFC】Active ≧ 0.9 寸法(mm) 140×150×86 品名 VITA GM 1000W White 電源 ATX12V V3.1 ベアリング 【ファン】HYB 型番 VITA-1000GM,W 入力電圧(V) 100-240 変換効率(%) ≧90 at typical load 保証期間 10年 保護回路 OCP / OVP / SCP / OPP / UVP / OTP 入力周波数(Hz) 50-60 コネクタ 【MB 20+4 PIN】1【CPU 4+4 PIN】2【PCIe 12V-2x6】1【PCIe 6+2 PIN】4【SATA】8【MOLEX】4 入力電流(A) 12-6 動作温度(℃) 40 サイズ(mm) 【ファン】120 RoHS指令(10物質対応) 対応
PC電源 HYDRO TI PRO 1000W FSP 5日以内出荷
FSP「Hydro Ti PRO」シリーズは、12VHPWRコネクタを搭載し、ATX 3.0およびPCIe 5.0に準拠する、長さ150mmの完全モジュラー式低ノイズ電源です。本製品では、最大1000Wの高効率80PLUS(R) TITANIUM認証を取得し、50%の負荷で94%以上の効率を実現し、ノイズレベルに関してCybenetics テスト結果から、LambdaA++ノイズ認証を取得しております。耐久性の高い135mm流体軸受ファンと、低負荷時にはファンを自動で停止するセミファンレススイッチ搭載しており、静音かつ効率的な運用が可能です。
また、高湿度の環境にも対応する独自機能「Off-Wetテクノロジー」を採用。フルモジュラー化された設計により、設置が簡単になるだけでは無く、見た目もスッキリと整います。
仕様 SPEC1:ファームファクタ:ATXPFC:Active PFCSPEC2:入力電圧:100-240V入力電流:13-6A入力周波数:50-60Hz合計最大出力:1000WSPEC3:冷却ファン:135mmファンベアリング:流体軸受け(FDB)Lambda A++ノイズ評価取得、MTBF:100,000時間(理論値)保護回路:OCP, OVP, OPP, SCP, OTP80PLUS 認証:80PLUS(R) TITANIUM 保証期間 10年 RoHS指令(10物質対応) 対応
PC電源 HPT3-1000M.GEN5 (Hydro PTM X PRO 1000W ATX3.0 ) FSP 5日以内出荷
FSP Hydro PTM X PROシリーズは、12VHPWRコネクタを搭載し、ATX3.0とPCIe5.0に準拠した完全モジュラー型の低ノイズ電源で、130mmの長さで最大1000Wと高効率80 Plus(R) Platinum電源をあなたのPC構築に提供します。ハーフブリッジLLCトポロジーの回路設計と450V、105℃の日本製メイン電解コンデンサにより、プレミアムな電力を供給します。PCパーツは、Hydro PTM X PROシリーズの電源からプレミアムな電力供給を受けます。さらに、要求の厳しいPCのアップグレードには、Hydro PTM X PROシリーズの電源から必要なすべての接続を得ることができます。
仕様 SPEC1:80PLUS Platinum フルモジュラー方式 1000W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/120mm流体軸受ファン搭載/ECOファンレススイッチ搭載,負荷30%以下時にファンの動作を停止させる事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x ATX 24Pin / 2x EPS4+4pin / 1x 12VHPWR Pin / 4x PCIe6+2pin/ 12x SATA / 3x MOLEX / 1xFLOPPY、SPEC4:保護回路:OCP, OVP, OPP,SCP, OTP 保証期間 10年 RoHS指令(10物質対応) 対応
PC電源 SDA2-850,GEN5 (DAGGER PRO 850W ATX3.0(PCIe5.0) FSP 7日以内出荷
FSP DAGGER PROシリーズは、PCIe 5.0に準拠した12VHPWRコネクタを搭載しており、最新のIntel. ATX3.0の電源設計ガイドでは、10%のデューティサイクルで100μsの間、電源の定格電力の200%の電力エクスカージョンが発生します。また、標準的なSFXサイズと付属のATXアダプターブラケットにより、ATX、Micro-ATX、Mini-ITXシャーシにSFX電源を容易に取り付けることができます。このコンパクトなサイズでありながら、強力な出力を備えています、
特に、+12Vシングルレールは、VGAカードにフルパワーを提供し、過負荷状態を回避することができます。
さらに、完全なモジュール式で黒色のケーブル設計により、システムに最適なエアフロー・スペースを確保し、簡単に接続することができます。ケーブルマネージメントを作ることで、洗練された外観になります。
仕様 SPEC1:80PLUS GOLD フルモジュラー方式 850W電源、SPEC2:日本メーカー製電解コンデンサ使用/92mmボールベアリングファン搭載/セミファンレス機能搭載,負荷20%以下かつ湿度25%以下の時に冷却ファンを停止させ、動作音をほぼ無音化する事が可能、SPEC3:コネクタ数:1x ATX 24Pin / 2x EPS4+4pin / 1x 12VHPWR Pin / 4x PCIe6+2pin/ 6 x SATA / 2x MOLEX、SPEC4:保護回路:OCP, OVP, OPP,SCP, OTP 保証期間 10年 RoHS指令(10物質対応) 対応
FSP 80PLUS Titaniumu 1350W 電源ユニット FSP 7日以内出荷
「MEGA TI」1350W電源ユニットATX 3.1対応80PLUS Titanium認証取得PCIe 12V-2x6 コネクタを2基搭載電力サージや突然の負荷変化による遅延を最小限に抑える設計「FSP MTLC (Micro Tolerance Load Control) 」105℃ 日本ブランド製バルクコンデンサ採用135mm 流体動圧軸受ファン搭載Eco セミファンレスコントロールスイッチ搭載独自の「Off-Wet, Off-Dust , Off-Stain」コンフォーマルコーティングフルブリッジの最高級トポロジー & LLC コンバーター +同期整流器 & DC-DC コンバーターフルモジュラーケーブルデザイン各種保護機能搭載
仕様 PFC:Active ≧ 0.9●ホールドアップタイム:≧17ms @ 80% load●変換効率:0.94 寸法(mm) 180×150×86 規格 ATX12V 3.1 電源 (規格)ATX12V V3.1 最大出力(W) 合計1350 ベアリング ファン:Fluid Dynamic Bearing 型番 MEGA-1350TI 入力電圧(V) 100-240 保護回路 OCP, OVP, SCP, OPP, UVP, OTP 入力周波数(Hz) 50-60 コネクタ MB 20+4 PIN:1、CPU 4+4 PIN:2、PCIe 6+2 PIN:6、PCIe 12V-2x6:2、SATA:10、MOLEX:6 入力電流(A) 8-15 動作温度(℃) 50 サイズ(mm) ファン:135 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 80PLUS TITANIUM MTBF(時間) 100000
FSP 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット FSP 7日以内出荷
・「VITA GD」650W電源ユニット・ケーブル直付け式・ATX 3.1規格に準拠・80PLUS GOLD認証取得・変換効率 ≧ 90% @ 通常負荷時・105℃日本メーカー製コンデンサを採用・静音、長寿命の120mm HYBファン搭載・柔らかく曲げやすい改良されたプレミアムブラックフラットケーブルを採用・奥行140mmのコンパクト設計・各種保護機能搭載・製品寸法:140×150×86mm
その他 【証明】80PLUS GOLD【PFC】Active ≧ 0.9 寸法(mm) 【本体】140×150×86【ファン】120 品名 VITA GD 650W 電源 AT×12V V3.1 最大出力(W) 650 ベアリング 【ファン】HYB Bearing 型番 VITA-650GD 入力電圧(V) 100-240 変換効率(%) ≧90% at typical load 保証期間 5年 保護回路 OVP, OCP, OPP, OTP, SCP, UVP, SIP, NLO 入力周波数(Hz) 50-60 コネクタ MB 24 PIN:1CPU 8 PIN:1CPU 4+4 PIN:1PCIe 6+2 PIN:2SATA:6MOLEX:2 入力電流(A) 8-4 動作温度(℃) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3