液晶モニター・液晶ディスプレイ (41) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: EIZOすべて解除
23.8型(60cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2460 EIZO 翌日出荷 から 翌々日出荷
23.8型1920×1080解像度のIPSパネルを搭載。横幅537.8mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
仕様 スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344° 付属品 DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約5.9、(モニター部)約3.8 サイズ 23.8型(60.5cm) 種類 IPS 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 10、節電:0.5以下 適合規格 CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系) 表面処理 アンチグレア+アンチフィンガープリント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (横表示)537.8×333.6~473.6×233、(縦表示)320.4×550.3~588.9×233、(モニター部)537.8×320.4×53.6 機能 AutoEcoView:有(出荷時設定ON) 最大応答速度(m/sec) 5(中間階調域) 最大消費電力(W) 50 回転方向 縦回転:右回り90°/左回り90° コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 信号ケーブル 映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m) 保証期間 お買い上げの日から5年間 視野角 178°/178°(水平/垂直・標準値) 入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) 密度 画素:93ppi 同期信号 セパレート VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 1.0W+1.0W 表示モード カラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM) 画面サイズ 23.8型(60.5cm) 出力端子 ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) 表示色・階調 約1677万色:8-bit対応、256階調 バックライト LED 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.275×0.275 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 昇降ピッチ(mm) 140 入力電源(V) AC100~240(50/60Hz) 動作温度範囲(℃) 5~35 USBタイプ コンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax4 アスペクト比 16:9 表示寸法(mm) 【領域(横×縦)】527.0×296.5 最大輝度(cd/m2 ) 250 走査周波数 (水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-68kHz/59-61Hz、HDMI:15-68kHz/49-51Hz、59-61Hz、DVI:31-68kHz/59-61Hz、アナログ:31-68kHz/59-61Hz 待機時消費電力(W) 0.5以下 パネル駆動方式 IPS VESA対応 対応 ブルーライトカット 軽減モード:YES 入力ポート 映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、DVI-D(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI 角度調節 可
27.0型液晶モニター FlexScan EV2795 (WQHD/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO 翌日出荷
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様 色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90° 付属品 (映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約8.5、(モニター部)約5.7 サイズ 27.0型(68.5cm) 種類 IPS 消費電力(W) 16、節電時:0.5以下 適合規格 CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃) 5~35 湿度(%RH) 20 - 80 表面処理 アンチグレア 表示 領域 (横×縦):596.7×335.7 mm 入力 AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W) 164 コントラスト比 1000:1(標準) 画素ピッチ 0.233×0.233 mm 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 (推奨)2560×1440 保証期間 お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角 178° / 178° 応答速度 (標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子 (映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI 密度 109 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (横表示)611.4×230×368.6~545.2、(モニター部)611.4×56×356.6 スピーカー (音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能 (表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON) 出力端子 (映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm) 100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 走査周波数 USB Type-C: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 89 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hz パネル駆動方式 IPS 昇降範囲(mm) 176.6 対応ソフトウェア モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2 ) 350 USB コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
23.8型カラー液晶モニター FlexScan EV2480-Z (フルHD/USB Type-C, HDMI, DP入力) EIZO 翌日出荷
USB Type-Cケーブル1本の接続で、映像表示と同時に、ノートPCに最大70W給電します。USBハブ(Type-A)を4端子搭載しているので、マウスやキーボードだけでなく、Webカメラや外部ストレージなども同時に接続が可能です。USB端子の少ないノートPCやドッキングステーションの代わりに、モニターにUSB機器を直接接続できます。映像入力端子に、USB Type-Cはもちろんのこと、DisplayPort、HDMIを搭載し、さまざまなPCと接続できます。ブルーライトの量を低減する「Paperモード」を搭載。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する「Auto EcoView機能」を搭載。昇降・チルト・スウィーベルの可動範囲が広く、作業しやすく疲れにくい快適な画面位置に調整できます。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
付属品 USB Type-C(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約7.4 サイズ 23.8型(60.5cm) 種類 IPS 規格 2K/FHD(Full-HD) 表面処理 アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 537.8×332.4~523.6×230(横表示)、537.8×320.4×57.4(モニター部) コントラスト比 1000:1(標準) 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 1920×1080(推奨) 視野角 178°/178°(水平/垂直)(標準値) 応答速度 5ms(中間階調域)(標準値) 入力端子 USB Type-C、HDMI、DP スピーカー 1.0W+1.0W バックライト LED 回転角度(°) 縦回転:右回り90/左回り90 グリーン購入法 適合 入力電源(V) AC100~240(50/60Hz) USBタイプ コンピュータ接続 (アップストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム):USB 3.1 Gen 1: Type-A×4 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES 昇降範囲(mm) 191.2 輝度(cd/m2 ) 250(標準値) 入力ポート USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4) 角度調節 可
22.5型(57.2cm)カラー液晶モニター FlexScan EV2360 EIZO 当日出荷 から 翌日出荷
22.5型WUXGA(1920×1200)解像度のIPSパネルを搭載したEIZOフレームレス最小モデル。横幅499mmの省スペース設計。省スペースかつ画面の枠を感じさせないフレームレスデザインを採用。環境照度に応じて輝度を制御して節電する「Auto EcoView」機能を搭載。画面からのブルーライト量を大幅抑制するブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。一人ひとりにとって使い易い画面位置に自由に調整できる、最新の「FlexStand」を装備しました。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
画面サイズ 22.5型(57.2cm) 解像度 1920×1200 コントラスト比 1000:1 仕様 スタンドあり(取り外し可能)、色域:sRGB相当、チルト:上35°/下5°スウィーベル:344° 付属品 DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約5.5、(モニター部)約3.4 サイズ 22.5型(57.2cm) 種類 IPS 規格 WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W) 11、節電:0.5以下 適合規格 CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CANICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Lowbluelightcontent、TUV/FlickerFree、TCOCertifiedGeneration8、RCM、WEEE、EPEAT2018(US)、国際エネルギースタープログラム、PCグリーンラベル(★★☆V13)、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(家庭系・事業系) 表面処理 アンチグレア+アンチフィンガープリント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (横表示)499×333.9~473.9×233、(縦表示)321.3×510.5~569.5×233、(モニター部)499×321.3×53.6 機能 AutoEcoView:有(出荷時設定ON) 最大応答速度(m/sec) 5(中間階調域) 最大消費電力(W) 37 回転方向 縦回転:右回り90°/左回り90° 信号ケーブル 映像:DisplayPort(2m)、HDMI(2m) 保証期間 お買い上げの日から5年間 視野角 178°/178°(水平/垂直・標準値) 入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) 密度 画素:101ppi 同期信号 セパレート VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 1.0W+1.0W 表示モード カラーモード(User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM) 出力端子 ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) 表示色・階調 約1677万色:8-bit対応、256階調 バックライト LED 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.254×0.248 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 昇降ピッチ(mm) 140 入力電源(V) AC100~240(50/60Hz) 動作温度範囲(℃) 5~35 USBタイプ コンピュータ接続(アップストリーム):USB3.1Gen1:Type-B、USBハブ(ダウンストリーム):USB3.1Gen1:Type-Ax2 アスペクト比 16:10 表示寸法(mm) 【領域(横×縦)】488.2×297.2 最大輝度(cd/m2 ) 250 走査周波数 (水平/垂直)デジタル:DisplayPort:31-75.5kHz/59-61Hz、HDMI:31-75.5kHz/49-51Hz、59-61Hz、アナログ:1-75.5kHz/59-61Hz 待機時消費電力(W) 0.5以下 パネル駆動方式 IPS VESA対応 対応 ブルーライトカット 軽減モード:YES 入力ポート 映像信号:DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(HDCP1.4)、D-Sub15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort、HDMI 角度調節 可
27.0型液晶モニター FlexScan EV2740X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO 翌日出荷
4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。
仕様 色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90° 付属品 (映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約8.2、(モニター部)約5.5 サイズ 27.0型(68.5cm) 種類 IPS 消費電力(W) 16、節電時:0.35 適合規格 CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃) 5~35 湿度(%RH) 20 - 80 表面処理 アンチグレア 表示 領域 (横×縦):596.7×335.7 mm 入力 AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W) 186 コントラスト比 1000:1(標準) 画素ピッチ 0.155×0.155 mm 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 (推奨)2560×1440 保証期間 お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角 178° / 178° 応答速度 (標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子 (映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2 密度 163 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (横表示)611.6×242~250.1×370.8~565.4、(モニター部)611.6×60.5×358.8 スピーカー (音声)2.0 W + 2.0 W 主な機能 (表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON) 出力端子 (音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm) 100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 走査周波数 USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz パネル駆動方式 IPS 昇降範囲(mm) 195 対応ソフトウェア モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2 ) 350 USB コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック EIZO 翌日出荷
従来機種FlexScan EV2781の基本性能を踏襲しながら、標準消費電力をEV2781と比べて22%削減するなど、環境に配慮した製品開発への取組みを強化し、国内外の最新の環境規格に適合。USB Type-Cの入力端子を搭載しており、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示、音声再生、PCへの給電、USB機器接続を実現。さらに、2台のPC画面を同時に表示する「Picture by Picture(PbyP)」機能を搭載。
仕様 ●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●TCO:対応●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●パネル方式:IPS●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):376.3~545.3×611.6×230●モニタ形状:平面●スリープ時消費電力:0.4 W●高さ調整:あり 169mm●電気用品安全法(本体):適合●電源OFF時消費電力:0.3 W●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●J-Moss:対応●標準消費電力:14W●応答速度(G to G):5ms ピッチ(mm) 0.233×0.233 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 8.5 接続 アップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4 最大消費電力(W) 149 コントラスト比 1500:1 表示色 約1677万色:8-bit対応 解像度 2560×1440 視野角 178°/178° 走査周波数(水平) USBType-C:31~89kHz、DisplayPort:31~89kHz、HDMI:31~89kHz 走査周波数(垂直) USBType-C:59~61Hz、DisplayPort:59~61Hz、HDMI:49~61Hz ケーブル USB Type-C (2m)、HDMI (2m) 入力端子 USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4) スピーカー 1W+1W 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 モニターサイズ 27型 輝度(cd/m2 ) 350
24.1型液晶モニター FlexScan EV2485 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO 翌日出荷
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様 色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90° 付属品 (映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約7.6 、 (モニター部)約4.9 サイズ 24.1型 (61.1 cm) 消費電力(W) 12、節電時:0.5以下 適合規格 CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃) 5~35 湿度(%RH) 20 - 80 表面処理 アンチグレア 表示 領域 (横×縦):518.4×324.0 mm 入力 AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W) 146 コントラスト比 1000:1(標準) 画素ピッチ 0.270×0.270 mm 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 (推奨)1920×1200 保証期間 お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角 178° / 178° 応答速度 (標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子 (映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI 密度 94 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2 スピーカー (音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能 (表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM 出力端子 (映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm) 100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:10 走査周波数 USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 76 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hz パネル駆動方式 IPS 昇降範囲(mm) 182.2 対応ソフトウェア モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2 ) 350 USB コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4
24.1型液晶モニター FlexScan EV2495 (WUXGA/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO 翌日出荷 から 8日以内出荷
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、マルチモニターも、ノートPCへの給電も、音声再生も、有線LANも、USB ハブも実現。社内会議や外出からデスクに戻った際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様 色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90° 付属品 (映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約7.6 、 (モニター部)約4.9 サイズ 24.1型(61.1cm) 種類 IPS 消費電力(W) 11、節電時:0.5以下 適合規格 CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃) 5~35 湿度(%RH) 20 - 80 表面処理 アンチグレア 表示 領域 (横×縦):518.4×324.0 mm 入力 AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W) 156 コントラスト比 1000:1(標準) 画素ピッチ 0.270×0.270 mm 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 (推奨)1920×1200 保証期間 お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角 178° / 178° 応答速度 (標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子 (映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI 密度 94 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (横表示)531×230×356.2~538.4、 (モニター部)531×53.7×344.2 スピーカー (音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能 (表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON) 出力端子 (映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm) 100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:10 走査周波数 USB Type-C: 31 - 76 kHz / 59 - 61 Hz パネル駆動方式 IPS 昇降範囲(mm) 182.2 対応ソフトウェア モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2 ) 350 USB コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
【Webカメラ&マイク内蔵】34.1型液晶モニター FlexScan EV3450XC EIZO 翌日出荷
34.1型・3440×1440の横長大画面・高解像度で圧倒的な情報量を一覧表示。Webカメラとマイクを搭載し、快適なWeb会議環境を構築できます。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続を実現します。
仕様 ●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode、 Power Delivery最大94 W給電)●スウィーベル:90°●チルト:上35° / 下5°●昇降:195 mm●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、 DisplayPort (2 m)●画素密度:109 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):799.8×334.8 付属品 2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、コネクタカバー、剥がれ防止ガイド、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約12.1、モニター部:約9.2 表面処理 アンチグレア 対応 モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) モニター部:819.5×385×103.1、横表示:819.5×414.5~609.5×242~250 最大消費電力(W) 222 コントラスト比 1000:1(標準) 画素ピッチ 0.233×0.233mm(横×縦) 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 3440×1440(推奨) 保証期間 お買い上げの日から5年間 視野角 178°/178°(水平/垂直・標準値) 応答速度 標準値:5ms(中間階調域) スピーカー 4.0W+4.0W 表示モード User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM 動作湿度(%) 20~80 Webカメラ 500万画素、 マイク内蔵、 Windows Hello対応 取付穴ピッチ(mm) 100×100 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 入力電源(V) AC100~240(50/60Hz) 動作温度範囲(℃) 5~35 アスペクト比 21:9 走査周波数 デジタル(水平/垂直)【USBType-C】31~89.5kHz/29.5~61Hz【DisplayPort】31~89.5kHz/29.5~61Hz【HDMI】31~89.5kHz/29.5~61Hz 入出力端子 【映像信号 】USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・ HDCP 2.3 / 1.3)、 DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)、HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、RJ-45(1000BASE-T対応)【音声】USB Type-C、 DisplayPort、 HDMI×2、ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) モニターサイズ 34.1型(86.7cm) パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300(標準値)
37.5型液晶モニター FlexScan EV3895 (3840x1600/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO 翌日出荷
FlexScanシリーズ最大の37.5型横長大画面に、フルHDの約3倍に相当するUWQHD+(3840×1600)高解像度の膨大な情報を表示することが可能です。緩やかな弧を描いて湾曲した横長の1画面に、複数のウィンドウを自由なレイアウトで一覧表示できるので、作業効率が向上し、仕事の生産性が高まります。
仕様 色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:70° 付属品 (映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約13.2、 (モニター部)約9.5 サイズ 37.5型(95.3cm) 種類 IPS 消費電力(W) 28、節電時:0.5以下 適合規格 CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃) 5~35 湿度(%RH) 20 - 80 表面処理 アンチグレア 表示 領域 (横×縦):879.7×366.5 mm 入力 AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W) 194 コントラスト比 1000:1(標準) 画素ピッチ 0.229×0.229 mm 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 (推奨)3840×1600 保証期間 お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角 178° / 178° 応答速度 (標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子 (映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 2.2 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2 密度 111 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (横表示)893.9×240×411-603.7、(モニター部)893.9×109.8×398.2 スピーカー (音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能 (表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON) 出力端子 (音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm) 100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 24:10 走査周波数 USB Type-C: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・49 - 51 Hz・59 - 61 Hz パネル駆動方式 IPS 昇降範囲(mm) 192.7 対応ソフトウェア モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2 ) 350 USB コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B×2、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大85 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/BNC、HDMI/スピーカー:あり EIZO 翌日出荷
BNCに加え、HDMIに対応。下方向から見た際の色変位を補正する「Up View」搭載。
付属品 2芯アダプタ付電源コード(2m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1703-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書 質量(kg) 約5.2、モニター部:約3.4 サイズ 17.0型(43.3cm) 規格 SXGA (Super-XGA) 消費電力(W) 最大:26、節電時:2.5以下 表面処理 アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 横表示:367×391.5~491.5×205、モニター部:367×304×59 角度調整範囲 チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90° コントラスト比 800:1(標準) 表示色 約1677万色 解像度 1280×1024(推奨) 視野角 160°/140°(水平/垂直・標準値) 動作温湿度範囲 0-40℃/20-80%RH(結露なきこと) 応答速度 20ms(黒→白→黒) 入力端子 BNC、HDMI スピーカー 0.5W+0.5W バックライト LED 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.264×0.264 入力電源(V) AC100~240(50/60Hz) アスペクト比 5:4 パネル駆動方式 TN 昇降範囲(mm) 100 輝度(cd/m2 ) 400(標準値) 入力ポート 映像信号:HDMI (HDCP 1.4)、BNC (コンポジット)、音声:ステレオミニジャック、HDMI 角度調節 可
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり EIZO 翌日出荷
USB Type-Cを搭載し、ケーブル1本でノートPC接続・給電が可能。モニター同士を数珠つなぎで接続できるデイジーチェーン接続にも対応。製品の外装に再生プラスチックを60%以上使用、梱包材も再生紙を使用し、環境への負荷を低減。
仕様 ●表示領域:527.0×296.5(横×縦)mm●画素密度:93ppi●色域:sRGB相当(標準値)●デジタル走査周波数 (水平/垂直):USB Type-C: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 51 Hz、 59 - 61 Hz●コンピュータ接続 (アップストリーム):USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)●USBハブ (ダウンストリーム):USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大15 W給電)●USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows11 Windows10 (64-bit、32-bit)、macOS Sierra (10.12)以降対応●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●チルト:上35°/下5°●スウィーベル:344°●縦回転:右回り90°/左回り90° 付属品 映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、2芯アダプタ付電源コード (2 m)、 剥がれ防止ガイド、 保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約7.2(モニター部:4.5) サイズ 23.8型(60.5cm) 種類 IPS 外形寸法(mm) 537.8×332.4-523.6×230(横表示・幅×高さ×奥行)、537.8×320.4×57.4(モニター部・幅×高さ×奥行) 消費電力(W) 11(標準)、155(最大)、0.5以下(節電時) 適合規格 CB、 TUV/GS、 CE、 UKCA、 cTUVus、 FCC-B、 CAN ICES-3 (B)、 TUV/S、 PSE、 VCCI-B、 TUV/Ergonomics、 TUV/Low blue light content、 TUV/Flicker Free、 TCO Certified Generation 9、 RCM、 RoHS、 WEEE、 EPEAT Gold with Climate+、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 PCグリーンラベル (★★☆V14)、 J-Mossグリーンマーク、 PCリサイクル (家庭系・事業系) 表面処理 アンチグレア コントラスト比 1000:1(標準) スタンド あり 画素ピッチ 0.275×0.275(横x縦)mm 表示色 約1677万色:8-bit対応 解像度 1920×1080 使用周囲温度(℃) 5-35 視野角 178°/178°(水平/垂直 標準値) 応答速度 5ms(中間階調域)(標準値) 入力端子 USB Type-C、DisplayPort、HDMI スピーカー 1.0W+1.0W 表示モード User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM 入力電源 AC100-240V 50/60Hz 色(本体) ブラック 出力端子 ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) 昇降幅(mm) 191.2 取付穴ピッチ(mm) 100×100(VESA規格) バックライト LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型(60.5cm) パネル駆動方式 IPS 使用周囲湿度(%RH) 20-80(結露なきこと) 対応ソフトウェア モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle 輝度(cd/m2 ) 250(標準値)
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ホワイト EIZO 翌日出荷
従来機種FlexScan EV2781の基本性能を踏襲しながら、標準消費電力をEV2781と比べて22%削減するなど、環境に配慮した製品開発への取組みを強化し、国内外の最新の環境規格に適合。USB Type-Cの入力端子を搭載しており、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示、音声再生、PCへの給電、USB機器接続を実現。さらに、2台のPC画面を同時に表示する「Picture by Picture(PbyP)」機能を搭載。
仕様 ●応答速度(G to G):5ms●高さ調整:あり 169mm●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H×W×D):376.3~545.3×611.6×230●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●リフレッシュレート:60Hz●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.3 W●標準消費電力:14W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●TCO:対応●スリープ時消費電力:0.4 W●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●応答速度(黒→白→黒):5ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5° ピッチ(mm) 0.233×0.233 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 8.5 接続 アップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×4 最大消費電力(W) 149 コントラスト比 1500:1 表示色 約1677万色:8-bit対応 解像度 2560×1440 視野角 178°/178° 走査周波数(水平) USBType-C:31~89kHz、DisplayPort:31~89kHz、HDMI:31~89kHz 走査周波数(垂直) USBType-C:59~61Hz、DisplayPort:59~61Hz、HDMI:49~61Hz ケーブル USB Type-C (2m)、HDMI (2m) 入力端子 USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4) スピーカー 1W+1W 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック EIZO 翌日出荷
標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
仕様 ●モニタ形状:平面●標準消費電力:8W●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●高さ調整:あり 129.9mm●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5° ピッチ 0.270×0.270mm 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 6 最大消費電力(W) 54 コントラスト比 1300:1 表示色 約1677万色(8-bit対応) 解像度 1920×1200 視野角 178°/178° 走査周波数(水平) DVI:31~76 kHz、DisplayPort:31~76 kHz、HDMI:31~76 kHz、D-sub:31~81 kHz 走査周波数(垂直) DVI:59~61 Hz、DisplayPort:59~61 Hz、HDMI:49~51・59~61Hz、D-sub:55~76 Hz ケーブル DisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m) 入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) スピーカー 1W+1W 色(本体) 黒 画面サイズ 24.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:10 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350 USB アップストリーム:USB 5Gbps: Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
54.7cm(21.5)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDF2121WT-A EIZO 翌々日出荷 から 3日以内出荷
フルHD対応21.5型ワイドタッチモニター。超音波表面弾性方式タッチパネルを搭載を搭載し、軍手でも操作可能。ベゼルに凹凸のないフルフラットデザインで、画面の端でも操作が可能。2点マルチタッチ対応でスワイプ・ピンチ操作可能。VAパネルを採用。Windows10/8.1/7 の標準ドライバー で動作するため、 ドライバーのインストールの必要がなく、 USBケーブルを接続するだけでタッチ操作が可能。外部の映り込みを抑えるノングレア仕様により、クリアな視界。防指紋処理を施し、素手でのタッチ操作でも指紋付着を低減。15°~70°までの無段階調整可能レイドバックスタンド採用。DisplayPort / DVI-D / D-sub の3系統入力対応。タッチペン(オプション品)での操作も可能。
仕様 CB、CE、cTUVus、FCC-B、CAN ICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、RoHS、WEEE、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル(事業系) 付属品 DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDF2121WT-AF)、意匠シート×2(FDF2121WT-A)、保証書付きセットアップマニュアル 質量(kg) 約6.5、(チルトスタンド含む)約8.4、(モニター部)約6.0 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 標準:11、最大:33、節電時:2.0以下、待機時:0.7以下 対応OS Windows10/8.1/7(64-bit、32-bit) 表面処理 アンチグレア+アンチフィンガープリント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 横表示:533×139~347.5×89~401.5、チルトスタンドあり:533×326×157、モニター部:533×326×54 通信方式 USBシリアル転送 コントラスト比 5000:1(標準) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080(推奨) 保証期間 お買い上げの日から3年間(24時間連続使用) 視野角 水平/垂直:178°/178° 応答速度 (標準値):25ms(黒→白→黒) 入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) 表面硬度 7 Mohs 同期信号 セパレート スピーカー 1.0W+1.0W 表示モード カラーモード(User1、User2、sRGB) 画面サイズ 21.5型(54.7cm) 耐久性 タッチ:5000万回(min.) 同時押し点数 2 タッチパネル方式 超音波表面弾性波(SAW) バックライト LED 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.248×0.248 動作湿度(%RH) 20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃) 0~40 USBタイプ 【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 2.0:Type-B アスペクト比 16:9 表示寸法(mm) 【領域(横×縦)】476.6×268.1 走査周波数 【デジタル走査周波数(水平/垂直)】31~68kHz/59~61Hz、【アナログ走査周波数(水平/垂直)】31~81kHz/55~76Hz パネル駆動方式 VA 輝度(cd/m2 ) 230(標準値) 入力ポート DisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、ステレオミニジャック、DisplayPort 角度調節 可
48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934 EIZO 8日以内出荷
19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。
大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。
周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。
付属品 2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約4.6、モニター部:約3.8 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 規格 SXGA (Super-XGA) 消費電力(W) 標準:9、節電:0.5以下 表面処理 アンチグレア 接続方式 DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 横表示:405×414×205、モニター部:405×334×61.5 最大消費電力(W) 21 コントラスト比 1000:1 スタンド チルトスタンド 解像度 1280×1024 信号ケーブル DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m) 視野角 水平/垂直:178°、標準値:178° 走査周波数(水平) 【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz 走査周波数(垂直) 【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz 応答速度 14ms(中間階調域) 入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) 同期信号 セパレート 水平(ティルト)角度 上30°/下5° VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 0.5W+0.5W 表示モード カラーモード(Paper、sRGB、User1、User2) 表示色・階調 約1677万色(8-bit対応)・256階調 バックライト LED 音声入力 ステレオミニジャック×1 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.293×0.293 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 音声出力 ヘッドホン端子×1 動作温度範囲(℃) 5~35 アスペクト比 5:4 表示寸法(mm) 【領域(横×縦)】374.8×299.8 最大輝度(cd/m2 ) 250 待機時消費電力(W) 0.5以下 モニターサイズ 19型 パネル駆動方式 IPS VESA対応 対応 ブルーライトカット 対応 角度調節 可
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/スピーカー:あり EIZO 翌日出荷
FlexScan EV2400Rは、従来機種FlexScan EV2460の基本性能を踏襲しながら、環境に配慮した製品開発を強化し、国内外の最新の環境規格に適合しました。また、FlexScan EVシリーズにおいて最小となる標準消費電力8Wを実現します。その他、消費電力を最大60%カットできるカラーモード「Ecoモード」や、モニター本体とUSBポート接続機器の消費電力をリアルタイムに確認できる「消費電力表示機能」など、節電につながる各種機能を新たに搭載しています。
電源(V) AC100~240(50/60Hz) 表面処理 アンチグレア 機能 左右角度調整(スイベル):あり 344°、縦回転(ピボット)あり 右回り90°、左回り90°、上下角度調整(チルト)あり 上35°、下5° コントラスト比 1500:1 表示色 約1677万色:8-bit対応 解像度 1920×1080 保証期間 お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間 ケーブル DisplayPort(2m)×1、HDMI(2m)×1 入力端子 DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(HDCP1.4)、USB Type-B、USB2.0(Type-A) 高さ調整範囲(mm) 140 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 350 USB アップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×2 USB 2.0: Type-A×2
21.5型タッチパネルモニター DuraVision FDF2182WT (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) EIZO 翌々日出荷
静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
仕様 チルト:FDF2182WT-L: 15 - 70、FDF2182WT-T: 上30°、同時タッチ点数:10 付属品 (映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2182WT-L: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・ユーティリティディスク (取扱説明書・タッチパネルドライバ)・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド 質量(kg) FDF2182WT-L: 約5.6、 (モニター部)FDF2182WT-T: 約7.5、約5.1 サイズ 21.5型 (54.7 cm) 消費電力(W) 10、節電時:1.2以下 適合規格 CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系) 温度(℃) 5~40 方式 投影型静電容量 (PCAP) 対応OS Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit) 湿度(%RH) 20 - 90 表面処理 アンチグレア + アンチフィンガープリント 表示 領域 (横×縦):476.6×268.1 mm 入力 AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W) 42 通信方式 USBシリアル転送 コントラスト比 5000:1(標準) 画素ピッチ 0.248×0.248 mm 表示色 約1677万色 解像度 (推奨)1920×1080 保証期間 お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用) 視野角 178° / 178° 応答速度 (標準値)25 ms (黒→白→黒) 入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) FDF2182WT-L:533.2×214.8~401.5×139.3~340.8、FDF2182WT-T:533.2×157~184.3×402.2~412.2、(モニター部)533.2×54×325.7 表面硬度 7 H 同期信号 セパレート スピーカー (音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能 (表示モード)User1・User2・sRGB 取付穴ピッチ(mm) 100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 走査周波数 DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直) パネル駆動方式 VA 輝度(cd/m2 ) 230 USB コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1782T-T EIZO 翌々日出荷
投影型静電容量方式タッチパネル、チルトスタンド、10点マルチタッチ、バームリジェクション機能(指やペン以外の接触面でのタッチ動作を無効)、
タッチパネル有効無効切り替え機能、感度キャリブレーション機能、フルフラットデザイン、広視野角IPSパネル、LEDバックライトにより低消費電力低輝度を実現、医用規格「IEC60601-1」に対応
付属品 2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、クリーニングクロス、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ、TPOffset)、意匠シート×2(FDS1782T-L)、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約4.8、モニター部:約4.3 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 規格 SXGA (Super-XGA) 消費電力(W) 標準:10、節電:0.7以下 対応OS Windows10/8.1/7(64-bit、32-bit) 表面処理 アンチグレア 接続方式 DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 横表示:391.8×142.5~348×214.9~400.4、モニター部:391.8×330.6×54 最大消費電力(W) 37 通信方式 USBシリアル転送 コントラスト比 1000:1 スタンド チルトスタンド 表示色 約1677万色(8-bit対応) 解像度 1280×1024 信号ケーブル DisplayPort(2m)、DVI-D(2m) 視野角 水平/垂直:178°、標準値:178° 走査周波数(水平) 【デジタル】31~64kHz【アナログ】31~81kHz 走査周波数(垂直) 【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~76Hz 応答速度 11ms(中間階調域) 入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) 表面硬度 5H 同期信号 セパレート 水平(ティルト)角度 15~70° VESAマウント(mm) 100×100(M4・深さ3.0~9.8mm) スピーカー 1.0W+1.0W 表示モード カラーモード(User1、User2、sRGB) 耐久性 タッチ:5000万回(min.) タッチパネル方式 投影型静電容量(PCAP)方式 バックライト LED 音声入力 ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.264×0.264 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 音声出力 ヘッドホン端子×1 動作温度範囲(℃) 5~35 USBタイプ 【機能】タッチパネル制御用×1、USBハブ×2【規格】USB2.0(480Mbps) アスペクト比 5:4 表示寸法(mm) 【領域(横×縦)】337.9×270.3 最大輝度(cd/m2 ) 350 待機時消費電力(W) 0.7以下 モニターサイズ 17.0型 パネル駆動方式 IPS VESA対応 対応 角度調節 可
42.5型液晶モニター FlexScan EV4340X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO 翌日出荷
フルHDモニター4台分に相当する4K高解像度の情報を、42.5型の圧倒的な大画面に一覧表示。効率的なデスクワーク環境の構築や、ミーティングの円滑化を実現します。また、ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線LANへの接続が可能です。
仕様 ●コンピュータ接続 (アップストリーム):【USB 5Gbps】 Type-B【USB 5Gbps】 Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大94 W給電)●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、DisplayPort (2 m)●画素密度:104 ppi●画面同時表示:Picture by Picture (2 PbyP、3 PbyP、4 PbyP)、Picture in Picture (PinP)●色域 (標準値):sRGB相当●表示領域 (横×縦):941.2×529.4 付属品 2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USB Type-A~USB Type-Bケーブル (2 m)、リモコン、リモコン用電池、VESAカバー、スタンド (L、R)、スタンド取り付けネジ (M4×12 mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約15.9、モニター部:約15.2 サイズ 42.5型(108.0cm) 種類 IPS 消費電力(W) 31、節約時0.4 表面処理 アンチグレア 対応 モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) モニター部:966.8×571×89.9、横表示:966.8×631×225.2 最大消費電力(W) 243 コントラスト比 1000:1(標準) 画素ピッチ 0.245×0.245mm(横×縦) 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 3840×2160(推奨) 保証期間 お買い上げの日から5年間 視野角 178°/178°(水平/垂直・標準値) 応答速度 標準値:5ms(中間階調域) 入力端子 【映像信号 】USB Type-C (DisplayPort Alt Mode、HDCP 2.3 / 1.3)、DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)、HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、USB Type-C、DisplayPort、HDMI×2 VESAマウント(mm) 100×100/200×200 スピーカー 4.0W+4.0W 表示モード User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM 動作湿度(%) 20~80(結露なきこと) 出力端子 ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 入力電源(V) AC100~240(50/60Hz) 動作温度範囲(℃) 5~35 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350(標準値) USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11、Windows 10 (64-bit、32-bit)、macOS Sierra (10.12)以降対応、ハブ (ダウンストリーム)【USB 5Gbps】 Type-A×2、【USB 5Gbps】Type-C (Type-C Current、最大15 W給電)
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/セレーングレイ/スピーカー:あり/HDMIケーブル同梱モデル EIZO 翌日出荷
21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。HDMIケーブル同梱、DPケーブル非同梱モデル。
仕様 ●本体サイズ(H×W×D):362.4×487.6×204.8●VCCI:対応(VCCI-B)●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30° / 下5°●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●縦回転(ピボット)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.3W●パネル方式:IPS●PCリサイクル:対応●応答速度(G to G):5ms●本体(色):セレーングレー●PCグリーンラベル:適合 (★★☆Ver.14)●J-Moss:対応●最大消費電力(W):22●標準消費電力:8W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●スリープ時消費電力:0.5W以下 サイズ 21.5型 備考 2 芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル(HDMI)、保証書付きセットアップガイド ピッチ 0.248×0.248 mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 4.5 コントラスト比 1000:1 表示色 約1677万色:8bit対応 解像度 1920×1080 視野角 178°/178° 走査周波数(水平) 31kHz~68kHz 走査周波数(垂直) 59Hz~61Hz ケーブル HDMI(2 m) 入力端子 DisplayPort(HDCP 1.3)×1/HDMI(HDCP 1.4)×1/D-Sub 15 pin(ミニ)×1 スピーカー あり 0.5Wモノラル 色(本体) セレーングレイ バックライト LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250
24.1型カラーマネージメントモニター ColorEdge CS2400S (WUXGA/USB Type-C/Adobe RGB/キャリブレーション/5年保証) EIZO 翌日出荷
デジタル写真やデザイン、イラスト制作を行うユーザー向けのスタンダードモデル。ノート PCとUSB Type-Cで接続することで、画面表示、USB 信号の伝送に加え、ノートPCへの70Wの給電が可能。
仕様 色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° 付属品 (映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約8.2、 (モニター部)約5.2 サイズ 24.1型 (61.1 cm) 消費電力(W) 18、節電時:0.30 (USB非接続時) 適合規格 CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃) 5~35 湿度(%RH) 20 - 80 表面処理 アンチグレア 表示 領域 (横×縦):518.4×324.0 mm 入力 AC 100 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W) 149 コントラスト比 1000:1(標準) 画素ピッチ 0.270×0.270 mm 表示色 約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT) 解像度 (推奨)1920×1200 保証期間 お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角 178° / 178° 応答速度 (標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子 USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3)・DisplayPort (HDCP 2.3)・HDMI (Deep Color・HDCP 2.3) 密度 94 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (横表示)554.4×245×396-551、(モニター部)554.4×64×362 表示モード User・Adobe RGB・sRGB・Calibration (CAL)、その他:カラー調整・カラーフォーマット・YUVカラーマトリクス・入力レンジ・I/P 変換・画面拡大・メニュー回転・パワーセーブ・入力スキップ・モードスキップ・カスタムキー・インフォメーション表示・操作ロック・DUEプライオリティ 色(本体) ブラック 主な機能 デジタルユニフォミティ補正:有 取付穴ピッチ(mm) 100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト 広色域LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:10 走査周波数 USB Type-C・DisplayPort: 26 - 76 kHz / 23 - 61 Hz、HDMI: 15 - 76 kHz / 23 - 61 Hz パネル駆動方式 IPS 昇降範囲(mm) 155 対応ソフトウェア かんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match:対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7:対応 輝度(cd/m2 ) 350 USB コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2、USB 2.0: Type-A×2
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/HDMIケーブル同梱モデル EIZO 翌日出荷
21.5型ワイド画面、フルHD(1920×1080)、デジタル/アナログの入力端子搭載の優れた基本性能。消費電力(標準消費電力:8W)、筐体サイズ横幅(487.6mm)現行のFlexScan EVシリーズの中で最小を実現。光の反射や映り込みが目立たない、表面ノングレア仕様の広視野角IPSパネルを採用。環境負荷を低減する再生紙素材を梱包材に採用。明るさセンサー、ブルーライトカット機能搭載。HDMIケーブル同梱、DPケーブル非同梱モデル。
仕様 ●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力(W):22●スリープ時消費電力:0.5W以下●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合 (★★☆Ver.14)●高さ調整:なし●標準消費電力:8W●本体サイズ(H×W×D):362.4×487.6×204.8●本体(色):ブラック●応答速度(黒→白→黒):5ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30° / 下5°●VCCI:対応(VCCI-B)●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):5ms●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS●電源OFF時消費電力:0.3W●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面 サイズ 21.5型 備考 2 芯アダプタ付電源コード、モニターケーブル(HDMI)、保証書付きセットアップガイド ピッチ 0.248×0.248 mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 4.5 コントラスト比 1000:1 表示色 約1677万色:8bit対応 解像度 1920×1080 視野角 178°/178° 走査周波数(水平) 31kHz~68kHz 走査周波数(垂直) 59Hz~61Hz ケーブル HDMI(2 m) 入力端子 DisplayPort(HDCP 1.3)×1/HDMI(HDCP 1.4)×1/D-Sub 15 pin(ミニ)×1 スピーカー あり 0.5Wモノラル 色(本体) ブラック バックライト LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250
液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし EIZO 翌日出荷
前モデルからの継続需要に対応しつつ表示性能(輝度・コントラスト比)が向上、トップクラスの低消費電力性能を維持。輝度:500cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:42W/A3 実寸サイズ表示可能な1600×1200 ドット解像度表示に対応。広視野角IPS パネル採用&オーバードライブ回路搭載。 LED バックライトにより、低消費電力、低輝度表示、水銀フリーを実現。紙に似た風合いを再現し、ブルーライト量をカットするブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。 表示内容を解析し、表示印象を変えずに輝度制御・節電する「EvoViewOptimizer2」機能搭載周囲の明るさに連動して、画面を見やすく自動調整する「AutoEcoView」機能搭載。 UP×1 系統、Down×2 系統のUSB ハブ機能搭載。 DisplayPort を含む3 系統入力対応。 5 年間の長期保証(液晶パネル及びバックライトを含む)を実現
表面処理 アンチグレア コントラスト比 1800:1(標準) 解像度 1600×1200 入力端子 DVI、D-Sub、DisplayPort 色(本体) ブラック アスペクト比 4:3 モニターサイズ 21.3型 パネル駆動方式 IPS
31.5型液晶モニター FlexScan EV3240X (4K/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO 翌日出荷 から 8日以内出荷
4K UHD(3840×2160)の高解像度を持っており、多くの情報を一度に表示できるので、 CADやデータ解析などさまざまなプロフェッショナルワークに適しています。ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本で接続するだけで、画面表示・音声再生・USB機器接続のみならず、ノートPCへの94Wの給電、有線ネ ットワーク環境構築を実現できます。
仕様 色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90° 付属品 (映像信号ケーブル)USB Type-C (1.5 m)・DisplayPort (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約9.4、 (モニター部)約6.7 サイズ 31.5型(80.0cm) 種類 IPS 消費電力(W) 18、節電時:0.35 適合規格 CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃) 5~35 湿度(%RH) 20 - 80 表面処理 アンチグレア 表示 領域 (横×縦):697.3×392.2 mm 入力 AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W) 196 コントラスト比 1000:1(標準) 画素ピッチ 0.182×0.182 mm 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 (推奨)3840×2160 保証期間 お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角 178° / 178° 応答速度 (標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子 (映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 2.3 / 1.3)・DisplayPort (HDCP 2.3 / 1.3)・HDMI (HDCP 2.3 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2 密度 140 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (横表示)712.2×242.4~250.7×427.3~622.2、(モニター部)712.2×59×415.3 スピーカー (音声)2.0 W + 2.0 W 主な機能 (表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON) 出力端子 (音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック) 取付穴ピッチ(mm) 100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 走査周波数 USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz、HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz パネル駆動方式 IPS 昇降範囲(mm) 195 対応ソフトウェア モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応 輝度(cd/m2 ) 350 USB コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大94 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (Type-C Current・最大15 W給電)、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
15.0型カラー液晶モニター FlexScan S1504 (XGA/DVI-D, D-Sub 15ピン(ミニ)入力) EIZO 翌日出荷
広視野角のVAパネルを採用。見る角度による見えにくさを最小限に抑えるため、モニターを見上げたり、見下ろしたりしても、表示内容をしっかり確認できます。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整するAuto EcoView機能を搭載。まぶしさや暗すぎによる目の疲れを抑えます。紙に似た風合いに画面を切替えできるPaperモードを搭載。画面輝度を自動調整するAuto EcoView機能を併用することで、文書ファイルや電子書籍も印刷物に似た見え方で閲覧でき、画面から発せられるブルーライトも大幅カットできます。輝度調整にEyeCare調光方式を採用し、LED光源の低輝度調整時に発生しやすい画面のちらつきをカットします。人の目では感知できないちらつきもカットすることで、ユーザーが気づかないうちに受けていた目への刺激を緩和します。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
付属品 DVI-D(2m)、D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約4.7 サイズ 15.0型(38.0cm) 規格 XGA 表面処理 アンチグレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 346×349×157(横表示)、346×280×69(モニター部) コントラスト比 2500:1(標準) 表示色 約1677万色: 8-bit対応 解像度 1024×768(推奨) 視野角 176°/176°(水平/垂直)(標準値) 応答速度 23ms(黒→白→黒)(標準値) 入力端子 DVI-D、D-Sub 15ピン(ミニ) スピーカー 0.5W+0.5W 入力電源(V) AC100~240(50/60Hz) アスペクト比 4:3 パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 対応 輝度(cd/m2 ) 400(標準値) 入力ポート DVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ) 角度調節 可
27.0型カラーマネージメントモニター ColorEdge CS2740 (4K/USB Type-C/Adobe RGB/キャリブレーション/5年保証) EIZO 8日以内出荷
デジタル写真やデザイン、イラスト制作を行うユーザー向けのハイスペックモデル。ノート PCとUSB Type-Cで接続することで、画面表示、USB 信号の伝送に加え、ノートPCへの60Wの給電が可能。
仕様 色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° 付属品 (映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約10.3、 (モニター部)約6.7 サイズ 26.9型 (68.4 cm) 消費電力(W) 36、節電時:0.5以下 適合規格 CB・TUV/S・PSE・VCCI-B・J-Mossグリーンマーク※3・PCグリーンラベル (★★☆ V13)・PCリサイクル (家庭系・事業系) 温度(℃) 5~35 湿度(%RH) 20 - 80 表面処理 アンチグレア 表示 領域 (横×縦):596.2×335.3 mm 入力 AC 100 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W) 168 コントラスト比 1000:1(標準) 画素ピッチ 0.155×0.155 mm 表示色 約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT) 解像度 (推奨)3840×2160 保証期間 お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角 178° / 178° 応答速度 (標準値)5 ms (中間階調域) 入力端子 USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (Deep Color・HDCP 2.2 / 1.4) 密度 164 ppi 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 638×265×404.1~559.1、(モニター部)638×75×378.2 表示モード User・Adobe RGB・sRGB・Calibration (CAL)、その他:カラー調整・カラーフォーマット・YUVカラーマトリクス・入力レンジ・I/P 変換・画面拡大・メニュー回転・パワーセーブ・入力スキップ・モードスキップ・カスタムキー・インフォメーション表示・操作ロック・DUEプライオリティ 色(本体) ブラック 主な機能 デジタルユニフォミティ補正:有 取付穴ピッチ(mm) 100×100(VESA規格) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト 広色域LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 走査周波数 USB Type-C・DisplayPort: 25 - 137 kHz / 23 - 61 Hz、HDMI: 15 - 135 kHz / 23 - 61 Hz パネル駆動方式 IPS 昇降範囲(mm) 155 対応ソフトウェア かんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match:対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7:対応 輝度(cd/m2 ) 350 USB コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大60 W給電)、USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2、USB 2.0: Type-A×2
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック EIZO 翌々日出荷
「ColorEdge CS2731」の後継機種。前機種からの進化ポイントとして、Apple社が策定したデジタルデバイス向けの色空間「Display P3」のほか、「DCI-P3」「BT.709」など映画や放送の国際規格に準じる映像制作用のカラーモードを標準搭載。
仕様 ●VCCI:対応(VCCI-B)●モニタ形状:平面●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●J-Moss:対応●国際エネルギースター:非登録●その他節電関連:DVI DMPM●リフレッシュレート:60Hz●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●PCグリーンラベル:適合(★★☆V13)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 ピッチ(mm) 0.233×0.233 電源(V) AC 100、(50/60 Hz) 消費電力(W) 34 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 10.1 対応 PCリサイクル 最大消費電力(W) 159 角度調整範囲 チルト: 上35° / 下5°、左右(スイベル): 344°、縦回転(ピボット):右回り90° コントラスト比 1000:1 輝度 350cd/m2 表示色 USB Type-C、DisplayPort、HDMI:約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT)、DVI:約1677 万色:8-bit 対応(約 278 兆色中/16-bit LUT) 解像度 2560×1440 視野角 178°/178° 走査周波数(水平) USB Type-C、DisplayPort、DVI:26~89kHz、HDMI:15~89kHz 走査周波数(垂直) 23~61Hz ケーブル USB Type-C (2 m)、HDMI (2 m) 応答速度 G to G:10ms、黒→白→黒:10ms 入力端子 USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、 HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4) スピーカー なし 色(本体) ブラック 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 404.1~559.1×638×265 高さ調節 155mm RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) 1.0以下 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS USB アップストリーム:USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大60W給電)、USB 5Gbps:Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ブラック EIZO 翌々日出荷
HDR表示に対応した2025年4月発売のCG2400Sの派生機種。放送・映像制作業界のニーズに応え、SDI信号入出力端子を搭載。これにより、撮影現場でSDI出力端子を備えた撮影カメラと直接接続して撮影映像をプレビューする場合や、放送局で複数台のモニターを並べて放送映像をリファレンスする場合に、SDIコンバータを介さないシンプルな構成で接続可能。
仕様 ●応答速度(黒→白→黒):11ms●国際エネルギースター:非登録●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):11ms●PCグリーンラベル:適合(★★☆V14)●環境自己主張マーク:なし●リフレッシュレート:60Hz●パネル方式:IPS●高さ調整:あり 155mm●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●本体(色):ブラック●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●HDR方式:HLG方式、PQ方式●本体サイズ(H×W×D):408.1~563.1×554.4×245●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°●VCCI:対応(VCCI-B)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 サイズ 24.1型 ピッチ 0.270×0.270 mm 消費電力(W) 18W 電源 AC 100 V、50 / 60 Hz 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 8.5kg 最大消費電力(W) 64W コントラスト比 1800:1 輝度 400cd/m2 表示色 約10.7億色: 10-bit対応 (約278兆色中 / 16-bit LUT) 解像度 1920×1200 視野角 178°/178° 走査周波数(水平) DisplayPort: 26~76 kHz、HDMI: 15~76 kHz 走査周波数(垂直) DisplayPort: 23~61 Hz、HDMI: 23~61 Hz ケーブル DisplayPort (2 m)、HDMI (2 m) 入力端子 DisplayPort (HDCP 2.3)、HDMI (Deep Color HDCP 2.3)、BNC (3G/HD-SDI) スピーカー なし RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED 待機時消費電力(W) 0.5W以下 USB アップストリーム:USB 5Gbps:Type-B×2 ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2
液晶ディスプレイ 26.9型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし EIZO 翌々日出荷
「ColorEdge CS2740」の後継機種。前機種からの進化ポイントとして、Apple社が策定したデジタルデバイス向けの色空間「Display P3」のほか、「DCI-P3」「BT.709」など映画や放送の国際規格に準じる映像制作用のカラーモードを標準搭載。
表面処理 アンチグレア 角度調整範囲 上35° / 下5° / 左右344° / 【縦】右回り90° コントラスト比 1000:1 解像度 3840×2160(推奨) 保証期間 お買い上げの日から5 年間、無輝点保証はお買い上げの日から6 か月間 ケーブル USB Type-C (2 m)、HDMI (2 m) 入力端子 USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3)、DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4/2.2)、USBType-B、USB2.0(Type-A) 色(本体) ブラック 高さ調整範囲(mm) 155 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 26.9型 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60 USB 【アップストリーム】USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大60W給電)、USB 5Gbps:Type-B、【ダウンストリーム】USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2
31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDSV1201T EIZO 翌々日出荷
LEDバックライトを採用することで高輝度効率による低消費電力化、長寿命、さらに水銀フリーを実現。設置の自由度が高い。
デジタルアナログ入力対応。動作温湿度範囲が広い。VCCI ClassB取得、RoHS対応。HDCP対応。キーロック操作対応。
FA用途に最適なアナログ抵抗膜方式採用のタッチパネルのため、手袋のままでもタッチ可能。USB/RS-232C通信対応。
解像度 800×600 付属品 2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティディスク(取扱説明書、タッチパネルドライバ)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4(FDSV1201T-F)、保証書付きセットアップマニュアル 質量(kg) 約3.8、モニター部:約2.2 電源(V) AC100~120/200~240(50/60Hz) 規格 SVGA (Super-VGA) 消費電力(W) 標準:4、節電:0.5以下 対応OS Windows10/8.1/7(64-bit、32-bit)、Windows Vista/XP(32-bit) 表面処理 アンチグレア 接続方式 DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 横表示:299×302.5×175、モニター部:299×239×55.5 最大消費電力(W) 12 通信方式 USBシリアル転送/RS-232Cシリアル転送 コントラスト比 700:1 スタンド あり 表示色 約1620万色(8-bit対応) 信号ケーブル D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m) 視野角 水平/垂直:160°/標準値:140° 走査周波数(水平) 【デジタル】31~38kHz【アナログ】24~49kHz 走査周波数(垂直) 【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~76Hz 応答速度 10ms(黒→白→黒) 入力端子 DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) 表面硬度 2H 同期信号 セパレート 水平(ティルト)角度 上30° VESAマウント(mm) 100×100/75×75(M4・深さ1.0~4.9mm) 表示モード カラーモード(User1、User2、sRGB) 色(本体) セレーングレイ 耐久性 タッチ:1000万回(min.) アズワン品番 64-3803-68 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図 タッチパネル方式 4線式アナログ抵抗膜方式 バックライト LED 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.308×0.308 動作湿度(%RH) 20~90(結露なきこと) 動作温度範囲(℃) 0~50 USBタイプ 【機能】タッチパネル制御用×1、【規格】USB2.0(480Mbps) アスペクト比 4:3 表示寸法(mm) 【領域(横×縦)】246×184.5 最大輝度(cd/m2 ) 360 待機時消費電力(W) 0.5以下 モニターサイズ 12.1型 パネル駆動方式 TN VESA対応 対応 角度調節 可
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック/FLT EIZO 翌日出荷
低炭素移行計画に沿って環境に配慮して設計した、環境対応におけるフラッグシップモデル。
仕様 ●本体サイズ(H×W×D):398.2×550.2×359.6~439.6●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●標準消費電力:6W●電源OFF時消費電力:0.27 W以下●応答速度(G to G):5ms●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体(色):ブラック●TCO:対応●スリープ時消費電力:0.27 W以下●高さ調整:あり●上下角度調整(チルト)機能:あり●VCCI:対応(VCCI-B)●パネル方式:IPS●左右角度調整(スイベル)機能:あり●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●PCリサイクル:対応 サイズ 23.8型 ピッチ 0.275×0.275 mm 電源 AC 100-240 V、50/60 Hz 表面処理 アンチグレア 本体質量(kg) 4.5 最大消費電力(W) 94 コントラスト比 1000:1(標準) 表示色 約1677万色:8-bit対応 解像度 1920×1080 視野角 178°/178° 走査周波数(水平) USB Type-C:31~68 kHz 走査周波数(垂直) USB Type-C: 59~61 Hz ケーブル USB Type-C(1.5 m) 入力端子 USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 1.3) スピーカー なし 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 USB アップストリーム:USB 5Gbps: Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大60 W給電)、Type-B、ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-C(Type-C Current、最大 15 W給電 )
液晶ディスプレイ 18.5型/1920×1080/ブラック EIZO 翌日出荷
現行のFDWX1905Wから性能を進化させた後継機種で、解像度、視野角を向上。スタンドなしタイプあり(ZNA-FDF1907WFBK) HDMI、DisplayPort、D-Sub15 ピン、の3 系統入力を搭載。本体、液晶パネルともに2 年間(24 時間連続使用可能)の長期保証。
仕様 ●パネル方式:IPS●標準消費電力:8W●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(G to G):30ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上30°●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●応答速度(黒→白→黒):30ms●モニタ形状:平面●本体サイズ(H×W×D):344.1 x 439.5 x 205 mm●VCCI:対応(VCCI-B)●J-Moss:対応●電源OFF時消費電力:0.5W以下●本体(色):ブラック●電気用品安全法(本体):適合●本体重量(kg):4.7 サイズ 18.5型 ピッチ 0.213×0.213 mm 電源 AC 100-240 V、50/60 Hz 表面処理 アンチグレア 最大消費電力(W) 35 コントラスト比 1100:1(標準) 表示色 約1677万色:8bit対応 解像度 1920×1080 視野角 178°/178° 走査周波数(水平) アナログ:31~81kHz HDMI:15~68 kHz DisplayPort:31~68 kHz 走査周波数(垂直) アナログ:55~76Hz HDMI:59~61 Hz DisplayPort:59~61 Hz ケーブル HDMI (2 m) 入力端子 DisplayPort(HDCP 1.3)×1、HDMI(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1 スピーカー あり 2.0W+2.0W 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350
23.0型タッチパネルモニター DuraVision FDF2382WT-A (フルHD/投影型静電容量方式/3年保証) EIZO 翌日出荷 から 8日以内出荷
静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
仕様 チルト:15 - 70°、同時タッチ点数:10 付属品 (映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2382WT-AL: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド・ケーブルクランパー 質量(kg) 約6.6、 (モニター部)約6.0 サイズ 23.0型 (58.0 cm) 消費電力(W) 12、節電時:0.5以下 適合規格 CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系) 温度(℃) 5~35 方式 投影型静電容量 (PCAP) 対応OS Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit) 湿度(%RH) 20 - 80 表面処理 アンチグレア 表示 領域 (横×縦):509.2×286.4 mm 入力 AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz 最大消費電力(W) 47 通信方式 USBシリアル転送 コントラスト比 1000:1(標準) 画素ピッチ 0.265×0.265 mm 表示色 約1677万色 解像度 (推奨)1920×1080 保証期間 お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用) 視野角 178° / 178° 応答速度 (標準値)11 ms (中間階調域) 入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 556.7×216.3~401.3×143.9-353.9、(モニター部)556.7×54×339.2 表面硬度 5 H 同期信号 セパレート スピーカー (音声)1.0 W + 1.0 W 主な機能 (表示モード)User1・User2・sRGB 取付穴ピッチ(mm) 100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格) RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 走査周波数 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 260 USB コンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
液晶ディスプレイ 30.5型/4096×2160/ブラック EIZO 翌日出荷
映像制作用のHDR表示に対応した30.5型大画面、DCI 4K(4096×2160)の高解像度を持ち、映像制作をはじめ、プロフォトやデザイン、印刷、3DCG制作などあらゆるクリエイティブワークに適したプロフェッショナルモデル。前機種CG319Xと比べ表示性能と利便性を向上。
仕様 ●本体サイズ(H×W×D):428.1~583.1×721×290●J-Moss:対応●本体重量(kg):12.3●応答速度(黒→白→黒):15ms●縦回転(ピボット)機能:なし●PCグリーンラベル:適合(★★☆V14)●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):15ms●PCリサイクル:対応●標準消費電力:86W●スリープ時消費電力:0.5W以下●電源OFF時消費電力:0.5W以下●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●HDR方式:HLG方式、PQ方式●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック●高さ調整:あり 155mm●VCCI:対応(VCCI-B)●モニタ形状:平面 サイズ 30.5型 ピッチ 0.167mm×0.167 mm 電源 AC 100 V、50 / 60 Hz 表面処理 アンチグレア 最大消費電力(W) 270 コントラスト比 1800:1(標準) 表示色 約10.7億色:10 bit対応(24-bit LUT) 解像度 4096×2160 視野角 178°/178° 走査周波数(水平) DisplayPort:25kHz~137kHz、HDMI:15kHz~136kHz 走査周波数(垂直) DisplayPort:23Hz~61Hz、HDMI:23Hz~61Hz ケーブル USB Type-C (2 m)、HDMI (2 m) 入力端子 USB Type-C (DisplayPort Alt Mode HDCP 2.3)、DisplayPort (HDCP 2.3)、HDMI (Deep Color HDCP 2.3) スピーカー なし 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED アスペクト比 17:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 500 USB アップストリーム:USB 5Gbps:Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大94 W給電)、USB 5Gbps:Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps:Type-A×2、LANアダプタ:RJ-45(1000BASE-T対応)
液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ホワイト EIZO 翌日出荷
標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
仕様 ●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●標準消費電力:8W●応答速度(黒→白→黒):5ms●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●J-Moss:対応●VCCI:対応●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●応答速度(G to G):5ms●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ホワイト●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●スリープ時消費電力:0.5W以下●高さ調整:あり 129.9mm●パネル方式:IPS●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電源OFF時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録 サイズ 24.1型 ピッチ 0.270×0.270mm 電源 AC 100 - 240 V、50 / 60 Hz 表面処理 アンチグレア 本体質量(kg) 6 最大消費電力(W) 54 コントラスト比 1300:1(標準) 表示色 約1677万色:8-bit対応 解像度 1920×1200 視野角 178°/178° 走査周波数(水平) DVI:31~76 kHz/DisplayPort:31~76 kHz/HDMI:31~76 kHz/D-sub:31~81 kHz 走査周波数(垂直) DVI:59~61 Hz/DisplayPort:59~61 Hz/HDMI:49~51 Hz、59~61 Hz/D-sub:55~76 Hz ケーブル DisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m) 入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) スピーカー あり 1.0 W +1.0 W 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:10 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350 USB アップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ホワイト/スピーカー:あり EIZO 翌日出荷
USB Type-Cを搭載し、ケーブル1本でノートPC接続・給電が可能。モニター同士を数珠つなぎで接続できるデイジーチェーン接続にも対応。製品の外装に再生プラスチックを60%以上使用、梱包材も再生紙を使用し、環境への負荷を低減。
仕様 ●表示領域:527.0×296.5(横x縦)mm●画素密度:93ppi●色域:sRGB相当(標準値)●デジタル走査周波数 (水平/垂直):USB Type-C: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 51 Hz、 59 - 61 Hz●コンピュータ接続 (アップストリーム):USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)●USBハブ (ダウンストリーム):USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大15 W給電)●USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows11 Windows10 (64-bit、32-bit)、macOS Sierra (10.12)以降対応●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●チルト:上35°/下5°●スウィーベル:344°●縦回転:右回り90°/左回り90° 付属品 映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、2芯アダプタ付電源コード (2 m)、 剥がれ防止ガイド、 保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約7.2(モニター部:4.5) サイズ 23.8型(60.5cm) 外形寸法(mm) 537.8×332.4~523.6×230(横表示・幅×高さ×奥行)、537.8×320.4×57.4(モニター部・幅×高さ×奥行) 適合規格 CB、 TUV/GS、 CE、 UKCA、 cTUVus、 FCC-B、 CAN ICES-3 (B)、 TUV/S、 PSE、 VCCI-B、 TUV/Ergonomics、 TUV/Low blue light content、 TUV/Flicker Free、 TCO Certified Generation 9、 RCM、 RoHS、 WEEE、 EPEAT Gold with Climate+、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 PCグリーンラベル (★★☆V14)、 J-Mossグリーンマーク、 PCリサイクル (家庭系・事業系) 表面処理 アンチグレア 定格消費電力(W) 11(標準)、155(最大)、0.5以下(節電時) コントラスト比 1000:1(標準) スタンド あり 画素ピッチ 0.275×0.275(横x縦)mm 表示色 約1677万色:8-bit対応 解像度 1920×1080 使用周囲温度(℃) 5~35 視野角 178°/178°(水平/垂直 標準値) 応答速度 5ms(中間階調域)(標準値) 入力端子 USB Type-C、DisplayPort、HDMI VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 1.0W+1.0W 表示モード User1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM 入力電源 AC100-240V 50/60Hz 色(本体) ホワイト 出力端子 ヘッドホン端子(ステレオミニジャック) 昇降幅(mm) 191.2 バックライト LED アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 使用周囲湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 対応ソフトウェア モニターコントロールユーティリティ Screen InStyle 輝度(cd/m2 ) 250(標準値)
43cm(17.0)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDS1721T グレイ EIZO 翌日出荷
タッチ耐久性に優れ、手袋を着けたままタッチ操作が可能な超音波表面弾性波(SAW)方式のタッチパネルを採用。対応OS:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7/Vista/XP(32bit)。17.0 型SXGA TN パネル(LEDバックライト)を採用。周囲の明るさに応じて、モニターの明るさを調整する「Auto EcoView」機能を搭載。省電力の割合をひと目で確認できる「EcoView Index」機能を搭載。モニターの省電力設定を一括管理できる、EIZO EcoView NET に対応。DVI-D/D-Sub の2 系統入力。スタンド無のフリーマウントモデル。
表面処理 グレア コントラスト比 1000:1 解像度 1280×1024 入力端子 DVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ) 色(本体) セイレーングレー アスペクト比 5:4 モニターサイズ 17型 パネル駆動方式 TN
48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934-H EIZO 翌日出荷
19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。
大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。
周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。
解像度 1280×1024 仕様 昇降:100mm、スウィーベル:右35°/左35°、 縦回転:右回り90° 付属品 2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド 質量(kg) 約5.6、モニター部:約3.8 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 規格 SXGA (Super-XGA) 消費電力(W) 標準:9、節電:0.5以下 表面処理 アンチグレア 接続方式 DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 横表示:405×406.5~506.5×205、縦表示:334×442~542×205、モニター部:405×334×61.5 最大消費電力(W) 21 コントラスト比 1000:1 スタンド ハイトアジャスタブルスタンド 信号ケーブル DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m) 視野角 水平/垂直:178°、標準値:178° 走査周波数(水平) 【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz 走査周波数(垂直) 【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz 応答速度 14ms(中間階調域) 入力端子 DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ) 同期信号 セパレート 水平(ティルト)角度 上30° VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 0.5W+0.5W 表示モード カラーモード(Paper、sRGB、User1、User2) 表示色・階調 約1677万色(8-bit対応)・256階調 バックライト LED 音声入力 ステレオミニジャック×1 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.293×0.293 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 音声出力 ヘッドホン端子×1 動作温度範囲(℃) 5~35 アスペクト比 5:4 表示寸法(mm) 【領域(横×縦)】374.8×299.8 最大輝度(cd/m2 ) 250 待機時消費電力(W) 0.5以下 モニターサイズ 19型 パネル駆動方式 IPS VESA対応 対応 ブルーライトカット 対応 角度調節 可
61.1cm(24.1)型カラーマネージメント液晶モニター ColorEdge CG2420-Z EIZO (1件のレビュー) 3日以内出荷
24.1型(解像度:1920×1200)の広い作業領域。Adobe RGBカバー率99%の広色域LEDバックライト搭載、IPSパネルを採用。約3分の短時間で画面安定。デジタルユニフォミティ補正回路搭載で、安定した輝度・色度ムラ低減を実現。1500:1の高コントラスト表示が可能で、黒浮きが少なく暗室での作業に配慮。16bit LUTによる高精度の階調表示。省スペース・軽量化を実現した新筺体デザイン。ColorEdge専用キャリブレーションソフトウェア「ColorNavigator 7」同梱、小型化したキャリブレーションセンサー内蔵。自動調整に対応可能。DVI/DisplayPort/HDMIの3種類の入力端子を搭載。DisplayPort、HDMI接続時に10bit入力に対応。USBバッテリーチャージング規格に対応したUSBハブ搭載。マグネット式遮光フードを同梱。液晶パネルを含む5年間の長期保証。
仕様 CB・CE・TUV/GS・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3(B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・TUV/Ergonomics・TUV/Color Accuracy(Quick Stability)・J-Mossグリーンマーク・PCグリーンラベル(★★☆V13)・PCリサイクル(家庭系・事業系)・FograCert Softproofing System(class A)、色域(標準値):Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98% 付属品 DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、ColorNavigator7ガイドブック、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4 質量(kg) 約7.8、(モニター部)約5.0、(フード装着時)約:8.5 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 規格 WUXGA (Wide-UXGA) 消費電力(W) 標準:20、最大:79、節電時:0.7以下(USB非接続時)、待機時:0.6以下(USB非接続時) 表面処理 アンチグレア+アンチフィンガープリント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 横表示:554.4×396~551×245、縦表示:362×565.4~647.2×245、モニター部:554.4×362×64、横表示・フード装着時:572.4×405~560×336 機能 内蔵キャリブレーションセンサー:有、自動再調整:有、調光機能(輝度ドリフト補正、輝度自動制御):有、デジタルユニフォミティ補正:有、その他:HDMI設定(ノイズリダクション)、I/P変換、入力スキップ、モードスキップ コントラスト比 1500:1(標準) 解像度 1920×1200(推奨) 保証期間 お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間) 視野角 水平/垂直:178°/178° 寸法(横×縦)(mm) 表示領域:518.4×324.0 応答速度 (標準値):10ms(中間階調域) 入力端子 DVI-D×1(Single Link、HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応) VESAマウント(mm) 100×100(取付穴ピッチ) 表示モード カラーモード(Custom、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL)) 動作温度(℃) 0~35 色(本体) ブラック 画面サイズ 24.1型(61.1cm) アズワン品番 64-3802-62 表示色・階調 表示色/DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、表示階調/DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中) 専用ソフト かんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 対応、モニター管理ソフトウェア ColorNavigator NX 対応 バックライト 広色域LED 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.270×0.270、画素密度:94ppi 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) USBタイプ 【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-B、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-A×3(Battery Charging最大10.5W給電×1) アスペクト比 16:10 走査周波数 【デジタル走査周波数(水平/垂直)】DisplayPort、DVI:26~78kHz/24~61Hz、HDMI:15~78kHz/24~61Hz パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 400(標準値)、120以下(キャリブレーション推奨) 入力ポート DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
スピーカーマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン) 税込 ¥ 10,558 ¥ 9,598 バスケットへ