パソコン/周辺機器 :「無線カメラ」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。190万画素のフロントカメラを装備
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵モデル
付属品ACアダプタ
質量(g)約600(本体のみ)
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用)
規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約10.5(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ)
センサー加速度センサー
マイクロホンコンデンサマイク×1
インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1
バッテリー(非搭載)
メモリー容量2GB
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40
使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)
OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応
使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと)
タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel)
ストレージ8GB eMMC
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。190万画素のフロントカメラを装備
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵モデル(Android 9.0版)
付属品ACアダプタ
質量(g)約600(本体のみ)
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用)
規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約10.5(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ)
センサー加速度センサー
マイクロホンコンデンサマイク×1
インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1
バッテリー(非搭載)
メモリー容量2GB
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40
使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)
OSAndroid(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応
使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと)
タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel)
ストレージ8GB eMMC
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
¥71,980
税込¥79,178
12日以内出荷
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。190万画素のフロントカメラ搭載で、PoE受電にも対応(802.3at規格準拠)
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵+PoE受電対応モデル
付属品ACアダプタ
質量(g)約600(本体のみ)
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用)
規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約10.5(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ)
センサー加速度センサー
マイクロホンコンデンサマイク×1
インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1 ※PoE給電(IEEE802.3at)対応、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1
バッテリー(非搭載)
メモリー容量2GB
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40
使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)
OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応
使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと)
タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel)
ストレージ8GB eMMC
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。