12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりが可能です。UASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。また、「ロジテックオリジナルツール」 を無償ダウンロード提供。 ※LGB-PBSU3Sは、「HD革命Copy Drive Lite」が添付されておりますので、HDD/SSDの換装にも最適です。
【筐体】ブラック 質量(g)64 外形寸法(mm)130×78.8×15.7 コネクタ形状USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1) microB x1 入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給) 適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 ファン【冷却】× 向き【設置方向】水平
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。 またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。 ・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。 ・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。 ・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。 ・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 ・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 ・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 ・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。 ハードディスクをより便利にご使用いただけます。
仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール 付属品USB3.2(Gen2) Type-C to Cケーブル 約50cm、USB3.2(Gen2) Type-C to Aケーブル 約50cm、HDD固定用クッション(7mmHDD/SSD用)、セットアップガイド(保証書含む) 【筐体】ブラック 質量(g)64 外形寸法(mm)130×78.8×15.7 対応OSWindows 10, 8.1, 7 macOS Catalina(10.15), Mojave(10.14), High Sierra(10.13), Sierra(10.12) Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB3.2(Gen2)接続時】Windows 10・ 8.1・ 7 macOS Catalina(10.15)・ Mojave(10.14)・ High Sierra(10.13)・ Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・ 10.10・ 10.9・ 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7 macOS Catalina(10.15)・Mojave(10.14)・High Sierra(10.13)・Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります コネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2) Type-C x1 入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給) 適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ インターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 ファン【冷却】× 向き【設置方向】水平
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。 またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。 ・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。 ・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。 ・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。 ・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 ・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 ・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 ・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。 ハードディスクをより便利にご使用いただけます。 ・ドライブの丸ごとコピーが行える「HD革命/CopyDriveLite」が添付されており、ドライブの引っ越しやバックアップなども簡単に行うことができます。
仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール・HD革命/Copy Drive Lite 付属品USB3.2(Gen2) Type-C to Cケーブル 約50cm、USB3.2(Gen2) Type-C to Aケーブル 約50cm、HDD固定用クッション(7mmHDD/SSD用)、セットアップガイド(保証書含む)、ソフトウェアガイド 【筐体】ブラック 質量(g)64 外形寸法(mm)130×78.8×15.7 対応OSWindows 10, 8.1, 7 macOS Catalina(10.15), Mojave(10.14), High Sierra(10.13), Sierra(10.12) Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB3.2(Gen2)接続時】Windows 10・ 8.1・ 7 macOS Catalina(10.15)・ Mojave(10.14)・ High Sierra(10.13)・ Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・ 10.10・ 10.9・ 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7 macOS Catalina(10.15)・Mojave(10.14)・High Sierra(10.13)・Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります コネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2) Type-C x1 入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給) 適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ インターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 ファン【冷却】× 向き【設置方向】水平
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

3.5インチのHDDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができるハードディスクケースです。 USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりができます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 HDDは最大12TBまでの大容量に対応。また、アルミボディを採用し、堅牢性と放熱性を確保しています。
【筐体】ブラック 仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール 付属品USB3.1 Gen.1(USB 3.0)ケーブル 1本, ACアダプタ 1個, 製品セットアップガイド 1部, 保証書(セットアップガイドに含む) 質量(g)338 外形寸法(mm)212.6×120.0×30.9 消費電力(W)24 対応OSWindows 10, 8.1, 7・macOS High Sierra(10.13), Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません、【USB1.1接続時】Windows 10・8.1・7・macOS High Sierra(10.13)・Sierra(10.12)・Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。パソコン本体が対応していないOSでは使用できません コネクタ形状USB3.1 Gen.1(USB 3.0) TypeB x1 適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ 保証期間1年間 ファン【冷却】× 入力電圧DC+12V 2A 向き【設置方向】水平/垂直
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

シングルモード機能を搭載したSATAIII対応3.5インチハードディスクケースです。 3.5インチSATAハードディスクを(LGB-4BNHEU3は最大で4台、LGB-8BNHEU3は8台まで)装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0/e-SATAを保有していますので、使用環境に合わせてパソコンとの接続が可能です。 ※LGB-4BNHEU3は、14TBを4台装着することで、最大56TB。 ※LGB-8BNHEU3は、12TBを8台装着することで、最大96TB。 ■シングルモードに対応していますので、装着した台数のHDDボリュームを認識することが可能です。 ■2種類の高速インターフェース(USB3.0/eSATA)を搭載していますので、使用パソコンに合わせて接続が可能です。また、USB3.0はUSB2.0下位互換に対応していますので、従来のUSB2.0環境においても使用が可能です。 ■「自動冷却FANコントロール機能」搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。 ■「AUTO PC連動機能」を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。 ■本製品を東芝 REGZA、Panasonic VIERA、SHARP AQUOS、LG INFINIA、PS3 torneとUSB接続することにより録画再生が可能です。
【筐体】ブラック 仕様【盗難防止】ケンジントンロック搭載、【付属ソフト】ロジテックHDサポートツール(イレイサ・ミラーリング・フォーマッタ) 対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【eSATA接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSはいずれも日本語OSに限ります※eSATA接続する場合は「ポートマルチプライヤ」に対応したeSATAポートへ接続して下さい。 コネクタ形状USB3.0 TypeB×1, eSATA×1 適合機器USBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel Macシリーズ インターフェースUSB3.0, eSATA 保証期間6カ月間 向き【設置方向】垂直
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はHDD/SSDを挿すだけで簡単に組立できるシンプルで使いやすいHDD/SSDスタンドです。 2.5/3.5インチどちらのドライブも使用することが出来ます。 またホコリ侵入防止カバーを搭載しておりますので、接触不良の原因になるホコリの侵入を防ぎます。
仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール 付属品ACアダプタ1個、USB BtoAケーブル 約1m、セットアップガイド1部 【筐体】ブラック 対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11 コネクタ形状USB Type B 適合機器USBポートを搭載しているWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズ インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 ファン【冷却】× 入力電圧DC+12V(2A) 向き【設置方向】水平
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

本製品は、USB3.0対応の外付ポータブルハードディスクケースです。2.5インチのHDD/SSDを簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0に対応していますので、快適なデータのやり取りが可能です。
質量(g)65 保証期間1年間
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
【筐体】ブラック 仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール 付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む) 質量(g)243 外形寸法(mm)146×114×60 消費電力(W)36 適合規格PSE適合(ACアダプター) コネクタ形状USB3.0 TypeB x1 適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ インターフェースUSB3.0 保証期間1年間 ファン【冷却】× 入力電圧DC+12V 3A 向き【設置方向】水平
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

LGB-4BNHUCは、ロジテック製HDDケース「ガチャベイ」シリーズ製品でUSB3.1(Gen2)対応した4BAYNonRAIDHDD/SSDケースです。 高速通信USB3.1(Gen2)に対応していることでSSDの性能を最大限発揮することが出来ます。 また、2.5インチ用マウンタが標準搭載されていますので、付属品を購入しなくても2.5インチHDD/SSDを使用することが可能です。 ・2.5/3.5インチドライブを最大で4台装着することが可能です。 ・高速通信USB3.1(Gen2)対応ですのでSSDの性能を最大限発揮できます。 ・2.5インチ用マウンタがついておりますので、付属品を購入せずに2.5インチHDD/SSDを使用することが出来ます。 ・14TBHDDに対応しており、最大で14TB×4台の計56TBまで使用することが可能です。 ・PC連動機能を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。 ・自動冷却FANコントロール機能搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。 ・視認性のよいLEDを前面に配置、また電源ボタンも前面に配置しておりますので非常に操作しやすい構造となっております。 ・大切なデータを保存した本製品に盗難防止のケンジントンロックに対応。市販の盗難防止用ケンジントンロックを接続して、盗難防止措置をすることができます。 ・EUのRoHS指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)に準拠した環境にやさしい製品です。
仕様【盗難防止】有、【付属ソフト】ロジテックHDDツール 付属品USB3.1 Type-Cケーブル1本、ACアダプタ1個、電源ケーブル1本、セットアップガイド1部、保証書1部、HDサポートツールインストールガイド1部、ディスク固定金具1個、2.5インチ用マウンタ4個、2.5インチドライブ固定用ネジ8本、ハードディスク固定用ハンドル4個、ハードディスク固定用ネジ8個、ドライバー1個 【筐体】ブラック 質量(g)1700 外形寸法(mm)126×215×166 消費電力(W)60 コネクタ形状USB3.1 Gen2 TypeC ×1 入力電圧(V)DC+12 適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ 保証期間1年間 ファン【冷却】○ 向き【設置方向】水平
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

本製品はHDD/SSDを挿すだけで簡単に組立できるシンプルで使いやすいHDD/SSDスタンドです。 2.5/3.5インチどちらのドライブも使用することが出来ます。 またホコリ侵入防止カバーを搭載しておりますので、接触不良の原因になるホコリの侵入を防ぎます。 さらにUSB3.2Gen2に対応しておりますので、SSDの性能を最大限発揮することが出来ます。
仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール 付属品ACアダプタ1個、USB CtoAケーブル 約1m、USB CtoCケーブル 約1m、セットアップガイド1部 【筐体】ブラック 対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13、macOS Sierra 10.12、OS X El Capitan 10.11 コネクタ形状USB Type C 適合機器USBポートを搭載しているWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズ インターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 ファン【冷却】× 入力電圧DC+12V(2A) 向き【設置方向】水平
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

USB4対応パソコンへの接続で3800MB/sの超高速データ転送を実現!M.2 NVMe SSDケースです。組み立ててケーブルで接続するだけで内蔵SSDに匹敵するスピードでデータ処理が可能に。高温による性能低下を防ぐ、熱を逃がしやすい筐体設計です。 ※データ転送速度は実測値です。
用途USB4対応パソコンへの接続で3800MB/sの超高速データ転送を実現する、NVMe規格のM.2 SSD(最大4TB)に対応したケースです。 。PCIeトンネリングに対応しているため、USB4、Thunderbolt 4/3ポートに接続することで内蔵SSDに匹敵するスピードでOSのインストールやデバッグ処理、システム全体のバックアップなどを行えます。従来の外付けSSDより作業効率が格段にアップします。 。システム開発・評価時はもちろん、動画やゲームのデータ移行も高速で行えます。 。Macの起動ディスクとしても使用可能。iPad Proでも使用できるため、高いパフォーマンスで容量を拡張できます。 。USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))やUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))などでも使用可能。USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコンやiPadでUSBデバイスとして使用できます。 。熱を逃がしやすいアルミ筐体&付属のシリコン製放熱シートで、高温になりやすいM.2 SSDの熱を効率よく逃がします。また、付属のシリコンカバーで低温やけどを防ぎます。 。底面カバーのネジ止めは1本のみですぐに開閉できます。SSDはロックノブを装着して押し込むだけで簡単に固定できます。 。組み立て用のドライバーに加え、予備のネジ・ロックノブも付属します。 。USB 40Gbps対応のUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)を付属しています。購入してすぐに使えます。 仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックツール 付属品シリコンカバー1個、USB 40Gbps(USB4(Version1))対応 USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約30cm)1本、シリコン製放熱シート(2.5mm厚)2枚、ドライバー1本、予備ネジ1本、予備ロックノブ1本 【筐体】ブラック 備考※付属ソフトはWindowsパソコンのみ対応です。 対応OSmacOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、Windows 11/10、iPadOS 17/16/15 コネクタ形状USB Type-Cポート 適合機器USB Type-C(TM)ポートを搭載したMacシリーズ、Windowsパソコン、iPad 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×104×20 インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version1))/USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))/USB 10Gbps(USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2))/USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0) 保証期間1年間 ファン【冷却】× 向き【設置方向】水平
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

LGB-2BRHU3は、3種類のRAID機能とSingleモード機能を搭載した2BAY外付型3.5インチハードディスクケースです。 3.5インチSATAハードディスクを最大で2台を簡単に装着することができ、またパソコンとの接続高速インターフェースとして、USB3.0を保有していますので、各RAID機能との組み合わせにより使用環境に合わせたRAID構築が可能です。 また、ロジテックHDDツール(イレイサ/ミラーリングツール)を無償ダウンロードすることができますのでHDD完全消去による機密情報漏洩防止や簡単にバックアップデータを保存することが可能です。
【筐体】ブラック 仕様【盗難防止】ケンジントンロック搭載、【付属ソフト】ロジテックHDDツール 付属品ACアダプタ1個、USB3.0ケーブル1本、ハードディスク固定用ネジ4本、マニュアル2部(保証書含む)、ゴム足(1シート) 質量(g)490 外形寸法(mm)80×145×171 消費電力(W)36 対応OSWindows 7, 8.1,10 Mac OS X 10.8以降※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります、【USB1.1接続時】Windows 7・8.1・10 Mac OS X 10.8以降※対応OSは、いずれも日本語OSに限ります コネクタ形状USB3.0 TypeB x1 適合機器USBポートを搭載するDOS/VパソコンIntel Macシリーズ インターフェースUSB3.0 保証期間6カ月間 ファン【冷却】○ 入力電圧DC+12V 3A 向き【設置方向】垂直
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります