パソコン/周辺機器 :「額縁」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
・27型/1920x1080/VA。・VGA、HDMI。・チルト調整。・HDMIケーブル付属
仕様●Near-Edgeless:三辺狭額縁●セキュリティスロット:対応●ブランド:Lenovo●接続タイプ:1 x VGA, 1 x HDMI 1.4, 1 x オーディオ出力 (3.5mm)●最大発色数:1,677万●色域:72%NTSC
付属品HDMI cable
寸法(mm)209.5×454.4×614.1 (梱包なし)45.5×374.5×614.1 (モニターヘッド部のみ)
質量(kg)4.0 (ヘッド部のみ)、梱包時:6.6
サイズ27
消費電力(W)100 - 240 VAC,50 - 60 Hz
本体質量(kg)4.8
コントラスト比3000:1
スタンドチルト対応 (-5° / 22°)
最大解像度1920×1080
視野角178° / 178°
応答速度4ms (Level 4), 6ms (Level 2)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトWLED
アスペクト比16:9
色深度8bit
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)250
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
仕様●Energy Star:8.0●色域:99%sRGB●最大発色数:1677万色●アイケア:対応●セキュリティスロット:対応●Near-Edgeless:三辺狭額縁●TCO Edge:2.0●Thin Clientサポート (Tiny):対応
付属品HDMI cable(同梱)
寸法(mm)488×182.9×408.6(梱包なし)、488.0×41.0×297.3(モニターヘッド部のみ)
質量(kg)2.3(ヘッド部のみ)、4.6(梱包時)、3.1(本体)
消費電力AC 100-240V(50/60Hz)
接続1×HDMI 1.4、1×VGA、1×Audio出力 (3.5mm)
コントラスト比1000:1
スタンドチルト対応(-5°/22°)
解像度1920×1080
視野角178°/178°
応答速度4ms(Extreme Mode)、6ms(Normal Mode)
バックライトWLED
アスペクト比16:9
パネルIn-Plane Switching
色深度8bit
モニターサイズ21.5"
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)250
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・23.8型/1920x1080/VA。・VGA、HDMI。・チルト調整。・HDMIケーブル付属
仕様●Near-Edgeless:三辺狭額縁●セキュリティスロット:対応●ブランド:Lenovo●接続タイプ:1 x VGA, HDMI 1.4 1 x オーディオ出力 (3.5 mm)●最大発色数:1,677万●色域:72%NTSC
付属品HDMI cable
寸法(mm)209.5 x 412.7 x 539.4 (梱包なし)52.2 x 325.4 x 539.4 (モニターヘッド部のみ)
質量(kg)2.8 (ヘッド部のみ)、梱包時:4.6
サイズ23.8
消費電力(W)100 ~ 240 VAC、50 ~ 60 Hz
本体質量(kg)3.3
コントラスト比3000:1
スタンドチルト対応 (-5° / 22°)
最大解像度1920×1080
視野角178°/178°
応答速度4ms (Level 4), 6ms (Level 2)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトWLED
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
色深度8bit
パネル駆動方式VA
リフレッシュレート(Hz)75
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
仕様●Energy Star:8.0●色域:99%sRGB●最大発色数:1677万色●アイケア:対応●セキュリティスロット:対応●Near-Edgeless:三辺狭額縁●TCO Edge:2.0
付属品HDMI cable(同梱)
寸法(mm)184.9×475.0×612.3(梱包なし)、43.5×368×612.3(モニターヘッド部のみ)
質量(kg)3.6(ヘッド部のみ)、6.9(梱包時)、4.5(本体)
消費電力100-240VAC、50-60Hz
コントラスト比1300:1
スタンドチルト対応(-5°/22°)
解像度1920×1080
視野角178°/178°
応答速度4ms(エクストリーム)、6ms(ノーマル)
バックライトWLED
アスペクト比16:9
パネルIn-Plane Switching
色深度8bit
モニターサイズ27"
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)300
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。