パソコン/周辺機器 :「マウスエルゴノミクス」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
手首にやさしいエルゴノミクスデザインで、横から軽く手を添えて使うので手首をひねらず使用できます。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
高感度ブルーLEDセンサー搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。
サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを1000カウント、1600カウントに切替えることができます。切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
仕様レシーバー収納:あり 横スクロール機能:なし ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン サイズ区分:大型 静音:なし
セット内容レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書
電源電池式
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン
分解能1000・1600count/inch※カウント切替えボタン付き※カウント切替えボタン約5~8秒長押しで切替え
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
電池単3乾電池
ボタン数5ボタン
連続動作時間約200時間
連続待機時間約26000時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約170日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
横から軽く手首をひねらず手を添えて使用できる、手首にやさしいエルゴノミクスデザインのマウスです。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しています。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを1000カウント、1600カウントに切替えることができます。 切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)
分解能1000・1600count/inch※カウント切替えボタン付き※カウント切替えボタン約5~8秒長押しで切替え
連続動作時間約200時間
連続待機時間約26000時間
使用可能日数約170日
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書
接続方式無線
電源電池式
手首にやさしいエルゴノミクスデザインのワイヤレスマウスです。横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。自然な角度で握ることができます。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で 安定したデータ通信が可能です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル×1本、取扱説明書・保証書
色ブルー
電源充電式
ケーブル長(m)80充電用ケーブル
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式無線
分解能800・1200・1600・2000・2400count/inch(カウント切替えボタン付き)
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)
連続動作時間約100時間
連続待機時間約5000時間
無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約114日
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
手首にやさしいエルゴノミクスデザインのBluetoothワイヤレスマウスです。
横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。
自然な角度で握ることができます。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
Bluetooth5.0、Bluetooth3.0の2つのモードのいずれかでペアリングが可能で、様々な機器への接続ができます。
※Bluetooth5.0モードはWindows7には対応しません。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。
※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。
使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
WindowsやmacOS、AndroidやiPadOSなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。
左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
※AppleMacシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントの4段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWASUPPLYMouseUtility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※Windowsのみで使用できます。
仕様サイズ区分:大型
セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
電源電池式
適合規格BluetoothVer.5.0/3.0Class2
対応OSWindows:10/8.1/8/7※Bluetooth5.0モードはWindows7には対応しません、mac:macOS(BigSur)11、macOS10.14・10.15※macOS・iPadOS・iOSでは標準インストールされているSafari/MaiL/テキストエディット/及びFinderなどOS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です/ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS14・13.4、iOS:iOS14・13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android11~7.1
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.0HOGP、またはBluetoothHIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、AppleMacシリーズ・iPad・iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません
分解能800/1200/1600/2400※右ボタン・ホイールボタンを同時に約3秒間長押しで切替
連続使用時間(時間)約536
電池単3乾電池
ボタン数5ボタン
連続待機時間約22000時間
電波周波数(GHz)2.402~2.480
無線通信方式Bluetooth
プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HIDoverGATTProfile)/Bluetooth3.0:HID(HumanInterfaceDeviceProfile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約196日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合/自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません/使用期間により、徐々に性能が低下します
マルチペアリングあり
ボタン仕様左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン、静音:左右ボタン/サイドボタン、横スクロール機能:なし
手首にやさしいエルゴノミクスデザインのBluetoothワイヤレスマウスです。
横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。自然な角度で握ることができます。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
Bluetooth 5.0、Bluetooth 3.0の2つのモードのいずれかでペアリングが可能で、様々な機器への接続ができます。※Bluetooth5.0モードはWindows 7には対応しません。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
WindowsやmacOS、AndroidやiPadOSなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。
付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。※充電しながらでも使用できますが、Bluetooth接続です。
左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを800・1200・1600・2000・2400カウントの5段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン 横スクロール機能:なし 静音:左右ボタン, サイドボタン 付属ケーブル長:約0.8m サイズ区分:中型
セット内容本体、充電用ケーブル×1、取扱説明書・保証書
色ブルー
電源充電式
適合規格Bluetooth Ver.5.0/3.0 Class2
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.0 HOGP、またはBluetooth HIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン
分解能800・1200・1600・2400count/inch※カウント切替えボタン付き
電池充電池
ボタン数5ボタン
連続動作時間約97時間
連続待機時間約30000時間
プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HID over GATT Profile)Bluetooth3.0:HID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402~2.480Ghz
使用可能日数約119日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。
マルチペアリングあり
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。