パソコン/周辺機器 :「木製 組立 棚」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
横幅40cm高さ可変タイプなので、大型Wi-Fiルーターが無理なく収納可能な木製収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。棚板は20段で可変式となっており、機器に合わせて設置ができるので便利です。濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。表面にはスリットがあり、電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行うことが可能です。組立時にスリットの位置は上下設定が可能です。内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。
材質木製(MDF)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約5.3
形態お客様組立式(ノックダウン組立式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×13×52.4
取扱説明書あり
総耐荷重(kg)10
上部内寸(cm)W37×D11.8×H7.3~37.6
下部内寸(cm)W37×D11.8×H9.3~39.2
ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製コーナー型収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。コーナーに機器をまとめて簡単に設置できる簡易型収納です。便利な8段の可変型棚板1枚付きです。濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。2個口の電源コンセント付きです。スマホやタブレットの充電器を差込み、ボックス上に置いて充電が可能です。天板は2段階に位置変更が可能です。収納、設置する機器に合わせ設定できます。幅500mm、高さ385mmの小型収納タイプです。
仕様ノックダウン組立式
材質木製(MDF)+プリント紙化粧合板
使用工具プラスドライバー, 手袋
組立時間20分
総耐荷重(kg)2
組立人数1
通信系機器を一箇所にスッキリとまとめ置きすることができる機器収納ボックスです。
天板部には、電話機やスマートフォンの充電器などを設置することができます。
機器収納部は、取り外ししやすくメンテナンスしやすい両開きの扉式です。
上部はフリースペースになっており、電話帳やネットワーク機器の取扱説明書などを収納できます。
上部の棚と下部の棚は、収納物に合せて、棚の高さを調整できます。
天板や背面にケーブル配線用の穴が開いています。
配線コントロールが行いやすくなっています。
下部の機器収納部の側面には、放熱目的の空気穴があります。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約14.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×270×830
梱包数1
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
色(天板)木目
保証期間初期不良のみ
生産国中国
組立時間40分
色(フレーム)木目
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)10
組立人数1
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをごかくにんください。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW710×310mmあるので、フルキーボード+マウスを置くことができます。
キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 ※キーボードスライダーに、過度の重量を掛けないでください。
仕様天板サイズ_D:265mm 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机 個口数:1個口 天板サイズ_W:700mm
材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS
色ブラック
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)10
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
組立人数1
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。
クランプの高さを3段階で調整することができます。
天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW710×310mmあるので、フルキーボード+マウスを置くことができます。
キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
適合天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机
材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS
使用工具プラスドライバー/手袋
組立時間20分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)700×265
総耐荷重(kg)10
組立人数1人
1台
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。