液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラックiiyama(イイヤマ)翌日出荷
34型液晶ディスプレイIPS方式パネル採用、視野角上下左右:89°Full HDの約2.4倍3440×1440サポートUSBハブ内蔵高さ調整可能DisplayPort端子 ×1、HDMI端子 ×2DisplayPort、HDMIケーブルが標準同梱
仕様●その他環境及び安全規格:CE、TUV●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●アスベスト:意図的含有無し●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:無線機能が無いため●J-Moss:対応ピッチ水平:0.233mm 垂直:0.233mm消費電力(W)44電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取扱説明書をご参照ください。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)428.5~572.5×817.0×245.5表面処理ノングレア本体質量(kg)9.6(スタンド含む)最大消費電力(W)95コントラスト比1000:1(標準)(Adv. Contrast機能時80000000:1)最大解像度3440×1440表示色16777216色視野角左右各89°、上下各89°(標準)ケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(Type-A-B)(1.5m) / 電源コード (1.8m AC100V用)スピーカーあり 5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9入出力端子DisplayPort 、HDMI、USB3.2(Gen1) :Type-B・Type-A・Type-Cモニターサイズ34型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3