パソコン/周辺機器 :「エフケーブル」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS232C接続バーコードリーダーに対応した汎用電源供給ケーブルです。 AC/DCアダプターの代わりにパソコンのUSBポートまたはPS/2ポートから電源を供給できます。
仕様●インターフェイスUSB・PS/2 アズワン品番67-6665-02
1台
1,698 税込1,868
4日以内出荷

エフケイシステムAC/DCアダプター
ワールドワイド100V~240V 小型ACアダプター アダプターの寿命を左右する電解コンデンサーに高信頼品ルビコンシリーズを採用 (ルビコンZLHシリーズ(6000時間)、MLシリーズ(5000時間)、YXAシリーズ(2000時間)) バーコードリーダーのコネクタ基部の穴に接続します。
コード長さ(m)1.6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各キーに任意で割り当てが行えるプログラマブルキーボード 専用プログラムソフトにより、キー設定やキーレイアウトを自由に変更可能 メカニカルスイッチ採用 信頼性の高い Cherry社製メカニカルキースイッチを採用。 付属の器具でキーの取り外しが容易に可能です。 2レイヤー機能 レイヤー機能を使用して、レイヤーごとにキー設定が可能。 使用できるキー数は、「20キー × 2レイヤー - 2切り替えキー = 計38キー」 キー割り当て設定ソフトウェア(Advanced Keyboard Utility)付属 Windows XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)対応のプログラミングソフトで設定します。
インターフェースUSB キーメカニカルキースイッチ (Cherry製:接点寿命2000万回) ケーブル長(m)約1.75 仕様割当最大文字数:127bytes characters 付属品キーボード本体、キートップ引抜工具、ユーティリティCD、日本語取扱説明書 質量(g)310 対応OSWindows XP/7(32bit、64bit)/8(32bit、64bit)/8.1 (32bit、64bit)/10(32bit、64bit) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×177×40 機能2レイヤー キー数20キー キーストローク(mm)4 電源供給USBポートより供給 キーピッチ(mm)19.05
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様マウントアーム:VESA Compliant(75mmX75mm)●映像信号:アナログRGB(高密度D-Sub 15pin)●透過性:80%以上●タッチパネル信号:RightTop ,RightLow ,SignalGround ,LeftTop ,LeftLow●タッチ信号:USB Atype コネクター●画素配列:R.G.B. Vertical Stripe●OS/CPU:Windows 11 Pro 64bit(22H2) 日本語仕様/IntelR Core i3-1215U プロセッサー●ステレオスピーカー(2W×2)/マイク内蔵/フロント搭載カメラ(100万画素) 付属品ドライバーインストール用 CD-ROM・USB ケーブル・オーディオケーブル・RGB ケーブル・電源アダプター・ケーブル ユーザーズマニュアル 質量(kg)4.2 サイズ15インチ 規格環境:FCC-B CE UL TUV VESA 表示サイズ(mm)304.128×228.096 方式5線式 表面処理抵抗膜式 分解能1024×1024 コントロールPower ON/OFF Menu +/-key Auto Select、OSD: PC menu Picture menu 入力/出力【AC アダプター】入力:AC100 ~260V、50/60Hz 出力:DC12V、4A コントラスト比400:1 画素ピッチ0.297mm(H)X 0.297mm(V) 表示色262114 色(6-bit color) 保証期間1(延長可) 視野角上下 -80°~ +80° 左右 -65° ~ +65° スピーカー内蔵 動作湿度(%)10~ 90 適合温度(℃)-20 ~ 60 画素数表示:1024×768 耐久性タッチ:3500 万回以上 音声入力ミニステレオピンジャック 動作湿度(%RH)10~90 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比4:3 輝度(cd/m2)250 コントローラ【信号】入力:タッチパネル信号 出力:USB(Ver1.1)
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります