絞り込み
ストレージ容量
  • 1TB(1)
ブランド
  • アクシスコミュニケーションズ
  • モノタロウ(1)
  • Verbatim(バーベイタム)(80)
  • エレコム(53)
  • BUFFALO(バッファロー)(53)
  • TRANSCEND(トランセンド)(51)
  • マクセル(48)
  • Gigastone(44)
  • HIDISC(42)
  • ナカバヤシ(38)
  • サンワサプライ(37)
  • SanDisk(サンディスク)(35)
  • キオクシア(KIOXIA)(32)
  • グリーンハウス(28)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(24)
  • オーム電機(23)
  • AB Circle(19)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
  • YAMAZEN(山善)(17)
  • プリンストン(15)
  • Victor(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB アクシスコミュニケーションズ

    AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB

    アクシスコミュニケーションズ
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    耐久性に優れたmicroSDXC(TM)カード。監視カメラ向けに最適化。高い耐久性、長期的な利用に対応。健全性監視に対応。SDカードアダプター付属。Axisの5年保証
    仕様●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)寸法(mm)microSDXCTM カード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)SDTM アダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in)容量1 TB等級スピードクラス10、UHSスピードクラスU3動作温度(℃)-25 ~85転送速度(Mbps)シーケンシャル読み取り性能 :最大100シーケンシャル書き込み性能:最大39保管環境-40℃~85℃
記録メディア・メモリー