パソコン/周辺機器 :「UTP CAT5e」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード 緑青 規格CAT5e 特性耐油、耐UV、耐摩耗、難燃 仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線 構造より線(撚線) 難燃性CM ケーブルスタンダード ケーブル外径(Φmm)7.2 シールドSF/UTPケーブル 線心数8心(4P) 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応
1本
8,798 税込9,678
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード 緑青 仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線 トラスコ品番149-4739 質量(g)229 使用温度範囲(℃)-20~70 規格CAT5e ケーブル長(m)3 構造より線(撚線) 難燃性CM ケーブル外径(Φmm)7.2 シールドSF/UTPケーブル 線心数8心(4P) 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応
1本
7,298 税込8,028
翌日出荷

高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。 (UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。
用途通信用パッチコード 緑青 仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線 トラスコ品番149-4738 質量(g)136.8 使用温度範囲(℃)-20~70 規格CAT5e ケーブル長(m)1 構造より線(撚線) 難燃性CM ケーブル外径(Φmm)7.2 シールドSF/UTPケーブル 線心数8心(4P) 導体サイズ(AWG[mm2])24AWG 給電方式PoE対応
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E細径パッチコード
カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃)-10~60
1本ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
1本ほか
特価
709 税込780
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EUTPパッチコード
カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 材質ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60
1本ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E細径パッチコード
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル 材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC 曲げ半径(mm)(ケーブル)15 結線T568A
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E細径パッチコード
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続 材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅、PVC 質量(g)29 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)0.5 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)3.8
1箱(10本)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります