パソコン/周辺機器 :「コーム」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケーブルコームキット SST-PP09
エコ商品
・被覆ケーブルのプロ仕様の整然とした取り回し。・SilverStone PP06/ PP07などの被覆電源ケーブルと互換。・アクリルより強力、堅牢で透明なポリカーボネート(PC)構造。・コームは異なるサイズ用に組合わせ可能
材質ポリカーボネート(PC) 透明 型番SST-PP09 コネクタ2×4ピン10PCS (EPS / PCIe 8ピンまたはATX 24ピン用)、2×3ピン 6PCS (PCIe 6ピン用)、4ピン 2PCS (IDE 4ピン用)、5ピン 2PCS (SATA用) 設置場所被覆電源ケーブル 取り回し用のケーブルコームキット RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999 税込1,099
7日以内出荷

・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm)300(11.81) 白/黒 型番SST-PP07E-MBBW コネクタ1×24 ピン ATX コネクター データ転送速度18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ATX24ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-MBB
エコ商品
・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm)300(11.81) ブラック 型番SST-PP07E-MBB コネクタ1×24 ピン ATX コネクター データ転送速度18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
7日以内出荷

・0.08mm高純度銅線 。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み 。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線 。・各ワイヤーは個別にスリーブ付き 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています 。・16AWG高電流容量のケーブル
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm)300(11.81) 型番SST-PP07E-PCI8W-V2 コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷

・0.08mm高純度銅線 。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm)300(11.81) ブラック 型番SST-PP07E-EPS8B コネクタ1×8 ピン (4+4) EPS コネクター データ転送速度18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
7日以内出荷

・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG 長さ(mm)300(11.81) ブラック/ホワイト 型番SST-PP07E-PCIBW コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
5日以内出荷

・0.08mm高純度銅線 。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各リード線に黒または白黒でスリーブ装着 。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
長さ(mm)300(11.81) ブラック/ホワイト 型番SST-PP07E-EPS8BW コネクタ1×8 ピン (4+4) EPS コネクター データ転送速度18 AWG RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
5日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PCIE6+2ピン電源延長ケーブル SST-PP07E-PCIB
エコ商品
・ 0.08mm高純度銅線。・ 優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・ 酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・ 各リード線に黒または白黒でスリーブ装着。・ 全機種のPSUと互換。・ 各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
仕様ワイヤーゲージ:18 AWG 長さ(mm)300(11.81) ブラック 型番SST-PP07E-PCIB コネクタ1×8 ピン (6+2) PCIe コネクター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198 税込1,318
5日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x 24pin ATX SST-PP07E-MBW-V2
エコ商品
・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各ワイヤーは個別にスリーブ付き。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています。・耐熱性のケーブルおよびコネクタハウジング。・16AWG高電流容量のケーブル
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm)300(11.81) 型番SST-PP07E-MBW-V2 コネクタ1×24 ピン ATX コネクター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,698 税込2,968
5日以内出荷

・0.08mm高純度銅線。・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み。・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線。・各ワイヤーは個別にスリーブ付き。・全機種のPSUと互換。・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています。・耐熱性のケーブルおよびコネクタハウジング。・16AWG高電流容量のケーブル
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm)300(11.81) 型番SST-PP07E-EPS8W-V2 コネクタ1×8 ピン (4+4) EPS コネクター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷

・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは5V, D, NP ,G信号ソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・SilverStoneのユニークなAir Penetratorフレーム設計により、集中エアフローと輝くビジュアルへとアップグレード。・光拡散素材コーティングにより、光の一体化を向上。・ダブルボールベアリングで耐久性と長寿命を実現。・クラスをリードする24個のLEDで輝度が向上
仕様●RGB LEDs:24 PCS●有効エアフロー範囲:1 メートル 透明ファンブレード、ブラックフレーム 電圧(V)始動:9.6 回転数(min-1[r.p.m])500~1800 定格電力(W)2.04 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.11 型番SST-AP124-ARGB 最大静圧(mmH2O)0.15~2.13 コネクタファン用4ピンPWM + 3ピンWS2812 RGB ノイズレベル19.25~23.54dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量6.37~25.5CFM
1台
4,898 税込5,388
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります