パソコン/周辺機器 :「拡張カード」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27
エコ商品
・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応。・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・ロープロファイル拡張スロット付属。・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー PCIe x4 NVMeベースMキー 質量(g)実質量:47.5 型番SST-ECM27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×11×67.9 インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅 ドライブ数3
1台
5,498 税込6,048
7日以内出荷

・2つのRS232ポート。・マザーボードのUSB 2.0 (9ピン) ポートを利用。・ジャンパースイッチで5V電源に対応。・RS232 ハードウェア/ ソフトウェアフロー制御対応。・1024バイト双方向データFIFOバッファ装備でより高速なデータスループットを実現
ケーブル長(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
7日以内出荷

・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・ ご使用のシステムに装着しても高さわずか31mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます。・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示。・ 2230,2242,2260,2280および22110長のM.2 SSDに対応。・ドライバのインストール不要
仕様モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー 材質ヒートシンク:アルミニウム 厚さ(mm)サーマルパッド(放熱パッド):0.75、1.5 質量(g)実質量:34.15、ブルーパッド:6、グレーパッド:2、ヒートシンク:17 型番SST-ECM26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×10.2×130、ブルーパッド:20×1.5×70、グレーパッド:20×0.75×70、ヒートシンク:22×4.65×100 インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4 熱伝導率(W/mk)サーマルパッド:1.5 動作温度(℃)サーマルパッド:-40~180 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】PCIeM.2SSDへの読み書きLED:青で点滅
1台
3,500 税込3,850
7日以内出荷

・15個の取り付け孔で、幅広い種類のグラフィックスカードに対応。・RM400 / RM41-506 / RM41-H08 / RM600 / RM61-312 に使用
質量(g)実質量:398 型番G11909520-RT 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×37.5×115.09 対応RM400 / RM41-506 / RM41-H08 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398 税込2,638
7日以内出荷

・5つのSATA Gen3 6Gbps ポート対応。・アルミニウム合金性ヒートシンクによる優れた安定性および放熱性能。・M.2 PCIe (NVMe) インタフェース。・デバイスのスリープ電源管理対応。・プラグアンドプレイで追加のドライバ不要。・SATA プラグイン検出対応。・SATA規格 Revision 3.2準拠
仕様●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:5●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ 質量(g)実質量:23 型番SST-ECS07 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.8×10.3×80.5 インターフェースM.2 PCIe Gen3×2 RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラJMicron JMB585
1台
8,198 税込9,018
7日以内出荷

PCIe x16インタフェース経由で4 x NVMe M.2 SSD (Mキー)に対応。2230、2242、2260、2280フォームファクターのM.2 SSDに対応。40mm x 40mmデュアルボールベアリング冷却ファン。冷却ファンOn/Off電源スイッチ。データセンタークラスの信頼性。USAPおよびTRIM対応
仕様●LEDインジケーター:インジケータランプは2つのモードに対応: 、点灯および点滅、これはマザーボードおよびSSDからの信号に依存。●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●PCBレベル:UL 94-V0●SSDインタフェース:M.2 (NGFF) M Key●コントローラIC:TPS56221DQPT●サーマルパッド仕様:厚さ、1mm、、動作温度、3W/m.k、、導電性、-25℃ ~ 70℃、、数量、4、、寸法、22mm (W) x 1mm (H) x 70mm (D)●ヒートシンク仕様:材質、アルミニウム、、寸法、109.3mm (W) x 14.2mm (H) x 168mm (D)●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー●製品型番:SST-ECM40 その他[1] まず、マザーボードがPCI-Eバイフケーションに対応しているかどうか確認してください。[2] システムは、もう1つのSSDを追加するためにPCI-Eバイフケーションが必要です。3台または4台のドライブには16レーン(x4/x4/x4/x4)、2台のドライブにはx8/x8(またはx4/x4)が必要です。CPUが必要なPCI-E帯域幅をサポートしていることを確認してください。マザーボードが「PCI-Eバイフケーション」をサポートしているかを確認するために、メーカーに連絡することをお勧めします。これにより、システムが1つのM.2 SSDしか認識しない問題を防ぐことができます。[3] ECM40はハードウェアRAIDをサポートしていません。Windows 10以降では、RAID機能を使用するためにサードパーティ製ソフトウェアが必要な場合があります。同じモデルのSSDを4台使用してRAIDアレイを作成することをお勧めします。 寸法(mm)147.74 (W) x 21.59 (H) x 181 (D) 質量(g)501 備考※マザーボードまたはアドオンカードはPCIe Bifurcationをサポートし、PCIe x16/x8スロットを4×4/4×2に切り替えられる必要があります インターフェースPCI-Express x 16 環境動作温度 5℃~55℃動作湿度 20%RH~80%RH保管温度 -20℃~50℃保管湿度 20%RH~80%RH ファン回転数7000 RPM ±10%寸法40mm(W) x 10mm(H) x 40mm(D)ベアリング形式デュアルボールベアリング RoHS指令(10物質対応)対応 ドライブ数4
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(スリム型ITX)
【Miloシリーズ】鏡面仕上げのフロントパネルを持つ縦横置き対応Mini-ITXHTPCケース
ブラック 材質ボディ:スチール(フロント:アクリル) ケース形状スリム型ITX 質量(kg)2.07 電源別売(SFX) 寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】368×113 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×393×212 I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2(SST-SG02B-F-USB3.0,SST-SG02W-F-USB3.0のみ)USB2.0:2(SST-SG02B-F,SST-SG02W-Fのみ)マイク:1ヘッドフォン:1 対応マザーボードMini-ITX 拡張スロット数4 冷却システム前面:-背面:1×80mmファンスロット,オプション装備クロスフローファン底面:-内部:-サイド:1×80mm吸気ファン2050rpmファン径選択80mmまたは70mm、厚さ選択25mm,15mm,10mmトップ:1×80mmファンスロット ドライブベイ外部:スリム光学12.7mmまたは9.5mmドライブ×1(9.5mm互換性はトレイタイプに依存)(3.5"HDD×1、2.5"HDD×2、または120mmファン×1と交換可能)内部:2.5"×4
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

・PCI Express 4.0 x16拡張カードと互換。・RVZ02、ML08におあつらえ向き
備考付属のライザーカードはPCIe 5.0未対応です。それでもマザーボードのBIOS/UEFIから動作をPCIe 4.0に設定することで、任意のPCIe 5.0対応カードおよびマザーボードと併用できます。 ライザーカードの限界により、AMD CPU + AMD GPUの組合わせではPCIe 3.0のみの対応となります。 型番SST-RC07 インターフェースPCI Express 4.0×16 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,298 税込9,128
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.5" SAS/SATAリムーバブルベイ SST-EXB02
エコ商品
・ 拡張カードスロットを利用してリムーバブル2.5 SATAハードディスクドライブベイを追加。・ 最大SAS 12 Gbit/sまたはSATA 6 Gbit/sの高性能を提供。・ 2.5 SAS/SATAドライブが後部フルプロファイル拡張カードスロットにフィット。・ キーロック設計で強化されたセキュリティ。・ 最大9.5mmの2.5” HDD/SSDに対応。・ インストールおよびメンテナンスに便利なリムーバブルドライブトレイ設計
仕様●HDD Drive Support:SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/sSAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s●ドライブサポート:2.5 SAS/SATA HDD/SSD、最大9.5mm●ハードディスクのドア安全:トライアングルキーロック設計 材質金属製 ブラック 質量(g)実質量:200 備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します 12Gb/秒のパフォーマンスには、12Gbit/秒Mini-SAS HDコントロールカードとケーブルが必要です (例:SilverStone ECS05&CPS05) 型番SST-EXB02 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120.5×21.5×137.3 インターフェース7ピンSATAコネクタx 1 保管温湿度範囲温度 : -10℃~70℃ (14°F~158°F)、湿度 : 5%~90% 非凝結 動作温湿度範囲温度 : 0℃~65℃ (32°F~149°F)、湿度:10%~90% 非凝結 コネクタ電源:SATA 15ピン x 1 データ転送速度最大12 Gbit/sまたは 6 Gbit/s (ドライブ速度に依存) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源オン:緑色の光、HDDアクセス:オレンジが点滅
1台
5,298 税込5,828
7日以内出荷

最大4つのPCIe NVMe M.2 SSDに対応。以下のサイズのM.2 SSDと互換:2230, 2242, 2260, 2280。PCIe 3.0/4.0 x4対象の2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタで,最大32/64Gbpsを実現。PCIe x16/x8スロットから4x4/4x2への構成変換は、マザーボードまたは拡張カードがPCIe分岐に対応している必要あり。予備のマウント孔およびSilverStoneスタンドオフにより、簡単なSSD インストールと交換が可能。各ドライブに対応する個別のLED状態インジケーター装備。ドライバのインストールは不要
仕様●LEDインジケーター:HDDアクセス:青色点滅●M.2 SSDの対応タイプ:PCIe NVMe M.2 SSD x 4●モジュールキー:PCIe x4 NVMe M key●主なインターフェース:2ポート スリムSAS 8i (SFF-8654) コネクタ●製品型番:SST-SDP13B●適応箇所:3.5インチ デバイスベイ●電源コネクター:SATA 15ピン x 1 その他トライモード HBA/RAID機能は未対応です。 装着されたM.2 SSDのLEDインジケーターが点滅し続け点灯しない場合は、異なるM.2 SSDタイプゆえ、このSSDでは当機能に未対応であることを意味します。 材質アルミニウム、ニッケル 寸法(mm)101.6 (W) x 25.4 (H) x 146 (D) 質量(kg)0.5 ファン6007mm x1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

・2.4GHz RFリモートにより、お部屋のどこからでもコンピューターを制御。・2.4GHzレシーバーPCIeカード内蔵。・20メートルまで有効。・電源 / リセットスイッチYケーブル付属。・オプションのロープロファイル拡張スロットカバー付属。・レシーバーに内蔵のPCスピーカーは使用時に音声フィードバックを提供します
仕様【EIRP】アダプタカード:3.76dBm(測定最大値)、リモートコントローラ:3.76dBm(測定最大値)、【アダプタフォームファクター】アダプタカード:ロープロファイルPCIex1 質量(g)アダプタカード:29.6(実質量) 型番SST-ES02-PCIe 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプタカード:120×21×68 公称電圧(V)リモートコントローラ:DC3.0 電池リモートコントローラ:CR2032(リチウムマンガンボタン型電池) 保管温湿度範囲アダプタカード:(温度)-40℃~70℃(-40°F~158°F)、(湿度)5%~90%非結露、リモートコントローラ:(温度)10℃~40℃(50°F~104°F) 動作範囲アダプタカード:20メートル(障害物のない空間)、リモートコントローラ:20メートル(障害物のない空間) 動作温度(℃)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F) 動作湿度(%)アダプタカード:10~90非結露 動作周波数(GHz)アダプタカード:2.4、リモートコントローラ:2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,498 税込4,948
7日以内出荷

12 x 13 SSI-EEBおよび15.12 x 13.2 特別規格専用マザーボードと互換。各種モジュールで最大の拡張、パフォーマンス、フレキシビリティに対応。最大11 PCIスロットでマルチワークステーションGPU性能に対応、最大407mmのグラフィックスカード用スペース。デュアルPSU対応。最大3つの360mmラジエター対応。高品質スチール構造で、傑出した耐久性と堅牢性を実現。フロントI/Oには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0を装備
仕様●CPUクーラーの限度:191mm●グラフィックスカード:長さ:407mm(フロント設置ファンなし)、幅:186mm(GPUブレース装着時)、194mm(GPUブレース非装着時)●ドライブベイ-外部:(5.25×2/3.5×2/2.5×4)×2●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2●マザーボード:特別規格(15.12×13.2)、SSI-EEB(12×13)、SSI-CEB(12×10.5)、ExtendedATX(12×13)、XL-ATX(13.5×10.3)、ATX(12×9.6)、Micro-ATX(9.6×9.6)、Mini-ITX(6.7×6.7)●対応ラジエター-サイド:左側:(120mm/140mm/240mm/280mm/360mm)×2、右側:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-底面:120mm/240mm/360mm(モジュラーキット非装着時)●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:11(モジュラーキット非装着時)、7(モジュラーキット装着時) 材質スチール、アルミニウム 質量(kg)21.3 備考※2つのドライブケージ付属、ケース内には最大6つのケージがマウント可能。追加のケージは別売。※ファン/ラジエターブラケット上に装着、1つのブラケットはケースの左右に装着済みで、各ブラケットは120mmx3または140mmx2ファンが装着可能。右側のブラケットは必要に応じて左側への装着も可能。追加のブラケットは別売。 電源標準PS2(ATX)+標準PS2(ATX) 型番SST-ALD1B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×651×457、78.84リットル RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム前面:180mm×2+160mm×1or140mm×1/80mm×8+140mm×1(180mm×2blackfansincluded)、背面:120mm×1/140mm×1(140mm×1blackfanincluded)、底面:120mm×3(モジュラーキット非装着時)、サイド:左側:120mm×6/140mm×4※2、右側:120mm×3/140mm×2※2
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

ATX (PS2)、2U冗長型、Mini冗長型電源対応。360mmラジエター対応。最大8 x 3.5 HDDおよび4 x 2.5 SSD装着可能。8つの標準高PCI拡張スロット。最大SSI-EEBのマザーボード対応。フロントI/Oポートには1 x USB Type-Cおよび2 x USB 3.0装備。個々のシステム要件に適ったケース拡張用の各種アップグレードキットが利用可能
仕様●CPUクーラーの限度:拡張カードリテーナー付きの高さ: 130mm拡張カードリテーナーなしの高さ: 148mm●LEDインジケーター:電源ステータスx 1: 青HDDアクセスx 1: 緑LANアクセス x 2: 緑●ケースフォームファクター:4U●ハードドライブのサポート:内部3.5×82.5×4●フロントI/Oポート:USB Type-C x 1USB 3.0×2●フロントボタン:電源のオン/オフシステムのリセット●マザーボード:SSI-EEB, SSI-CEB, Extended ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX●主な金属の厚さ:1.0mm~1.2mm●対応ラジエター-前面:120mm / 240mm / 360mm●拡張カード:長さ 340mmGPUホルダー付きの幅:116mmGPUホルダーなしの幅:154mm●拡張スロット:8●電源の限度:PSU + ODD / 5.25 インチデバイス: 430mm その他※5.25” デバイスとマザーボードを合わせた長さは481mmです。この制約内で5.25”デバイスをインストールするには、マニュアルに記載された各フォームファクターのマザーボードの詳細図をご確認ください。※総長800mmのUSB3 Type-C内部ケーブルが付属。外部ストレージに接続する際は、転送速度の低下を防ぐために長すぎるケーブルの使用はお避けください。 材質スチール 質量(kg)10.44 電源PS2 (ATX) / Mini Redundant / 2U Redundant 型番SST-RM45-360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)438 x 176 x 500 , 38.54リットル RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム前面:120mm x 3背面:80mm x 2
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

・ 1つのM.2ポート (M key)を1つのPCI-E x4インタフェースに変換。・第2のM.2ポート(B key)をSATAインタフェースに変換。・2基のM.2 SSDを同時にサポート。・ オプションでのロープロファイル拡張スロット装備。・ ドライバのインストールは不要
仕様●M.2 SSD対応タイプ:2230, 2242, 2260および2280●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCI-E 4XベースMキー 備考メモ:ECM20の'M'キーはPCI-E SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です。メモ:BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります。メモ:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。メモ:ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 型番SST-ECM20 インターフェースSSD:M.2(NGFF)、PCI Express X4 / SATA 6Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ドライブ数2
1台
3,598 税込3,958
7日以内出荷

・Type AおよびType Cポート装備の超高速USB 3.1。・PCI-E Gen2.0 x2、スループット最大10Gbps。・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10(32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応 備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU03のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU03に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU03に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 規格ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10Gbps) 型番SST-ECU03 保護過電流検知および保護機能 データ転送速度USB 3.1 Gen2 (10Gbps), USB 3.1 Gen1/USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 3.1 Type-A x 1 USB 3.1 Type-C x 1, DFP with Rp=10KΩ and up to 5V 3A
1台
5,798 税込6,378
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(Gaming ITX)
【Ravenシリーズ】よりスリムとなったRavenZシリーズ
ブラック 材質ボディ:スチール ケース形状スリム 質量(kg)3.3 電源別売(SFX) 寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】330×121 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×370×87 I/OポートUSB3.1:USB3.0:USB2.0:マイク:ヘッドフォン: 対応マザーボードMini-ITX 拡張スロット数2 冷却システム前面:背面:受動型排気口底面:内部:サイド:CPU/マザーボードおよび拡張エリアに対する大型換気口トップ: ドライブベイ外部:スリム光学12.7mmまたは9.5mmドライブ×1(9.5mm互換性はトレイタイプに依存)内部2.5”×2(装着された拡張カードに依存して1台の3.5”または2.5”追加用スペース)
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB3.0/3.1インターフェイス増設カード SST-ECU05
エコ商品
・ SuperSpeed USB 3.1外部USB Type-Cコネクタ装備。・ USB 3.0内部19ピンコネクタおよび2つの外部USB Type-Aコネクタ内蔵。・ 専用高速充電ポート、USB Battery Charging (BC) 1.2準拠。・ PCI-E 2.0 x2、スループット最大10Gbps。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.0 controller:VIA Lab VL812●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1 / USB 3.0およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応 備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU05のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU05に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU05に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 規格ロープロファイル - PCI-E 2.0×2 (10Gbps) 型番SST-ECU05 保護過電流検知および保護機能 データ転送速度USB 3.1 Gen 2.0 (10Gbps), USB 3.1 Gen 1.0 / USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB 3.1 Type-C x 1、Rp=10KΩおよび最大5V 3A のDFPUSB 3.0 Type-A x 1USB 3.0 Type-A、充電出力ポートx 1、最大5V 1.5A内部19ピンコネクタx 1、最大2つのUSB 3.0ポート
1台
8,798 税込9,678
7日以内出荷

4つの2.5” U.2 (SFF-8639) SSDを1つの5.25”デバイスベイに装着。4つのSlimSAS 4i (SFF-8654) インタフェースを備えたバックプレーン装備、PCIe 3.0/4.0 x4対応で、転送速度32Gbps/64Gbpsが実現可能。高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。セキュリティを強化する個々の金属製キー装備。ホットスワップ機能対応。個々のLEDインジケーターでドライブ動作状態を表示。2つの40mmファン装備で十分なドライブ冷却性能。最大厚15mmの2.5”ドライブが装着可能
仕様●LEDインジケーター:LEDインジケータ●ドライブサポート:2.5” NVMe U.2 (SFF-8639) SSD x 4●ハードディスクのドア安全:金属キーロックデザイン●主なインターフェース:4 ポート SlimSAS 4i (SFF-8654)●製品型番:SST-FS204-US●適応箇所:5.25インチハードディスク溝x 1●鍵の數:2●電源コネクター:SATA 15 ピン x 2 その他※ホットスワップ機能対応、ただしマザーボードとインタフェースカード互換性に依存。※トライモードHBA/RAIDアダプタカードには未対応。※マザーボードまたは拡張カードは、PCIeバイフォーメーションをサポートする必要があり、PCIe x16/x8スロットを4×4または4×2構成に分割できるようになります。 材質スチール製ボディー、ステンレス製トレイ RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)チャネルあたり最大 32Gbps (ハードディスクの伝送速度によって) 冷却システム40mm ファン x 2
1台
67,980 税込74,778
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(据え置き型)
【Grandiaシリーズ】ATXマザー/電源を搭載可能な省スペースHTPCケース
ブラック 材質スチール(フロント:アルミ) ケース形状据え置き型 質量(kg)4.8 電源別売(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】309×133 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×362×171 I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1 対応マザーボードATXSSI-CEB 拡張スロット数7+1 冷却システム前面:背面:2×80mmファンスロット底面:内部:サイド:右側:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA左側:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA、80mmファンと互換トップ:拡張カード通気口 ドライブベイ外部:5.25"×1(3.5”×1または2.5”×2と互換)内部:3.5"×2(1×2.5”と互換)2.5”×1
1台
17,980 税込19,778
11日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(据え置き型)
【Grandiaシリーズ】フロントI/Oを採用した横型ATXケース
ブラック 材質スチール(フロント:ABS樹脂) ケース形状据え置き型 質量(kg)4.2 電源別売(ATX) 寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】309×133 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×358×170 I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1 対応マザーボードATXSSI-CEB 拡張スロット数7+1 冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット底面:-内部:-サイド:右側:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA,1×120mmファンスロット左側:1×120mmファンスロット、80mmファンと互換トップ:拡張カード通気口 ドライブベイ外部:5.25"×1(3.5”×1または2.5”×2と互換)内部:3.5"×2(1×2.5”と互換)2.5”×1
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB3.1 増設カード 内部19ピン接続 SST-ECU04-E
エコ商品
・1メートルのケーブル長制限を克服するリドライバーASICチップ内蔵。・USB 3.1内部19ピンコネクタ付属。・PCI-E Gen 2.0 x2、スループット最大10 GT/s。・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI) 規格Revision 1.1に準拠。・USB Attached SCSIプロトコル (UASP) Revision 1.0に準拠。・オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●リドライバー ASIC:Pericom PI3EQX1002B●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:Acepta el control de potencia USB 3.1 y USB 2.0 その他UASP機能 備考ケーブル長合計には内部配線と外部配線が含まれます。標準に満たないケーブル厚/品質および外部ポートの設計/品質も、最大性能が実現される対応長さを減少させる可能性があります。 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU04-Eのご使用前にドライバ (SilverStoneウェブサイトから入手可能) をインストールしてください。 Windows 8、8.1および10 は自身でECU04-Eに対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU04-Eに対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 型番SST-ECU04-E インターフェース接続:ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10GT/s) 保護過電流検知および保護機能 データ転送速度USB 3.1 (10Gbps), USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートデュアルUSB 3.1ポート用内部19ピンコネクタ
1台
8,598 税込9,458
7日以内出荷

全面メッシュのフロントパネルが妨げのないエアフローを実現。4つの120mm ラインボーファンを装備 (3台がフロント、1台が後部)。デュアル液冷ラジエター対応。最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応。上面I/Oに2 x USB 3.0、1 xオーディオ、1 xマイク端子装備
材質スチール、プラスチック、強化ガラス 寸法204.8mm (W), x 484.5mm (H), x 402.5mm (D), 39.94リットル 電源標準PS2(ATX) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ ARGBコントローラまたは対応マザーボードにより、お好きな配色を表示。・ アルミニウム合金製ヒートシンクでM.2 SSD冷却面積が増大。・ 高効率の熱伝導パッドで温度を減少。・ 2層構造でSSD放熱効果が安定かつ効率的。・ 2280長のM.2 SSDに対応。・ M.2 SSDに損傷を与えず手軽にインストール、サーマルパッドとカバー装備
仕様M.2対応長さ:2280 (22mm x 80mm) 材質アルミニウム、ステンレス鋼 厚さ(mm)放熱パッド:1.0、1.5 質量(g)総質量:40、ブルーパッド1:3.25、ブルーパッド2:2.8 備考異なる厚さのグレーの放熱パッド2枚が付属しています。片面M.2 SSD (裏側はコンポーネントなしで平坦)には1.5mm厚パッドを、両面M.2 SSD (両側にコンポーネントあり)には1mm厚パッドを使用します。 マザーボード上のM .2スロットがPCIeスロットに隣接する場合、TP03-ARGBのヒートシンクの高さがグラフィックスカードや拡張カードのインストール時に支障を来す場合があります。この干渉を避けるにはTP03-ARGBを利用可能な他のM.2スロットに装着するようお勧めいたします。 型番SST-TP03-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×15.4×22.8、ブルーパッド1:70×1.5×20、ブルーパッド2:70×1×20 熱伝導率(W/mk)1.5 動作温度(℃)-20 ~ 90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
7日以内出荷

高品質スチール構造で、優れた耐久性と堅牢性を提供。後部設置コネクタマザーボードと互換。合計8台の2.5 SSDに対応。3つの冷却ファン装備 (フロントに2 x 160mm、後部に1 x 120mm)。5つのPCIスロット、合計350mmのグラフィックスカード用スペース。フロントI/OポートにはUSB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、コンボオーディオx 1を装備
仕様●CPUクーラーの限度:164.6mm(GPUホルダー非装着時)●PSUの限度:170mm●グラフィックスカード:長さ350mm(フロントに25mm厚ファン装着時)●ケースフォームファクター:Micro-ATX、Mini-ITX●ドライブベイ-内部:3.5×2/2.5×3、3.5×2(2.5×4と互換)、2.5×1●フロントI/Oポート:USBType-C×1、USB3.0×2、オーディオコンボ×1●対応ラジエター-サイド:120mm/240mm●対応ラジエター-トップ:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-前面:120mm/140mm/240mm/280mm/360mm●対応ラジエター-背面:120mm●拡張スロット:5 材質スチール、プラスチック 質量(kg)6.9 備考※PSUシュラウド下方のドライブケージを外すことで、2つ目のSFXPSUが装着可能です。※1つの360mmラジエターに対応、上部とフロントに360mmラジエターを同時装着することはできません。※ファン付きの側面ラジエターを装着すると、拡張カード長さは250mmに制限されます。※このマウントはリアコネクタのマザーボードでケーブルの干渉や遮断を引き起こす可能性があります。設置前に正確に測定してください。 電源プライマリ 標準PS2(ATX)、セカンダリ SFX 型番SST-SEH2M-B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231.7×447.5×451.2、46.78リットル RoHS指令(10物質対応)対応 冷却システム前面:120mm×3/140mm×2/160mm×2(160mmファン×2黒扇出荷時付属)、背面:120mm×1(120mmファン×1黒扇出荷時付属)、トップ:120mm×3/140mm×2/160mm×2、サイド:120mm×2
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)PCケース(スリム型ITX)
【Miloシリーズ】縦置き・横置きどちらでも美しいスタイリッシュなデザインのMini-ITXHTPCケース
ブラック 材質スチール(フロント:ABS樹脂) 寸法(mm)【対応VGA】拡張13"(330mm)、グラフィックスカード装着可能、幅の制限-5.88"(149mm) ケース形状スリム型ITX 質量(kg)3.71 電源別売(SFX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×350×105 I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1 対応マザーボードMini-ITX 拡張スロット数2 対応ラジエター前面:-背面:-トップ:120mm×1底面:240mm×1(Customwatercooling) 冷却システム前面:-背面:-底面:2×120mmファンスロット内部:-サイド:-トップ:1×120mmファンスロット ドライブベイ外部:スロットローディング光学ドライブ×1内部:3.5"×12.5"×3
1台
13,980 税込15,378
取扱い終了

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります