パソコン/周辺機器 :「指向性マイク」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
職場でのコラボレーション接続を簡単に拡張。ノートPCは 1 本のケーブルで接続するだけで、Web カメラやモニター、電源など、すべての必需品が繋げます。AIノイズリダクション。環境のエコーと残響を除去し、ノイズも抑制できます。ワークスペースの清潔を保つ。デスクの上のケーブルをきれいに整理できます。効率が大幅に向上します。マイクは高感度無指向性。最大 3 m の全方向に鮮明なサウンドを拾いながら流し、あらゆる環境を会議スペースに変えます。ワンタッチでミュート。ボタンを押すだけで簡単にミュート、ミュート解除を着替えます。タッチコントロールはLEDで表示され、ボリュームを調整したり、ミュートしたりするのはとっても便利です。
仕様●オーディオ出力(W):3●コネクション:プラグ&プレイ(インストール不要)USB Type-C●集音範囲(m):3
セット内容・AS315本体・収納ポーチ・クイックガイド
寸法(mm)131×114×65
質量(g)122
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
I/Oポート1 x HDMI 1.4 (4K@30Hz)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (Super Speed 10Gbps)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Power Delivery up to 100w)
1台
¥27,980
税込¥30,778
13日以内出荷
USBケーブル1本で一括接続。USB Type-C の接続だけで、会議に必要な機能をすべて提供できます、会議の安定性を確保します。臨場感のある音質を実現。インテリジェントな音声ピックアップ - AI ノイズ リダクション機能を備えたビームフォーミング テクノロジーは、話者の自然な声を拡大し、環境のノイズを除去します。ファーフィールド アダプティブ テクノロジーは、部屋のどこからでも響き渡る声を拾って再現します。全二重システムによって、同時通信がより自然になります。マイクは、最大 4 mの全方向の音声を自然かつ明瞭にキャプチャします。あらゆる照明環境でプロフェッショナルな画像を実現。リアルタイムで高感度な HDR (ハイ ダイナミック レンジ)、3DNR (3D ノイズ リダクション)、AWB (オート ホワイト バランス) テクノロジーを提供し、あらゆる照明環境で画像を最適化して、常にプロフェッショナルな画像を実現します。高画質超広角とAI自動フレーミング機能。124° FoV および 4K UHD 画質 は。AI ジェスチャー認識による AI 自動フレーミング機能で、その空間にいる全員を見つけてフレーミングします。 。プライバシーを守る デイバスをコントロール。プライバシー シャッターで、意図しない撮影を防ぎ、身の安全を確保します。Kensingtonセキュリティスロットも内蔵し、デバイスを保護できます。
仕様●スピーカー出力(W):5●フォーマット:MJPEG、YUY2、 NV12( UVC 1.0)●マイクロフォン:デュアル無指向性マイク●最大解像度/フレームレート:3840x2160/30fps●画像処理:オート フレーミング、ジェスチャー認識、3D ノイズ リダクション、HDR(ハイ ダイナミック レンジ)、自動照明補正、自動顔露出補正●集音範囲(m):4
セット内容PA511D本体・クイックガイド・USB 3.0 Type-C to Type-A、 USB 3.0 Type-C (どちらか一つ選んでください。)・電源アダプター (12V/1.5A)
寸法(mm)380×110×130
質量(g)1060
インターフェース1 x HDMI (4K)/1 x USB-A (3.2 Gen 1)/1 x USB-C (3.2 Gen 1)/1 x RJ45/1 x 推奨される拡張マイク用Aux ポート(オプション)/1x LED インジケータ/2 x Kensington セキュリティ スロット/電源コネクタ
保証期間1年間
視野124°
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥77,000
税込¥84,700
13日以内出荷
画期的な2-IN-1WEBカメラ。2つの異なる画角の撮影を可能にするために2基のカメラを搭載した、2-in-1Webカメラです。Webカメラと書画カメラの組み合わせにより、顔とデスクの上の書類や物などを同時に撮影することができます。画角を自由に調整。左カメラ:上方 90° 回転;下方 15° 回転。右カメラ:上方 195° 回転;下方 75° 回転。マウントサポート。ユニバーサルマウントクリップは、ラップトップやモニターに設置できます。プライバシーを守れる。プライバシーシャッターを搭載しており、意図しない撮影からあなたのプライバシーを守ります。「AIノイズリダクション」をマイクに搭載。2基の内蔵マイクはWEBカメラの両端に搭載され、より幅広く没入感のある音声を収音可能です。AIノイズリダクション機能は発表者の音声を増幅し、環境ノイズを除去します。マイク約半径3mの範囲内の音声を自然でクリアに収音します。専用なソフトウェア「CamEngine」を付属。カラーコンフィギュレーション、肌色/スムージング調整用フィルター、ARフェイスエフェクト、ePTZ/オートフレーミング、ホットキー(ePTZ制御用)など機能を提供します
仕様●フォーカス方式:オートフォーカス●プライバシーシャッター:搭載●レンズF値(絞り値):左カメラ:2.0 右カメラ:2.2●最短撮影距離:10cm●画像センサー:CMOSセンサー●視野角(画角):左カメラ:対角:71° 水平:63° 垂直:38° 右カメラ:対角:76° 水平:67° 垂直:52°●集音範囲:最大直径3m
寸法(mm)約149.3×48.4×59
質量(g)約200
有効画素数左カメラ:200万画素/右カメラ:500万画素
最大解像度左カメラ:1920×1080@30fps右カメラ:2592×1944@30fps
デジタルズーム4倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオフォーマットMJPEG、YUY2
内蔵マイクデュアルマイク(無指向性)
1台
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
滑らかな動きと鮮明なディテールを実現する1080p60の動画品質。1080p 60fpsの動画を撮影記録し、。固定フォーカスでベストな状態をサポートします。95° FOV 超広角。市場で最も広い視野角の1つである95°のFOVで、より多くのものを撮影して共有したり、ビデオ通話に多くの人を参加させることができます。マウントサポート。ユニバーサルマウントクリップは、ラップトップやモニターに設置できます。より安定性とサポートのための三脚(1/4 ”スレッド)にも取り付けます。専用なソフトウェア「CamEngine」を付属。カラーコンフィギュレーション、肌色/スムージング調整用フィルター、ARフェイスエフェクト、ePTZ/オートフレーミング、ホットキー(ePTZ制御用)など機能を提供します。
仕様●デジタルズーム(CamEngineをご使用の場合):4倍●フォーカス方式:固定フォーカス●プライバシーシャッター:搭載●撮影距離:33 ~ 200cm●画像センサー:1/2.7インチ CMOSセンサー●視野角(画角):対角95.8° 水平88.4° 垂直57.6°●角度調整:左右360度回転可能●集音範囲:最大直径3m
寸法(mm)約95×53.6×45.8
質量(g)約135
有効画素数200万画素
最大解像度1920×1080@60fps
RoHS指令(10物質対応)対応
ビデオフォーマットMJPEG、YUY2
内蔵マイクデュアルマイク(ステレオ)(無指向性)
1台
¥12,980
税込¥14,278
13日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。