PC周辺機器 (12) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: YAMAHA(ヤマハ)すべて解除
コンデンサーマイクロフォン YCM01W YAMAHA(ヤマハ) 7日以内出荷
スタジオ品質のXLRタイプコンデンサーマイクとフォン
仕様 ●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4430-76
コンデンサーマイクロフォン YCM01B YAMAHA(ヤマハ) 7日以内出荷
スタジオ品質のXLRタイプコンデンサーマイクとフォン
仕様 ●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4430-75
QUIKLOK マイクスタンド A988 YAMAHA(ヤマハ) 7日以内出荷
ワンタッチで高さ調整できるマイクスタンド
仕様 ●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4429-32
QUIKLOK マイクスタンド A50 YAMAHA(ヤマハ) 7日以内出荷
3脚型小型マイクスタンド(ラバーマイクホルダー付き)
仕様 ●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4429-31
K&M マイクスタンド ST271 ブラック YAMAHA(ヤマハ) 7日以内出荷
幅広いベース・レッグとプラスチックソケットで、軽量で安定性の高いマイクスタンド。安くてタフ。K&Mの定評あるクォリティです。
仕様 ●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4429-24
K&M マイクスタンド ST265 ブラック YAMAHA(ヤマハ) 7日以内出荷
幅広いベース・レッグとプラスチックソケットで、軽量で安定性の高いストレートタイプマイクスタンド。安くてタフ。K&Mの定評あるクオリティです。
仕様 ●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4429-23
K&M マイクスタンド ST259B ブラック YAMAHA(ヤマハ) 予約販売
低い位置や近い位置へのマイクセットに実力を発揮する精密感あふれるブラック仕上げのブームタイプ。シビアなセットができるため生ギターやドラム、ギターアンプ用などに最適。
仕様 ●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4429-22
ダイナミックマイク YAMAHA(ヤマハ) 翌日出荷
スピーチ、カラオケ、音楽用途など様々な用途に最適なON/OFFスイッチ付きダイナミックマイク
仕様 ●マイクホルダー:別売(径25mm前後使用可)●同梱ケーブル:Φ6mm×5m cable with XLR-F type connector and 6.3mm plug●感度 (2.83 V/1 m):-54dB ±3dB (0 dB=1V/Pa ,1 kHz)●指向特性:単一指向性●出力インピーダンス:500 ohms ±30% (1 kHz) 型式 ダイナミック型 色 ブラック スイッチ ON/OFF→○ 周波数特性 60 Hz-15 kHz コネクタ 3 pin XLR-M type
ヤマハ ビデオサウンドバー YAMAHA(ヤマハ) 翌日出荷
言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
声を「見つけて」クリアに収音、オープンスペースでの遠隔会議を可能にする SoundCap Eye(TM)
表情を見てスムーズなコミュニケーション、会議参加者へ自動でズームするスマートフレーミング
思い立ったらすぐ会議、素早く簡単に遠隔会議を開始できるEasy Launch
直感的に操作可能な両面リモコン
マイク・スピーカー・カメラ一体型。言葉、表情、熱量がそのまま伝わる。リモートコラボレーション時代の新しいビデオサウンドバー。
用途 オープンスペースから小・中規模会議室に最適 付属品 はじめにお読みください、セーフティーガイド、クイックガイド、保証書、USB 2.0 ケーブル(C-A タイプ 5m)、HDMI ケーブル(2m)、リモコン(RC-RBT1)、レンズキャップ、端子カバー、コイン電池(CR2032)×2、AC アダプター(CW2002100、電源コード含む)、テーブルスタンド、ウォールマウントブラケット、端子カバー用固定ネジ(2.5mm×8mm)×2、テーブルスタンド用六角固定ネジ(M3×8mm)×2、ウォールマウントブラケット用本体固定ネジ(M3×8mm)×1、六角レンチ 質量(kg) 1.7 使用温度範囲(℃) 0~40 電源(V) AC100-240(50/60Hz) 対応OS Windows 11、Windows 10、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、Chrome OS 範囲 オーディオ収音範囲:前片110°の音声を収音、最大距離: 6.0m(フェイスフォーカスビームフォーミング無効時)/ 3.0m(フェイ スフォーカスビームフォーミング有効時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 620×70×90 センサー カメラ:CMOS 8M ピクセル(4K) 最大消費電力(W) 42.0 インターフェース USB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、3.5 mm ステレオ端子、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n)※ 解像度 3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×720、640×360 ※3840×2160、2560×1440の利用には別途USB3.0以上のケーブル(CBL-L10AC、CBL-L25AC)が必要です。 視野角 カメラ:120°(対角視野角)、110°(水平視野角) 設置方法 卓上設置: テーブルスタンド(付属品)、壁設置: ウォールマウントブラケット(付属品)、ディスプレイ下設置: BRK-TV1(別売オプション品) スピーカー フルレンジスピーカー×1 使用環境湿度(%) 20~85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数帯域(Hz) スピーカー:100-20k、マイク:100-16k Bluetooth バージョン 5.0、無線出力: Class 1 焦点距離 0.5m~∞ フレームレート 6fps、7.5fps、10fps、15fps、30fps 信号処理 オーディオ:適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、自動話者追尾、オートゲインコントロール、オートルームEQ、残響抑圧、SoundCap Eye(フェイスフォーカスビームフォーミング、マイク自動ミュート、スピ ーカー音量自動調整)、ビデオ:自動ホワイトバランス、自動露出補正、ノイズリダクション 通信距離(m) 最大10(障害物がない場合) ユーザーインタフェース リモコン、OSD(オン・スクリーン・ディスプレイ)メニュー、人検出(オートウェイクアップ)、ヤマハ CSマネジャー(GUI設定) 内蔵マイク Hexa-microphone(MEMS x 6) 動作周波数(MHz) 無線周波数:2402 to 2480 最大出力電力 0.05mW/MHz 対応コーデック Bluetooth:CVSD、SBC、mSBC、ビデオ:YUY2、MJPEG、NV12 対応プロファイル HFP(1.7)、A2DP、AVRCP、BLE 外部インタフェース USB Type-C(USB 2.0/3.2 Gen 1)、HDMI、Bluetooth、Wi-Fi network(IEEE 802.11b/g/n、設定用)
ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカーシステム YAMAHA(ヤマハ) 8日以内出荷
独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション
フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応
かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる
本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成
オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様 音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語 付属品 電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg) 本体:1.8、マイク:0.4 色 ブラック 電源 AC100V(50/60Hz) 対応OS Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 332×95×162, マイク:136×36×136 対応機種 NFC対応Android機器 最大消費電力(W) 20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時) 動作環境 温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと) インターフェイス 本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子 Bluetooth Ver.2.1+EDR、Class2 通信距離(m) 最大:10 対応コーデック CVSD、mSBC、SBC 対応プロファイル HFP(1.6)、A2DP
ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン YAMAHA(ヤマハ) 当日出荷 から 翌日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種 NFC対応Android 機器 インターフェイス USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 仕様 収音範囲:最大2m以内(360°) 付属品 USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース 寸法(mm) 幅140×奥行140×高さ43 質量(g) 280 電源 リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動 適合規格 VCCIクラスB 対応OS Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11 音量 瞬間最大88dB @0.5m マイクロホン 無指向性マイク×1 最大消費電力(W) 2.5 スピーカー 45mmフルレンジスピーカーx1 動作周囲温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 20~85(結露しないこと) Bluetooth Bluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと 信号処理 適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
YVC-1000/YVC-1000MS 用拡張マイク YAMAHA(ヤマハ) (1件のレビュー) 予約販売
YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品 マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書 質量(kg) 0.4 規格 VCCIクラスA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 136×36×136 保管温湿度範囲 10~90(結露しないこと) 使用環境温度(℃) 0~40 保管温度(℃) -20~+50 使用環境湿度(%) 20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz) 100~20000
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
エアダスター CIEL 税込 ¥ 5,278 ¥ 4,798 バスケットへ