パソコン/周辺機器 :「USB c」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
Dell Pro 7-in-1 USB-C トラベル ハブ - DA310
7つのポートを持ちケーブルも収納可能で自由に持ち運び可能。最大90Wパススルー充電に対応した小型軽量USB-Cアダプタ。
<製品特徴>
・わずか約80gの軽量コンパクト設計。場所を選ばず活躍。
・7-in-1ポート搭載。USB-A 3.2 Gen 2 (x2), USB-C 3.2 Gen 2, HDMI 2.0, VGA, DisplayPort, RJ-45 接続。
・最大90Wパススルー充電に対応。簡易ドックとしても機能。
・3年先出保守サービス付き。
インターフェースRJ-45×1、USB-A 3.1 Gen2×2、USB-C(多機能、最大90Wの電源パススルーに対応、30Hzで4K、USB 3.1 Gen2)×1、HDMI 2.0(60Hzで最大4K)×1、VGA×1、7.DisplayPort(60Hzで最大4K)×1
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
デルアダプタUSB-C - USB-A 3.0は、USB-Cポートを搭載したレガシーコンピュータと、USB-A 3.0ポートを備えた比較的新しい周辺機器やデバイスとを接続します。
タイプUSBタイプCケーブル
ケーブル長(cm)13.1
オス形状24ピン USB-C
メス形状9ピンUSBタイプA
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
デルアダプタ - USB-C - VGAを使用すると、USB-Cを装備したデスクトップやノートパソコンから出力されたビデオコンテンツを、VGA準拠ディスプレイに表示できます。鮮明で色彩豊かなビデオ映像をお楽しみください。
インターフェースVGA - USB-C
アダプタタイプ外付けビデオアダプタ
バス仕様USB-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
デルのUSB-C - DisplayPortアダプタで、最新のディスプレイテクノロジーを最大化します。USB Type-Cポートを備えたノートパソコンやタブレットを、コンパクトで軽量なデル製アダプタで高解像度のディスプレイに接続します。
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
Dell 6-in-1 USB-C マルチポート アダプター - DA305
6つのポートを持ちケーブルも収納可能で自由に持ち運び可能。最大90Wパススルー充電に対応した小型軽量USB-Cアダプタ。
<製品特徴>
・革新的な回転式デザイン。コンパクトな円形ボディにケーブル収納。
・USB-A 3.2 Gen 2 (x2), USB-C 3.2 Gen 2, HDMI 2.0, DisplayPort, RJ-45 接続。
・最大90Wパススルー充電に対応。PCへ給電しながら周辺機器を接続可能。
・3年先出保守サービス付き。
インターフェースUSB 3.1 Gen 2 × 2 - 9ピンUSBタイプA、USB-C 3.1 Gen 2/DisplayPort × 1 - 24ピン USB-C、ディスプレイ/ビデオ × 1 - HDMI、ディスプレイ/ビデオ × 1 - ディスプレイポート、ネットワーク × 1 - イーサネット 1000 - RJ-45
供給電源90W
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
コントラスト比1000:1/1000:1×(ダイナミック)
解像度3440×1440
色(本体)ブラック
アスペクト比21:9
モニターサイズ34型
パネル駆動方式IPS
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理反射防止
コントラスト比700:1/700:1(ダイナミック)
解像度1920×1080
アスペクト比16:9
モニターサイズ14インチ
パネル駆動方式IPS
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)
表面処理反射防止
コントラスト比1000:1/1000:1(ダイナミック)
解像度2560×1440
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
10個のポートを備え、あらゆるUSB-Cノートパソコンに対応する究極のユニバーサル ドッキング ステーションです。
インターフェースディスプレイ/ビデオ × 2 - ディスプレイポート - 20 pin DisplayPort (1.2)、ディスプレイ/ビデオ × 1 - HDMI、USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort × 1、USB 3.2 Gen 2 with PowerShare × 1、USB 3.2 Gen 2 × 3、USB-C 3.2 Gen 2 × 1、ネットワーク × 1 - RJ-45
供給電源130W
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
内蔵スピーカーフォンを搭載したデル初のUSB-Cアダプターです。All-in-One の接続機能と会議に最適なソリューションを提供します。
質量(g)214
寸法(直径Φ×高さH)(mm)119×32
接続方式USB-C
接続ホスト:USB-C
電源供給1×USB-C 最大90Wの電力供給をサポート
バス仕様1 ×USB-C、 1 ×HDMI、 2 ×USB-A
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
Dell屈指のインテリジェンスを誇るMicrosoft Teams認定スピーカーフォンで豊かでクリアなサウンドを体験してください。
対応OSWindows 10 (64-bit), Windows 11 (64-bit)
接続方式USB-C/USB-A
対応アクティブノイズキャンセラ
ケーブル長(cm)85(USB-A - USB-Cアダプタ)
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌日出荷
。テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第8世代CPU搭載!。大画面ノート/WEBカメラ内蔵/テンキー搭載/
用途使用感程度のキズ、テカリ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面に圧迫痕やキーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。
型番【CPU】8250U
データメモリ容量8GB
使用CPUCore i5
インターフェイスUSB 3.0×1 USB 2.0×1 テンキーあり D-Sub15,HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
性能ランク特選
ストレージSSD(256GB)
内蔵グラフィックスIntel Graphics
光学ドライブ非搭載
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
用途液晶画面にキズ、圧迫痕、キーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!
仕様【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics
その他【ランク】特選
付属品ACアダプター
型番【CPU】1135G7
データメモリ容量8GB
解像度【X】1920【Y】1080
使用CPUCore i5
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×2 / HDMI / メディアスロット / Bluetooth / WEBカメラ / USB(Type-C)×2
ネットワークタイプ無線LAN
ストレージSSD(256GB)
光学ドライブ非搭載
ディスプレイサイズ(目安)13.3
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。