液晶モニター・液晶ディスプレイ (15) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: タッチパネルシステムズすべて解除
21.5型ワイドLCDタッチモニター 投影型静電容量方式 タッチパネルシステムズ 翌日出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターはフルHD対応の21.5型ワイドTFT-LCDを採用。キックスタンド付きでVESA取付も可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。IEC62368-1、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 、CEマーキングなどのEMC規格、およびEnergy Star 8.0に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
表面処理 光沢 コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 入力端子 アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×2ポート(ハブ用) 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5型 パネル駆動方式 TFT
21.5型ワイドLCDタッチモニター 投影型静電容量方式 タッチパネルシステムズ 翌日出荷
タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは21.5型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。(VESA physical mount 規格 100mmに対応)フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)情報処理機器規格(IEC60950-1)、VCCI、FCC及びCEマーキングなどのEMI規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
サイズ 21.5型 表面処理 光沢 コントラスト比 1000:1(標準) 解像度 1920×1080 入力端子 アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用) 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA
タッチパネル タッチパネルシステムズ 10日以内出荷
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。UL、c-UL 等の安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
適合 【プラグアンドプレイ】VESA DDC2B 適合 質量(kg) 4.3、2.8 規格 VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、BSMI、KC、BIS、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1 消費電力(W) 30(最大) 電源 AC100V~240 (50/60Hz) 角度(°) 【チルト】-5~70 表面処理 アンチグレア(非光沢) 接続 【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA(レセプタクル) 対応 OSD 通信方式 【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン) コントラスト比 800:1(標準) 最大解像度 1024×768 表示色 1620万色 表示範囲(mm) 304.1×228.1(15.0型) 視野角 上下150° / 左右160°(コントラスト比10以上での標準値) 入力端子 アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA(レセプタクル) スピーカー なし 入力電源 ACインレット(3 ピンIEC60320-1 C6)あるいは DC ジャック(5.5Φ/2.1Φ) 画面サイズ 15.0型 信号方式 【デジタル】HDMI: HDMI 規格ver.1.4 準拠 HDCP 対応 通信規格 RS-232C及びUSB (コントローラ内蔵) 信号入力 【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.297×0.297 点数 【タッチ】1点 適合周波数 【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります) アスペクト比 4:3
タッチパネル タッチパネルシステムズ 10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他 【タッチパネルドライバ】インストール不要 適合 【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B 寸法(mm) 392×209×361 質量(kg) 4.7 規格 VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB、IEC62368-1 消費電力(W) 50 電源 AC100~240 (50/60Hz) 角度(°) チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15/ 55~90【本体側角度(typ.)】High position 75/ -5~70 方式 投影型静電容量方式 表面処理 アンチグレア(非光沢) 接続 【映像信号入力】アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス) 対応 OSD 通信方式 【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル) コントラスト比 1000:1(標準) 最大解像度 1280×1024 表示色 1677万色 表示範囲(mm) 337.9×270.3(17.0型) 視野角 上下160° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値) 入力端子 アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス) スピーカー 2W×2 画面サイズ 17.0型 信号方式 【デジタル】DVI DVI規格準拠、HDCP非対応、HDMI HDMI規格ver.1.3準拠、HDCP対応 通信規格 USB(コントローラ内蔵) 信号入力 【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.264×0.264 点数 【タッチ】最大10点 適合周波数 【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります) アスペクト比 5:4 パネル駆動方式 TFTアクティブマトリックス方式(LCD) 輝度(cd/m2 ) 215(タッチパネル装着時の標準値)
19インチ スクエア メディカル タッチパネル 液晶ディスプレイ(1280x1024/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ホワイト) タッチパネルシステムズ 9日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。
モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。
フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。
医療用安全規格(IEC60601-1)、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
医用画像システムに関する国際標準規格DICOMに適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。
アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格 SXGA (Super-XGA) 表面処理 アンチグレア コントラスト比 1000:1 解像度 1280×1024 入力端子 アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用) 色(本体) ホワイト 画面サイズ 19インチ アスペクト比 5:4 パネル駆動方式 TFT-LCD 角度調節 可
タッチパネル タッチパネルシステムズ 10日以内出荷
パネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターはフルHD対応の21.5型ワイドTFT-LCDを採用。キックスタンド付きでVESA取付も可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。IEC62368-1、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 、CEマーキングなどのEMC規格、およびEnergy Star 8.0に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他 【タッチパネルドライバ】インストール不要 寸法(mm) 504.7×120、41.3×302.4、289 質量(kg) 4.1 規格 VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、FCC、UL、ICES-3、c-UL、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、IEC62368-1、Energy Star 8.0 消費電力(W) 12.2(パワーセーブ機能オン/デフォルト輝度設定時) 電源 AC100~240 (50/60Hz) 角度(°) 【チルト】20~70 方式 投影型静電容量方式 表面処理 クリア(光沢) 対応 OSD 通信方式 【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル) コントラスト比 1000:1(標準) 最大解像度 1920×1080 表示色 1677万色 表示範囲(mm) 476.064×267.786 視野角 上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値) 入力端子 アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:Display Port 20ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA 19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×2ポート(ハブ用) スピーカー 2W×2(ステレオ) 色(本体) ブラック 画面サイズ 21.5型 通信規格 USB(コントローラ内蔵) USBポート USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×2ポート(ハブ用) 信号入力 【映像信号入力】アナログRGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタルDisplay Port 20ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA 19ピン(メス) 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.24795×0.24795 点数 【タッチ】最大10点 アスペクト比 16:9 映像入力 VGA、Display Port、HDMI パネル駆動方式 TFTアクティブマトリックス方式 輝度(cd/m2 ) 225(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネル タッチパネルシステムズ 10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは15.6型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他 【タッチパネルドライバ】インストール不要 寸法(mm) 387×199、33×285 、244 質量(kg) 3.1、1.6 規格 VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、RCM、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、IEC62368-1 消費電力(W) 36(最大) 電源 AC100~240 (50/60Hz) 角度(°) チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15 / 40~90【本体側角度(typ.)】High position 75/ -5~165 方式 投影型静電容量方式 表面処理 アンチグレア(非光沢) 接続 【映像信号入力】アナログ Micro-HDMI、デジタル HDMIタイプA 対応 OSD 通信方式 【タッチパネル】USBタイプC(レセプタクル)、備考 デジタル映像信号、音声信号及び電源入力にも対応 コントラスト比 700:1(標準) 最大解像度 1920×1080 表示色 1677万色 表示範囲(mm) 344.16×193.59(15.6型) 視野角 上下160° / 左右160°(コントラスト比10以上での最低値) 入力端子 アナログ:Micro-HDMI、デジタル:HDMIタイプA スピーカー 2W×2(ステレオ) 色(本体) ブラック 画面サイズ 15.6型 信号方式 【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応、USB-C USB 3.0 DisplayPort Alternate Mode 対応 通信規格 USB(コントローラ内蔵) 信号入力 【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.18×0.18 点数 【タッチ】最大10点 アスペクト比 16:9 映像入力 アナログVGA(※コネクタ形状はMicro-HDMI、オプション(別売り)品のVGAケーブルが必要)、HDMI パネル駆動方式 TFTアクティブマトリックス方式 輝度(cd/m2 ) 225(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネル タッチパネルシステムズ 10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。フロントベゼルのないフルフラットな「ゼロベゼル」設計。モニターは最大解像度1024×768の15.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはUSB接続。UL 等の安全規格、VCCI 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他 【タッチパネルドライバ】インストール不要 適合 【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B 寸法(mm) 358×199×319 質量(kg) 3.9 規格 VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB、IEC62368-1 消費電力(W) 50 電源 AC100~240 (50/60Hz) 角度(°) チルト:【Position ベース側角度(typ.)】Low position 15/ 50~90【本体側角度(typ.)】High position 75/ -5~70 方式 投影型静電容量方式 表面処理 アンチグレア(非光沢) 接続 【映像信号入力】アナログ RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル DVI-D(メス)、デジタル HDMIタイプA19ピン(メス) 対応 OSD 通信方式 【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル) コントラスト比 800:1(標準) 最大解像度 1024×768 表示色 1620万色 表示範囲(mm) 304.1×228.1(15.0型) 視野角 上下150° / 左右160°(コントラスト比10以上での標準値) 入力端子 アナログ:RGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタル:DVI-D(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス) スピーカー 2W×2 画面サイズ 15.0型 信号方式 【デジタル】DVI DVI規格準拠、HDCP非対応、HDMI HDMI規格ver.1.3準拠、HDCP対応 通信規格 USB(コントローラ内蔵) 信号入力 【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.297×0.297 点数 【タッチ】最大10点 適合周波数 【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります) アスペクト比 4:3 輝度(cd/m2 ) 270(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネル タッチパネルシステムズ 10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは10.1型ワイドTFT-LCDを採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mmに準拠した取り付け穴を装備。(スタンドは付属しない)UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他 【タッチパネルドライバ】インストール不要 寸法(mm) 255×29×177 質量(kg) 0.9 規格 VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、RCM、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、IEC62368-1 消費電力(W) 36(最大) 電源 AC100~240V (50/60Hz) 方式 投影型静電容量方式 表面処理 アンチグレア(非光沢) 接続 【映像信号入力】アナログ Micro-HDMI、デジタル HDMIタイプA 対応 OSD 通信方式 【タッチパネル】USBタイプC(レセプタクル)、(備考)デジタル映像信号、音声信号及び電源入力にも対応 コントラスト比 800:1(標準) 最大解像度 1280×800 表示色 26.2万色 表示範囲(mm) 216.96×135.60(10.1型) 視野角 上下170° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値) 入力端子 アナログ:Micro-HDMI、デジタル:HDMIタイプA スピーカー 2W×2(ステレオ) 色(本体) ブラック 画面サイズ 10.1型 信号方式 【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応、USB-C USB 3.0 DisplayPort Alternate Mode 対応 通信規格 USB(コントローラ内蔵) 信号入力 【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.1695×0.1695 点数 【タッチ】最大10点 アスペクト比 16:10 映像入力 アナログVGA(※コネクタ形状はMicro-HDMI、オプション(別売り)品のVGAケーブルが必要)、HDMI パネル駆動方式 TFTアクティブマトリックス方式 輝度(cd/m2 ) 315(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネル タッチパネルシステムズ 10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは19.5型ワイドTFT-LCD(解像度1920×1080:フルHD)を採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他 【タッチパネルドライバ】インストール不要 寸法(mm) 448×193、39×294 、352 質量(kg) 6、3.6 規格 VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BIS、UL、FCCクラスB、c-UL/CSA、IC、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1 消費電力(W) 40(最大) 電源 AC100~240 (50/60Hz) 方式 投影型静電容量方式 表面処理 アンチグレア(非光沢) 接続 【映像信号入力】アナログMini VGA、デジタルHDMIタイプA 対応 OSD 通信方式 【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル) コントラスト比 3000:1(標準) 最大解像度 1920×1080 表示色 1677万色 表示範囲(mm) 434.88×238.68(19.5型) 視野角 上下170° / 左右170°(コントラスト比10以上での最低値) 入力端子 アナログ:Mini VGA、デジタル:HDMIタイプA スピーカー 2W×2(ステレオ) 色(本体) ブラック 画面サイズ 19.5型 信号方式 【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応 通信規格 USB(コントローラ内蔵) 信号入力 【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2265×0.221 点数 【タッチ】最大10点 アスペクト比 16:9 映像入力 Mini VGA、HDMI パネル駆動方式 TFTアクティブマトリックス方式 輝度(cd/m2 ) 225(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネル タッチパネルシステムズ 10日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)情報処理機器規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他 【タッチパネルドライバ】インストール不要 寸法(mm) 430×193×398 質量(kg) 6.3、4.3 規格 VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、BSMI、BIS、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、RCM、UKCA、IEC62368-1 消費電力(W) 48(最大) 電源 AC100V~240 (50/60Hz) 角度(°) 【チルト】-5~70 方式 投影型静電容量方式 表面処理 クリア(光沢) 接続 【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA19ピン(メス) 対応 OSD 通信方式 【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル) コントラスト比 1000:1(標準) 最大解像度 1280×1024 表示色 1677万色 表示範囲(mm) 376.32×301.06 視野角 上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値) 入力端子 アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用) スピーカー 2W×2(ステレオ) 色(本体) ブラック 画面サイズ 19.0型 信号方式 【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応 通信規格 USB(コントローラ内蔵) USBポート USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用) 信号入力 【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.294×0.294 点数 【タッチ】最大10点 アスペクト比 5:4 映像入力 VGA、HDMI パネル駆動方式 TFTアクティブマトリックス方式(LCD) 輝度(cd/m2 ) 225(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネル タッチパネルシステムズ 10日以内出荷
パネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。モニターは21.5型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。VESA physical mount 規格 100mmに対応。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。USBハブ機能あり(USB 2.0タイプA×1ポート装備)情報処理機器規格(IEC62368-1)、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他 【タッチパネルドライバ】インストール不要 寸法(mm) 527×193×384 質量(kg) 6.2、4.3 規格 VCCIクラスB、CCC、China RoHS、KC、e-Stand by、BSMI、BIS、FCC、UL、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、IEC62368-1 消費電力(W) 48(最大) 電源 AC100~240 (50/60Hz) 角度(°) 【チルト】-5~70 方式 投影型静電容量方式 表面処理 クリア(光沢) 接続 【映像信号入力】アナログRGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA19ピン(メス) 対応 OSD 通信方式 【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル) コントラスト比 1000:1(標準) 最大解像度 1920×1080 表示色 1677万色 表示範囲(mm) 476.64×268.11 視野角 上下178°左右178°(コントラスト比10以上での標準値) 入力端子 アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用) スピーカー 2W×2(ステレオ) 色(本体) ブラック 画面サイズ 21.5型 信号方式 【デジタル】HDMI 規格ver.1.3 準拠 HDCP 対応 通信規格 USB(コントローラ内蔵) USBポート USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USB 2.0タイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用) 信号入力 【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.248×0.248 点数 【タッチ】最大10点 アスペクト比 16:9 映像入力 VGA、HDMI パネル駆動方式 TFTアクティブマトリックス方式 輝度(cd/m2 ) 225(タッチパネル装着時の標準値)
タッチパネル タッチパネルシステムズ 10日以内出荷
タッチパネルは耐久性に優れ入力方法を選ばず操作可能な5線式抵抗膜方式(ゼロベゼル)、または美しい画像と優れた耐久性・信頼性を誇る超音波表面弾性波方式から選択可能。モニターは最大解像度1280×1024の17.0型TFT-LCDを採用。チルトスタンドを取り外しても使用可能。VESA Physical Mount規格 75mmに対応。タッチパネルはRS-232C接続タイプとUSB接続タイプを選択可能。UL、c-UL 等の安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
適合 【プラグアンドプレイ】VESA DDC 2B 質量(kg) 5.4、3.5 規格 VCCIクラスB、電気用品安全法、CCC、China RoHS、BSMI、KC、BIS、UL、FCC Part 15クラスB、c-UL(CSA)、ICES-003クラスB、CEクラスB、RoHS、WEEE、UKCA、C-tickクラスB(RCM)、IEC62368-1 消費電力(W) 30(最大) 電源 AC100V~240 (50/60Hz) 角度(°) 【チルト】-5~70 表面処理 アンチグレア(非光沢) 接続 【映像信号入力】アナログRGBミニD-sub15ピン(メス)、デジタルHDMIタイプA(レセプタクル) 対応 OSD 通信方式 【タッチパネル】USBタイプB(レセプタクル)、RS-232C(D-sub9ピン) コントラスト比 1000:1(標準) 最大解像度 1280×1024 表示色 1677万色 表示範囲(mm) 337.9×270.3(17.0型) 視野角 上下160° / 左右170°(コントラスト比10以上での標準値) スピーカー なし 入力電源 ACインレット(3 ピンIEC60320-1 C6)あるいは DC ジャック(5.5Φ/2.1Φ) 画面サイズ 17.0型 信号方式 【デジタル】HDMI HDMI 規格ver.1.4 準拠 HDCP 対応 通信規格 RS-232C及びUSB(コントローラ内蔵) 信号入力 【アナログ同期】セパレート、コンポジット(H/V)、SOG 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.264×0.264 点数 【タッチ】1点 適合周波数 【水平】31~60kHz【垂直】56~75Hz(※同期信号が上記範囲内でも、表示可能信号モード以外では正常に表示できない場合があります) アスペクト比 5:4 パネル駆動方式 TFTアクティブマトリックス方式(LCD)
23.8インチ ワイド メディカル タッチパネル 液晶ディスプレイ(1920x1080/D-Sub15Pin/HDMI/スピーカー/アンチグレア/投影型静電容量方式/ホワイト) タッチパネルシステムズ 9日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
モニターは23.8型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。
フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。
USBハブ機能あり(USB 2.0タイプAx1ポート装備)防塵防水に関して、IP54に準拠。
医療用安全規格(IEC60601-1)、情報処理機器規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格 2K/FHD(Full-HD) 表面処理 アンチグレア コントラスト比 1000:1(標準) 解像度 1920×1080 入力端子 アナログ:RGBミニD-Sub15ピン(メス)、デジタル:HDMIタイプA19ピン(メス)、USBタイプB×1ポート(タッチパネル用)、USBタイプA×1ポート(ハブ用)、Micro USB×4ポート(オプション周辺機器用) 色(本体) ホワイト アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型ワイド パネル駆動方式 TFT-LCD 角度調節 可
タッチパネル タッチパネルシステムズ 44日以内出荷
タッチコンピューターに取り付けるカスタマーディスプレイ、または小型のタッチモニターとしての使用を想定。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式を採用。モニターは7型ワイドTFT-LCDを採用。1本のUSBケーブルでPCと接続することで、電源入力、映像信号入力、タッチパネル通信が可能。VESA Physical Mount規格75mmに対応。UL 、IEC等の安全規格、VCCI やCEマーキング 等のEMC 規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
その他 【タッチパネルドライバ】インストール不要 寸法(mm) 180.6×17.7×117.2 質量(kg) 0.3 規格 VCCIクラスB、CCC、China RoHS、BSMI、KC、UL、FCC、c-UL/CSA、IC、CE、RoHS、WEEE、UKCA、RCM、CoC(NOM)、IEC62368-1 消費電力(W) 5(最大) 電源 DC5V (注:USB TypeAコネクタ側は2つともPCに接続して使用) 方式 投影型静電容量方式 表面処理 アンチグレア(非光沢) 通信方式 【タッチパネル】USBタイプMicro-B ver 2.0(レセプタクル) ※電源入力、映像信号入力、タッチパネル通信用 コントラスト比 500:1(標準) 最大解像度 800×480 表示色 1619万色 表示範囲(mm) 153.6×86.64 視野角 上下150° / 左右120°(コントラスト比10以上での標準値) 入力端子 DisplayLink USB graphics technology (DL-115) 800×480 垂直周波数60Hzに対応 スピーカー なし 色(本体) ブラック 画面サイズ 7型 通信規格 USB ver 2.0 信号入力 【映像信号入力】DisplayLink USB graphics technology (DL-115) 800×480 垂直周波数60Hzに対応 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.192×0.1805 点数 【タッチ】最大10点 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 TFTアクティブマトリックス方式 輝度(cd/m2 ) 430(タッチパネル装着時の標準値)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3