PCアクセサリー (5) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: JTTすべて解除
Display Portオス-HDMIメス変換アダプタ JTT (3件のレビュー) 当日出荷
PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm) 約51×24×9 質量(g) 約11 コネクタ形状 DisplayPort(オス) - HDMI(メス) 対応解像度 フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状 DisplayPort メス形状 HDMI(タイプA) 変換タイプ オス - メス HDCP対応 非対応 HDR対応 非対応
miniHDMIオス-HDMIメス変換ケーブル15cm JTT 当日出荷
デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するショートケーブルです。
寸法(mm) 約177×21×11 質量(g) 約17 ケーブル長(m) 0.15 コネクタ形状 mini HDMI(オス) - HDMI(メス) ケーブル長(cm) 15 対応解像度 フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状 mini HDMI(タイプC) メス形状 HDMI(タイプA) 変換タイプ オス-メス
miniHDMIオス-HDMIメス変換アダプタ JTT 当日出荷
デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm) 約35×21×13 質量(g) 約8 コネクタ形状 miniHDMI(オス) - HDMI(メス) 対応解像度 フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状 miniHDMI(タイプC) メス形状 HDMI(タイプA) 変換タイプ オス-メス
Type-Cオス- HDMIメス変換アダプタ JTT 当日出荷
DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をHDMIに変換することで、お手軽にテレビやPCモニターに接続することができます。
仕様 変換仕様:Type-C(オス)→HDMI(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。 寸法(mm) 40×24×11 質量(g) 8 コネクタ形状 PC側:Type-C(オス)USB3.1、モニタ/TV側:HDMI2.0(メス) 対応解像度 フルHD(1920×1080)、最大4K/60Hz オス形状 Type-C メス形状 HDMI 変換タイプ メス-オス
HDMIオス-HDMIメス 2軸変換アダプタ JTT 6日以内出荷
HDMI端子を自由な向きに変更可能にする2軸タイプのアダプターです
2軸のジョイントにより、ケーブルのねじれ方向と曲げ方向が自由になるので、曲がりにくいHDMIケーブルの配線をスッキリさせたり、レコーダー等の背面から突き出るケーブルを、直角に曲げてスペースを有効活用したりできます。
HDMIケーブルに本製品を接続するだけでケーブルやコネクタにかかる力を受け流すことができるため、コネクタや端子の破損や断線の予防に役立ちます。
寸法(mm) 約71×22×14 質量(g) 約11 コネクタ形状 HDMI(オス) - HDMI(メス) 対応解像度 フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状 HDMI メス形状 HDMI
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3