USB-CtoDual USB-C&SDCard withPD for iPhone or anyUSB-Cphonesj5 create4日以内出荷
直結式のスタイリッシュなデザインを採用しており、使用時にはスマートフォンと一体化するように見えることが特長です。USB-C対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンに4つのインターフェースを拡張可能なマルチハブです。特にスマートフォンでの使用に適しており、USB-Cコネクタの根元を通常のハブよりも長く設計しているため、スマホに保護ケースを装着したままでも、問題なく接続できます。【搭載ポート】USB-C 3.2 Gen1 5Gbps x1、USB-C Power Delivery 100W x1、SDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps、microSDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps【高速データ転送】USB3.2 Gen1 5Gbps(理論値)はUSB2.0の約10倍以上の転送速度をサポートしています。様々なUSB周辺機器を増設することが可能で、SSDを増設してストレージを拡張したり、マウスキーボードを増設してスマホをコントロールすることも可能です。【PD100W充電】Power Delivery最大100Wをサポートしており、別売りのPD充電器を本機に挿せば、接続された端末を充電することができます。【SDストレージ増設】SD/microSDカードリーダーを拡張可能。UHI-I最大104Mbps転送速度をサポートしています。端末のデータをバックアップしたり、カメラのSDカード写真をスマホで読み込んでアプリでレタッチしたり、SNSにアップロードしたり、高画質映像を手軽に幅広く活用できます。【保証】安心の2年
セット内容製品本体、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)約49外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.8 × 10.5 × 34保証期間2年ポート拡張:USB-C 3.2 Gen1 5Gbps x1、USB-C Power Delivery 100W x1、SDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps、microSDカードリーダースロット UHS-I 104Mbps給電方式バスパワー/セルフパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
USB-C to microSD card reader for iPhone or any USB-C phonesj5 create4日以内出荷
USB-Cのスマホ/タブレット/コンピューターにmicroSDを読み書きすることができるカードリーダーです。USB3.2 Gen1 5Gbps仕様で、UHS-I最大104Mbps 2TB容量まで対応しています。【iPhoneの場合】iPhoneに外部ストレージを増設することで、データを選択してからシェアを押せば外部ストレージメモリカードにデータ移行ができます。また、カメラやドライブレコーダーなどのSDカードのデータをスマホやパソコンで読み込んで、編集したり保存することもできます。【Android向けアプリ付属】メーカーから”j5 sync”というAndroid向けのアプリを提供しています。Google Playでダウンロードしてインストールすればご利用頂けます。このアプリを使用することで、たくさんの便利な機能を楽しめます。【ワンタッチバックアップ】【カメラから直接SDカードに保存】【クラウドサービスへの連動】【Android-ワンタッチバックアップ】通常データ移行は資料をひとつ一つ選ばないといけませんが、このアプリですべてのデータをタッチ一つで一気にバックアップすることができます。また、このスマートなアプリは、以前バックアップしたデータを確認するので、重複のデータ複製はありません。【Android-カメラから直接SDカードに保存 】本アプリでカメラ機能を起動することで、撮影した写真と動画を自動的に外部ストレージSD/microSDカードに保存することができます。端末内部のストレージ容量を使わずに、直接メモリカードに保存できるので、帰宅後のパソコンでのデータ保管や編集も簡単です。 【保証】安心の2年
セット内容製品本体、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)約5.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79 × 15 × 6 ※プレミアムストラップ含む保証期間2年ポート拡張:UHS-I microSDスロット 104Mbps給電方式バスパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)
USB-CtoSD/microSD/PD cardreader for iPhone or anyUSB-Cphonesj5 create4日以内出荷
USB-Cのスマホ/タブレット/コンピューターにSD/microSD、PD充電ポートを増設することができるカードリーダーです。USB3.2 Gen1 5Gbps仕様で、UHS-I最大104Mbps 2TB容量まで対応しています。Power Deliveryは最大100W入力をサポートします。【iPhoneの場合】iPhoneに外部ストレージを増設することで、データを選択してからシェアを押せば外部ストレージメモリカードにデータ移行ができます。また、カメラやドライブレコーダーなどのSDカードのデータをスマホやパソコンで読み込んで、編集したり保存することもできます。【Android向けアプリ付属】メーカーは”j5 sync”というAndroid向けのアプリを提供しています。Google Playでダウンロードしてインストールすればご利用頂けます。このアプリを使用することで、たくさんの便利な機能を楽しめます。【ワンタッチバックアップ】【カメラから直接SDカードに保存】【クラウドサービスへの連動】【Android-ワンタッチバックアップ】通常データ移行は資料をひとつ一つ選ばないといけませんが、このアプリですべてのデータをタッチ一つで一気にバックアップすることができます。また、このスマートなアプリは、以前バックアップしたデータを確認するので、重複のデータ複製はありません。【Android-カメラから直接SDカードに保存 】本アプリでカメラ機能を起動することで、撮影した写真と動画を自動的に外部ストレージSD/microSDカードに保存することができます。端末内部のストレージ容量を使わずに、直接メモリカードに保存できるので、帰宅後のパソコンでのデータ保管や編集も簡単です。【保証】安心の2年
セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック質量(g)約19対応OSWindows、macOS、iOS、iPadOS、Android、ChromeOS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×12(ストラップを含まず)保証期間2年ポート拡張:UHS-I SDスロット 104Mbps、UHS-I microSDスロット 104Mbps、USB-C Power Delivery 100Wx1給電方式バスパワー/セルフパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB3.2 Gen1 5Gbps Type-C(オス)
USB-C to SD/microSDcard reader for iPhone or anyUSB-C phonesj5 create4日以内出荷
USB-Cのスマホ/タブレット/コンピューターにSD/microSDを増設することができるカードリーダーです。USB3.2 Gen1 5Gbps仕様で、UHS-I最大104Mbps 2TB容量まで対応しています。【iPhoneの場合】iPhoneに外部ストレージを増設することで、データを選択してからシェアを押せば外部ストレージメモリカードにデータ移行ができます。また、カメラやドライブレコーダーなどのSDカードのデータをスマホやパソコンで読み込んで、編集したり保存することもできます。【Android向けアプリ付属】メーカーは”j5 sync”というAndroid向けのアプリを提供しています。Google Playでダウンロードしてインストールすればご利用頂けます。このアプリを使用することで、たくさんの便利な機能を楽しめます。【ワンタッチバックアップ】【カメラから直接SDカードに保存】【クラウドサービスへの連動】【Android-ワンタッチバックアップ】通常データ移行は資料をひとつ一つ選ばないといけませんが、このアプリですべてのデータをタッチ一つで一気にバックアップすることができます。また、このスマートなアプリは、以前バックアップしたデータを確認するので、重複のデータ複製はありません。【Android-カメラから直接SDカードに保存 】本アプリでカメラ機能を起動することで、撮影した写真と動画を自動的に外部ストレージSD/microSDカードに保存することができます。端末内部のストレージ容量を使わずに、直接メモリカードに保存できるので、帰宅後のパソコンでのデータ保管や編集も簡単です。【保証】安心の2年
セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチック質量(g)約14.5対応OSWindows、macOS、iOS、iPadOS、Android、ChromeOS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×30×12 (ストラップを含まず)保証期間2年ポート拡張:UHS-I SDスロット 104Mbps、UHS-I microSDスロット 104Mbps給電方式バスパワーデバイスホスト(パソコンと接続側):USB3.2 Gen1 5Gbps Type-C(オス)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3