パソコン/周辺機器 :「UDM」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
VGA端子のパソコンからHDMI端子に変更できるディスプレイアダプターです。
音声出力もサポートしておりUSB-A(オス)端子を接続すればHDMIモニターに出力できます。
コンパクトで 最大解像度1920×1200 @60Hzです。
簡単にHDMI端子のモニターやプロジェクターに接続します。
セット内容JDA214本体、クイックインストールガイド、保証書
色ホワイト
材質(本体)プラスチック
質量(g)61
外形寸法(mm)35×12.5×79
ケーブル長(m)0.1753
コネクタ形状USB Type-Aオス - HDMIメス/VGAオス - HDMIメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)17.53
対応解像度1920×1080@60Hz(ワイドスクリーン対応 )
給電方式バスパワー
オス形状USB Type-A/VGA
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
HDMI2.1仕様48Gbpsによる8K60Hzと4K 120Hzの超高画質出力に対応。高解像度でコンテンツを楽しめるHDMIケーブルです。
Ultra High Speed HDMI(R) Cable規格認証済み、安定したクオリティーを提供します。
従来のHDMI2.0(18GBps)とHDMI1.3(10Gbps)に比べて、最大48Gbps超高速データ伝送することで、8K映像や様々なファンクションなど大量なデータをサポートします。
映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現により、彩り豊かな映像を伝送することができます。
ゲームのプレイ中に支障をきたしていたフレームレートズレによるカク付きや画面割れといった現象が、VRRにより解消されて快適にゲームできます。
HDMI2.1仕様はeARM(Enhanced Audio Return Channel)に対応しており、Dolby AtmosやDTS:Xなど機能をサポートし、家でも映画館のような音質環境を作ることができます。
サビに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキコネクタを採用します。
最小限の信号損失で最適な信号伝送を提供し、ケーブル部分に発生するノイズを抑えます。
セット内容JDC53本体、クイックインストールガイド、保証書
材質コネクタ:アルミニウム、ケーブル:プラスチック
色ブラック
質量(g)約114
長さ(m)2
コネクタ形状金メッキHDMIタイプAー金メッキHDMIタイプA
最大解像度8K 60Hz/4K 120Hz/2K 144Hz
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。