パソコン/周辺機器 :「USB マウス」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
R.A.T. 8+ は5千万回の耐久性を誇る業界トップクラスのオムロン製スイッチを採用し、連続した素早いクリックの取りこぼしもありません。また、調整可能なパームレスト、小指レスト、親指レストおよび可変ウェイトシステムを採用。
用途センサー Pixart PMW 3389、DPIレンジ 最大16,000、USBポーリングレート 最大2,000HZ、トラッキングスピード 400 IPS、最大加速度 50G、フレームレート 16,000、左右ボタン 最大5,000万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 11、重量 145G (ケーブル含まず)
仕様DPI(Dot Per Inch)Max:16000、IPS:400インチ/秒、加速度:50G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、ピンキーレスト、重量、イルミネーション:1680万RGBカラー
付属品セットアップガイド、換装用レストパーツ
形状人間工学的、右利き
色白
質量(g)157
スイッチオムロン、50M
本体質量(g)157
センサータイプ光
接続方式USB 2.0
センサーPixArt PWM3389
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×119×38
保証期間2年
ケーブル編組ファイバー、長さ:180万
ボタン数11
互換性システム要求 Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降
グリップタイプユニバーサル
1台
¥12,790
税込¥14,069
取扱い終了
R.A.T. 2+ は超軽量アルミフレーム構造内にゲーミングに最適なバランスでセンサーを配置。また、その強固な構造は各種センサー・コントローラを堅牢に保護します。強力なLEDをパームレスト部に一基搭載し、力強くクリアなRGB照明パターンを演出します。
用途センサー Pixart PMW 3325、DPIレンジ 最大5,000、USBポーリングレート 125, 250, 500 OR 1000HZ、トラッキングスピード 100 IPS、最大加速度 20G、フレームレート 5000、左右ボタン 最大500万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 3、重量 70G (ケーブル含まず)
仕様DPI(Dot Per Inch)Max:5000、IPS:100インチ/秒、加速度:20G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト
付属品セットアップガイド
形状人間工学的、両手利き
色黒
質量(g)67
本体質量(g)67
センサータイプ光
接続方式USB 2.0
センサーPMW3325DB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×107×37
保証期間2年
ケーブル軟質ゴム、長さ:180万
ボタン数3
互換性システム要求 Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降、ソフトウェア:RAT 2+
グリップタイプユニバーサル
1台
¥4,981
税込¥5,479
取扱い終了
R.A.T. 1+ は超軽量アルミフレーム構造内にゲーミングに最適なバランスでセンサーを配置。また、その強固な構造は各種センサー・コントローラを堅牢に保護します。
用途DPIレンジ 最大2,000、USBポーリングレート 125, 250, 500 OR 1000HZ、左右ボタン 最大500万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 3、重量 60G (ケーブル含まず)
仕様DPI(Dot Per Inch)Max:2000年、IPS:30インチ/秒、加速度:20G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト
付属品セットアップガイド
形状人間工学的、両手利き
色黒
質量(g)60
本体質量(g)60
センサータイプ光
接続方式USB 2.0
センサーPAW3205
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×107×37
保証期間2年
ケーブル軟質ゴム、長さ:180万
ボタン数3
互換性システム要求 Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降
グリップタイプユニバーサル
1台
¥3,972
税込¥4,369
取扱い終了
R.A.T. 6+ は5千万回の耐久性を誇る業界トップクラスのオムロン製スイッチを採用し、連続した素早いクリックの取りこぼしもありません。また、調整可能なパームレストにより掴み持ち、かぶせ持ち、つまみ持ちのいずれのスタイルにも即座に対応し、重量調整も可能。
用途センサー Pixart PMW 3360。DPIレンジ 最大12,000、USBポーリングレート 125, 250, 500 OR 1000HZ、トラッキングスピード 250 IPS、最大加速度 50G、フレームレート 12,000、左右ボタン 最大5,000万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 11、重量 120G(ケーブル含まず)
仕様DPI(Dot Per Inch)Max:12000、IPS:250インチ/秒、加速度:50G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、Weigth
付属品セットアップガイド
形状人間工学的、右利き
色黒
質量(g)120
本体質量(g)120
センサータイプ光
接続方式USB 2.0
センサーPMW3360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×119×39
保証期間2年
ケーブル編組ファイバー、長さ:180万
ボタン数11
互換性システム要求 Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降
グリップタイプユニバーサル
1台
¥9,970
税込¥10,967
取扱い終了
R.A.T. 8+ は5千万回の耐久性を誇る業界トップクラスのオムロン製スイッチを採用し、連続した素早いクリックの取りこぼしもありません。また、調整可能なパームレスト、小指レスト、親指レストおよび可変ウェイトシステムを採用。
用途センサー Pixart PMW 3389、DPIレンジ 最大16,000、USBポーリングレート 最大2,000HZ、トラッキングスピード 400 IPS、最大加速度 50G、フレームレート 16,000、左右ボタン 最大5,000万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 11、重量 145G (ケーブル含まず)
仕様DPI(Dot Per Inch)Max:16000、IPS:400インチ/秒、加速度:50G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、ピンキーレスト、重量、イルミネーション:1680万RGBカラー
付属品セットアップガイド、換装用レストパーツ
形状人間工学的、右利き
色黒
質量(g)157
スイッチオムロン、50M
本体質量(g)157
センサータイプ光
接続方式USB 2.0
センサーPixArt PWM3389
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×119×38
保証期間2年
ケーブル編組ファイバー、長さ:180万
ボタン数11
互換性システム要求 Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降
グリップタイプユニバーサル
1台
¥12,790
税込¥14,069
取扱い終了
R.A.T. 4+ は2千万回の耐久性を誇る業界トップクラスのオムロン製スイッチを採用し、連続した素早いクリックの取りこぼしもありません。また、調整可能なパームレストを採用し、掴み持ち、かぶせ持ち、つまみ持ちのいずれのスタイルにも即座に対応します。
用途R.A.T. 4+ は2千万回の耐久性を誇る業界トップクラスのオムロン製スイッチを採用し、連続した素早いクリックの取りこぼしもありません。また、調整可能なパームレストを採用し、掴み持ち、かぶせ持ち、つまみ持ちのいずれのスタイルにも即座に対応します。
仕様DPI(Dot Per Inch)Max:7200、IPS:150インチ/秒、加速度:30G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、イルミネーション:赤色LED
付属品セットアップガイド
形状人間工学的、右利き
色黒
質量(g)93
本体質量(g)93
センサータイプ光
接続方式USB 2.0
センサーPMW3330
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×108×38
保証期間2年
ケーブル編組ファイバー、長さ:180万
ボタン数7
互換性システム要求 Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降
グリップタイプユニバーサル
1台
¥7,970
税込¥8,767
取扱い終了
R.A.T PRO X3.は 親指レスト、パームレスト、小指レスト、スクロールホイール、グライドフット、さらにはセンサーまで、すべてを個々に変更可能。 交換可能なスクロールホイール、親指レスト、小指レスト、およびパームスレストは、最大2700の異なるパーツ構成を提供。
用途センサー Pixart PMW 3389、DPIレンジ 最大16000、USBポーリングレート 最大3,000HZ、トラッキングスピード 400 IPS、最大加速度 50G、フレームレート 12,000、左右ボタン 最大5,000万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 10、重量 105G (ケーブル含まず)
仕様DPI(Dot Per Inch)Max:16000、IPS:400インチ/秒、加速度:50G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、スクロールホイール、ピンキーレスト、トゥーンレスト、グライドフィート、イルミネーション:1680万RGBカラー
付属品セットアップガイド、換装用レストパーツ、換装用ツール類、携帯ポーチ、パームレスト× 2スクロールホイール× 2ピンキーレスト× 2サムレスト× 2グライドフィート× 2ペアトラベルケースツール
形状人間工学的、右利き
色黒
質量(g)105
スイッチオムロン、50M
本体質量(g)105
センサータイプ光
接続方式USB 2.0
センサーPixArt PWM3389
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×115×38
保証期間2年
ケーブル編組ファイバー、長さ:180万
ボタン数10
互換性システム要求:Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降
グリップタイプユニバーサル
1台
¥25,790
税込¥28,369
取扱い終了
R.A.T. PRO S3 は5千万回の耐久性を誇り最高信頼度のオムロン製スイッチを採用。また、前後左右自由に調整可能なパームレスト機構を採用。パームレストは左右15度の傾きをつけられ、メインフレームから最大12mm長さを延長することが可能です。
用途センサー Pixart PMW 3330、DPIレンジ 最大7200、USBポーリングレート 最大2,500HZ、トラッキングスピード 150 IPS、最大加速度 30G、フレームレート 8,000、左右ボタン 最大5,000万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 8、重量 80G(ケーブル含まず)
仕様DPI(Dot Per Inch)Max:7200、IPS:150インチ/秒、加速度:30G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、イルミネーション:1680万RGBカラー
付属品セットアップガイド
形状人間工学的、右利き
色黒
質量(g)80
スイッチオムロン、50M
本体質量(g)80
センサータイプ光
接続方式USB 2.0
センサーPixArt PWM3330
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×110×35
保証期間2年
ケーブル編組ファイバー、長さ:180万
ボタン数8
互換性システム要求 Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降
グリップタイプ爪/指先
1台
¥9,970
税込¥10,967
取扱い終了
R.A.T. AIRは、最適化されたエルゴノミクスデザインや機能のみならず、ケーブルのフリクションを無くすためのワイヤレス技術も備えています。最新のコンデンサ技術を用い、電池の残量を気にすることなく使い続けることができ、さらに排熱という副作用もありません。
用途センサー Pixart PMW 3360、DPIレンジ 最大12,000、USBポーリングレート 25, 250, 500 OR 1000HZ、トラッキングスピード 250 IPS、最大加速度 50G、左右ボタン 最大2,000万回の耐久性、プログラム可能ボタン数 10、重量 685G (アクティベーションボード含む)
仕様DPI(Dot Per Inch)Max:12000、IPS:250インチ/秒、加速度:50G、ポーリングレート:1ms、調整可能:パームレスト、イルミネーション:1680万RGBカラー
付属品セットアップガイド、LED搭載専用マウスパッド
形状人間工学的、右利き
色黒
質量(g)145
本体質量(g)145
センサータイプ光
接続方式USB 2.0
センサーPixArt PWM3360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×111×38
保証期間2年
ボタン数11
互換性システム要求:Windows(R)7、8、10 / macOS 10.11以降
グリップタイプユニバーサル
1台
¥25,790
税込¥28,369
取扱い終了
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。