PCアクセサリー (5) PC周辺機器 (4) 液晶モニター・液晶ディスプレイ (9) スマホ/タブレット関連アクセサリ (1) PCパーツ (3) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: ITPROTECHすべて解除
モバイルモニター ITPROTECH 当日出荷
超高解像度(WQXGA 2560×1600)の8.9型IPS液晶パネルを搭載したモバイルモニターです。 どこでも持ち運べて、ケーブル1本で簡単にメイン画面の拡張や複製ができます。 HDMI/USB Type-C入力を搭載し、USB Type-C給電に対応しているので、省スペースに設置できるサブモニター用途や、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。 最新のUSB Type-Cディスプレイ給電に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続すればスマホ・タブレット・パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本(※)で行えます。 専用ドライバー不要で電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所で購入後すぐに使用することができます。 広視野角左右上下160度のIPS方式液晶グレアパネルを採用しています。 超高解像度(WQXGA 2560×1600)仕様で小型モニターに大型モニター並みの情報量を表示できます。 ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 縦置き・横置きができる専用のカバー付きケース付属で、持ち運びする時は液晶に傷が付くことを防ぎ、使用する時はスタンドとなり、モバイル用途すべてに対応できる仕様になっています。 小型ながら2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がなく映像と共に奏でる音源を聴くことができます。 3.5mmイヤホン端子搭載で、周りを気にすることなく自分だけで聴くことができます。
仕様 ●リフレッシュレート:60Hz 質量(g) 約260(本体のみ) 表面処理 グレア 入力信号 USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 解像度 2560×1600 視野角 160° 入力端子 USB Type-C(映像&音声&給電)、USB Type-C(給電)、mini HDMI(HDMI入力)、3.5mmイヤホン端子 出入力端子 イヤホン バックライト LED アスペクト比 16:10 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約212×142×10(突起部含まず) モニターサイズ 8.9型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300
USB3.2クランプ式6ポートハブ ITPROTECH 当日出荷
机上のあらゆる場所にクランプ固定やマグネット装着ができる6ポートハブです。
通信しながら急速充電ができる最新ポート(パワーハブ)が搭載されており、多岐に渡るUSBポートの増設が可能です。
設置する箇所の厚さに合わせてクランプ幅を11mm~43mmの間で調整することができます。
本体とクランプ固定ネジにはそれぞれ設置面を傷つけないシリコンゴムが貼られております。
スペースを有効活用しながらしっかり固定でき、抜き挿しするときに本体がグラつかず快適に使用できます。
取付は設置したい個所に挟んでつまみを回して固定するだけなので、工具不要でネジ穴をあける必要もありません。
L字クランプ固定用金具は、本体を支えながら設置したい個所を効率良く挟むことができる設計になっています。
ハブ本体の両側面にセットすることができ、机上の環境に合わせた自由な向きで設置することができます。
6ポートすべてにスイッチを装備しましたので、未使用時の待機電力をカットすることができます。
未使用時のホコリの混入を防ぐために、すべてのポートにUSBキャップが付属しています。
現在の使用状況が一目でわかるようにLEDランプを採用しました。
USB3.2接続対応のType-A to Type-C変換コネクタが同梱されていますので、環境によってWindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。
アルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、高耐食性・高耐摩耗性・高硬度・電気絶縁性・表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタが付属します。
セット内容 本体、ACアダプタ、USBケーブル、滑り止めゴム脚シート、マグネットシート、クランプ、Type-A to Type-C変換コネクタ、USBコネクタキャップ(出荷時本体装着)、マニュアル 質量(g) 約150(本体のみ) ポート数 ハブ(コネクタ青):最大2.7A(1ポート最大900mA)、パワーハブ(コネクタ赤):最大7.2A(1ポート最大2.4A) 電源 ACアダプタ(12V 5A) クランプ範囲(mm) 11~43 対応OS Windows 10/8.1/7、macOS(10.9以降) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約 41×22×170(クランプ部除く) 動作環境 USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン 保証期間 ご購入から12ヵ月 転送速度(Mbps) 最大:USB3.2 Gen1 5Gbps(規格値)/USB2.0 480Mbps(規格値) 電源供給方式 セルフパワー インターフェイス-アップストリーム USB 3.2(Gen1) インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.2(Gen1)、Type-C コネクタ形状-アップストリーム USB A、Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム USB A
モバイル液晶マルチモニター ITPROTECH 当日出荷
USB Type-C/HDMI/VGA/AV入力搭載で、Type-C給電に対応したIPS液晶のマルチモニターです。
卓上でも車載でも省スペースに設置できるサブモニターとして使用できますので、メインモニター以外で表示したい映像や情報の閲覧に最適です。
0.1型サイズとして高解像度(1280×800)広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。
画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。
USB Type-C/HDMI/VGA/AVの4系統入力を標準装備していますので、最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。
コンセント給電とシガーソケット給電に対応しご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。
「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することによりパソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行うことも可能です。
様々な使用用途に合わせた充実の専用パーツがすべて付属しています。それぞれが目的の設置方法で自由に固定でき、モニター本体は360°角度調整ができる設計となっています。
薄型ベゼルを採用し各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所25mm)に抑え、重量357gの軽量を実現しました。
全てのポートが本体背面に搭載されており、接続ケーブルを真後ろに流すことがきます。
小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく映像と共に奏でられる音源を本体から聴くことができます。
本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。
専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。
規格 WXGA (Wide-XGA) 本体質量(g) 約357 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 245×153×25(突起部含まず) 入力信号 USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA、AV コントラスト比 1000:1 解像度 1280×800 保証期間 ご購入後12ヵ月間 視野角 170° 入力端子 USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV入力) スピーカー 内蔵:2W×2(ステレオ) 色(本体) ブラック 発色 1677万色 バックライト LED アスペクト比 16:10 モニターサイズ 10.1型 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 270 入力ポート USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)、3.5mmミニジャック(AV入力) 角度調節 可
小型キーボード ITPROTECH 5日以内出荷
自由にカスタムできる9キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
仕様 6キーまで同時押し対応 付属品 USB A to Type-Cケーブル 質量(g) 90(本体のみ、USBケーブル別) 対応OS Windows 10/11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×71×26 インターフェース USB Type-C - USB(A) キー数 マクロキー×9 保証期間 ご購入後6ヶ月間 環境対応 USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコン キーボード マクロキーボード バックライト 【LED】RGB / 【パターン】15パターン(消灯、カスタムカラー含む)
デュアル液晶モニター ITPROTECH 当日出荷
フルHD15.6型IPS液晶パネルを2つ搭載したスタンド収納構造の折り畳み式モバイルモニターです。 きれいで見やすい16:9の画面によりリモートワーク中の同時タスク処理など格段に作業効率がアップできます。 スマートフォンやタブレットPCと接続して動画視聴したり、ポータブルゲーム機の画面を複数人で楽しんだりと、ビジネスでもプライベートでも様々な用途で利用することができます。 パソコンと接続すればソフトのインストールやアプリなど使わずにWindowsOSやMacOSの機能を利用してメイン画面を拡張したり複製したりすることができます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセント不要でお使いいただけますので、かんたんに省スペースでのトリプルディスプレイ環境を構築することができます。 2つのディスプレイ共に広視野角左右上下170度のIPS方式液晶ノングレアパネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9、ホワイトLEDバックライト仕様で、白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示することができます。 本体側面にデュアルモニターの上画面のみ天地を反転できるスイッチが搭載されており、向かい合った相手と同じ画面を共有することができますので対戦ゲームや卓上プレゼンに最適です。 本体デュアルモニターそれぞれの側面に画面表示をON/OFFできるスイッチが搭載されており、どちらの画面もスイッチを押せば相手に見せたくない画面を表示しないようにでき、もう1度押せば再度画面を表示することができます。
付属品 USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-C to Type-Cケーブル×2、USB Type-A to Type-Cケーブル 質量(g) 約1585(本体のみ) 使用温度(℃) 動作温度5~35 表面処理 ノングレア(非光沢) 面積 表示:344×193mm(1画面あたり) 入力信号 Type-C(DisplayPort Alt Mode)、HDMI コントラスト比 800:1 輝度 250cd/m2 表示色 1677万色 解像度 1920×1080 最大60Hz(画面分割)/1920×2160 最大30Hz(フルスクリーン) 保証期間 ご購入後12ヵ月間 視野角 170度 入力端子 mini HDMI、USB Type-C 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm) 画面展開時:約 横360x縦440x厚さ7/9(突起部除く)収納時:約 横360x縦220×厚さ16(突起部除く) コントラスト 800:1 発色 数:1,677万色 バックライト LED 画面仕様 画面数:2画面 使用湿度(%RH) 湿度20~80 ※結露なきこと アスペクト比 16:9 パネル タイプ:15.6型、IPS液晶、ノングレア(非光沢) モニターサイズ 15.6 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250
M.2 SSDケース ITPROTECH 5日以内出荷
SSDのインフォメーションを表示できる ポータブルM.2 SSDケースです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.33インチIPS液晶にSSDの様々な情報を表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 SSDの製品情報や接続状況、温度なども表示可能で、各種設定することも可能です。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出します。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもSSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大5秒間動作を続け、その間にキャッシュされているデータを内蔵フラッシュメモリへ書き込みしマッピングテーブルをアップデートします。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280 M Key/B&M Keyタイプ)がセット可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
付属品 USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル、ドライバー、スペーサー サイズ 127×38.5×14.5mm 質量(g) 約95g 対応OS Windows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降 対応 ドライブ:M.2 M Key/B&M Key 保証期間 1年間 環境 対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット SSD 対応:NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280) 搭載品 液晶:1.33型(240×240)IPS液晶
メディアプレイヤー内蔵マルチモニター ITPROTECH 5日以内出荷
USB Type-C/HDMI x2 /VGA/AV入力搭載した14型IPS液晶のマルチモニターです。 パソコンのサブモニターとしての使用はもちろん、メディアプレーヤーを搭載し、USBメモリーやSDカードのメディアファイルを再生可能です。 14型サイズとして高解像度(1920x1080)広視野角左右上下170度の IPS方式液晶パネルを採用しています。 画面はホワイトLEDバックライト採用で 白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 USBメモリやSDカードを差し込むだけで、動画・写真・音楽をすぐに再生可能です。 PCや再生機器がなくても、モニター単体でマルチメディアを楽しめます。 USB Type-C/HDMI x2 /VGA/AVの5系統入力を標準装備していますので最新のデジタル機器から昔のアナログ機器まで幅広く接続できます。 本体のメニューボタンを押すだけで入力切替をはじめ、スピーカー音量や輝度の調整が可能です。 専用リモコンが付属していますので、リモコンでの操作も可能です。 小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。
質量(g) 630(本体のみ) 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 328×208×29(突起部含まず) コントラスト比 800:1 解像度 1920×1080 視野角 170° 入力端子 USB Type-C(映像&音声&給電)、HDMI×2、VGA、AV、USB A(USBフラッシュメモリ接続用)、microSD、USB Type-C(給電) スピーカー 2W×2(ステレオ) 動画 H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2、WMV9、FLV1(Sorenson Spark) アスペクト比 16:9 モニターサイズ 14型 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 300
小型キーボード ITPROTECH 当日出荷
自由にカスタムできる4キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他 複数キー同時押し:4キー同時押し対応 付属品 USBケーブル 質量(g) 約95(本体のみ、USBケーブル別) 対応OS Windows 10/11 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約89×30×26 インターフェース USB Type-C - USB(A) キー数 マクロキー×4 キーボード マクロキーボード ケーブル長(cm) 約150 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート パソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1 バックライト LED色:RGB 発光パターン バックライト:15パターン(消灯含む)
小型キーボード ITPROTECH 5日以内出荷
自由にカスタムできる2キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
仕様 2キー同時押し対応 付属品 USB A to Type-Cケーブル 質量(g) 25(本体のみ、USBケーブル別) 対応OS Windows 10/11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×30×26 インターフェース USB Type-C - USB(A) キー数 マクロキー×2 保証期間 ご購入後6ヶ月間 環境対応 USB3.2 Gen1または、USB2.0接続端子搭載パソコン キーボード マクロキーボード バックライト 【LED】RGB / 【パターン】15パターン(消灯、カスタムカラー含む)
モバイル液晶マルチモニター【11.6型】 ITPROTECH 当日出荷 から 7日以内出荷
【どこでも持ち運べて、手軽にパソコンの作業領域を拡張できる、11.6型のフルHD解像度のモバイルモニターです。】
「LCD Full HD 11.6型 マルチ液晶モニター IPS方式 ノングレアパネル モバイル&デスクトップ ダブルスタンバイ」
【「新しい作業様式」にベストマッチ】
本商品は、デュアルディスプレイ環境を簡単に実現できるので、文書作成なども格段に作業効率が上がります。
また、付属のスタンドを装着すれば、11.6 型のデスクトップモニターとしても使用できます。
【モバイルと据え置きのダブルスタンバイ】
本製品は、外出先でのノートパソコンだけでは作業しにくい作業も、画面を拡張することにより作業効率を大幅アップできます。
モバイル用途とデスクトップ用途でそれぞれ専用のスタンドが付属しており、使用用途に合わせて11.6型モニターとしてお使いいただけます。
【ケーブル1本で画面拡張 様々な用途の接続方法で映像を出力】
本製品は、「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。
電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。
また、専用ドライバーも不要で購入後すぐにお使いいただけます。
※パソコンに映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応のUSB Type-Cポートが必要です。
※HDMI(ミニ)端子を使用する場合、付属の専用USB-ACアダプタを接続する必要があります。
※その他、給電が足りない場合は付属の専用USB-ACアダプタをご使用ください。
【「モバイル用ケース」装着でモニターを持ち出す】
本製品は、付属のモバイル用ケースを装着すれば手軽に持ち運びができ外出先でも拡張出力と複製出力ができます。
ディスプレイスタンドとしても使える仕様でディスプレイの角度を2段階で調整することができますので急な外出先での作業もスムーズに対応することができます。
【「デスクトップ用スタンド」装着で据え置きスタイルを実現】
本製品は、VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しており、付属のデスクトップ用スタンドを装着すれば、縦置きと横置き両方で使用できます。
また、それぞれモニターの向き、角度、高さ&奥行を調整することができます。
一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることもできご自宅の卓上に合わせて使用できます。
【作業効率を上げる11.6型サイズ】
液晶サイズは、11.6型ディスプレイを採用しています。
高い視認性でテキストや表が見やすく作業効率を上げます。
【鮮やかな発色のIPS方式フルHD液晶パネルを搭載】
本製品は、広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。
フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9の画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。
【ゲームデバイスを接続する】
HDMI搭載の各種ゲーム機と接続してゲームをお楽しみいただけます。
モバイル用ケースで持ち運び、外出先でも容易に出力できます。
※HDMI(ミニ)端子を使用する場合、付属の専用USB-ACアダプタを接続する必要があります。
【薄型&軽量設計 / デュアルスピーカー内蔵】
本製品は、薄型ベゼルを採用し各ポートを1列に配列しました。
このことから本体厚さはわずか10mmに抑え、重量685gの軽量を実現し容易に持ち運びすることができます。
本製品は、小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。
2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。
デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。
※液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの画素(ドット)が存在することがあります。 また角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは製品の欠陥や故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
視野角 170度 バックライト LED スピーカー (内蔵)2W×2 質量(g) 約445(本体のみ) 解像度 1920×1080 アスペクト比 16:9 輝度(cd/m2 ) 220 仕様 ●リフレッシュレート:60Hz(固定)●発色数:1677万色●入力信号:USB Type-C(DisplayPort Altemate Mode)、HDMI、VGA●サイズ:約284×168×10mm(突起部含まず)●動作条件:温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)●付属品:USB-ACアダプタ、HDMI-mini-HDMIケーブル、 USB Type-C-Type-Cケーブル、VGAケーブル、 デスクトップ用スタンド、 モバイル用ケース、マニュアル 表面処理 ノングレア コントラスト比 1000:1 入力端子 USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI、micro USB(VGA入力) 色(本体) 黒 モニターサイズ 11.6 パネル駆動方式 IPS
モバイル液晶マルチモニター ITPROTECH 当日出荷
どこでも持ち運べて手軽にパソコンの作業領域を拡張できる、18.5型のフルHD解像度のモバイルモニターです。 デュアルディスプレイ環境を簡単に実現できるので、文書作成なども格段に作業効率が上がります。 モバイルサイズとしては最大サイズの18.5型となっており、付属のスタンドを装着すれば、メインのデスクトップモニターとしても使用できます。 外出先でも自宅でもモニターひとつでは作業しにくい作業も、画面を拡張することにより作業効率を大幅にアップできます。 モバイル用途とデスクトップ用途でそれぞれ専用のスタンドが付属しており、メインモニターとしても、2台目のサブモニターとしても、さらには3台目のサブモニターとしても、使用用途に合わせてお使いいただけます。 USB Type-C接続、HDMI接続、VGA接続に対応しており、様々な接続環境でパソコン、スマートフォン、タブレットに接続できます。 付属のモバイル用ケースを装着すれば手軽に持ち運びができ外出先でも拡張出力と複製出力ができます。 ディスプレイスタンドとしても使える仕様でディスプレイの角度を3段階で調整することができますので急な外出先での作業もスムーズに対応することができます。 VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しており、付属のデスクトップ用スタンドを装着すれば、縦置きと横置き両方で使用できます。 それぞれモニターの向き、角度、高さ&奥行を調整することができます。 一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることもできご自宅の卓上に合わせて使用できます。 液晶サイズは、18.5型ディスプレイを採用し、高い視認性でテキストや表が見やすく作業効率を上げます。 広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9の画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 HDMI搭載の各種ゲーム機と接続してゲームをお楽しみいただけます。 モバイル用ケースで持ち運び、外出先でも容易に出力できます。 薄型ベゼルを採用し各ポートを1列に配列することで、本体厚さはわずか11mmに抑え、重量1060gの軽量を実現し容易に持ち運びすることができます。 小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W×2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。
付属品 デスクトップ用スタンド、モバイル用ケース、USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、VGAケーブル、HDMIメス変換ケーブル、マニュアル 質量(g) 約1060(本体のみ) 表面処理 ノングレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 432×258×11(突起部含まず) 入力信号 USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 保証期間 ご購入後12ヵ月間 視野角 170度 動作温湿度範囲 20~80% ※結露なきこと 入力端子 USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力) スピーカー 内蔵:2W×2(ステレオ) 液晶モニター 18.5型 色(本体) ブラック 発色 1677万色 バックライト LED 動作温度範囲(℃) 5~35 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 255
M.2 SSDケース ITPROTECH 5日以内出荷
SSDのインフォメーションを表示できる ポータブルM.2 SSDケースです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.33インチIPS液晶にSSDの様々な情報を表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 SSDの製品情報や接続状況、温度なども表示可能で、各種設定することも可能です。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出します。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもSSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大3秒間動作を続け、その間にキャッシュされているデータを内蔵フラッシュメモリへ書き込みしマッピングテーブルをアップデートします。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230M Keyタイプ)がセット可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 透明度の高いガラス製天板に分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
付属品 USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル、ドライバー サイズ 43.5×43.5×15mm 質量(g) 約45g 対応OS Windows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降 対応 ドライブ:M.2 M Key/B&M Key 保証期間 1年間 環境 対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット SSD 対応:NVMe M.2 SSD(Type-2230) 搭載品 液晶:1.33型(240×240)IPS液晶
10ポートUSBハブ ITPROTECH (2件のレビュー) 当日出荷
高速通信ポートと急速充電ポートを増設できる10ポートUSBハブです。 USB AポートとUSB Type-Cポートが搭載されており、様々なUSB機器を用途に合わせて同時に使用することができます。 12V/5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで、安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信とUSB PD 20W、QC3.0 18W対応の急速充電がすべて備わっています。 外付けSSDやiPhone15Proシリーズなどそれぞれ最新規格の機器をパソコンに接続した際のデータ転送や、スマートフォン・タブレットPCやポータブルゲーム機など大容量バッテリーの短時間充電など接続機器の性能を最大限発揮できる仕様です。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信が可能で、同じUSBハブでもUSB2.0接続の約20倍、USB3.2Gen1の約2倍速い高速データ転送が体現できます。 USB Power Delivery規格に準拠した出力20WのUSB Type-CポートとQuick Charge 3.0規格に準拠した出力18WのType-Aポートが搭載されています。 USB AポートでもUSB Type-Cポートでも急速充電することができますので急を要したスマートフォンの充電に大変便利です。 側面には各USBポートの位置に合わせてON/OFFスイッチが搭載されており、未使用時の待機電力をカットすることができる省エネ仕様です。 LEDライトや扇風機、加湿器など卓上のUSBグッズを手軽にON/OFFできます。 各USBポートの位置に合わせて通電LEDが搭載されており、現在の使用状況が一目でわかるように通信ポートには青色LED、充電ポートには赤色LEDが点灯します。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。
ポート数 10 電源 ACアダプタ(12V/5A) 対応OS Windows 11/10、macOS 10.9以降 環境 対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン 転送速度(Mbps) 最大(USB2.0):480(規格値) 電源供給方式 セルフパワー ケーブル長(cm) 約100(コネクタ部除く) 転送速度(Gbps) 最大(USB3.2 Gen 1):5(規格値)、最大(USB3.2 Gen 2):10(規格値) インターフェイス-アップストリーム USB3.2 Gen2 インターフェイス-ダウンストリーム USB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1 コネクタ形状-アップストリーム Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム Type-C、Type-A
小型キーボード ITPROTECH 当日出荷
自由にカスタムできる7キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他 複数キー同時押し:6キーまで同時押し対応 付属品 USBケーブル 質量(g) 約165(本体のみ、USBケーブル別) 対応OS Windows 10/11 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約150×30×26 インターフェース USB Type-C - USB(A) キー数 マクロキー×7 キーボード マクロキーボード ケーブル長(cm) 約150 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート パソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1 バックライト LED色:RGB 発光パターン バックライト:15パターン(消灯含む)
バータイプ液晶マルチモニター ITPROTECH 当日出荷
HDMI/Type-C/VGA入力搭載、そして最新のType-C給電に対応した高解像度(3840×1100)IPS液晶を搭載のマルチモニターです。 省スペースにちょい足しできるモニターとしてイラストレーターのパレットや各種管理画面の表示に使用できます。 今までに無いサイズの縦表示が可能で、リアルタイムで閲覧する為のSNS表示に最適です。 14.0型のバータイプ形状で広視野角左右上下160度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 超高解像度(3840×1100)仕様となっており、画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行えます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。 専用ドライバーも不要で購入後すぐにお使いいただけます。 PIP機能「ピクチャー・イン・ピクチャー」とPBP機能「ピクチャー・バイ・ピクチャー」に対応しておりますので、メインのデスクトップPCの画面にサブのノートPCで視聴する動画を表示させるなど環境に合わせて2台のパソコン画面を同時に表示することができます。 付属のスタンドを縦置き用と横置き用に設置する為にそれぞれの専用のレーンが付与されています。 平置き設置に対応する為に専用の小型スタンドが付属しています。 薄型ベゼル採用で各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所20mm)に抑え、重量370gの軽量を実現しました。 VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しておりますので一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることも可能です。 小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく、映像と共に奏でられる音源を聴くことができます。
付属品 デスクトップ用スタンド、クイックスタンド、USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、VGAケーブル、マニュアル 質量(g) 約370(本体のみ) 表面処理 グレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 358×125×20(突起部含まず) 入力信号 USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA コントラスト比 900:1 解像度 3840×1100 視野角 160度 動作温湿度範囲 20~80% ※結露なきこと 入力端子 USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力) スピーカー 内蔵:2W×2(ステレオ) 液晶モニター 14.0型 色(本体) ブラック 出力端子 3.5mmイヤホンジャック 発色 1677万色 バックライト LED 動作温度範囲(℃) 5~35 アスペクト比 35:10 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60(固定) 輝度(cd/m2 ) 255
クランプ式4ポートUSBハブ ITPROTECH 当日出荷
工具いらずに卓上のあらゆる場所にクランプ固定ができる4ポートUSBハブです。 通信しながら急速充電ができる最新USB Type-Aポート(パワーハブ)やUSB Type-Cポートも搭載されており、多岐に渡りUSBポートの増設が可能です。 12V/2.5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 本体を支えながら固定設置したい場所に効率良く挟むことができる設計になっています。 机の天板やモニターベゼルなどに設置すれば卓上スペースを使うことなくUSBポートの増設ができます。 しっかり固定できますのでデバイスの取り回しの際に、本体が持ち上がったり、重さで卓上から落ちてしまったりすることを防ぎます。 ネジや工具を使う必要がなく、本体にあるクランプを締めだけでかんたんに固定できる構造です。 設置するデスクやモニターに接する部分には、柔らかいシリコン素材やゴム素材で滑らず傷つけにくい仕様になっています。 接続用のUSBケーブルは、150cmのケーブル長となっており、デスク下など離れた場所のパソコン本体とも接続することができます。 USB3.2接続対応のType-A to Type-C変換コネクタ付属なので、環境によってWindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 12V/2.5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。
付属品 ACアダプタ、USBケーブル、Type-A to Type-C変換コネクタ サイズ 約106×27×50mm(突起部およびクランプ用ネジ除く) 質量(g) 約137g ポート数 4 電源 ACアダプタ(12V 2.5A) クランプ範囲(mm) 固定範囲厚:10~30 対応OS Windows 11/10、macOS 10.9以降 環境 対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン 電源供給方式 セルフパワー ケーブル長(cm) 150 転送速度(Gbps) 最大:USB3.2 Gen 1 5Gbps(規格値)、USB2.0 480Mbps(規格値) インターフェイス-アップストリーム USB3.2 Gen1 インターフェイス-ダウンストリーム USB3.2 Gen1 コネクタ形状-アップストリーム Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム Type-C、Type-A
アルミマウスパッド ITPROTECH 4日以内出荷 から 5日以内出荷
microSDカードリーダーとUSBハブが搭載されたオールアルミ製ハードタイプのマウスパッドです。 手元で各ポートが使用できるので、パソコン本体のポートを使用せずマウス操作範囲内で解決できます。 バスパワー仕様なので、別途電源不要・ドライバインストール不要で、設定なしにパソコンに繋いでそのまま使用できます。 2.5mm厚のアルミを採用したハードタイプ仕様です。 素早いマウスカーソルの移動が可能でカーソルスピードを求められるゲームや長期間の使用に最適です。 摩耗に強く操作感覚が変わりにくいうえ、反りや湾曲を防ぎます。 背面には広範囲に滑止ゴムシートを採用しており、激しい操作でもズレることがありません。 本体上部側面にデュアル仕様としてmicroSDカードリーダースロットが2つ搭載されています。 同時認識できる仕様となっているので、パソコンと接続すると2枚のmicroSDカード内のデータを差し替えすることなく同時にやりとりできます。 UHSモードでDDR200/SDR104対応のUSB3.2Gen1高速転送が可能です。 最大160MB/sオーバーの転送速度となっており、4K撮影・映像コンテンツなど大容量データの編集時間を大幅に短縮できます。 本体上部背面にUSB Type-C×1ポートとUSB Type-A×2ポートが搭載されています。 マウス操作に邪魔にならずにUSBポートを増設できますので消費電力が少ない手軽な周辺機器を手元で使用することができます。 全てのポートがUSB3.2Gen1仕様となっており高速データ転送が可能です。 お手入れもサッと拭くだけで、汚れや水滴が原因で操作性が変わることはありません。 頑丈な本体は約W209mm×D270mmサイズで、厚さは最大箇所でもH25mm程度ですのでバッグやケースにそのまま入れても問題なく容易に持ち運ぶことができます。 質感高い2.5mm厚オールアルミ製です。表面にアルマイト加工を施し、高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様 ●HUBコネクタ(USB3.2 Gen1):USB Type-C メス(アップストリーム)/USB Type-C メス(ダウンストリーム)/USB Type-A メス×2(ダウンストリーム)●HUB最大転送速度(USB2.0):480Mbps(理論値)●HUB最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●HUB規格:USB3.2 Gen1/USB2.0●カードーリーダー最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●メディアスロット:microSD×2●対応メディア規格:microSDXC/microSDHC/microSD●表面素材:アルミ 質量(g) 約495 電源 USBバスパワー 対応OS Windows 11/10、macOS 10.12以降 サイズ(mm) 約W209×D270×H25(突起部除く)
モバイルモニター ITPROTECH 4日以内出荷
大画面23.8型IPS液晶パネルを搭載したゲーミング仕様のモバイルモニターです。 最大144Hzの高リフレッシュレートで動きの速いゲームで残像やカクつきのない滑らかな映像でプレイが可能です。 高速な応答速度5msで、画面切り替え時の残像やにじみを低減し、動きの細部までクリアに描写します。 本製品は、外出先でも自宅でもモニターひとつでは作業しにくい作業も、画面を拡張することにより作業効率を大幅にアップできます。 メインモニターとしても、サブモニターとしても、使用用途に合わせてお使いいただけます。 USB Type-Cケーブル1本で、映像出力に対応し、画面の拡張・複製を手軽に行え、デスク環境をすっきり整えます。 1秒間に144回映像を更新する高リフレッシュレートにより、高速で動くシーンでも残像感を大幅に抑え、滑らかでキレのある映像表示を実現します。 アクションゲームやFPSといった動きの速いコンテンツでもターゲットを追いかけやすく、ストレスのない快適なプレイ環境を提供します。 HDR(High Dynamic Range)に対応しており、暗部をより深く、明部をより明るく映し出すことで、明暗の幅を広げます。 白飛びや黒つぶれを抑え、細部まで鮮明でリアルな映像を楽しめます。 付属のモバイル用ケースを装着することで、画面の傷や汚れを防ぎどこにでも手軽に持ち運びすることができ、使用する際にはモニタースタンドとしても利用可能です。 スタンド角度は3段階で調整できるため、リビング・寝室・キッチンなど、場所を移しても快適なゲーム環境をすぐに作れます。 独自のスリム設計により背面は完全フラット。薄型ベゼルを採用し、各ポートは1列に美しくレイアウト。 本体の厚さはわずか13mmとスリムで、家の中でもサッと持ち運びやすいデザインです。 広視野角左右上下178度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9の画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 薄型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W x 2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がなく、デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。
表面処理 非光沢 最大応答速度(m/sec) 5(G to G) 入力信号 USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 視野角 178° 入力端子 USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力) 発色 1677万色 バックライト LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 最大144 輝度(cd/m2 ) 350
バータイプ液晶マルチモニター ITPROTECH 5日以内出荷
付属品 TYPE-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-AC電源、VGAケーブル、スタンド、ミニスタンド 表面処理 グレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 322×101×21(突起含まず) コントラスト比 1200:1 解像度 1920×515 視野角 170° 入力端子 USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力) VESAマウント(mm) 75×75 スピーカー 内蔵:ステレオ 比率 37.2:10 給電方式 USB Type-C アスペクト比 37:10 映像入力 USB Type-C/HDMI/VGA モニターサイズ 12.6型 パネル駆動方式 IPS
HDD/SSDケース ITPROTECH 5日以内出荷
2.5インチHDD/SSDのインフォメーションを表示できるポータブルHDD/SSDケースです。 様々な情報が確認できる1.54インチIPS液晶を搭載しています。 本体液晶下の表示切替ボタンをタッチすれば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 ストレージの製品情報や接続状況など表示でき、各種設定することも可能です。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもHDD/SSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大10秒間動作を手助けします。 電力不足の際にはアイコンの色で判別でき、電力不足によるデータ損失や不安定動作を防ぎます。 USB Type-C接続の補助電源が搭載されておりスマホ・タブレットでも安心して使用することができます。 7~15mm厚のSATA接続2.5インチHDDやSSDに対応しています。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計で、分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
付属品 USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル、ドライバー 厚さ(mm) 対応:7~15 サイズ 126.5×78×22.5mm 質量(g) 約171g 規格 対応:SATA Ⅲ(6Gbps)/Ⅱ(3Gbps)/Ⅰ(1.5Gbps) 対応OS Windows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降 対応 ドライブ:シリアルATA接続の2.5インチHDD/SSD 保証期間 1年間 環境 対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット 搭載品 液晶:1.54型(240×240)IPS液晶
タブレットスタンド ITPROTECH 5日以内出荷
タブレットにPD充電しながら機能を拡張することができるドッキングステーション機能付タブレットスタンドです。 最大13インチまでのUSB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどがセットでき、タブレットを卓上でパソコンのように使用することが可能です。 耐久性抜群のオールアルミ製で、高さ・角度・左右360°回転で調整することができます。 iPadOS/iOS/Android OS/Windows OSに対応しています。 USB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどと付属のType-CtoCケーブルで、本体Type-Cポート(HOST)に接続すれば設置デバイスにType-C PD充電しながら機能を拡張することができます。 省スペースの空間にタブレットと一緒に使用することで作業の幅が広がります。 環境に合わせて高さ0~170mm、天板角度0~90°、左右360°回転と微調整が可能ですので、固定した角度での使用も角度を変更した使用にも対応できます。 コンパクトに折りたたみができる構造となっており、収納しやすいサイズになりますのでタブレットと一緒にバックなどに入れて簡単に持ち運びできます。 タブレット用の小型サイズながら耐荷重3kgを実現したオールアルミ製です。 表面にガンメタルのアルマイト加工を施した質感高いボディとなっています。アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様 ●HUBコネクタ(USB3.2 Gen1):USB Type-C メス(アップストリーム)/USB Type-A メス×2(ダウンストリーム)●HUBコネクタ(給電用):USB Type-C メス(PD100W 20V/5A対応)●HUB最大転送速度(USB2.0):480Mbps(理論値)●HUB最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●HUB規格:USB3.2 Gen1/USB2.0●対応デバイスサイズ:最大13インチ●調整範囲:高さ0~170mm/天板の角度0~90度/左右360度回転 質量(g) 約380 耐荷重 3Kg 対応OS Windows 11/10、Android OS、iOS、iPadOS サイズ(mm) 約W120×D140×H175(突起部含まず) 素材 アルミ
ドッキングステーション ITPROTECH 6日以内出荷
接続したデバイスのインフォメーションを表示できる ドッキングステーションです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.44インチIPS液晶に接続デバイスのインフォメーションを表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からそれぞれの詳細画面へ移行できます。 製品情報や接続状況なども表示可能で、各種設定することも可能です。 HDMI出力で4Kリフレッシュレート60Hzに対応しています。 画面のチラつきやカクつきが無く、滑らかできれいな映像を外部の大型モニターに出力することができます。 拡張モードや複製モードのデュアルディスプレイ環境に対応でき作業効率がアップします。 USB PD3.0(USB PowerDelivery3.0)に対応しており、最大100WのUSB PD対応機器の充電が可能です。 パソコンに付属している純正ACアダプタ(USB PD対応)をType-Cポートに接続すれば、パソコンを充電しながら周辺機器を使用できます。 インターフェースにはUSB3.2 Gen1(5Gbps)を採用しておりますので超高速転送が可能です。 USB Aポートが3基、USB Type-Cポートが1基が搭載されており、USBポートの増設が可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。
サイズ 127×17.7×38.6mm 質量(g) 約106g 対応OS Windows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降 保証期間 1年間 環境 対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレット 接続ポート ●デバイス:USB3.2 Gen1 A×3(最大2.7A 1ポート最大900mA)、USB3.2 Gen1 Type-C(最大1.5A BC1.2対応)●パソコン:USB3.2 Gen1 Type-C/USB PD 95W(最大20V/4.75A) 対応解像度 最大3840×2160(4K)/60Hz 転送速度(Gbps) HUB最大(規格値):USB3.2 Gen1:5、USB2.0:480 HDMI規格 ポートコネクタ:HDMI(Type-A メス) 搭載品 液晶:1.44型(128×128)IPS液晶
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
スピーカーマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン) 税込 ¥ 10,558 ¥ 9,598 バスケットへ