パソコン/周辺機器 :「拡張カード」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
控えめなデザインを採用し、コストパフォーマンスに優れたフルブラック・アクリルサイドウィンドウパネル仕様ミドルタワーケースです。 おとなしめのフロントパネルデザインに、5.25インチベイを3基、このうち2基にはツールレス機構を搭載、組み立て時の手間を軽減させています。 ディスクデバイスベイは3.5インチディスクを3基、2.5インチディスクを3基用意し、総計6基ものディスクデバイスの搭載を可能としております。 拡張カードスペースは標準時310mm、2.5インチディスクケージ部を取り外すと385mmまで確保が可能です。 サイドパネルデザインは平面ではなく、膨らみを持たせたデザインとする事で、ケーブルマネジメントスペースを確保し、CPUクーラーの高さも160mmまで対応可能となりました。 外部I/Oポートは、USB3.0ポートを2基用意。非常にコストパフォーマンスに優れた製品となりました。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):3●ドライブベイ(3.5インチ):3●ドライブベイ(5.25インチ):3●ファンサポート(フロント):120mm(120mmファン搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm 材質スチール、アクリル ケース形状タワー 質量(kg)約3.5 電源(対応)ATX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×430×445 I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic 対応マザーボードATX、Micro-ATX 拡張スロット数6
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

控えめなデザインを採用し、コストパフォーマンスに優れたフルブラック仕様ミドルタワーケースです。 おとなしめのフロントパネルデザインに、5.25インチベイを3基、このうち2基にはツールレス機構を搭載、組み立て時の手間を軽減させています。 ディスクデバイスベイは3.5インチディスクを3基、2.5インチディスクを3基用意し、総計6基ものディスクデバイスの搭載を可能としております。 拡張カードスペースは標準時310mm、2.5インチディスクケージ部を取り外すと385mmまで確保が可能です。 サイドパネルデザインは平面ではなく、膨らみを持たせたデザインとする事で、ケーブルマネジメントスペースを確保し、CPUクーラーの高さも160mmまで対応可能となりました。 外部I/Oポートは、USB3.0ポートを2基用意。非常にコストパフォーマンスに優れた製品となりました。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):3●ドライブベイ(3.5インチ):3●ドライブベイ(5.25インチ):3●ファンサポート(サイド):120mm×2●ファンサポート(フロント):120mm(120mmファン搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm 材質スチール ケース形状タワー 質量(kg)約3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×430×445 I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic 対応マザーボードATX、Micro-ATX 拡張スロット数6
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷

3Dヘキサゴンフロントパネルを採用することで、高い通気性を誇りつつ、近未来的なデザインで実現したPCケースです。 。洗礼された3Dヘキサゴンフロントパネルはとても近未来的なデザインを醸し出します。 ARGB FANを6基搭載することでゲーム時の高い発熱にも効率的に冷却し、強化ガラスのサイドパネルを採用することで外見も冷却もエレガントに行います。 RGBコントローラーを標準搭載し、ARGB FAM1680万色で輝かせることができます。 。さらなる彩りを求める方はLEDコンポーネントを追加することもできます。 フロントにLED切り替えスイッチを備え、手軽に鮮やかなRGBの演出を楽しむことができます。 。コンパクトな筐体でありながら、フロント360mm/トップ280mmまでのラジエーターをサポートし、350mmまでの拡張カード、158mmまでのCPUクーラー、215mmまでの電源ユニットをサポートします。 。トップパネルの下には、ファンを含めて最大5.5cmの高さのラジエーター、フロントパネル背面には最大64cmのラジエーターを搭載することも可能です。 。細かなスペースを有効活用することで、3.5インチドライブ×2・2.5インチドライブ×6を搭載可能としました。 。トップ/フロント/ボトムに取り出し可能なダストフィルターを標準搭載することで、ケース内への誇りの侵入を減少させます。 ケーブル用通し穴により、クリーンで柔軟な配線が可能です。 。I/Oパネルには、2つのUSB 3.0ポートに加え、秒間10ギガビットのデータ転送が可能なUSB 3.2 Gen.2 Type-Cが搭載されており、最新モバイル機器にも幅広く対応しています。 。エレガントながらも冷却性、実用性に優れたPCケースを求める方への最良の選択肢となるでしょう。
セット内容RGB 16 進数、アクセサリーセット、マニュアル ケース形状タワー 質量(kg)5.8 ブラック 長さ(cm)グラフィックスカード:35、PSU:21.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)206×481×430 ファン径(cm)前面:6.4、上部:5.5 高さ(cm)CPUクーラー:15.8 ファンフロントパネル:3x 120 mm アドレッサブル RGB LED ファン (取り付け済み) またはラジエーター (オプション)、後面パネル:1x 120 mm アドレサブル RGB LED ファン (プリインストール)、トップパネル:2x 120 mm アドレッサブル RGB LED ファン (取り付け済み) またはラジエーター (オプション) サイドパネル強化ガラス I/Oポートタイプ-C (USB 3.2 Gen 2):1、USB 3.0 (上部):2、オーディオ (上) 対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチ:2、2.5インチ:6 フォームファクタATX
1個
15,890 税込17,479
5日以内出荷

「VS7」は吸気口付きメタルサイドパネル、「VS7 Window」はケース内部を一瞥可能なアクリルサイドパネルを採用し、 ユーザーの趣向に合わせたデザインを選択可能です。 ケース内部はチャンバー構造を採用しており、トンネル構造とマザーボード裏側のケーブルマネジメントスペースにより、 配線を極限まで隠した美しいPCを作成可能です。 拡張性も高く、長さ400mmのビデオカードや高さ約165mmのCPUクーラーに対応。
仕様電源付属の有無:無し、拡張カードスペース制限:400mm、CPUクーラー制限:165mm、電源ユニット最大奥行き:240mm 電源別売 本体質量(kg)5.52 入力端子前面:USB3.0 ×2 / Audio / Mic 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×473×450 拡張スロット数7スロット フォームファクタATX ベイ数2.5インチ:2、5.25インチ:2
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

エアフローと拡張性に優れたミドルタワーケースです。 洗練された繊細なデザインと大きなメッシュフロントパネルを採用し、シンプルかつ高い冷却性能を誇ります。 。裏配線スペースを設けつつ、ケーブル用通し穴を多く設けることでケース内をすっきりとさせ、柔軟な配線を行うことができます。 。フロントパネルだけでなく、トップパネルにも最大360mmのラジエーターを搭載することが可能です。 。メインボードはMini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATXと幅広いファームファクタに対応します。 。2スロット分の縦置きの拡張スロットスペースを備えており、オプションの「Vertical Graphics Card Kit 4.0」を使うことでグラフィックスカードの縦置きにも対応します。 。拡張性に優れつつ、高い冷却を実現しお客様のニーズに応えられるものです。
ケース形状タワー 質量(kg)6.2 ブラック 長さ(cm)グラフィックスカード:38、PSU:22 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×488×457 ファン径(cm)前面:6、上部:5 高さ(cm)CPUクーラー:17.2 対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX、EATX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチ:2、2.5インチ:4 フォームファクタATX、E-ATX
1個
13,890 税込15,279
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 。フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。 。フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 。I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 。チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 。フロントパネルがシックでシンプルなデザインを下フロントパネルになっているのが特徴です。 。リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
セット内容VS9、アクセサリーセット 材質スチール、プラスチック ケース形状タワー 質量(kg)5 ブラック 長さ(cm)グラフィックスカード:35、PSU:21 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423 ファン径(cm)前面:5.8、上部:6 高さ(cm)CPUクーラー:15.8 ファンフロントパネル:3x 120 mm ファンまたはラジエーター (オプション)、後面パネル:1x 120 mm ファン (取り付け済み)、トップパネル:2x 120 mm または 2x 140 mm ファンまたはラジエーター (オプション) サイドパネル金属 I/OポートUSB 3.0 (上部):2、USB 2.0 (上部):1、オーディオ (上) 対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチ:2、2.5インチ:6 フォームファクタATX
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。 フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 フロントパネルがレースのフラッグチェッカーのようなデザインをしたフロントパネルになっているのが特徴です。 リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):6(2基は3.5インチと排他)●ドライブベイ(3.5インチ):2●ファンサポート(トップ):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3●ファンサポート(リア):120mm(搭載済み) 材質スチール、プラスチック ケース形状タワー 質量(kg)5 電源(対応)ATX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423 I/OポートUSB 3.0×2、USB 2.0、Audio/Mic 対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX 拡張スロット数7
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

Mini-ITXの省スペース性を活かし、簡易水冷キットや315mm長グラフィックカードの取り付けが可能等、最大限に拡張性を備えたキューブケースです。 洗練されたレイアウトは、必要なコンポーネントの配置に十分なスペースを提供します。 わずか368 x 225 x 180 mm (L x W x H)というコンパクトなサイズで、モバイル・省スペースの利用に最適です。 エレガントなデザインで、どんなシーンにもマッチし、例えば、リビングのパワフルなマルチメディアPCとしても使用可能です。 コントロールとポートの巧妙な配置により、縦置きでも横置きでも使用できます。 従来のATX電源を搭載可能ですが、SFX電源を使う場合は利用可能スペースがさらに大きくなります。 ケーストップに静かな120mmファンを1基標準搭載していますが、ニーズに応じて120mmファンをさらに1基搭載可能です。 光学ドライブを搭載しない場合、冷却にオプションとして、ケーストップに240 mm水冷ラジエーターを1基設置可能です。 全てのサイドパネルにダストフィルタ付きの広い通気口があります。 サイドにある通気口から、グラフィックカードに新鮮な外気を完璧に取り込むことができます。 通気性を最適化したい場合、ケースリア部に80mmファンを1基増設できます。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):1(3.5インチと排他)+1(80mmファン(オプション)と排他)●ドライブベイ(3.5インチ):1(5.25/3.5/2.5インチと排他)+1(2.5インチと排他)●ドライブベイ(5.25インチ):1●ファンサポート(トップ):120mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(リア):80mm 材質スチール ケース形状キューブ 質量(kg)3 電源(対応)ATX、SFX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×180×370 I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic 対応マザーボードMini-ITX、Mini-DTX 拡張スロット数2
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。 フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 フロントパネルには2つの120mmファン標準装備されています。 リアパネルには標準装備のアドレッサブル RGB LED 120mmファンによってケースの背面から熱せられた空気を放散します。 スタイリッシュでシンプルなフロント パネルと強化ガラス製の大きなサイドパネルのおかげで、内蔵ハードウェアに注目を集めます。 付属のRGBコントローラを使用すると、プリインストールされた RGB LEDファンと追加の LEDコンポーネントの両方をメインボードソフトウェア経由で点灯できます。 14種類の照明効果を使用して照明を手動で操作することも可能です。 I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 フロントパネルがレースのフラッグチェッカーのようなデザインをしたフロントパネルになっているのが特徴です。 リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。 リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):6(2基は3.5インチと排他)●ドライブベイ(3.5インチ):2●ファンサポート(トップ):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3(120mm×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm(RGB 120mmファン搭載済み) 材質スチール、プラスチック、強化ガラス ケース形状タワー 質量(kg)6.3 電源(対応)ATX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423 I/OポートUSB 3.0×2、USB 2.0、Audio/Mic 対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX 拡張スロット数7
1個
10,890 税込11,979
5日以内出荷

コンパクトなサイズにもかかわらず最大6基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターを搭載した大型水冷ユニットや高性能なグラフィックカードも搭載することが可能な拡張性に優れたATX対応のミドルタワーケースです。 。フロントに120mm冷却ファンを3基、トップに120mmまたは140mm冷却ファンを2基、リアに120mm冷却ファンを1基搭載可能です。フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 。フロントパネルには2つの120mmファン標準装備されています。 リアパネルには標準装備のアドレッサブル RGB LED 120mmファンによってケースの背面から熱せられた空気を放散します。 。スタイリッシュでシンプルなフロント パネルと強化ガラス製の大きなサイドパネルのおかげで、内蔵ハードウェアに注目を集めます。 。付属のRGBコントローラを使用すると、プリインストールされた RGB LEDファンと追加の LEDコンポーネントの両方をメインボードソフトウェア経由で点灯できます。 。14種類の照明効果を使用して照明を手動で操作することも可能です。 。フロントは360mmラジエーター、トップは240mm/280mmラジエーターの水冷キットに対応しているので、冷却性も高いのが特徴です。 。I/Oポートも充実しており、USB3.0 Type-Aポートを2ポートだけでなく、ベースモデルにはUSB2.0 Type-Aポートが1ポート、RGBモデルにはUSB3.1 Type-Cポートが1ポート装備しております。 。チャンバー構造のケースとなっていて、VGAスペースがフロントからリアの部分まで遮るものなく、VGAのスペースとして使用出来るようになっており、最大で350mmまでのVGAを搭載することが可能です。 。フロントパネルがシックでシンプルなデザインを下フロントパネルになっているのが特徴です。 。リーズナブルな価格ながら拡張性に優れ、これから自作を始められる方にオススメ出来るケースと言えるでしょう。
セット内容VS9 RGB、アクセサリーセット 材質スチール、プラスチック、強化ガラス ケース形状タワー 質量(kg)6.3 ブラック 長さ(cm)グラフィックスカード:35、PSU:21.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×485×423 ファン径(cm)前面:5.8、上部:6.0 高さ(cm)CPUクーラー:15.8 ファンフロントパネル:2x 120 mm ファン (取り付け済み) + 1x 120 mm ファンまたはラジエーター (オプション)、後面パネル:1x 120 mm アドレッサブル RGB LED ファン (プリインストール)、トップパネル:2x 120 mm または 2x 140 mm ファンまたはラジエーター (オプション) サイドパネル強化ガラス I/Oポートタイプ-C (USB 3.2 Gen 2):1、USB 3.0 (上部):2、オーディオ (上) 対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチ:2、2.5インチ:6 フォームファクタATX
1個
10,890 税込11,979
5日以内出荷

TG6M RGBは、ケース内に搭載したハードウェアを惜しみなく披露するために設計されたミドルタワーケース「TG6 RGB」のバリエーションモデルです。フロントパネルをメッシュグリル化することで、前面に配置された120mm ARGBファンの性能を最大限に引き出し、エアフローを最適化してさらに高い冷却性能を得ています。
ブラック 拡張スロット数7 ケース形状タワー 対応マザーボードATX / Micro-ATX / Mini-ITX 寸法(mm)拡張カードスペース制限:400 質量(kg)7.9 高さ(mm)CPUクーラー制限:167 電源ATX(PS/2)規格電源に対応 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)452×215×465 最高高さ(mm)ラジエーター:52(ファン含む/フロント) ファン外径(Φmm)フロント:120 ARGBファン× 3(標準搭載)、リア:120 ARGBファン× 1(標準搭載)、トップ:120 ×3 または 140 × 2(オプション) サイドパネル強化ガラス I/OポートUSB3.0 ×2 / USB2.0 ×2 / Audio / Mic 最長寸法(mm)電源ユニット:205
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります