パソコン/周辺機器 :「換気ファン」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
スクリューレスでワンタッチ開閉が可能なパネルを採用したミドルタワーケースです。 。標準でフロントとリアに120mmのファンが1基ずつ搭載されています。 。4面フルメッシュ構造となっていて、通気性が非常に良いのが特徴です。 。ファンの搭載可能数も多く、フロントやトップ、リア、サイドやボトム部分に120mm冷却ファンを最大で11基搭載可能です。 。トップとサイドには360mmのラジエーターも搭載可能です。 。トップはラジエーターの固定用モジュールが取り外せるので、ラジエーターをモジュールに固定してからトップに固定が可能で非常に容易に取り付けられるようになっています。
材質スチール/ABS
ケース形状タワー
質量(kg)7.9
長さ(cm)グラフィックスカード:40、PSU:27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×460×495
ファン径(cm)6(高さラジエーターを含む)
高さ(cm)CPUクーラー:16.8
ファンフロントパネル:1× 120 mm PWM ファン (取り付け済み) + 2× 120 mm ファン (オプション) または 3× 140 mm ファン (オプション)、サイドパネル:4× 120 mm ファン またはラジエーター (オプション)、後面パネル:1× 120 mm PWM ファン (プリインストール)、トップパネル:3× 120 mm リューフター ラジエーター 2× 140 mm リューター (オプション)
サイドパネル金属
I/OポートUSB3.0×2、USB3.2 Type-C、AUDIO(TRRS)
対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×3/2.5インチSSD×3
フォームファクタATX
Mini-ITXの省スペース性を活かし、簡易水冷キットや315mm長グラフィックカードの取り付けが可能等、最大限に拡張性を備えたキューブケースです。 洗練されたレイアウトは、必要なコンポーネントの配置に十分なスペースを提供します。 わずか368 x 225 x 180 mm (L x W x H)というコンパクトなサイズで、モバイル・省スペースの利用に最適です。 エレガントなデザインで、どんなシーンにもマッチし、例えば、リビングのパワフルなマルチメディアPCとしても使用可能です。 コントロールとポートの巧妙な配置により、縦置きでも横置きでも使用できます。 従来のATX電源を搭載可能ですが、SFX電源を使う場合は利用可能スペースがさらに大きくなります。 ケーストップに静かな120mmファンを1基標準搭載していますが、ニーズに応じて120mmファンをさらに1基搭載可能です。 光学ドライブを搭載しない場合、冷却にオプションとして、ケーストップに240 mm水冷ラジエーターを1基設置可能です。 全てのサイドパネルにダストフィルタ付きの広い通気口があります。 サイドにある通気口から、グラフィックカードに新鮮な外気を完璧に取り込むことができます。 通気性を最適化したい場合、ケースリア部に80mmファンを1基増設できます。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):1(3.5インチと排他)+1(80mmファン(オプション)と排他)●ドライブベイ(3.5インチ):1(5.25/3.5/2.5インチと排他)+1(2.5インチと排他)●ドライブベイ(5.25インチ):1●ファンサポート(トップ):120mm×2(120mmファン×1搭載済み)●ファンサポート(リア):80mm
材質スチール
ケース形状キューブ
質量(kg)3
電源(対応)ATX、SFX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×180×370
I/OポートUSB3.0×2、Audio、Mic
対応マザーボードMini-ITX、Mini-DTX
拡張スロット数2
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。