パソコン/周辺機器 :「デスク周り」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
hoco. X101 PD60W Type-Cケーブルは、PD60W充電とデータ転送に対応した高性能なType-C to Type-Cケーブルです。スマートフォンやタブレットに加え、ノートPCの充電にも対応しています。ケーブルはソフトなシリコン素材を使用しており、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。曲げやねじれに強く、 絡まりにくい設計です。長さは約1m、重量わずか25gの軽量設計で、持ち運びやデスク周りでの使用に最適です。旅行や出張時にも便利です。普段使いやビジネスシーンで、あなたのモバイルライフをサポートします。
仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで) 材質外装:シリコン 質量(g)25 ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-C 入力端子Type-C 出力端子Type-C データ転送最大480Mbps ケーブル種類しなやか、シリコン、耐久性 適合用途データ転送用、充電用 入数(本)1
1本
889 税込978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

hoco X61 Type-Cシリコンケーブルは、USB-A to Type-C接続に対応した充電およびデータ転送ケーブルです。ソフトなシリコン素材を使用しており、柔軟で弾力性があるため、カバンから取り出す際にも絡まりにくく、使いやすさを向上させています。長さは約1m、重量はわずか28gの軽量設計で、デスク周りや移動中でも使いやすく、バッグに入れてもかさばらないので、旅行や出張の際にも最適です。取り回しが簡単で、ストレスフリーです。最大3Aの充電電流に対応しており、スマートフォンやタブレットを快適に充電できます。急速充電が必要なときにも安心です。
仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大3Aまで 材質外装:シリコン 質量(g)28 ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-A、Type-C 入力端子USB-A 出力端子Type-C データ転送最大480Mbps ケーブル種類しなやか、シリコン 適合用途データ転送用、充電用 入数(本)1
1本
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

hoco U136 RGB Type-Cケーブルは、最大5Aまでの充電とデータ転送に対応した高性能なUSB-A to Type-Cケーブルです。6mmの極太アウターケーブルはTPU素材で構成され、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。ケーブルの長さは約1.2mで、 デスク周りや外出先でも取り回し楽々、使い勝手が抜群です。イルミネーション機能で、通電時にコネクターに内蔵されたRGBライトが美しいRED、GREEN、BLUEのグラデーションを演出。充電中も光の演出を楽しめるデザインです。急速充電に対応した充電器と対応機器の組み合わせで、最大5Aまでの充電にご利用いただけます。スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスにご利用いただけます。
仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大5A(5V/5A) 材質外装:TPU ホワイト 質量(g)約65 ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状Type-A、Type-C 入力端子USB-A 出力端子Type-C データ転送最大480Mbps ケーブル種類耐久性、しなやか 適合用途データ転送用、充電用 入数(本)1
1本
1,798 税込1,978
7日以内出荷

モバイル機器に欠かせない、Type-C to Type-C接続の充電・データ転送ケーブル「X115-CC」。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンまで、幅広い機器の充電をこれ一本でまかなえます。・最大PD 240Wの超高速充電に対応。E-Marker内蔵により、対応機器と充電器の組み合わせで、最大PD 240Wまでの充電にご利用いただけます。・高速データ転送480Mbps。パソコンとのデータのやり取りもスムーズに行うことができ、作業効率を向上させます。・取り回しに便利な1mケーブル。デスク周りや外出先でも使いやすい、扱いやすい長さです。・高耐久設計。日常使いに耐える丈夫な設計で、長く安心してお使いいただけます。
1本
799 税込879
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

hoco U136 RGB Type-Cケーブルは、高速充電と美しいイルミネーションを兼ね備えた、唯一無二のType-C to Type-Cケーブルです。他のケーブルとは違い、コネクターに内蔵されたRGBライトが、カラフルなグラデーションで、ゲーミング空間を彩ります。デバイスを充電中、美しいRED、GREEN、BLUEの光の演出を楽しめます。6mmの極太アウターケーブルは、TPU素材のしなやかさと耐久性を兼ね備えています。長さは1.2mで、デスク周りでも、外出先でも、取り回しに便利で使い勝手抜群です。また、最大PD60W休息充電とデータ転送に対応。ゲーム中にバッテリーが切れる心配なく、プレイに集中できます。ノートPCからスマートフォン、タブレットなど、さまざまなデバイスの充電にご利用いただけます。
仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 60W(20V/3Aまで) 材質外装:TPU ホワイト 質量(g)約65 ケーブル長(m)1.2 コネクタ形状Type-C 入力端子Type-C 出力端子Type-C データ転送最大480Mbps ケーブル種類耐久性、しなやか 適合用途データ転送用、充電用 入数(本)1
1本
1,798 税込1,978
7日以内出荷

hoco U134 PD240W Type-Cケーブルは、Type-C to Type-Cケーブルで、最大PD 240W充電(PD3.1)とデータ転送に対応しております。ケーブルの長さは約1.8m、電源からデスク周りの取り回しに十分な長さがあり、使い勝手が良いです。ケーブルの外装には耐摩耗性の高いナイロンメッシュを使用し、長期間の使用にも耐えられる設計です。アルミニウム合金のコネクタカバーにより、耐久性もさらに向上しています。PD 240W(48V/5A)に対応しており、ノートPCなどの急速充電も可能です。多忙なビジネスシーンでも安心してお使いいただけます。最新のPD3.1プロトコルに対応し、効率的で安定した充電が可能です。さまざまな機器の充電に幅広くご利用いただけます。
仕様保証:初期不良のみ、充電対応:最大PD 240W(48V/5Aまで) 材質コネクタ:アルミニウム合金、外装:ナイロンメッシュ 質量(g)約50 ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状Type-C 入力端子Type-C 出力端子Type-C データ転送最大480Mbps ケーブル種類耐久性 対応プロトコルPD3.1 適合用途データ転送用、充電用 入数(本)1
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります