パソコン/周辺機器 :「ファスナー」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯電話用ポケット付き 耐久性のある太ファスナー ショルダーベルト付き パソコンの収納はありません
特性2WAY エスコ品番EA927AG-7 材質ナイロンツイル 寸法(mm)400×115×290
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

AC電源プラグが誤って抜けることを防止します。 I/Oロック(R)ベルトは、プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー凹面と機器側に取り付ける粘着付き面ファスナーの凸面の組み合わせで構成されています。 面ファスナーは、凹側、凸側共、取り付けスペースに合わせて加工ができます。
仕様●サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W343×H39mm粘着付き面ファスナー/W50×H30mm アズワン品番65-2310-54
1個
5,200 税込5,720
3日以内出荷

AC・DCピンジャックが誤って抜けることを防止します。 I/Oロック(R)ベルトは、プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー凹面と機器側に取り付ける粘着付き面ファスナーの凸面の組み合わせで構成されています。 面ファスナーは、凹側、凸側共、取り付けスペースに合わせて加工ができます。
仕様●サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W224×H22mm粘着付き面ファスナー/W40×H16mm アズワン品番65-2310-56
1個
4,800 税込5,280
3日以内出荷

リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分はコーナーパッドを採用し、強度が高められています。無料受託手荷物サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を使用したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravelSentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能。メインファスナーには通常のファスナーより3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用。ファスナータイプでも安心の強度を実現し、セキュリティ性を高めています。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
付属品ミニポーチ、アルファベットシール 材質ポリカーボネイト 質量(kg)4.6 容量(L)91 キャスター自在×4(材質:樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×300×680 USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1)
1個(1個)
31,000 税込34,100
翌日出荷

リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分にはコーナーパッドを採用し、強度が高められています。無料受託手荷物サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravelSentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能。メインファスナーは通常のファスナーより3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用。ファスナータイプでも安心の強度を実現し、セキュリティ性を高めています。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
付属品ミニポーチ、アルファベットシール 材質ポリカーボネイト 質量(kg)3.6 容量(L)54 キャスター自在×4(材質:樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×250×580 USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1)
1個(1個)
29,000 税込31,900
翌日出荷

USB/HDMI中継プラグが誤って抜けることを防止します。 プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)と単品のマジックフッカーとで構成されています。
仕様●サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W340×H31mmマジックフッカー/W30×H31mm アズワン品番65-2310-63
1個
4,790 税込5,269
翌日出荷

RCAピンジャック中継プラグが誤って抜けることを防止します。 プラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)と単品のマジックフッカーとで構成されています。
仕様●サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W274×H22mmマジックフッカー/W24×H22mm アズワン品番65-2310-64
1個
4,800 税込5,280
3日以内出荷

実用性の高いポケットを各所に配置することでビジネスをより快適にサポートします。荷物が増えた時に便利なエキスパンダブル機能。ファスナーを開けるだけでマチ幅を拡大(+3cm)して収納力がアップします。リュックベルトにはチェストベルトを付属しており、肩ベルトのずり落ちを防ぎます。ベルト位置の高さと長さの調整も可能です。前ポケット:オーガナイザー付き。(マチ付きオープンポケット・ペン差し・オープンポケットx各1)。前面側メインルーム:。二層式、視認性の高いファスナー付きメッシュポケット、衣類などの整理に便利なフラップ式ポケット。背面側メインルーム:。クッションポケット装備(~15インチまで対応、収納可能サイズ/W28xH39xD4cm)。左サイド:ボトルホルダー。右サイド:オープンポケット。背面サイド:貴重品などの収納に最適なファスナーポケット付き。本体生地:水や汚れに強いTPUコーティング。背面・肩ベルト裏側生地:通気性のよいメッシュ構造。
材質610Dコーデュラポリエステル 質量(g)約1280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×450×170(200) 加工TPUコーティング 対応~15インチまで 特性エキスパンダブル機能、チェストベルト付属、オーガナイザー付、ファスナー付メッシュポケット、フラップ式ポケット、クッションポケット装備、ボトルホルダー、オープンポケット、ファスナーポケット付
1個(1個)
28,000 税込30,800
翌日出荷

AC電源プラグが誤って抜けることを防止します。 ACホールドロック(R)-2は、機器側へ取り付ける固定プレートとプラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)の組み合わせで構成されています。
仕様●サイズ:マジックフッカー付き面ファスナー/W177×H35mm固定プレート/W70.5×H35mm アズワン品番65-2310-59
1個
4,700 税込5,170
3日以内出荷

HDMIプラグが誤って抜けることを防止します。 HDMIホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。 機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。
仕様●サイズ:マジックフッカー/W27×D2×H22mm粘着付き面ファスナー(外寸)/W180×H40mm アズワン品番65-2310-57
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます。電子機器などのデリケートなものの収納やバッグの中の小物の整理に適しています。クッション性が高いので、安心感のあるバッグインバッグです。ファスナーが中身を傷つけないよう、パイピング処理をしています。
1冊
1,100 税込1,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ケーブルが誤って抜けることを防止します。 日常生活はもちろん、オフィス・病院・展示会や特設会場、船舶などで、電源ケーブルの抜け止めを強力にサポートします。 部材の全てが面ファスナーなので、金属を使用できない場所でも取り付けられます。 取り付け・取り付け後の脱着がとても簡単で、工具不要です。
仕様●サイズ:ケーブル引っ掛け用面ファスナー:W260×H30mmケーブル固定用面ファスナー:W80×H30mm本体取り付け用面ファスナー粘着付:W100×H30mm アズワン品番65-2310-60
1個
4,000 税込4,400
3日以内出荷

安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます。電子機器などのデリケートなものの収納やバッグの中の小物の整理に適しています。クッション性が高いので、安心感のあるバッグインバッグです。ファスナーが中身を傷つけないよう、パイピング処理をしています。
仕様●型番:AZ-1385●内寸(mm):370×20×310●材質:ナイロン、ウレタン●重量:145g●A4ノートパソコン用 アズワン品番65-5664-38
1冊
1,550 税込1,705
翌日出荷

USBプラグが誤って抜けることを防止します。 USBホールドロック(R)は、プラグを押さえるマジックフッカー(樹脂)と機器側へ取り付ける、固定するための粘着付き面ファスナーの組み合わせで構成されています。 機器が湾曲していても取り付けできます。またスペースに合わせてカットできます。 USBコネクターがタテ取り付け、ヨコ取り付けの両方に対応できるよう設計されています。
仕様●サイズ:マジックフッカー/W27×D2×H22mm粘着付き面ファスナー(外寸)/W120×H40mm アズワン品番65-2310-58
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

1個
4,440 税込4,884
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):39●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:4K/60Hz●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付 アズワン品番65-9280-65
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):48●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:最大3840×2160(4K/60Hz)●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付 アズワン品番65-9280-64
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

。電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります