パソコン/周辺機器 :「回転方向」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。 Nanoスロット(2.5×6mm)に簡単取り付け、一体型、超小型シリンダタイプです。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダー錠部分は頭が一方向に360°回転します。
仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:本体×1本、カギ×2本●シリンダーサイズ:Φ12.5mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm●対応スロットサイズ:2.5×6mm アズワン品番65-2310-77
1個
特価
6,078 税込6,686
当日出荷

ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P 電源コード(m)2 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。
仕様●規格:63型●スクリーンサイズ(W×H)mm:1428×1014●重量(kg):7.5●外形サイズ:1558(W)×410(D)×1920(H)mm●材質:ケース/アルミ 生地/PVC、PET●床置き式●RoHS対応品 アズワン品番65-9278-60
1個
65,600 税込72,160
8日以内出荷

脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。
仕様●規格:103型●スクリーンサイズ(W×H)mm:2314×1624●重量(kg):14.5●外形サイズ:2444(W)×410(D)×2400(H)mm●材質:ケース/アルミ 生地/PVC、PET●床置き式●RoHS対応品 アズワン品番65-9278-62
1個
88,000 税込96,800
翌日出荷

脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。
仕様●規格:83型●スクリーンサイズ(W×H)mm:1871×1319●重量(kg):12●外形サイズ:2001(W)×410(D)×2110(H)mm●材質:ケース/アルミ 生地/PVC、PET●床置き式●RoHS対応品 アズワン品番65-9278-61
1個
69,300 税込76,230
8日以内出荷

9~13インチまでのiPad、タブレットが取り付け可能なホルダー付きスタンドです。キャスター付きスタンドになっているので、機器を取り付けたまま移動させることができます。ストッパー付き大型キャスター(約直径75mm)を採用しています。 ※長距離移動や激しい移動には適していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用ください。上部アーム部はフレキシブルアームになっており、任意の位置で調整することができます。支柱部は高さ調整が可能です(1060~1460mm※アームを上方向へ伸ばした状態)。ホルダーには鍵が付いており、セキュリティ対策ができます。ホルダーはアームに取り付けた状態で360°回転します(90°ずつ)。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:W320×D360×H1060~1460mm●挟み込みサイズ:W240~320mm×D10×H170~219mmまで●材質:脚部・支柱・アーム部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホルダー/ABS樹脂・アルミニウム キャスター/PA●重量:約3.6kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1kg●付属品:鍵×2個(1種類) アズワン品番65-9280-88
1台
30,500 税込33,550
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります