パソコン/周辺機器 :「LAN RJ45」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
材質PVC
色黒
適合コネクタRJ45コネクタ(LAN)
アズワン品番64-7920-41
入数10個
1袋(10個)
¥670
税込¥737
翌日出荷
LANポートがないパソコンでも高速有線LAN接続が可能です。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※WakeOnLAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはサンワサプライHPのソフトウェア・ダウンロードページをご確認ください。※NintendoSwitchは任天堂の商標または登録商標です。※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。パソコンに有線LANポートを増設。NintendoSwitchにも対応。持ち運びやすい長さ9cmのケーブル
仕様●型番:USB-CVLAN1WN●インターフェイス:USB3.1RJ-45●データ転送速度:946Mbps(理論値)●色:白●規格:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab●対応OS:Windows 11・10・8.1・8macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●サイズ:60(W)×27(D)×16(H)mm●ケーブル長:90mm●重量:28g●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)× 1ポート、Auto-Negotiation対応●アクセス方式:CSMA/CD●対応プロトコル:IPv4、IPv6●LAN電源電圧:5V●消費電流:200mA(最大)●消費電力:1W●環境条件:使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-20℃~60℃使用時湿度/0~80%まで●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
アズワン品番65-5670-03
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
仕様●コネクタ:USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応●ケーブル長:9cm(コネクタ部除く)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●インターフェース:USBポート/USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3
アズワン品番65-9278-24
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
単線仕様。丸型スタンダード。UTP。ストレート結線。屋内用。導通検査は致しておりますがご使用される機器への動作の保証は致しかねます。
色OD色
規格CAT5e
コネクタ形状RJ45
結線方式ストレート結線
使用場所屋内
直径(mm)5.0
カテゴリー5e準拠
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利な
仕様●インターフェイス:USB3.2 Gen1●データ転送速度:946Mbps●色:ホワイト●サイズ:62(W)×38.5(D)×13.5(H)mm●ケーブル長:9cm●規格:IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15●重量:29g●コネクタ:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタ
アズワン品番65-9278-26
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
JEDEC準拠品 。SPD(Serial Presence Detect)対応。高速 DDR4-3200 のメモリチップ規格。1.2Vの低消費電力。簡単取り付け
仕様●型番:KB-T6TS-07BLN●カテゴリー:6準拠●コネクター形状:RJ-45●長さ(m):7●カラー:ブルー●直径:6.4mm●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●ケーブル芯数:8芯(4P)●検査:100%導通検査
アズワン品番65-3891-76
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
インターフェース:USBポート/USB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。USB3.2 Gen1(
仕様●LAN電源電圧:5V●アクセス方式:CSMA/CD●ケーブル長:約16cm●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応●サイズ:W73×D29×H14mm●セット内容:本体、取扱説明書●環境条件:使用時温度/0℃~40℃ 保管時温度/20℃~60℃ 使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)●重量:約25g●消費電流:188mA(最大)●消費電力:0.94
アズワン品番65-9278-22
1個
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷
待機時の省電力・MTBF5万時間のACアダプターです。電話機、FAX、事務機器等、情報機器に使用できます。
仕様●型番:KB-T6TS-005BKN●カテゴリー:6準拠●コネクター形状:RJ-45●長さ(m):0.5●カラー:ブラック●直径:6.4mm●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●ケーブル芯数:8芯(4P)●検査:100%導通検査
アズワン品番65-3891-75
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
ケーブル長(m)5
色ブラック&ホワイト
仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。
規格CAT7
構造より線(撚線)
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)
ケーブル外径(Φmm)5
結線方式ストレート結線
伝送帯域(MHz)600
爪折れ防止あり
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
ケーブル長(m)10
色ブラック&ホワイト
仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。
規格CAT7
構造より線(撚線)
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)
ケーブル外径(Φmm)5
結線方式ストレート結線
伝送帯域(MHz)600
爪折れ防止あり
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
ケーブル長(m)2
色ブラック&ホワイト
仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。
規格CAT7
構造より線(撚線)
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)
ケーブル外径(Φmm)5
結線方式ストレート結線
伝送帯域(MHz)600
爪折れ防止あり
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
ケーブル長(m)1
色ブラック&ホワイト
仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。
規格CAT7
構造より線(撚線)
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)
ケーブル外径(Φmm)5
結線方式ストレート結線
伝送帯域(MHz)600
爪折れ防止あり
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
ケーブル長(m)3
色ブラック&ホワイト
仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。
規格CAT7
構造より線(撚線)
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)
ケーブル外径(Φmm)5
結線方式ストレート結線
伝送帯域(MHz)600
爪折れ防止あり
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
ケーブル長(m)0.5
色ブラック&ホワイト
仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。
規格CAT7
構造より線(撚線)
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)
ケーブル外径(Φmm)5
結線方式ストレート結線
伝送帯域(MHz)600
爪折れ防止あり
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)2
規格CAT5e
ケーブル長(m)2
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)30
規格CAT5e
ケーブル長(m)30
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)3
規格CAT5e
ケーブル長(m)3
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
仕様外部被膜材質:PVC
直径(Φmm)5.35
長さ(m)2
規格CAT6A
ケーブル長(m)2
構造より線
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.35
アズワン品番64-2268-23
1個
特価
¥974
税込¥1,071
当日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)2
規格CAT5e
ケーブル長(m)2
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)20
規格CAT5e
ケーブル長(m)20
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥5,400
税込¥5,940
当日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)20
規格CAT5e
ケーブル長(m)20
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)1
規格CAT5e
ケーブル長(m)1
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)20
規格CAT5e
ケーブル長(m)20
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)10
規格CAT5e
ケーブル長(m)10
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)5
規格CAT5e
ケーブル長(m)5
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)7
規格CAT5e
ケーブル長(m)7
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)30
規格CAT5e
ケーブル長(m)30
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
色レッド
直径(Φmm)5.5
長さ(m)1
規格CAT5e
ケーブル長(m)1
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)15
規格CAT5e
ケーブル長(m)15
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)7
規格CAT5e
ケーブル長(m)7
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)1
規格CAT5e
ケーブル長(m)1
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)30
規格CAT5e
ケーブル長(m)30
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥7,100
税込¥7,810
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)10
規格CAT5e
ケーブル長(m)10
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
色ブルー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)3
規格CAT5e
ケーブル長(m)3
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)40
規格CAT5e
ケーブル長(m)40
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)15
規格CAT5e
ケーブル長(m)15
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
色グレー
直径(Φmm)5.5
長さ(m)7
規格CAT5e
ケーブル長(m)7
コネクタ形状RJ45
ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
1
2
3
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。