パソコン/周辺機器 :「on off 表示」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブーターは、ネットワーク対応型の電源制御装置(電源タップ)です。ネットワーク機器を自動、または遠隔で復旧が可能です。 本製品は、従来のリブーターの基本機能に加え、PoEスイッチと連携し、PoEスイッチのポート単位で死活監視&自動リブートが可能です。 ■活用用途:遠隔電源制御・監視(機器リブート)向け。 ■主な機能:1.死活監視と自動制御:Ping監視により、応答の無いネットワーク機器を自動で電源再起動(リブート)しフリーズ解消。※PoEスイッチ連携によりポート制御可(PoEポート制御 8ポート)。・対応PoEスイッチは、TELNETで制御可能なインテリジェントタイプ。最大4機種の異なるPoEスイッチを制御可。※対応スイッチ一覧は、メーカーHP> 製品紹介> PoEリブーター> PoE BOOT nino PoE8M2> 『対応インテリジェントPoEスイッチ一覧表』参照。2.遠隔制御:WEB画面での操作・WEBコマンド・TELNETコマンドによる制御。メールにて電源制御コマンド送信にて遠隔制御を容易に実現。3.スケジュール運転:設定時間に機器を自動電源ON/OFF。※週間スケジュール搭載(簡易版 - 日/ 曜日指定の設定のみ) ■活用シーン:* オフィス/店舗: 郊外拠点 - テレワーク メール遠隔電源制御、スケジュール自動電源制御。* 郊外・遠方拠点: 防犯カメラシステム、インターネットマンションの共有ルーター監視。※カメラシステム例:特に新規/既存システムが混在し、特定ポートのカメラ再起動(他ポートは電源ON状態)が必要な場合、PoEポート制御は有効です。 ■導入効果:復旧時間の削減、保守員の負担軽減、システムの利便性向上、通信の安定性向上。
仕様ハードウェア:*アウトレット:2個。*最大制御出力:100VAC10.5A(1050W)。*最大消費電力:4.0W。*入力電源電圧:AC100V±10%(50/60Hz)。*保護回路:ガラス管FUSE内蔵、サージアブソーバー(ライン間、ライン対地間)。 付属品取扱説明書兼保証書1枚、3/2P変換プラグ。*別売品:壁面取付金具(ATT02)、19インチラック取付金具(ATT3A8)。 厚さ(mm)40 質量(g)1200 規格特定電気用品認証品(電気用品安全法)、RoHS2指令準拠。 電源電源制御:*Ethernet:WEB、TELNET、E-mail。*Schedule:週間(20個)※NTPサーバーへのアクセスが条件。 機能*表示機能:LED×5個による本体電源、アウトレット、LANの状態の表示。*死活監視機能:PINGによる判断。連動した電源制御(REBOOT)およびPoE-HUBポート制御。ハートビートによる判断。連動した電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*電源制御機能:2アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*状態通知機能:SNMP、E-mail、MSRP/MPMP(明京独自方式)。*WOL機能:電源ONに連動してMagicPacketを出力。※REBOOT(OFF後ONする動作)。 通信方式*プロトコル:ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP、APOP、BOOTP、DHCP、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、WOL。*インタフェース:Ethernet:10BASE-T/100BASE-TXRJ-45×1(IEEE802.3準拠)。 使用環境温度(℃)0~40℃ 外形寸法(縦×横)(mm)160×160 使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷

リブーターは、ネットワーク対応型の電源制御装置(電源タップ)です。ネットワーク機器を自動、または遠隔で復旧が可能です。 本製品は、AC100Vアウトレット×8系統、無電圧接点入出力×各1系統を有する19インチ1U型スケジューラーであり、年間スケジュール機能を有している最上位モデルです。 ■活用用途:スケジュール・無人運転 向け。 ■主な機能:1. 死活監視と自動制御:Ping監視により、応答の無いネットワーク機器を自動で電源再起動(リブート)しフリーズ解消。2. 遠隔制御:WEB画面での操作・WEBコマンド・TELNETコマンドによる制御。メールにて電源制御コマンド送信にて遠隔制御を容易に実現。3. スケジュール運転:・設定時間に機器を自動電源ON/OFF。※年間スケジュール搭載(詳細版 - カレンダー組込、祝日/年月日指定を含め個別設定可)。活用例: サイネージ配信プランに従い細やかなスケジュール運転を実現。4. 接点インターフェース搭載:無電圧接点入出力各1系統を搭載、電源出力との連動でき、幅広い分野での活用が可能。 ■活用シーン: * 店舗・共有施設: デジタルサイネージ。 * 文教・スタジアム: 教育現場講義システム、デジタルサイネージ。 ■導入効果:復旧時間の削減、保守員の負担軽減、年間スケジュール運転による節電効果。
仕様ハードウェア:*アウトレット数:8個(抜け防止型)。※NEMAについて:抜け防止型にNEMAの型名はありません。NEMA5-15Rを利用可能。*手動スイッチ:1個(本体スイッチ)。*電源制御出力:最大1500W。消費電力:最大5.8W。*入力電源電圧:AC100V±10%(50/60Hz)。*使用環境:温度0~40℃、湿度20~85%(ただし結露なきこと)。*外形寸法:438(W)×43.4(H)×238(D)mm[脚ゴム除く]。*重量:約4.0kg。*保護回路:ガラス管FUSE内蔵(15A)、サージアブソーバー(ライン間、ライン対地間)。 付属品取扱説明書兼保証書1枚、シリアルケーブル1本、3/2P変換プラグ1個、ラック取付金具。*別売品:温度センサ(RP-TS004)、リモートスイッチ(RP-SW001)。 厚さ(mm)43.4 質量(g)4000 規格特定電気用品認証品(電気用品安全法)、RoHS2指令準拠。 電源電源制御:*Ethernet:WEB、SSH、TELNET、E-mail。*Serial:ターミナル(調歩式)、MODEM(ATコマンド)。*Schedule:年間※NTPサーバーによる補正機能あり(時計:月差約±30秒)。 機能*表示機能:LED×11個による本体電源、アウトレット、LANの状態の表示。*死活監視機能:PINGによる判断。ハートビートによる判断。連動した電源制御。*温度監視機能:毎秒測定。-10~70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御(ON/OFF)。*電源制御機能:8アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT)。*接点制御機能:1接点出力の制御機能(ON/OFF)。*状態通知機能:SNMP、E-mail、MSRP/MPMP(明京独自方式)。*Shutdown機能:電源OFFに連動したシャットダウンスクリプトを実行。*WOL機能:電源ONに連動してMagicPacketを出力。*UPS連携機能:UPSからの停電信号を受けた電源制御(OFF)。※REBOOT(OFF後ONする動作)。 通信方式*プロトコル:ARP、TCP、UDP、IP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP、APOP、BOOTP、DHCP、SSH、TELNET、HTTP、NTP、SNMP、WOL。*インタフェース:・Ethernet:10BASE-T/100BASE-TXRJ-45×1(IEEE802.3準拠)。・Serial:RS-232CD-sub9×2。・温度センサ:専用通信RJ-11×1。・接点:入力1、出力1(無電圧接点)。 使用環境温度(℃)0~40℃ 外形寸法(縦×横)(mm)238×438 使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

明京電機REBOOTER RPC-5NC
標準機能を搭載した4アウトレット制御できる19インチハーフ型リブーター。耐環境温度幅が-10~50℃まで対応。シャットダウンスクリプト機能を有している標準モデル
仕様ハードウェア仕様 アウトレット :4個 最大制御出力 :1500W (各アウトレットも1500W) 最大消費電力 :4.7W 入力電源電圧 :AC100V±10%(50/60Hz) 使用環境 :温度-10~50℃,湿度20~85%(ただし結露なきこと) 外形寸法 :220(W)×42.6(H)×165(D)mm [脚ゴム除く] 重量 :1.6kg 保護回路 :ガラス管FUSE内蔵(15A) サージアブソーバー(ライン間,ライン対地間) 付属品付属品 :セットアップガイド兼保証書1枚,3P/2P変換プラグ1個 別売品:壁面取付金具(ATT02),シリアルケーブル(XH-7703), 温度センサ(RP-TS101) 厚さ(mm)42.6 質量(g)1600 規格規格 :特定電気用品認証品(電気用品安全法) RoHS2指令準拠 電源電源制御仕様 Ethernet:WEB,TELNET,E-mail Serial :ターミナル(調歩式) Schedule:週間(20個)※NTPサーバーへのアクセスが条件 機能表示機能 :LED×7個による本体電源,アウトレット,LANの状態の表示 死活監視機能 :PINGによる判断。ハートビートによる判断。ポート監視による判断。 それぞれ連動した電源制御 温度監視機能 :毎秒測定。-10~70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御(ON/OFF) 電源制御機能 :4アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT[※]) 状態通知機能 :SNMP(v1),E-mail,MPMP(明京独自方式) WoL機能 :電源ONに連動したMagic Packet出力 ※REBOOT(OFF後ONする動作) 通信方式プロトコル :ARP,TCP,UDP,IPv4,ICMP, POP3,APOP,IMAP,SMTP, DHCP,TELNET,HTTP,NTP,SNMP(v1),WoL インタフェース: Ethernet :10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1(IEEE802.3準拠) Serial :RS-232C D-sub9×1 温度センサ :AUX RJ-11×1 使用環境温度(℃)-10~50℃ 外形寸法(縦×横)(mm)165×220 電源供給方式セルフパワー 使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷

よりセキュアな通信方式に対応した4アウトレット制御できる19インチハーフ型リブーター。耐環境温度幅が-10~50℃まで対応。SSHクライアント/サーバー機能、SSL/TLSメール送受信機能などよりセキュアな機能を搭載。
仕様ハードウェア仕様: アウトレット :4個 最大制御出力 :1500W (各アウトレットも1500W) 最大消費電力 :4.7W 入力電源電圧 :AC100V±10%(50/60Hz) ※REBOOT(OFF後ONする動作) 使用環境 :温度-10~50℃,湿度20~85%(ただし結露なきこと) 外形寸法 :220(W)×42.6(H)×165(D)mm [脚ゴム除く] 重量 :1.6kg 保護回路 :ガラス管FUSE内蔵(15A) サージアブソーバー(ライン間,ライン対地間) 付属品付属品 :セットアップガイド兼保証書1枚,3P/2P変換プラグ1個 別売品:壁面取付金具(ATT02),シリアルケーブル(XH-7703), 温度センサ(RP-TS101) 厚さ(mm)42.6 質量(g)1600 規格規格 :特定電気用品認証品(電気用品安全法) RoHS2指令準拠 電源電源制御仕様 Ethernet Serial Schedule 機能仕様 :WEB,TELNET,E-mail,SNMPv3,SSH :ターミナル(調歩式) :週間(20個)※NTPサーバーへのアクセスが条件 機能表示機能 :LED×7個による本体電源,アウトレット,LANの状態の表示 死活監視機能 :PINGによる判断。ハートビートによる判断。ポート監視による判断。 それぞれ連動した電源制御 温度監視機能 :毎秒測定。-10~70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御(ON/OFF) 電源制御機能 :4アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT[※]) 状態通知機能 :SNMP(v1,v3),E-mail,syslog,MPMP(明京独自方式) WoL機能 :電源ONに連動したMagic Packet出力 ■ ハードウェア仕様 アウトレット :4個 最大制御出力 :1500W (各アウトレットも1500W) 最大消費電力 :4.7W 入力電源電圧 :AC100V±10%(50/60Hz) ※REBOOT(OFF後ONする動作) 通信方式プロトコル :ARP,TCP,UDP,IPv4,IPv6,ICMP, POP3,APOP,IMAP,SMTP, DHCP,TELNET,HTTP,NTP,SNMP(v1,v3),WoL POP3S,SMTPS,IMAPS,SSH インタフェース: Ethernet :10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1(IEEE802.3準拠) Serial :RS-232C D-sub9×1 温度センサ :AUX RJ-11×1 使用環境温度(℃)-10~50℃ 外形寸法(縦×横)(mm)165×220 使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります