パソコン/周辺機器 :「ネルフ」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。 上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。 4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A 付属品HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書 質量(kg)5 サイズ32 使用温度範囲(℃)5~45 表面処理半光沢 機能(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)507×715×188 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82% 解像度1920×1080 応答速度2ms(OD) 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA系 フリッカーフリー=仕様Master!v363 輝度(cd/m2)250
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。 VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。 なおオーディオ出力端子は装備しておりません。 本体カラーにホワイトを採用。 モニターベゼルやスタンドも白を基調とした明るい部屋を作りたい場合や、また医療機関などでの使用にも最適なデザインです。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 sRGB96%の広色域に対応しコンテンツを色鮮やかに映し出します。 スタイリッシュな3辺フレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 スピーカーは内蔵しておりません。
付属品HDMIケーブル、電源アダプターケーブル一体型、マニュアル、保証書、VESA用ネジx4 質量(kg)3.2 サイズ23.8 使用温度範囲(℃)5~40 規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理非光沢 機能プラグアンドプレイ:あり、HDR194:なし、イヤホン出力:なし 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)409×540×179 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB96% / DCI-P3 77% 解像度1920×1080 応答速度Typ:5ms 入力端子HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカーNO モードブルーライト軽減:あり 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)20~85 定格出力電圧(AC V)100-240、12V/2A RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 輝度(cd/m2)250 入力ポートHDMIx1/VGAx1
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります