液晶モニター・液晶ディスプレイ (69) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: JAPANNEXTすべて解除
32インチ VAパネル フルHDモニター JAPANNEXT 当日出荷
32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。
上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。
4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様 (ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A 付属品 HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書 質量(kg) 5 サイズ 32 使用温度範囲(℃) 5~45 消費電力(W) 最大40/通常23/省エネ13/ スタンバイ0.5 表面処理 半光沢 機能 (プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO 角度調整範囲 上下(チルト):-5~+15° 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 507×715×188(スタンド付)/418×715×46(スタンド無) コントラスト比 4000:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82% 解像度 1920×1080 応答速度 2ms(OD) 入力端子 HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA系 ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:YES 輝度(cd/m2 ) 250 角度調節 可
液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用し、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。写真や動画も色鮮やかに映し出します。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様 ●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤 付属品 マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル 幅(mm) 892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835 質量(kg) 約5.3 高さ(mm) 509(スタンド無し)・554(スタンド付) 奥行(mm) 85(スタンド無し)・237(スタンド付) 消費電力(W) 最大≦90/通常≦37/スタンバイ≦0.5 使用温度(℃) 5~40 表面処理 半光沢 消費電力 最大≦90W、通常≦37W、スタンバイ≦0.5W 最大応答速度 9.5ms(GtoG) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 554×892×237(スタンド幅835)※スタンド付、509×892×85※スタンド無 コントラスト比 5000:1 画素ピッチ 約0.455mm 表示色 1677万色/sRGB:89% 解像度 1920×1080 視野角 H:178° V:178° VESAマウント(mm) 200×200 スピーカー 8W×2 動作湿度(%) 20~85 色(本体) ブラック バックライト D-LED アスペクト比 16:9 オーディオ出力 Yes 入出力端子 HDMI-1:1.4 (1920x1080)@60Hz (ARC)、HDMI-2:1.4 (1920x1080)@60Hz、USB-A(2.0)、コアキシャル出力、ビデオ、音声入力、オーディオ出力 モニターサイズ 40型 パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:NO リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 350
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(100Hz)、VGA端子x1(60Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
付属品 HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg) 約3.5 ピッチ(mm) 画素:約0.3114 消費電力(W) 最大35、通常20、省エネ11、スタンバイ時0.5 使用温度(℃) 条件:5 ~ 45 表面処理 非光沢 出力電圧(V) 【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz/ To DC 12V 3.5A 機能 FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDMI 1.4/プラグアンドプレイ/チルト -5+15°/ケンジントン 角度調整範囲 チルト機能:-5+15° 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) スタンド無し:361×615×35、スタンド付:436×615×157、スタンド幅:380 コントラスト比 1000:1(DCR) 表示色 1670万色 sRGB 100% / DCI-P3 80% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) ライト種類 【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯 応答速度 14ms 入力端子 HDMI×1 1920×1080@100Hz/VGA×1 1920×1080@60Hz VESAマウント(mm) 100×100 (M4×6 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック コントラスト DCR RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED 音声 スピーカー 2W×2 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27インチ パネル駆動方式 IPS(ADS) ブルーライトカット 軽減モード:YES 湿度(%) 使用条件:20 ~ 85 フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2 ) 280 応答時間(ms) 14 角度調節 可
液晶ディスプレイ 60型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 HDCP:2.2、HDR10:○ 付属品 マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール(電池付き)、スタンド用ネジ、スタンド 質量(kg) 約12 サイズ 60 使用温度範囲(℃) 0~40 電圧(V) ACパワーレンジ:AC 100-240 50/60Hz 消費電力(W) 最大160、通常64、スタンバイ1 最大出力(W) 160 表面処理 半光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 836×1345×290 コントラスト比 1200:1 表示色 10.7億色sRGB99%/DCI-P375% 解像度 3840×2160 入力端子 HDMI(2.0(3840x2160)@60Hz(CEC/ARC)×1、2.0(3840x2160)@60Hz×2)×3、USB-A×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 8W×2 色(本体) ブラック 出力端子 オーディオ:Line Out、オプティカル出力 高さ調節 不可 使用環境湿度(%) 30~80 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト D-LED アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) 1 パネル駆動方式 IPS(ADS) VESA対応 300×200mm(M5×上20mm/下18.5mm) ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:NO リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 280 応答時間(ms) 9.5 角度調節 不可
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT (1件のレビュー) 翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行115mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:なし●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」 サイズ 31.5型 ピッチ 約0.363mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A 表面処理 グレア 本体質量(kg) 約4.8 入力信号 デジタル、アナログ 最大消費電力(W) 45 コントラスト比 1200:1 表示色 1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84 解像度 1920×1080 視野角 H:178oV:178o ケーブル 電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル 入力端子 HDMI×1/VGA×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 USB NO
液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子を搭載し、コアキシャル出力端子も搭載しております。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤 付属品 マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル 幅(mm) 892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835 質量(kg) 約5.3 サイズ 40型 高さ(mm) 509(スタンド無し)・554(スタンド付) 奥行(mm) 85(スタンド無し)・237(スタンド付) 使用温度(℃) 5~40 表面処理 半光沢 定格消費電力(W) 最大≦90、通常≦37、スタンバイ≦0.5 最大応答速度 9.5ms(GtoG) 使用湿度範囲 20%~85% コントラスト比 5000:1 画素ピッチ 約0.455mm 表示色 1677万色/sRGB:89% 解像度 1920×1080 視野角 H:178° V:178° 入力端子 HDMI×2、USB×2 VESAマウント(mm) 200×200 スピーカー 8W×2 色(本体) ブラック バックライト D-LED アスペクト比 16:9 オーディオ出力 YES パネル駆動方式 VA フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 350
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DP、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、本体カラーにホワイトを採用したWQHD(2560x1440)解像度の液晶モニターです。最大220mm(横置時)の範囲内で高さ調整ができるだけでなく、水平方向のスイーベル(左右各15度)、角度調整チルト(横置時:-5度~+70度、縦置時:+5度~+70度)も可能です。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、USB Type-C端子(75Hz/最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様 本体サイズ(H×W×D):横282-502mm/縦628mm×横614mm/縦363mm×300~465mm ピッチ 約0.233mm 消費電力(W) 最大:41、通常:25、省エネ:20、スタンバイ:1、給電使用時:最大110 電源 AC 100-240V 50、60Hz 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約7.1 入力信号 デジタル 角度調整範囲 チルト機能:横置:-5°~+70° 縦置:+5°~+70°、スイーベル:R15°~L15°、ピボット:R90°~L90° 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 363×614×64(スタンド無) コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100% 、 DCI-P3 98% 解像度 2560×1440 視野角 H:178oV:178o ケーブル HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBB-Aケーブル、電源ケーブル 応答速度 OD:8ms(GtoG) 入力端子 DP×1、HDMI×1、Type-C×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ホワイト 高さ調節 可 高さ調整範囲(mm) 220 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS(AHVA) ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 400 角度調節 可 USB YES
液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/DP、HDMI、DVI×1/ブラック/スピーカー無/3年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
本製品は、23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、さらに※DVI-I端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。※DVI-I端子接続時は、フルHD(1920x1080)解像度に対応。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
仕様 ●標準消費電力:最大≦30W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●最大消費電力:30W●縦回転(ピボット)機能:なし 質量(kg) 約3.2 ピッチ 約0.205mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 表面処理 ノングレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×200×404 入力信号 デジタル コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95% 解像度 2560×1440 ケーブル HDMIケーブル、電源アダプター(一体型) 応答速度 14ms (G to G) 入力端子 DP×1、HDMI×1、DVI×1 視野角(左右:上下) 178°/178° スピーカー なし 色(本体) ブラック バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 250 USB NO
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1(75Hz)、USB Type-C端子x1(75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様 ●本体サイズ(H×W×D):高433mmx横614mx奥行157mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●最大消費電力:90W●標準消費電力:最大11W 通常6Wスタンバイ0.5W●応答速度(G to G):14ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●パネル方式:IPS(AHVA)●高さ調整:なし サイズ 27型 ピッチ 約0.311mm 電源(V) AC100~240(50/60Hz) To DC24/4A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約3.5 入力信号 デジタル コントラスト比 1000:1 表示色 1670万色 sRGB91% / DCI-P3 72% 解像度 1920×1080 視野角 H:178/V:178 ケーブル Type-Cケーブル、電源ケーブル 入力端子 HDMI×1、typec×1 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) ブラック バックライト E-LED アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 USB NO
液晶ディスプレイ/21.5型/1920×1080/HDMI×1、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:有 JAPANNEXT 翌日出荷
21.5インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-C(65W給電対応)の端子を1つ搭載しています。最大65W給電が可能なUSB Type-Cを搭載、対応のPCであれば液晶モニター側からノートPCへ給電が可能です。ケーブル1本で映像表示とノートPCへの給電が可能になりますのでデスク上もすっきりと使用が可能、またテレワークや出社の際にACアダプターを持ち運ぶ必要がありません。上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの画面は省スペースなセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品 Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg) 2.4 使用温度範囲(℃) 5~40 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 最大≦25/通常≦16/省エネ≦12/スタンバイ≦0.5 電源 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V/4A 角度(°) -5~15° サイズ(inch) 21.5 表面処理 非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 492×152×378(スタンド付)、492×36×293(スタンド無) 機能 ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR155:× 使用湿度範囲 20%~85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 378×492×152 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB95% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 14ms(Typ) 入力端子 HDMI×1、USB Type-C×1 スピーカー 2W×2 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED 音声 イヤホン出力:○ アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5インチ パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 250 入力ポート HDMI×1/Type-C×1
液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
15.6インチのフルHD(1920x1080)解像度、IPSパネルを2枚搭載したデュアルモバイルディスプレイです。モバイルモニター側の2枚のディスプレイで異なる内容を表示できる最大3画面の拡張機能に対応。*1. 画面拡張機能をご利用いただくにはUSB-C接続が必要です。HDMI接続の場合はモバイルモニター側の2画面が同じ表示内容となります。*2. Macは3画面拡張機能非対応となります。オートフリップ機能を搭載し、3画面拡張やミラーリングの際に、上部の画面を反対側に回転させると、ジャイロセンサーにより自動的に表示が上下反転します。また、本体右側面の切り替えスイッチを使用することで、1920x1080解像度の2枚のディスプレイを、1920×2160の高解像度(実質21.5インチ相当)1枚の大画面として活用するモードと、2画面を別々のディスプレイとして使用するモードを切り替えること事が可能です。入力端子としてハイブリッド対応のUSB Type-Cを1つ、USB Type-C(電源供給用)を1つ、さらにHDMI 1.4を1つ装備します。*HDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。2Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
消費電力(W) 最大17、通常11、スタンバイ0.6 サイズ(inch) 15.6 表面処理 アンチグレア 本体質量(kg) 約1.4 コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 応答速度 20ms スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 高さ調節 不可 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI、Type-C モニターサイズ 15.6型 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 250 角度調節 不可
液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子を搭載し、コアキシャル出力端子も搭載しております。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。3年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤 付属品 マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル 幅(mm) 892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835 質量(kg) 約5.3 サイズ 40型 高さ(mm) 509(スタンド無し)・554(スタンド付) 奥行(mm) 85(スタンド無し)・237(スタンド付) 使用温度(℃) 5~40 表面処理 半光沢 定格消費電力(W) 最大≦90、通常≦37、スタンバイ≦0.5 最大応答速度 9.5ms(GtoG) 使用湿度範囲 20%~85% コントラスト比 5000:1 画素ピッチ 約0.455mm 表示色 1677万色/sRGB:89% 解像度 1920×1080 視野角 H:178° V:178° 入力端子 HDMI×2、USB×2 VESAマウント(mm) 200×200 スピーカー 8W×2 色(本体) ブラック バックライト D-LED アスペクト比 16:9 オーディオ出力 YES パネル駆動方式 VA フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 350
液晶ディスプレイ 12.2型/1920×1200/ブラック JAPANNEXT 8日以内出荷
12.2インチでIPSパネル搭載を搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応したモバイルモニターです。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを楽しむなど様々な使い方が可能です。WUXGA(1920x1200)解像度は、フルHD(1920x1080)解像度よりも高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。ネジ2本で固定可能なスマートケースが、本製品をホコリや傷から守ります。※スマートケースはあらかじめネジ2本で取り付けられた状態で梱包されています。取り外す際はマイナスドライバーをご使用ください。インターフェイスは、miniHDMI1.4 x1、USB-C x1、USB-C(給電専用 5V/0.5A) x1を搭載。パソコンだけでなく、様々なデバイスと接続が可能です。 75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカー軽減設計で、目と身体への負担を軽減します。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●応答速度(G to G):20ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力(備考):最大≦10W 通常≦4W 省エネ≦2W スタンバイ≦1W●リフレッシュレート:60Hz●HDR方式:「HDR10」 質量(kg) 約0.4 ピッチ 約0.137mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A 表面処理 ノングレア 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 275×10×188 コントラスト比 1200:1 表示色 1620万色 sRGB69% / DCI-P3 52% 解像度 1920×1200 視野角 H:178oV:178o ケーブル Type-C、miniHDMI スピーカー あり「1W×2」 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:10 入出力端子 miniHDMI、USB-C モニターサイズ 12.2型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 300
23.8インチ 4K IPS(ADS)パネル JAPANNEXT 翌日出荷
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES(DP/HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書 質量(kg) 約3.3 使用温度範囲(℃) 0~50 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 428x542x194 コントラスト比 1300:1 表示色 10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95% 解像度 3840×2160 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 OD:8ms(GtoG) 入力端子 DP×2/HDMI×2 スピーカー 2Wx2 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) 0.5 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS(ADS) 使用湿度範囲(%RH) 10~ 90 フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 300
31.5型ディスプレイ/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2 の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4×1 (75Hz)、DisplayPort 1.2×1 (75Hz)、USB-C×1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。AdaptiveSync(FreeSync)テクノロジーはゲームプレイにおいて重要なフレームを安定させて、どんなフレームレートでもなめらかなアーチファクトフリー性能を実現します。 ※AdaptiveSync(FreeSync)からG-Syncへの互換性があります。 (一部の機種を除きます。 )インテリアに馴染やすい狭額フレームを採用、設置する場所に困らない省スペース設計となっています。限界まで薄い高品質な液晶モニターはとてもスタイリッシュ。設置からセッティングまで、とても簡単に使用できます。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。消費電力は標準で21W。省エネモードでは電力消費を14Wまで抑えます。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
用途 モニタ、ディスプレイ、液晶 その他 【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50 / 60Hz To DC 24V / 3.75A【HDCP】1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C) 付属品 マニュアル 保証書 電源アダプタ USB-Cケーブル HDMI ケーブル 幅(mm) 【スタンド】498 質量(kg) 4.6 使用温度範囲(℃) 0~50 消費電力(W) 最大48 / 通常21 / 省エネ14 / スタンバイ0.5 / USB-C給電使用時最大120 電源 【オン】青【スリープ】赤【オフ】消灯 サイズ(inch) 31.5 表面処理 半光沢 機能 AdaptiveSync(FreeSync) / イヤホン出力 / ケンジントン / コントラスト(DCR) / フリッカーフリー / ブルーライト軽減モード / プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 500×715×187 コントラスト比 4000:1 画素ピッチ 約0.363mm 表示色 1677万色 / sRGB 98% / DCI-P3 75% 解像度 1920×1080 応答速度 Typ:最大8ms 入力端子 HDMI、DisplayPort、USB-C 視野角(左右:上下) 178:178 VESAマウント(mm) 100×100(M4×10) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED 使用湿度(%RH) 10~90 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA リフレッシュレート(Hz) 75 輝度(cd/m2 ) 300 角度調節 【チルト】-5+15
液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/DP、HDMI、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C (最大65W給電) x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。さらにKVM機能に対応。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●本体サイズ(H×W×D):高426mm×幅542mm×奥行173mm●本体(色):ブラック●最大消費電力:100W●応答速度(G to G):8ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:なし●パネル方式:IPS(ADS)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:最大35W 通常25W 省エネ19W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大100W サイズ 23.8型 ピッチ 約0.137mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約3.4 入力信号 デジタル コントラスト比 1300:1 表示色 10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95% 解像度 3840×2160 視野角 H:178oV:178o ケーブル HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル 入力端子 HDMI×1、DP×1、Type-C×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック バックライト E-LED アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) 輝度(cd/m2 ) 300 USB KVM専用
有機ELディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現。バックライトが不要なため、約10.8mmの薄さと約600gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品 miniHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-Aケーブル×2、USB OTGケーブル、電源アダプター、VESAネジ×4、マニュアル、保証書、スマートケース 使用温度範囲(℃) 0-40 消費電力(W) 最大15、通常5、スタンバイ0.1 出力 イヤホン:YES 表面処理 光沢 機能 HDR10:YES レンジ ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 195×307×下部10.8/上部6.5 コントラスト比 100000:1 表示色 10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%、Adobe RGB 96% 解像度 1920×1080 応答速度 1ms 入力端子 miniHDMI×1/TYPE-C×2 視野角(左右:上下) H:170°/V:170° スピーカー 1.5W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 13.3 高さ調節 NO RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 OLED ブルーライトカット 軽減モード:YES 湿度範囲(%) 使用条件:20~80 フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 350 角度調節 上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
液晶ディスプレイ 13.3型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
13.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB Type-C端子から電源供給が必要になります。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様 ●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 ピッチ 約0.0767 mm 電源 100-240V-50/60Hz 1.0A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約0.6、スマートケース0.3 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 307×11×195 コントラスト比 1500:1 表示色 1677万色 DCI-P3: 74% sRGB:100% 解像度 3840×2160 視野角 H:178oV:178o ケーブル miniHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル 入力端子 miniHDMI×1、 USB Type-C×2 スピーカー あり「1Wx2」 色(本体) ブラック バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 13.3型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 400 応答時間(ms) 30
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌日出荷
31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応し、写真や動画編集などの作業にも最適です。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)、VGA x1 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。※本製品は、オーディオ入力端子非搭載モデルとなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体重量(kg):5.7●リフレッシュレート:75Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●標準消費電力:最大48W 通常21W 省エネ12W スタンバイ0.5W●パネル方式:VA●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行187mm●応答速度(G to G):8ms サイズ 31.5型 ピッチ 約0.3636mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A 表面処理 ハーフグレア 入力信号 デジタル、アナログ 最大消費電力(W) 48 コントラスト比 4000:1 表示色 1677万色 解像度 1920×1080 視野角 H:178oV:178o ケーブル HDMI ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×1、VGA×1 色(本体) ブラック バックライト E-LED アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA 輝度(cd/m2 ) 300
液晶ディスプレイ 32型/1920×1080/ホワイト JAPANNEXT 翌々日出荷
32インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。最薄部9mmのスタイリッシュなデザインで、オフィスや家庭に最適です。本体・ベゼルはホワイト、スタンドはシルバーで、爽やかでおしゃれな空間を演出。電源アダプター、ケーブル類もホワイトで統一されています。高画質VAパネルは4000:1の高コントラスト比で、黒が締まりメリハリのある映像を実現。sRGB:100%の広色域で、動画や写真も色鮮やかに表示します。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (75Hz)とVGA×1 (75Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカー軽減、ブルーライト軽減モードも搭載し、眼に優しい設計です。100×100mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証付き。
仕様 ●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):7ms●本体サイズ(H×W×D):高507mm×幅715mm×奥行188mm スタンド幅423mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし ピッチ 約0.363mm 寸法 32型 消費電力(W) 最大40通常23省エネ13スタンバイ1 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A 表面処理 ハーフグレア 本体質量(kg) 4.8 入力信号 デジタル、アナログ 最大消費電力(W) 40 コントラスト比 4000:1 輝度 250cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 100% DCI-P3 82% AdobeRGB 77% 解像度 1920×1080 視野角 H:178° V:178° ケーブル HDMI ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×1、VGA×1 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) 白 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 32 パネル駆動方式 VA USB なし
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌々日出荷
21.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。インターフェイスはHDMI 2.0×1 (75Hz)とUSB-C×1 (75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを内蔵します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●アダプタ:あり「24V/3.5A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高370mm×幅493mm×奥行170mm スタンド幅335mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし ピッチ 約0.249mm 寸法 21.5型 消費電力(W) 最大20通常13省エネ9スタンバイ0.5 給電使用時 最大90 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/3.5A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 90 コントラスト比 1000:1 輝度 250cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 95% DCI-P3 77% AdobeRGB 74% 解像度 1920×1080 視野角 H:178° V:178° ケーブル 電源ケーブル(1.0m)、USB-Cケーブル(1.0m) 入力端子 HDMI×1、USB-C×1 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 IPS(AHVA) USB なし
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT 翌々日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大145mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x2 (60Hz)、DisplayPort 1.4 x2 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●リフレッシュレート:60Hz●本体サイズ(H×W×D):高 横置き400-545/縦置き630-678mm×幅 横置き614/縦置き363mm×奥行210mm●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●本体(色):ブラック●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「30o」●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):14ms●高さ調整:あり 「145mm」●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●縦回転(ピボット)機能:あり 「LR90o」●HDR方式:「HDR10」(DisplayPort/HDMI) サイズ 27型 ピッチ 約0.155mm 消費電力(W) 最大36W 通常21W 省エネ19W スタンバイ0.5W 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 5.3kg 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 36W コントラスト比 1000:1 輝度 300cd/m2 表示色 10.7億色 sRGB93% / DCI-P3 77% / adobeRGB 78% 解像度 3840×2160 視野角 H:178oV:178o ケーブル HDMI ケーブル 入力端子 HDMI×2、DP×2 スピーカー あり 「2W×2」 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED USB なし
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌々日出荷
21.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。21.5インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスはHDMI1.4端子(100Hz)を1つとVGA端子(75Hz/オーディオ入力と併用可能)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●高さ調整:あり 「140mm」●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「R30o/L30o」●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:100Hz●本体サイズ(H×W×D):高 横置き346-486/縦置き505-578mm×幅 横置き490/縦置き293mm×奥行191mm●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o/L90o」●応答速度(G to G):14ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●パネル方式:IPS サイズ 21.5型 ピッチ 約0.249mm 消費電力(W) 最大22W 通常13W 省エネ9W スタンバイ0.5W 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 3.4kg 入力信号 デジタル、アナログ 最大消費電力(W) 22W コントラスト比 1000:1 輝度 250cd/m2 表示色 1677万色 解像度 1920×1080 視野角 H:178oV:178o ケーブル HDMI ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×1、VGA×1 スピーカー あり 「2W×2」 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED USB なし
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 8日以内出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。昇降式多機能スタンドを搭載。最大115mmの範囲で高さ調節が可能です。また、右90度まで回転して縦画面でも使用できるピボット機能も装備します。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R45°/L45°」●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高横500-615/縦740-760mm×横718mm×奥行229mm●高さ調整:あり「115mm」●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms サイズ 31.5型 ピッチ 約0.363mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A 表面処理 グレア 本体質量(kg) 約6.2 入力信号 デジタル、アナログ 最大消費電力(W) 45 コントラスト比 1200:1 表示色 1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84 解像度 1920×1080 視野角 H:178oV:178o ケーブル 電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル 入力端子 HDMI×1/VGA×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 USB NO
ゲーミング液晶ディスプレイ 40型/3840×1440/DP×1、HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 8日以内出荷
大画面40インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したUWQHD(3440x1440)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。21:9のアスペクト比により、広い表示領域を活用でき、FPSや情報量が重要なMMOなどのゲームプレイに最適です。144Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5とのWQHD 120Hz(HDMI接続時)に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル、上下の角度調整チルトも可能です。映像入力端子はHDMI 2.0 x2 (UWQHD:100Hz/WQHD:120Hz)、DisplayPort 1.4 x1 (UWQHD:144Hz)、USB Type-C (UWQHD:60Hz/最大90W給電)を搭載。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品 DPケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAスペーサー 質量(kg) 約12.5 サイズ 40型 ピッチ(mm) 画素:約0.272 消費電力(W) 最大≦85、通常≦73、省エネ≦40、90給電使用時最大180 使用温度(℃) 条件:0~50 表面処理 非光沢 出力電圧(V) 【ACパワーレンジ】AC100-240(50/60HZ) 機能 FreeSync/フリッカー軽減/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2/HDR10/MPRT/PBP2画面/PIP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/高さ調整 115mm(スタンド昇降域)/スイーベル R30°L30° 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) スタンド無し:419×944×57、スタンド付: 高457~572×944×237、スタンド幅:273 コントラスト比 1200:1 表示色 1677万色 sRGB 97% / DCI-P3 76% 解像度 3440×1440 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) ライト種類 【電源ライト】オン:青 スタンバイ:赤 入力端子 DP×1 : DP 1.4 (3440×1440)@144Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 (3440×1440)@100Hz、HDMI 2.0 (3440×1440)@100Hz/Type-C×1 : USB-C (3440×1440)@60Hz 給電最大90 VESAマウント(mm) 100×100(M4×10mm) 色(本体) ブラック コントラスト DCR RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED 音声 イヤホン出力/スピーカー 8W×2 アスペクト比 21:9 パネル駆動方式 IPS(ADS) 使用湿度範囲(%RH) 10~80 リフレッシュレート(Hz) 144 輝度(cd/m2 ) 400 応答時間(ms) 1s(MPRT) /OD5
液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 8日以内出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約700gの軽量設計と14mm。大きなディスプレイを設置できない環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。高精細な画面により、写真や資料、プレゼンテーション時に画面をお見せしたり、など、幅広い用途に対応可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。2Wx2のスピーカーを内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●標準消費電力:最大≦10W 通常≦6W スタンバイ≦1W●リフレッシュレート:60Hz●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):25ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 質量(kg) 0.7 ピッチ 約0.18mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V2A 表面処理 ノングレア 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 362×14×228 コントラスト比 800:1 表示色 26.2万色 sRGB 93% 解像度 1920×1080 視野角 H:170oV:170o ケーブル USB-C、USB-A、miniHDMI スピーカー あり「2W×2」 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 入出力端子 miniHDMI、USB-C モニターサイズ 15.6型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 USB あり
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載し、10点マルチタッチに対応したフルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。10点マルチタッチに対応したタッチパネルは、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。有機EL(OLED)パネルはより自然な色彩(sRGB:100%、DCI-P3:100%)や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様 ●スリープ時消費電力:0.5●本体サイズ(H×W×D)(mm):195×305×10●最大消費電力:36W●標準消費電力:23 ピッチ 約0.153mm 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A 本体質量(kg) 本体約0.7/スマートケース約0.2 入力信号 デジタル コントラスト比 100000:1 表示色 10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100% 解像度 1920×1080 視野角 H:170oV:170o 走査周波数(垂直) 60 ケーブル miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-C-USB-Aケーブルx2、電源ケーブル 応答速度 1ms 入力端子 mini HDMI×1/Type-c×2 スピーカー 1W×2 色(本体) ブラック タッチパネル方式 静電容量 モニターサイズ 13.3型 パネル駆動方式 OLED 輝度(cd/m2 ) 300 USB YES(microUSB)
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌々日出荷
21.5インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。4000:1の高コントラスト比で黒が引き締まり、メリハリのある映像を実現。最大輝度300cd/m2、sRGB:99%の広色域で動画や写真も色鮮やかに表示。120Hz高速リフレッシュレートで動きのある映像をスムーズに表示。HDR対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現。HDMI 1.4、DisplayPort 1.2、USB-C(最大65W給電)を搭載。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応。2W×2ステレオスピーカー搭載。2年間のメーカー保証付き。
仕様 ●HDR方式:HDR10 (HDMI/DisplayPort/USB-C)●アダプタ:なし●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):6.5ms●本体サイズ(H×W×D):高385mm×幅495mm×奥行175mm スタンド幅334mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし ピッチ 約0.241mm 寸法 21.5型 消費電力(W) 最大25通常15省エネ11スタンバイ1 給電使用時 最大105 電源 AC 100-240V 50/60Hz 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.4 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 105 コントラスト比 4000:1 輝度 300cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 99% DCI-P3 80% AdobeRGB 77% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°V:178° ケーブル 電源ケーブル(1.5m)、USB-Cケーブル(1.0m) 入力端子 HDMI×1、DP×1、USB-C×1 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 VA USB なし
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/ホワイト JAPANNEXT 翌々日出荷
21.5インチのIPSパネルを搭載し、フルHD(1920×1080)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。120Hzの高速リフレッシュレートに対応し、動きのある映像をスムーズに表示。なめらかな表示により、快適な視認性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)とDisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。オーディオ出力端子も搭載しており、外部スピーカーやヘッドホンを接続できます。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを内蔵しています。
仕様 ●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/2A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+10°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高385mm×幅496mm×奥行175mm スタンド幅335mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし ピッチ 約0.249mm 寸法 21.5型 消費電力(W) 最大24通常13省エネ9スタンバイ0.5 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 2.2 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 24 コントラスト比 1000:1 輝度 300cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 96% DCI-P3 80% AdobeRGB 75% 解像度 1920×1080 視野角 H:178° V:178° ケーブル HDMI ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×1、DP×1 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) 白 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 IPS(ADS) USB なし
液晶ディスプレイ 32型/1366×768/ブラック JAPANNEXT 翌々日出荷
32インチのIPSパネルを搭載し、FWXGA(1366×768)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本体にUSB-A端子を装備し、USBメモリから直接、静止画、動画、音声の再生が可能です。8W×2のスピーカーを内蔵しますので、音声付きのコンテンツの再生にも適しています。※再生には同梱のリモコンでの操作が必要です。便利なリモコンを同梱。USBからの再生操作や、メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。インターフェイスはHDMI 1.4×2 (60Hz)、VGA×1 (60Hz/オーディオ入力と併用可能)、さらにUSB-A端子を2つ装備しますのでPCやSTBなどとHDMI接続での使用も可能です。さらにアナログのビデオ・音声入力端子とコアキシャル音声出力端子を装備します。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードを搭載します。約3.4kgと軽量で100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどにも使用が可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●アダプタ:なし●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):高466mm×幅718mm×奥行200mm スタンド幅666mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし ピッチ 約0.511mm 寸法 32型 消費電力(W) 最大55通常34スタンバイ1 電源 AC 100-240V 50/60Hz 表面処理 グレア 本体質量(kg) 3.4 入力信号 デジタル、アナログ 最大消費電力(W) 55 コントラスト比 1200:1 輝度 250cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 93% DCI-P3 74% AdobeRGB 73% 解像度 1366×768 視野角 H:178° V:178° ケーブル HDMI ケーブル(1.8m) 入力端子 HDMI×2、VGA×1 スピーカー あり「8W×2」 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト D-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 32 パネル駆動方式 IPS USB あり
液晶ディスプレイ 23.6型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT 翌々日出荷
23.6インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した湾曲液晶モニターです。23.6インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。23.6インチの湾曲パネル(R3000)を採用。画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。どの角度から見ても高い画質を実現し、臨場感あふれるコンテンツ体験をお楽しみいただけます。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (75Hz)を搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーおよびオーディオ出力端子は搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●サイズ:23.6型●パネル方式:VA●表示色:1677万色 sRGB:87%●ピッチ:約0.272mm●解像度:1920×1080●輝度:230cd/m2●コントラスト比:125.000694444444●視野角:H:178oV:178o●入力信号:デジタル、アナログ●入力端子:HDMI×1、VGA×1●ケーブル:HDMI ケーブル●アダプタ:あり「12V/2.5A」●USB:なし●スピーカー:なし●本体サイズ(H×W×D):高404mm×幅540mm×奥行163mm●本体重量:2.4kg●電源:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A●本体カラー:ブラック●RoHS指令:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力:27W●標準消費電力:最大27W 通常23W 省エネ14W スタンバイ1W●モニタ形状:湾曲●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):20ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:E-LED●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 表面処理 非光沢 コントラスト比 3000:1 解像度 1920×1080 入力端子 HDMI、VGA 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.6型 パネル駆動方式 VA
27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、Mini LEDバックライトを採用したWQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。Mini LEDバックライトとローカルディミング(エリア別バックライト制御)により、黒つぶれや白浮きを抑えたリアルな映像を実現します。SDR表示時450cd/m2、HDR表示時のピーク輝度1000cd/m2に対応し、APL15%時(画面の一部が明るいシーン)でも最大1500cd/m2を実現。HDR1000相当の性能を備えています。sRGB 100%、DCI-P3 96%、Adobe RGB 98%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現。240Hzの高速リフレッシュレート、1ms(GTG:OD時)の高速応答速度に対応。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。スタンドは高さ調整(最大120mmの範囲)、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)機能対応。入力端子はHDMI 2.1x2、DP 1.4を装備。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能。100×100mmのVESAマウント対応。スピーカーは内蔵しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 19V/7.89A●HDR1000:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:NO●ブルーライト軽減モード:YES 付属品 マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、DP ケーブル、HDMI ケーブル 質量(kg) 6.1 サイズ 27 使用温度範囲(℃) 0~50 表面処理 非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 横395-515/縦626-640×幅横614/縦364×奥行216 スタンド幅232 コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 96% 解像度 2560×1440 応答速度 Typ:5ms/OD:1ms(GtoG) 入力端子 HDMI x 2、DP x 1 視野角(左右:上下) H:178°・V:178° 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 10~67 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS(AHVA) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 450
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様 ●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES 付属品 HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg) 約5.0 サイズ 27 使用温度範囲(℃) 0~50 消費電力(W) 最大38、通常32、省エネ19、スタンバイ1、65、給電使用時最大110 電源 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 表面処理 非光沢 角度調整範囲 チルト機能:-5°+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90° 使用湿度範囲 10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 横398-528/縦627-660×614×190 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95% 解像度 3840×2160 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 OD:8ms(GtoG) 入力端子 DP×1/HDMI×1/Type-C×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 高さ調節 可 高さ調整範囲(mm) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS(ADS) ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 350 角度調節 可
ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度により滑らかな映像表示を可能にします。可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の色域対応。HDR400相当の性能を持ちます。高さ調整、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)が可能なスタンドを搭載。入力端子はHDMI 2.1 x2 とDP、USB-C(最大65W給電)を装備。USB-Cは、ケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●HDR方式:HDR400相当(HDMI/DisplayPort/USB-C)●アダプタ:あり「24V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):14ms●本体サイズ(H×W×D):高 横400-550/縦630-680mm×幅 横615/縦363mm×奥行210mm スタンド幅240mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「LR90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「150mm」 ピッチ 約0.156mm 寸法 27型 消費電力(W) 最大38通常22省エネ18スタンバイ0.5 給電使用時 最大96 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 5.4 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 96 コントラスト比 1500:1 輝度 400cd/m2 表示色 10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 84% AdobeRGB 78% 解像度 3840×2160 視野角 H:178°V:178° ケーブル 電源ケーブル(1.5m)、USB-Cケーブル(1m)、USB-A to USB-B ケーブル(1.5m)、HDMI ケーブル(1.5m) 入力端子 HDMI×2、DP×1、USB-C×1 スピーカー あり「2W×2」 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS(ADS) USB あり
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x2 (60Hz)、DisplayPort 1.4 x1 (60hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様 本体サイズ(H×W×D):高横475-610、縦746-763mmx幅横715、縦421mmx奥行198mm サイズ 31.5型 ピッチ 約0.182mm 消費電力(W) 最大49、通常31、省エネ22、スタンバイ1 電源 AC 100-240V 50、60Hz 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約5.45 入力信号 デジタル 角度調整範囲 チルト機能:-5°+15°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90° 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 421×715×59(スタンド無) コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB96% 、 DCI-P3 77% 解像度 3840×2160 視野角 H:178oV:178o ケーブル HDMIケーブル、電源ケーブル 応答速度 OD:8ms(GtoG) 入力端子 DP×1、HDMI×2 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 高さ調節 可 高さ調整範囲(mm) 135 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 モニターサイズ 31.5型 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 軽減モード:YES フリッカーフリー 軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2 ) 330 角度調節 可 USB YES更新専用
液晶ディスプレイ 17.3型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT 翌日出荷
17.3インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルディスプレイです。手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度400cd/m2、1200:1の高コントラスト比、sRGB:100%、DCI-P3:88%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。USB-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様 ●縦回転(ピボット)機能:なし●応答速度(G to G):27ms●本体サイズ(H×W×D):高244mm×幅397mm×奥行13mm●パネル方式:IPS●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):ブラック●HDR方式:HDR400相当(miniHDMI/USB-C)●高さ調整:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面 サイズ 17.3型 ピッチ 約0.099mm 消費電力(W) 最大16W 通常10W スタンバイ0.5W 電源 AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 0.89kg 入力信号 デジタル 最大消費電力(W) 16W コントラスト比 1200:1 輝度 400cd/m2 表示色 1677万色 sRGB 100% DCI-P3 88% 解像度 3840×2160 視野角 H:170oV:170o ケーブル USB-Cケーブル(1.2m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.5m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.2m) 入力端子 USB-C×2、miniHDMI×1 スピーカー あり 「1W×2」 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED USB なし
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、フルHD(1920x1080)解像度に対応し本体にホワイトカラーを採用したゲーミングモニターです。さらに、付属のケーブル類全てにホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。200Hzの高速リフレッシュレート、0.5ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 0.5msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。インターフェースはHDMI 2.0 (200Hz) x2、DisplayPort 1.2 (200Hz) x1を搭載。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様 ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg) 約4.3 ピッチ(mm) 約0.311 使用温度範囲(℃) 0~50 消費電力(W) 最大:50、通常:26、省エネ:16、スタンバイ:1 表面処理 非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 614×65×363(スタンド無)/614(スタンド幅230)×200×463(スタンド付) 機能 FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 1.4/HDR10/MPRT/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°~+15°/ケンジントン 使用湿度範囲 10~90% コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB 97% / DCI-P3 76% 解像度 1920×1080 応答速度 OD:3ms(GtoG)/MPRT 0.5ms 入力端子 DP×1:DP 1.2 (1920×1080)@200Hz/HDMI×2:HDMI 2.0 (1920×1080)@200Hz、HDMI 2.0 (1920×1080)@200Hz 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 75×75 (M4×8 電源表示灯 オン:青、スタンバイ:赤 色(本体) ホワイト コントラスト DCR RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト E-LED 音声 イヤホン出力/スピーカー 2W×2 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS(HIS) リフレッシュレート(Hz) 200 輝度(cd/m2 ) 300
有機ELディスプレイ 15.6型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
15.6インチ 有機EL(OLED)パネルを搭載した4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(DCI-P3:100%、 AdobeRGB:94%)や100000:1と圧倒的なコントラスト比を実現し、深い黒色表現が可能です。約11mmの薄さと約900gの薄型軽量ディスプレイを実現します。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様 ●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:NO●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[miniHDMI]2.0(3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[Type-C(USB-C)1](3840×2160)@60Hz・[microUSB]USB2.0(USBOTG)●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz1.0AToDC20V1.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤 付属品 miniHDMItoHDMI/Type-Cケーブル×2/Type-CtoUSB-A/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAネジ/スマートケース/USBOTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル) 幅(mm) 364(ボタン込367)[スタンド無し] 質量(kg) 約0.9 サイズ 15.6型 高さ(mm) 225(スタンド無し) 奥行(mm) 11(スタンド無し) 使用温度(℃) 0~40 表面処理 光沢 定格消費電力(W) 最大15、通常11、スタンバイ0.5 最大応答速度 1ms 使用湿度範囲 20%~80% コントラスト比 100000:1 画素ピッチ 約0.09mm 表示色 10.7億色/adobeRGB:94%/DCI-P3:100% 解像度 3840×2160 視野角 H:170° V:170° 入力端子 HDMI×1、USB-C×2 VESAマウント(mm) 75×75(M3×6mm) スピーカー 1.5W×2 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 オーディオ出力 YES パネル駆動方式 有機EL フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 350
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:無/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を2つとDisplayPort 1.4端子(75Hz)を2つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な、昇降式スタンドを採用。110mmの範囲でお好みの高さにモニターの高さを調整出来ます。さらにピボット機能を搭載で90度回転させて縦での使用も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様 ●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP-1]1.4(2560×1440)@75Hz・[DP-2]1.4(2560×1440)@75Hz・[HDMI-1]2.0(2560×1440)@75Hz・[HDMI-2]2.0(2560×1440)@75Hz●チルト機能:-5°~+15°●高さ調整:110mm(スタンド部稼働域)●スイーベル:R45°~L45°●ピボット:R90°~L90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:100-240V12V4.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤点滅 付属品 HDMIケーブル/電源ケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書 幅(mm) 717(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:297 質量(kg) 約6.7 高さ(mm) 423(スタンド無し)・横置き477-587・縦置き730-740 (スタンド付) 奥行(mm) 44(スタンド無し)・243(スタンド付) 消費電力(W) 最大46、通常28、省エネ19、スタンバイ0.5 使用温度(℃) 0~40 表面処理 非光沢 最大応答速度 OD:3ms(GtoG) 使用湿度範囲 20%~85% コントラスト比 1000:1 画素ピッチ 約0.272mm 表示色 10.7億色/sRGB:100% 解像度 2560×1440 視野角 H:178° V:178° 入力端子 HDMI×2、DP×2 VESAマウント(mm) 100×100(M4×6mm) スピーカー NO 色(本体) ブラック バックライト E-LED アスペクト比 16:9 オーディオ出力 YES モニターサイズ 31.5型 パネル駆動方式 IPS(ADS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2 ) 350
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 13.3型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT 翌日出荷
13.3インチの有機EL(OLED)パネルを搭載し、10点マルチタッチに対応した4K(3840x2160)解像度のモバイルモニターです10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載しているので、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。有機EL(OLED)パネルは、より自然な色彩や100000:1の高コントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現し、動きのある映像も滑らかに表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様 ●最大消費電力:49W●スリープ時消費電力:1●標準消費電力:31 ピッチ 約0.077mm 電源 AC 100V 50/60Hz To DC 5V/3A 表面処理 光沢 本体質量(kg) 本体約0.7/スマートケース約0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×10×195 入力信号 デジタル コントラスト比 100000:1 表示色 10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 100% 解像度 3840×2160 視野角 H:170oV:170o 走査周波数(垂直) 60 ケーブル miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Cケーブルx2 応答速度 1ms 入力端子 mini HDMIx1/Type-cx2 スピーカー 1W×2 色(本体) ブラック タッチパネル方式 静電容量 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 13.3型 パネル駆動方式 OLED 輝度(cd/m2 ) 300 USB YES(microUSB)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
スピーカーマイク YAESU(旧スタンダードホライゾン) 税込 ¥ 10,558 ¥ 9,598 バスケットへ