パソコン/周辺機器 :「扇風機 ファン」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマバッテリーステーション
【大容量60000mAh】【最大出力100W】【重量約1.36kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】。外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。コンパクトなサイズながら、60000mAhの大容量でスマホやPC、カメラの充電は複数回可能。電気毛布やサーキュレーター等の連続使用にも。本体は約5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災。小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャー。アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。(使用例)※参考値です。使用環境によって数値は異なります。・スマートフォン 約11回。・タブレット 約5.6回。・卓上扇風機 約72時間。・ノートパソコン 約2回。・LEDランタン 約15回。◆オフィス。電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。
ホワイト 質量(g)1360 最大出力(W)TypeC100(合計98(3ポート)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×155.8 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)5 バッテリー容量(mAh)60000 端子USB×3、TypeC×3 調光方式3段階
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります