パソコン/周辺機器 :「小型カメラ」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
10/100BASE-TXポート(PoE+給電ポート)を16ポート、10/100/1000BASE-Tを2ポート(独立ポート)装備したベーシックスイッチです。小型でVLANやQoSにも対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。ファンレス、45℃、ループ検出、EEE機能、IPアドレス付加可能、TELNET/TFTP/Ping。
ポート数(10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)2
接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。マグネット標準添付。給電は装置あたり最大123.2W。
ファンなし
マグネットあり
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
10/100BASE-TXポート(PoE+給電ポート)を8ポート、10/100/1000BASE-Tを2ポート(独立ポート)装備したベーシックスイッチです。小型でVLANやQoSにも対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。ファンレス、50℃、ループ検出、EEE機能、IPアドレス付加可能、TELNET/TFTP/Ping。
ポート数(10/100BASE-TX)8、(10/100/1000BASE-T)1
接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。マグネット標準添付。給電は装置あたり最大61.6W。
ファンなし
マグネットあり
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
仕様●エネルギー消費効率:12区分 16.1kWh/年(AA)●メインメモリ(標準):16GB●PCI-Expressスロット:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●CPU詳細:Core i5-1335U●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●メインメモリ(最大):8GB●インストールOS詳細:Win11Pro●WWAN:なし●メモリタイプ:LPDDR4X●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):18.7(H)×300.6(W)×216(D)mm●ライセンスOS:Win11Pro64●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCグリーンラベル:適合(★★★)●標準消費電力:約4.6W メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイサイズ:13.3型●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:256GB●電波法:適合●グラフィックコントローラ:インテルR IrisR Xeグラフィックス(CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●VCCI:VCCI ClassB 対応●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●J-Moss:対応●メモリカードスロット:あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1
電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]
本体質量(g)約993
最大消費電力(W)45
解像度1920×1200ドット
スピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠
チップセットCPUに統合
キーボードあり キーピッチ19mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード
ポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)
Webカメラあり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素、IR対応
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応
無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)
USBType-C USB 3.2 Gen2(左側面×2(Power Delivery対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DisplayPort出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用))、Type-A USB 3.2 Gen2(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。