パソコン/周辺機器 :「投影機」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
印象的なプレゼンや授業を支える投写品質に加えて消費電力を抑えるエコモードや長寿命ランプにより運用コストを軽減可能な液晶プロジェクター。
質量(kg)3.6
色黒
シリーズViewLight
光源(mm)ランプ
コントラスト比16000:1
解像度1920×1200
入力端子【映像】HDMI タイプA×2(HDCP 1.4)、ミニD-Sub15ピン×1、RCA×1(黄)、【音声】HDMI×2、ステレオミニジャック×1、RCA×2(白、赤)
画面サイズ27型
出力端子【映像】ミニD-Sub 15ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1
明るさ(Lm)4000
アスペクト比16:10
商品タイププロジェクター
投射距離(m)0.75~12.87
1個
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
液晶プロジェクター「NP-PA653UJL」にオプションレンズ「NP41ZL」をセットにしたモデルです。
質量(kg)10.2※レンズ別
色白
シリーズViewLight
光源(mm)ランプ
コントラスト比8000:1
解像度1920×1200
入力端子【映像】HDMIタイプA×2、DisplayPort×1、HDBaseT×1、ミニD-Sub15ピン×1、【音声】HDMIタイプA×2、DisplayPort×1、HDBaseT×1
画面サイズ27型
出力端子【映像】HDBaseT×1(リピータ)、、【音声】HDBaseT×1、ステレオミニジャック×1
明るさ(Lm)6500
アスペクト比16:10
商品タイププロジェクター
投射距離(m)1.4~32.6
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
9日以内出荷
印象的なプレゼンや授業を支える投写品質に加えて消費電力を抑えるエコモードや長寿命ランプにより運用コストを軽減可能な液晶プロジェクター。
質量(kg)3.3
色白
シリーズViewLight
光源(mm)ランプ
コントラスト比16000:1
解像度1920×1080
入力端子【映像】HDMI タイプA×2(HDCP 1.4)、ミニD-Sub15ピン×1、RCA×1(黄)、【音声】HDMI×2、ステレオミニジャック×1、RCA×2(白、赤)
画面サイズ49型
出力端子【映像】ミニD-Sub 15ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1
明るさ(Lm)4200
アスペクト比16:10
商品タイププロジェクター
投射距離(m)0.76~13.41
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
NECプロジェクタ専用交換用ランプ
対応機種NP-P451WJL-N3/ P401WJL-N3/ P501XJL-N3/ P451XJL-N3/ PE501XJL-N3/ P451WJL-N2/ P401WJL-N2/ P501XJL-N2/ P451XJL-N2/ PE501XJL-N2/ P451WJL/ P401WJL/ P501XJL/ P451XJL/ PE501XJL
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
仕様投写距離比 1.23-2.0:1、F(Wide-Tele)/f値 1.5~2.1/17.2~27.7mm、レンズシフト 水平:±29%、垂直:+60%/-0%、台形歪み補正(水平方向/垂直方向) 手動最大±約30°、PCコントロール RS-232C(D-Sub9ピン)×1
付属品リモコン、単4乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様、アース付)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、無線LANユニット(NP05LM3)、重要なお知らせ、クイックスタートガイド、セキュリティラベル、保証書
質量(kg)9.4
電源(V)AC100
消費電力(W)ノーマル:303/エコモード:222/長寿命:234/スタンバイモード:ネットワーク有効 1.4/ネットワーク無効 0.13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×407×122※突起部含まず
光源レーザーダイオード
コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラストオン時)
最大解像度デジタル信号:3840×2160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応)/アナログ信号:1920×1200
電源周波数(Hz)50/60
ズーム手動(1.6倍)
解像度WUXGA(1920×1200)
主な用途ビジネス用
色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)
走査周波数(水平)15~100kHz(コンピュータ入力時は24kHz以上)
走査周波数(垂直)50~120Hz
入力端子HDMIタイプA×2(HDCP 1.4)/RJ-45×1(HDCP 1.4、100BASE-TX対応)/ミニD-Sub 15ピン×1/ステレオミニジャック×1/USBタイプA×1
設置方式天井引掛/置き型
保存温度範囲(℃)-10~50
スピーカー20W モノラルスピーカ内蔵
動作温度、湿度範囲0~40℃/20~80%(結露しないこと)
フォーカス手動
保存湿度(%)20~80(結露しないこと)
画面サイズ30~300型
画素数2304000画素(1920×1200ドット)
明るさ(Lm)ノーマル:5400/エコモード:3240/長寿命:3510
アスペクト比16:10
パネル0.64型 MLA付×3枚
投影距離(m)0.8~12.9
投影方式3原色液晶シャッタ投映方式/ダイクロイックミラーによる光分離・クロスプリズムによる合成方式
レーザー光源により明るく鮮やかな画面を投写。コンパクトサイズのスタンダードモデル。
電源AC100V 50/60Hz
本体質量(kg)約3
表示方式DLP
コントラスト比50000:1
主な用途ビジネス・学校用
色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)
走査周波数(水平)15~140kHz
走査周波数(垂直)24~120Hz
ケーブルHDMIケーブル(1.8m)
入力端子HDMI
設置方式置き型
スピーカー8W モノラルスピーカ
RoHS指令(10物質対応)対応
投影方式DLP
高輝度10000lmの長寿命レーザー光源を採用。様々な設置ニーズに応え定期メンテナンスも削減可能なフィルタレス液晶プロジェクター。
4K高画質のきめ細かい映像投写と自由度の高い設置性で、さまざまな空間演出に活用できるフィルタレス・レーザー光源DLPプロジェクター。
長寿命レーザー光源を採用し、様々な設置に対応可能なレーザー光源液晶プロジェクター。
質量(kg)8.10
色白
シリーズViewLight
光源(mm)レーザー
コントラスト比3000000:1
解像度1920×1200
入力端子【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、
画面サイズ55型~130型
出力端子【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1
明るさ(Lm)4500
アスペクト比16:10
商品タイププロジェクター
投射距離(m)0.52~1.27
1個
¥689,800
税込¥758,780
9日以内出荷
長寿命レーザー光源を採用し、様々な設置に対応可能なレーザー光源液晶プロジェクター。
質量(kg)7.95
色白
シリーズViewLight
光源(mm)レーザー
コントラスト比3000000:1
解像度1920×1200
入力端子【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、
画面サイズ30~300型
出力端子【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1
明るさ(Lm)5200
アスペクト比16:10
商品タイププロジェクター
投射距離(m)0.77~12.89
1個
¥659,800
税込¥725,780
9日以内出荷
高輝度8200lmの長寿命レーザー光源を採用。様々な設置ニーズに応え定期メンテナンスも削減可能なフィルタレス液晶プロジェクター。
NEC独自の冷却方式を採用して、高輝度と軽量・小型化を両立。
運用コストを抑え、様々な設置環境に対応する高輝度レーザー光源液晶プロジェクター。
レーザー光源液晶プロジェクター。静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
質量(kg)9.4
色白
シリーズViewLight
光源(mm)レーザー
コントラスト比3000000:1
解像度1920×1200
入力端子【映像】HDMI×2、Ethernet/HDBaseT(RJ-45)×1、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×1、Ethernet/HDBaseT(RJ-45)×1、ステレオミニジャック×1
画面サイズ30~300型
出力端子【音声】ステレオミニジャック×1
明るさ(Lm)6200
アスペクト比16:10
商品タイププロジェクター
投射距離(m)0.77~12.89
1個
¥789,800
税込¥868,780
9日以内出荷
従来のランプ光源に比べて長寿命なレーザー光源を採用。エコモード時の光源交換時間(目安)は30000時間※で、光源の交換や調整などのメンテナンスが長期間不要になり、ランプ交換や調整の手間・作業コストを軽減して、安定した投写品質を保てます。
質量(kg)7.85
色白
シリーズViewLight
光源(mm)レーザー
コントラスト比3000000:1
解像度1280×800
入力端子【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、
画面サイズ30~300型
出力端子【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1
明るさ(Lm)5200
アスペクト比16:10
商品タイププロジェクター
投射距離(m)0.78~13.55
1個
¥529,800
税込¥582,780
9日以内出荷
4K高画質のきめ細かい映像投写と自由度の高い設置性で、さまざまな空間演出に活用できるフィルタレス・レーザー光源DLPプロジェクター
コントラスト比11000:1(ダイナミックブラック オン時)、3000000:1(エクストリームブラック オン時)
解像度3840×2160(4K)
設置方式置き型、天井設置
明るさ(Lm)6000
アスペクト比16:9
投影方式単板DLP(R)方式/カラーフィルタ回転による色分離
1台
¥914,800
税込¥1,006,280
8日以内出荷
ViewLight NP-PA600XJL/PA550WJL/PA500UJL用オプションレンズ(ズームレンズ)。スクリーンサイズ 30-500型.・対象機種 NP-PA600XJL / NP-PA550WJL / NP-PA500UJL
質量(kg)0.84
仕様レンズシフト:電動、ズーム/フォーカス:手動、ズーム比:2.0、投写距離比:1.46-2.95:1
レンズズーム
F値F=1.7-2.37、f=24.4-48.6mm
スクリーン30-500型
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
NP-PA803UJL/ NP-PA723UJL/ NP-PA653UJL/ NP-PA853WJL/ NP-PA703WJL/ NP-PA903XJL 専用のACランプ
交換目安【NP-PA803UJL/ PA853WJL/ PA903XJL】5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、3000時間(エコモード「オフ」のみで使用時)【NP-PA723UJL】、5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、3500時間(エコモード「オフ」のみで使用時)【NP-PA653UJL/ PA703WJL】、5000時間(エコモード「オン」のみで使用時)、4000時間(エコモード「オフ」のみで使用時)
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
プロジェクター専用交換ランプです。
仕様siyou:ランプ交換時間(目安)8000時間(エコ2モードのみで使用時)5000時間(エコ1モードのみで使用時)3500時間(エコモードオフのみで使用時)※保証時間ではありません。
適合機種NP-M403HJD、NP-M403WJD、NP-M403XJD、NP-M402HJD、NP-M402WJD、NP-M402XJD、NP-M353HSJD、NP-M353WSJD、NP-M352WSJD-N3、NP-M352WSJD
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
プロジェクターのUSBポートに挿入して無線利用する為のユニット。
仕様siyou:質量:22g、外形寸法:28(W)×11(H)×81(D)mm
適合機種NP-M403HJD、NP-M403WJD、NP-M363WJD、NP-M403XJD、NP-UM352WJL、NP-UM352WJL-PN、NP-UM351WJL、NP-UM361XJL、NP-M353HSJD、NP-M353WSJD、NP-M303WSJD、NP-P502HLJD、NP-P502HJD、NP-P502WJD※NP-UM352WJL/NP-UM352WJL-PN/NP-P502HLJD/NP-P502HJD/NP-P502D
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
NP-UM352WJL/ NP-UM352WJL-PN/ NP-UM351WJL/ NP-UM361XJL 専用のACランプ
交換目安6000時間(エコ2モードのみで使用時)、5000時間(エコ1モードのみで使用時)、3800時間(エコモードオフのみで使用時)
対応機種NP-UM352WJL、NP-UM352WJL-PN、NP-UM351WJL、NP-UM361XJL
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
度調整機能つき天井用取付け金具。センターレンズ対応。
質量(kg)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×27×85※組立時
角度調節上下角度±10°、傾角度±10°、左右角度±10°
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
NP-PA600XJL/ NP-PA550WJL/ NP-PA500UJL/ NP-PA500XJL13ZL/ NP-PA550WJL13ZL 専用のACランプ
交換目安4000時間(エコモードのみで使用時)、3000時間(ノーマルモードのみで使用時)
対応機種【PA】NP-PA600XJL、NP-PA550WJL、NP-PA500UJL、NP-PA500XJL13ZL、NP-PA550WJL13ZL
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
NP-V302HJD/ NP-V332WJD/ NP-V332XJD 専用のACランプ
交換目安6000時間(エコモードのみで使用時)、3500時間(エコモードオフのみで使用時)
対応機種NP-V302HJD、NP-V332WJD、NP-V332XJD
1個
¥27,990
税込¥30,789
6日以内出荷
NP-PA622UJL/ NP-PA621UJL/ NP-PA521UJL/ NP-PA671WJL/ NP-PA571WJL/ NP-PA721XJL 専用のACランプ
交換目安4000時間(エコモードのみで使用時)、3000時間(ノーマルモードのみで使用時)、2000時間(ポートレート設置時)
対応機種【PA】NP-PA622UJL、NP-PA621UJL、NP-PA521UJL、NP-PA671WJL、NP-PA571WJL、NP-PA721XJL
1個
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
NP-PX800XJD2/ NP-PX750UJD2/ NP-PX700WJD2/ NP-PX800XJD/ NP-PX750UJD/ NP-PX700WJD/ NP-PH1000U/ NP-PH1000UJD 専用のACランプ
交換目安2500時間(エコモードのみで使用時)、2000時間(ノーマルモードのみで使用時)
対応機種【PX】 NP-PX800XJD2、NP-PX750UJD2、NP-PX700WJD2、NP-PX800XJD、NP-PX750UJD、NP-PX700WJD、【PH】 NP-PH1000U、NP-PH1000UJD
1個
¥76,980
税込¥84,678
13日以内出荷
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
9日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
プロジェクター本体内部に、ほこりやゴミが入るのを防ぐためのフィルタ。2枚組。
対応機種【PX 】NP-PX800XJD2、NP-PX750UJD2、NP-PX700WJD2、NP-PX800XJD、NP-PX750UJD、NP-PX700WJD
1個
¥7,998
税込¥8,798
13日以内出荷
NP-U321HJD 専用のACランプ
交換目安4000時間(エコモードのみで使用時)、3000時間(エコモードオフのみで使用時)
対応機種NP-U321HJD
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
NP-M363WJD/NP-M362WJD専用のACランプ
仕様siyou:NP-M363WJD、NP-M362WJDのACランプ※ご購入の際は、必ず対応機種等をご確認ください。ランプ交換時間(目安)8000時間(エコ2モードのみで使用時)、5000時間(エコ1モードのみで使用時)、3500時間(エコモードオフのみで使用時)
適合機種NP-M363WJD、NP-M362WJD
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
NP-M303WSJD/ NP-M302WSJD-N3/ NP-M302WSJD 専用のACランプ
交換目安8000時間(エコ2モードのみで使用時)、5500時間(エコ1モードのみで使用時)、3500時間(エコモードオフのみで使用時)
対応機種【M】NP-M303WSJD、NP-M302WSJD-N3、NP-M302WSJD
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
天井用取付けユニット NP15CM。角度およびシフト調整機能つき天井用取付け金具。センターレンズ対応。
適合機種NP-PX602UL-WHJD/NP-PX602WL-WHLD/(2015年1月現在)NP-PX750UJD2/NP-PX700WJD2/NP-PX800XJD2/NP-PX750UJD/NP-PX700WJD/NP-PX800XJD
外形寸法(mm)420(幅)×330(奥行)×94(高)(組立時)
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。