パソコン/周辺機器 :「無線アクセスポイント」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Wi-Fi 7 (IEEE802.11be(draft))/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)に対応した法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 7新技術(※1)を採用し、Wi-Fi 7の特長である高スループットかつ低レイテンシ―を実現。従来利用していた2.4GHz帯、5GHz帯に加え6GHz帯を含む3つの周波数帯域(バンド)を同時に利用できるトライバンドにも対応しており、バンドを使い分けながら混雑を避け、最大12.9Gbps(※2)の高速で安定したWi-Fi通信を実現します。Wi-Fi 6Eにも対応しています。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●無線LAN規格(802.11n):802.11a/802.11b/802.11g/n/ac/ax/be(draft)●本体サイズ(H):42mm●最大消費電力:39W●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(W):225mm●本体サイズ(D):225mm●無線同時接続可能ノード数:512
付属品壁/天井取り付け用ブラケット
備考IEEE802.1Q VLAN[IPアドレス設定可能数]:4094[128]、パケットフィルタ(ACL)、スタッティックルーティング、telnet/ssh/WEBコンソール、ftp・ftpクライアント、LLDP、NTPクライアント、Syslog、SNMP v1/v2c/v3、標準MIB、Private MIB、RMON、DHCP C/R/SV、スパニングツリーS/R/M
本体質量(g)1400
インターフェース自律/集中管理の両モード対応、Tri Band(6G、5G:W52/W53/W56帯、2.4G)、MIMOタイプ4x4:4、受電ポートx2搭載(IEEE802.3at)、10/100/1000BASE-T×1、USB×1、BLE(将来サポート予定)
伝送方法Wi-Fi 7 (IEEE802.11be(draft))/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)
通信速度最大速度(理論値) 6G:5.76Gbps、5G:W52/W53/W56帯時5.76Gbps、2.4G時1.38Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティ機能SSIDステルス設定、MACアドレスフィルタリング(White/Black List)、WPA/WPA2/WPA3、Auto/TKIP/AES、802.1X認証、MACアドレス認証、WEB認証、マルチステップ認証、ローカル認証、ダイナミックVLAN、DFS、QoS(WMM)、WLANメッシュ(将来サポート予定)、NAT、WIDS/WIPS
1台
¥359,800
税込¥395,780
8日以内出荷
Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)、動作モードを自律型(FATモード)に絞ったエントリーモデルです。無線ポートはDualバンド(5G/2.4GHz)、有線ポートは 1G Ethernet(PoE受電)を搭載。リミテッドライフタイム保証に対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
Wi-Fi6(IEEE.802.11ax)対応、最大2.8Gbps、Triple Band(5GHz-Low、2.4GHz573Mbps、2.4GHz400Mbps)対応 無線LANアクセスポイント。自立型/集中管理型の両モード対応、取付ブラケット標準添付。NetMeister対応。PoE受電ポートを1ポート実装。
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
Wi-Fi6(IEEE.802.11ax)対応、最大6.5Gbps、Triple Band(5GHz-Low、5GHz-High、2.4GHz)対応 無線LANアクセスポイント。自立型/集中管理型の両モード対応、取付ブラケット標準添付。NetMeister対応。PoE受電ポートを2ポート実装。
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
Wi-Fi 7 (IEEE802.11be/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)に対応した法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 7の特長である高スループットかつ低レイテンシ―を実現。バンドを使い分けながら混雑を避け、高速で安定したWi-Fi通信が可能です。QX-W1200シリーズはWi-Fi 6Eにも対応しています。トライバンド
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌日出荷
Wi-Fi 7 (IEEE802.11be/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)に対応した法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 7の特長である高スループットかつ低レイテンシ―を実現。バンドを使い分けながら混雑を避け、高速で安定したWi-Fi通信が可能です。QX-W1200シリーズはWi-Fi 6Eにも対応しています。デュアルバンド
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
BLEインタフェース搭載(将来予定)、Wi-Fi6(IEEE.802.11ax)対応、最大1.7Gbps、デュアルBand(5GHz1.2Gbps、2.4GHz573Mbps)対応 無線LANアクセスポイント。自立型/集中管理型の両モード対応()、取付ブラケット標準添付。NetMeister対応。PoE受電ポートを1ポート実装。
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
QX-W1020、QX-W1030用ACアダプタ
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。