絞り込み
ブランド
  • スイッチサイエンス
  • モノタロウ(61)
  • メディアカバーマーケット(33,117)
  • サンワサプライ(2,378)
  • エレコム(1,839)
  • StarTech.com(1,553)
  • レイ・アウト(1,198)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(929)
  • ナカバヤシ(674)
  • トリニティ(662)
  • LEPLUS NEXT(590)
  • 光興業(561)
  • 明工社(553)
  • BUFFALO(バッファロー)(516)
  • ATEN(452)
  • ダイヤトレンド(448)
  • オーム電機(440)
  • MSソリューションズ(435)
  • Simplism(431)
  • PGA(398)
  • 視覚デザイン研究所(378)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI-microHDMI変換ケーブル(15cm) スイッチサイエンスHDMI-microHDMI変換ケーブル(15cm)スイッチサイエンス
749税込824
1個
5日以内出荷
HDMIコネクタとmicroHDMIコネクタを接続する短いケーブル Raspberry Pi 4やRaspberry Pi 5を通常のHDMI端子を持つディスプレイなどに接続する際に使用する、標準サイズのHDMIコネクタとmicroHDMIコネクタの間で接続するためのケーブルです。 標準HDMIケーブルのタイプAコネクタをmicroHDMIのタイプDコネクタに変換します。 長さは15cmで、剛性の強いHDMIケーブルでも機器側に過度な圧力をかけることがなく、机の上で利用しても邪魔にならない長さです。お手持ちのHDMIケーブルをそのままご利用いただけます。
ブラック長さ(cm)15コネクタ形状HDMI(メス)-microHDMI(オス)
USB2.0ケーブル(A-Bタイプ)50cm スイッチサイエンスUSB2.0ケーブル(A-Bタイプ)50cmスイッチサイエンス
209税込230
1本
当日出荷
USB Bケーブル、長さは50cmです。
ケーブル長(m)0.5長さ(cm)50コネクタ形状USB(A)(オス) - USB(B)(オス)
I2C接続の小型LCD搭載ボード(5V版) スイッチサイエンスI2C接続の小型LCD搭載ボード(5V版)スイッチサイエンス
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
8x2行の小型LCDモジュール(I2C接続)を搭載したピッチ変換基板です。5Vマイコン用で、プルアップ抵抗は実装済みです。 I2C接続小型LCDモジュールは、コンパクトで使用するピンも少ないのですが、ピンピッチが1.5mmと狭いため、Arduinoやブレッドボードには直接取り付けることができません。そこで2.54mmピッチに変換する基板に搭載しました。I2Cのプルアップ抵抗も実装済みなので、使用するピンヘッダをはんだ付けするだけですぐに使えます。コントラストは、ソフトウェアで設定できます。Arduino Uno R3などに直接接続できるピン配置になっています。 LCDへは、5Vを抵抗で分圧して供給しています。そのため、LCDの電力消費によって若干ですが供給電圧が昇降します。そのため、電源供給が不安定になる可能性があります。 なお、通信方式がI2Cなので、Arduino標準のLCDライブラリ(LiquidCrystal.h)では動作しません。
I2C接続の小型LCD搭載ボード(3.3V版) スイッチサイエンスI2C接続の小型LCD搭載ボード(3.3V版)スイッチサイエンス
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
8x2行の小型LCDモジュール(I2C接続)を搭載したピッチ変換基板です。3.3Vマイコン用で、プルアップ抵抗は実装済みです。 I2C接続小型LCDモジュールは、コンパクトで使用するピンも少ないのですが、ピンピッチが1.5mmと狭いため、Arduinoやブレッドボードには直接取り付けることができません。そこで、2.54mmピッチに変換する基板に搭載しました。I2Cのプルアップ抵抗も実装済みなので、使用するピンヘッダをはんだ付けするだけですぐに使えます。コントラストは、ソフトウェアで設定できます。Arduino Pro 328(3.3V/8MHz)などに直接接続できるピン配置になっています。mbedでも使えます。 5V版の製品と基板を共用しているため、この製品には部品がはんだづけされていない箇所がありますが、不良ではありませんので安心してお使いください。 なお、通信方式がI2Cなので、Arduino標準のLCDライブラリ(LiquidCrystal.h)では動作しません。

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器