PCアクセサリー (10) PC周辺機器 (13) 無線LAN・ネットワーク機器 (64) ブランド: PLANET Technologyすべて解除
100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology (1件のレビュー) 当日出荷
100BASE-TX 5ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン2、【電源供給方式】DC外部電源、【ESD保護】6KV、【EFT保護】6KV、【スイッチ処理方式】ストアアンドフォワード、【アドレステーブル】1Kエントリ、【共有データバッファ】448Kビット、【フロー制御】全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー、【スイッチファブリック】1Gbps、【スループット(パケット/秒)】0.74Mpps@64バイト、【ネットワークケーブル】10/100BASE-TX Cat. 3、 4、 5、 5e、 6 UTPケーブル(最大100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP(最大100m)、【安全性テスト】IEC 60068-2-32 (自由落下)/IEC 60068-2-27 (衝撃)/IEC 60068-2-6 (振動) 質量(g) 255 消費電力(W) 最大1.1/3.77BTU(接続なしで電源オン)、最大2/6.86BTU(イーサネットフルロード) 適合規格 FCC Part 15 Class A 材質(ケース) IP30 メタル 保管温湿度範囲 -40~75℃/5~95%(結露なし) 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント LED システムと電源用の3つのLED:緑:DC電源1、緑:DC電源2、赤:電源アラーム、各LANポート用の1つのLED:緑:10/100Mbps LNK/ACT 動作湿度(%) 5~95% 電源仕様 取り外し可能な6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用) RoHS指令(10物質対応) 対応 アラーム 停電時に1つのリレー出力を提供(アラームリレーの電流容量: 1A@DC 24V) 動作温度範囲(℃) -40~75
Gigaポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET Technology 当日出荷 から 3日以内出荷
1000BASE-Tのポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
Giga5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology 当日出荷
1000BASE-T 5ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン2 質量(g) 252 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数 1000BASE-T:5ポート 電源 DC9~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×70×104 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
100Base-TX 8ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology 当日出荷
100BASE-TX 8ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン1 質量(g) 300 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数 100BASE-TX:8ポート 電源 DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×115×41 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at 外部電源DC12-54V PLANET Technology 当日出荷
1000BASE-T 5ポート、IEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン3 質量(g) 618 出力(W) 最大120 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数 1000BASE-T:5ポート 電源 DC12~54V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×87×135 材質(ケース) IP40 メタル 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 5ポート af/at PLANET Technology 当日出荷
100BASE-TX 5ポート、IEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン4 質量(g) 596 出力(W) 最大120 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、QoSによるPROFINETトラフィック・パススルー ポート数 100BASE-TX:5ポート 電源 DC12~54V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×87.8×135 材質(ケース) IP40 メタル 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET Technology 当日出荷 から 3日以内出荷
100BASE-TX ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
電源 DC12~48V、AC24V 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用IP67 PoE++エクステンダー 2ポート出力 PLANET Technology 当日出荷
IP67準拠、1ポート802.3bt PoE++から2ポート802.3bt/at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。
最大延長(m) 100 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt インターフェース 10/100/1000BASE-T 質量(g) 339 出力 最大60W DC50~55V IEEE 802.3af PoE入力は非対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×43.8×72.94 取付け方法 ウォールマウント可能 仕様 ハードウェアバージョン3 ポート数 PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート 電源 PoE コネクタ形状 RJ45 材質(ケース) P67準拠IK10アルミケース 入力 最大95W DC52~57V 伝送速度(Mbps) 10/100/1000 通信速度 10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoE++スプリッター IEEE 802.3bt ギガビット PLANET Technology 当日出荷
DC12V/24V出力電圧切替が可能な産業用IEEE 802.3bt PoE++スプリッター。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 質量(g) 440 出力 ・802.3bt タイプ3 PoE++入力時 DC12V 最大4.5A、DC24V 最大2.2A ・802.3bt タイプ4PoE++入力時 DC12V最大5.8A、DC24V 最大2.9A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32 x 87 x 135 仕様 ハードウェアバージョン2 ポート数 PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力4ピン端子ブロック 材質(ケース) IP30 メタル 入力 4ペア802.3at PoE+および802.3bt PoE++ DC48~56V 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 通信速度 10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at コンパクト PLANET Technology 当日出荷
1000BASE-T 5ポート、IEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 1000BASE-T:5ポート 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g) 260 出力(W) 最大120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×70×104 仕様 ハードウェアバージョン1 電源 DC48~54V 材質(ケース) IP30 メタル 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式4ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoE+インジェクター PLANET Technology 当日出荷
産業用シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
仕様 ハードウェアバージョン3 質量(g) 489 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数 DATA入力 RJ45 STP:1ポート、DATA+POWER出力RJ45 STP:1ポート 出力 DC54V:最大30W 電源 DC12~48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×87×135 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 通信速度 10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
1000BASE-LX対応SFPモジュール 20km PLANET Technology 欠品中
1000BASE-LX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
仕様 ハードウェアバージョン:2 規格 IEEE 802.3z 1000BASE-LX 機能 DDM機能あり 波長(nm) 1310 コネクタ 2芯LC/UPC RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送距離 20km 動作温度範囲(℃) -40~85 ファイバータイプ シングルモード
10GBASE対応SFPモジュール PLANET Technology 当日出荷 から 3日以内出荷
10GBASEのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
仕様 ハードウェアバージョン:1 規格 IEEE 802.3ae 機能 DDM機能あり コネクタ 2芯LC/UPC RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85
光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート PLANET Technology 当日出荷
XT-705Aは、10G/5G/2.5G/1G/100BASE-Tポートと10GBASE-X SFP+スロット間のメディア変換を行います。
仕様 ハードウェアバージョン1 質量(g) 180 規格 IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x ポート数 10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T:1ポート、10GBASE-X R SFP:1ポート 電源 DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94 x 70 x 26 材質(ケース) メタル 電源供給方式 専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー 2ポート出力 PLANET Technology 当日出荷
1ポートPoE+から2ポートIEEE 802.3atギガビットへのPoEエクステンダー。
仕様 ハードウェアバージョン2 質量(g) 258 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数 PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート 出力 最大25W DC44~55V 電源 PoE コネクタ形状 RJ45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×77×28 材質(ケース) メタル 入力 最大30.8W DC52~56V インターフェース 10/100/1000BASE-T 取付け方法 ウォールマウント可能 最大延長(m) 100 伝送速度(Mbps) 10/100/1000 通信速度 10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
PoEスイッチングハブ ギガビット 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付 PLANET Technology 当日出荷 から 3日以内出荷
1000BASE-Tを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
材質 メタル 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×150×43 材質(ケース) メタル 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
産業用PoE+インジェクター 2ポート af/at ギガビット PLANET Technology 当日出荷 から 3日以内出荷
産業用2ポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g) 280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×70×105 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 仕様 ハードウェアバージョン1 ポート数 DATA入力+PoE出力RJ45:2ポート 材質(ケース) IP30 メタル 通信速度 10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
同軸ギガビットイーサネットコンバータ PLANET Technology 3日以内出荷
同軸ケーブルを利用して長距離かつ高速なネットワーク接続を実現するギガビット対応のイーサネット・オーバー・コアキシャル・コンバータです。RJ45ポートとBNCコネクタを備え、最大1.4kmの距離までデータ伝送が可能で、最大300Mbpsの全二重通信に対応します。用途に応じて、非対称(下り200Mbps/上り100Mbps)と対称(上下150Mbps)モードを選択可能。HD IPカメラや無線AP、NVR、デジタルサイネージなどのIP機器に最適で、既存の同軸配線を活かして効率的なネットワーク拡張を実現します。
仕様 ●DIPスイッチ:COまたはCPEモードを選択/G.INPまたはインターリーブモードを選択/バンドプロファイル(非対称または対称)を選択/SNRを12dBまたは8dBを選択●VDSL コンプライアンス:VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP●VDSLインターフェース:配線:RG-6/Uケーブル、122Ω/1000フィート未満| RG-59/Uケーブル、300Ω/1000フィート未満(最大距離:1400m )●ハードウェアバージョン:3●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CE●動作湿度:5~95 (結露なきこと) セット内容 本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ 材質 メタル 質量(g) 205 取付方式 壁掛け取り付け 規格 IEEE 802.3 イーサネット、IEEE 802.3u ファストイーサネット、IEEE 802.3ab ギガビットイーサネット、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998 電源 外部電源 DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94 x 70.3 x 26.2 LED 緑(電源、1000BASE-T LNK/ACT、100BASE-TX LNK/ACK、VDSL、CO、CPE 動作温度(℃) 0~50 保存湿度(%) 5~95 (結露なきこと) 保管温度(℃) -10~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×BNC イーサネットオーバー同軸ポート
Giga 産業用スイッチングハブ SFP DC外部電源 PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-Tポートと1000BASE-SX/LX/BX SFPポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 1ポート付 PLANET Technology 3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン1 質量(g) 436 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x ポート数 100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:1ポート 電源 DC12~48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×97×32 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 ファイバータイプ マルチモード
光メディアコンバータ SCポート PLANET Technology 3日以内出荷
10/100/1000BASE-Tと1000BASE-SX/LXネットワーク間の変換をサポートRJ45ポート⇔SCポートDIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
質量(g) 200 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 電源 DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×70×26 芯数 2芯 取付け方法 ウォールマウント、シャーシ設置、オプションのDINレールキットによるDINレール取付 電源供給方式 専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
産業用PoE++インジェクター 2ポート 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G PLANET Technology 当日出荷 から 3日以内出荷
産業用2ポートマルチギガビットIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41×70×115 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント ポート数 DATA入力+PoE出力:2ポート 材質(ケース) IP30 メタル 通信速度 10/100/1000/2500/5000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoE+スプリッター IEEE 802.3at ギガビット PLANET Technology 当日出荷
DC12V/24V出力電圧切替が可能な産業用IEEE 802.3at PoE+スプリッター。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at 質量(g) 421 出力 DC12V/24V 最大2A(調整可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×87.8×32 仕様 ハードウェアバージョン2 ポート数 PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力4ピン端子ブロック 材質(ケース) IP30 メタル 入力 802.3at PoE DC48~56V 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 通信速度 10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoEスイッチングハブ 802.3bt ギガ6ポート SFP 2ポート PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE802.3bt PoE++対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 1000BASE-T:6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり) 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1p 質量(g) 777 出力(W) 最大240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×86.1×135 仕様 ハードウェアバージョン2 電源 DC48~54V 材質(ケース) IP30 アルミニウム 対応 IEEE 802.3bt PoE++:ポート1~4 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP 2ポート付 PLANET Technology 3日以内出荷
IFGS-1822TF:100BASE-TX 16ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。IFGS-1022TF:100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 動作温度範囲(℃) -40~75 仕様 ハードウェアバージョン2 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応
コンパクト産業用5ポート10/100TXイーサネットスイッチ PLANET Technology 翌々日出荷
10/100BASE-TX×5ポート搭載-40~75℃の広範囲温度対応IP40メタル筐体、DINレール・壁掛け設置対応12~55V DC冗長電源(逆極性保護付き)
仕様 【アドレステーブル】1Kエントリ、【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE セット内容 本体、QRコードシート、DINレールキット、ウォールマウントキット、RJ45ダストキャップ 質量(g) 266 タイプ 【ハードウェアバージョン】1 ポート数 5 消費電力(W) 最大0.55/1.88BTU(電源オン、未接続時) スイッチ Standardモード:全ポートが10/100Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限) 電源 DC12~55V、極性反転保護機能付き冗長電源 構成機器 IP40メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30.2×76.1×100 準拠規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 処理能力 【スイッチングファブリック】1Gbps、【スループット(パケット毎秒)】0.744Mpps/64バイト 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント ケーブル 10/100BASE-T: Cat. 3、4、5、5e、6UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル) コネクタ 着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃) -40~75 保護 【EFT保護】6KV フローコントロール制御 半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム RoHS指令(10物質対応) 対応 試験データ IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動) ポート 5ポート×10/100BASE-TX RJ45 auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション 処理方法 ストアアンドフォワード 放熱量(W) 最大1.1 / 3.75BTU(イーサネットフル稼働時) ESD保護 6KV
PoEスプリッター IEEE 802.3bt ギガビット PLANET Technology 3日以内出荷
802.3bt PoE++対応GigabitタイプPoEスプリッター。
その他 ハードウェアバージョン:1 材質 筐体:メタル 取付方式 デスクトップ、ウォールマウント 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt ポート数 PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DCプラグイン2.5mm スイッチ ディップスイッチ:2V/19V/24V DC出力 出力 803.btタイプ3 PoE++入力:4.5A@12V DC、2.8A@19V DC、2.2A@24V DC | 803.btタイプ4 PoE++入力時:5A@12V DC、3.15A@19V DC、2.5A@24V DC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×70.3×39.2 入力 48~56V DC PoE 動作温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 データレート 10/100/1000Mbps
Webスマートイーサネットスイッチングハブ 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵 PLANET Technology 3日以内出荷
8個の10/100/1000BASE-Tポートと2個のGigabit SFPスロットを提供。リンクアグリゲーション、IGMP、QoS、CLIなどの機能を備え、重要なビジネスアプリケーションの可用性を向上させます。
仕様 ハードウェアバージョン:1 材質 メタル 取付方式 デスクトップ、ラックマウント 電源(V) AC100~240 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP v1、RFC 2236 IGMP v2 ポート数 1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 接続方式 1000BASE-T/1000BASE-X SFP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×150×44 機能 管理:最大16VLANグループ、DHCPスヌーピング対応 動作温度(℃) 0~50 電源供給方式 電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1000BASE-SX対応SFPモジュール PLANET Technology 3日以内出荷 から 5日以内出荷
1000BASE-SX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
仕様 ハードウェアバージョン:1 規格 IEEE 802.3z 1000BASE-SX 機能 DDM機能あり コネクタ 2芯LC/UPC RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~85 ファイバータイプ マルチモード
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 2ポート付 PLANET Technology 3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン1 質量(g) 442 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x ポート数 100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:2ポート 電源 DC12~48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×97×32 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 ファイバータイプ マルチモード
PoE+スプリッター IEEE 802.3at ギガビット PLANET Technology 3日以内出荷
DC12V/24V出力電圧切替が可能なIEEE 802.3at PoE+スプリッター
仕様 (筐体)プラスチック、DATA出力 RJ45 STP:1、DC出力プラグコネクタ:1、PoE入力 RJ45 STP:1、Power入力:IEEE 802.3at DC52~56V、Power出力:DC12V/24V(調整可能)、ハードウェアバージョン:2 取付方式 ウォールマウント可能 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×70×25 動作温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 データレート 10/100/1000Mbps
産業用スイッチングハブ L2/L4マネージド(管理型) Giga8ポート SFP 2ポート PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブIPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
仕様 (筐体)IP30 メタル、100/1000BASE-SX/LX/BX SFP:2、1000BASE-T:8、ハードウェアバージョン:1 取付方式 DINレール取付け、ウォールマウント 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU-T G.8032 ERPS Ring 電源 デュアルDC9~48V 冗長電源、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×87.8×135 入力電源 着脱式6ピン端子台 動作温度(℃) -40~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 アラーム 停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V
PoE+マルチギガビットイーサネットスイッチングハブ2.5G対応10G SFPポート付 電源内蔵 PLANET Technology 3日以内出荷
2500BASE-T 8ポート 10GBASE-X SFP 1ポートを持つ、マルチギガビットイーサネットスイッチ
仕様 10GBASE-X SFP:1、2500BASE-T:8、DIPスイッチ:Standard/VLAN、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~8、PoEバジェット:最大120W、ハードウェアバージョン:1 取付方式 デスクトップ、ラックマウント 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×180×44 動作温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
スイッチングハブ ギガビット5ポート SFP1ポート付 専用ACアダプタ付 PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 5ポート、1000BASE-X SFP 1ポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 1000BASE-T:5ポート、1000BASE-X SFP:1ポート 質量(g) 398 電源 DC5V 1A 外部電源 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 162×102×28 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 ハードウェアバージョン1 材質(ケース) メタル 取付け方法 デスクトップ、ウォールマウント 電源供給方式 専用ACアダプタ 動作温度範囲(℃) 0~50
PoEスイッチングハブ ギガビット 24ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 24ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
出力(W) 最大250 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~24 ポート数 1000BASE-T:24ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 材質(ケース) メタル 質量(kg) 2.44 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 441 x 207 x 44 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様 ハードウェアバージョン5 取付け方法 デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
PoEスイッチングハブ ギガビット 18ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 18ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 1000BASE-T:18ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 材質(ケース) メタル 質量(g) 1810 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×180×44 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様 ハードウェアバージョン1 出力(W) 最大185 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~16 取付け方法 デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
産業用IP67 PoE++スプリッター 802.3bt ギガビット PLANET Technology 3日以内出荷
産業用IP67準拠IEEE 802.3bt PoE++スプリッター。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 質量(g) 424 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×43.8×72.94 取付け方法 ウォールマウント可能 仕様 ハードウェアバージョン1 ポート数 PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力2ピン端子ブロック 出力 DC12V 5A 材質(ケース) P67準拠IK10アルミケース 入力 4ペア802.3at PoE+および802.3bt PoE++: DC52~56V、802.3at PoE+: DC48~56V 通信速度 10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoE++インジェクター 4ポート 802.3bt ギガビット PLANET Technology 4日以内出荷 から 5日以内出荷
産業用4ポートIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 出力 802.3bt PDへ最大: 95W、レガシー・パワードPDへ最大: 60W、802.3at PDへ最大: 36W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×87.8×135 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 仕様 ハードウェアバージョン1 ポート数 DATA入力+PoE出力 RJ45:4ポート 材質(ケース) IP30 メタル 通信速度 10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoE++インジェクター 802.3bt マルチギガビット 2.5G/5G PLANET Technology 3日以内出荷
産業用シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3bt 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×87.8×32 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 仕様 ハードウェアバージョン5 ポート数 DATA入力 RJ45 STP:1ポート、PoE出力 RJ45 STP:1ポート 材質(ケース) IP30 メタル 通信速度 10/100/1000/2500/5000Mbps RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3