パソコン/周辺機器 :「web会議 カメラ」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
8MP CMOS
3840 × 2160 解像度の高品質イメージング
自動適応輝度のためのAGC・最小照度: 0.1Lux @ (F1.2、AGC ON)
クリアなサウンドの内蔵マイク搭載
セット内容Camera×1、USB、cable×1、Quick Start Guide×1
使用温度範囲(℃)-10~45
電源(V)DC5± 15% (USB)
ケーブル長(m)2
レンズ3.6mm固定焦点レンズ
角度調整範囲水平:0°、傾き:-10°to 30°、 回転:0°
解像度3840(H)×2160(V)
シャッター速度(秒)PAL:1/25to1/50000、NTSC:1/30to1/50000
照度(Lux)最小0.1 @ (F1.2、AGC ON)
OSWindows 7/10、Android、 Linux
関連資料(0.44MB)
音声入力内蔵マイク
イメージセンサー8MP CMOS
1個
¥31,490
税込¥34,639
64日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。