絞り込み
ブランド
  • 創朋
  • モノタロウ(62)
  • ATEN(592)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,203)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,480)
  • LEPLUS NEXT(775)
  • PGA(591)
  • RS PRO(936)
  • StarTech.com(1,840)
  • アイネックス(497)
  • エレコム(4,269)
  • オーム電機(445)
  • サンワサプライ(2,594)
  • サンワダイレクト(902)
  • ダイヤトレンド(457)
  • トリニティ(857)
  • ナカバヤシ(681)
  • メディアカバーマーケット(38,572)
  • レイ・アウト(1,360)
  • 光興業(607)
  • 明工社(552)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動式HDD/SSD物理破壊装置 高速タイプ Storage Puncher ストレージパンチャー STPN-30 創朋

    電動式HDD/SSD物理破壊装置 高速タイプ Storage Puncher ストレージパンチャー STPN-30

    創朋
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1台
    15日以内出荷
    株式会社創朋の物理破壊装置 Storage Puncher ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。破壊状態が目に見えるので安心して記録媒体を廃棄できます。情報セキュリティ対策のための記録媒体の破壊業務を社内で行う際の作業効率向上に最適なルールです。こちらは電動で破壊が可能な「STPN-30」です。旧モデルよりも高速、約8秒でのストレージ破壊が可能になり、小型・軽量化を実現させています。オプションツールを取り替えることで各種媒体を破壊できるため、コストパフォーマンスに優れます。商品購入は各種セット(オプションツール)内容をご確認頂きご購入をお願いいたします。1「STPN-30-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ・2.5インチHDD CD/DVD・MO・フロッピーディスク 4穴穿孔。2「STPN-30-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ・M.2 SSD 各種フラッシュメモリー 5ミリ間隔ブレードでの破断。3「STPN-30-HS」/HDD及びSSD破壊両ツールがセット。4「STPN-30-L」/テープ破壊ツールセット LTO他の磁気テープのテープを二枚刃のブレードで裁断破壊します。5「STPN-30-HSL」/HDD・SSD・テープ破壊ツール3種をセット
    質量(kg)約18(本体のみ)外寸(mm)187(W)×289(D)×410(H) mm加圧方式油圧式(電動)最大荷重(t)12
  • 手動式HDD/SSD物理破壊装置 Storage Puncher ストレージパンチャー HDPN-04A 創朋

    手動式HDD/SSD物理破壊装置 Storage Puncher ストレージパンチャー HDPN-04A

    創朋
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    15日以内出荷
    株式会社創朋の物理破壊装置 Storage Puncher ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。破壊状態が目に見えるので安心して記録媒体を廃棄できます。情報セキュリティ対策のための記録媒体の破壊業務を社内で行う際の作業効率向上に最適なルールです。こちらは手動で破壊が可能な「HDPN-04A」です。電力を使用しないため利用場所を選ばず使うことができます。本体も比較的小型軽量で持ち運びやすくなっています。オプションツールを取り替えることで各種媒体を破壊できるため、コストパフォーマンスに優れます。商品購入は各種セット(オプションツール)内容をご確認頂きご購入をお願いいたします。1「HDPN-04A-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ・2.5インチHDD CD/DVD・MO・フロッピーディスク 4穴穿孔。2「HDPN-04A-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ・M.2 SSD 各種フラッシュメモリー 5ミリ間隔ブレードでの破断。3「HDPN-04A-HS」/HDD及びSSD破壊両ツールがセット。4「HDPN-04A-L」/テープ破壊ツールセット LTO他の磁気テープのテープを二枚刃のブレードで裁断破壊します。5「HDPN-04A-HSL」/HDD・SSD・テープ破壊ツール3種をセット
    質量(kg)約12(本体のみ)外寸(mm)182(W)×190(D)×281(H)加圧方式油圧式最大荷重(t)6
  • 電動ストレージパンチャー STPN-30シリーズ 創朋

    電動ストレージパンチャー STPN-30シリーズ

    創朋
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    17日以内出荷
    破壊対象数が多い団体様向けの電動式モデル。
    仕様●電動油圧方式●破壊数1個当たりの作動時間:約10秒●最大荷重:12トン●動作保証温度:5~45℃●電源電圧:100V●消費電力:300W(破壊中平均)/15W(待機中)●破壊中動作音:約80db●本体外寸:187(W)×289(D)×410(H)mm●重量:約18kg(本体のみ)●製品保証:3年アズワン品番67-9308-49
  • HDD/SSD用SATA/SAS接続対応データ消去装置 4ポート 創朋

    HDD/SSD用SATA/SAS接続対応データ消去装置 4ポート

    創朋
    ¥639,800税込¥703,780
    1台
    17日以内出荷
    HDDとSSD内の記録データを接続台数まとめて消去できます SATA接続とSAS接続の両規格に対応 処理が終わったポートから入れ替えできるので効率良く処理できます 大画面タッチパネルで直感的な操作が可能です ドライブ自己診断機能「S.M.A.R.T.」情報を表示できます(ATAドライブのみ) 消去専用です(コピーはできません)
    仕様●接続ポート数:4ポート●本体寸法:320(W)×284(D)×326(H)mm●本体重量:5kg●最大転送速度:30GB/分●対応消去規格:20種類●ログ出力機能:有(テキスト形式、CSV形式、PDF形式証明書)アズワン品番67-4664-19
  • 電動ストレージパンチャー用オプション品 創朋

    電動ストレージパンチャー用オプション品

    創朋
    ¥70,980税込¥78,078
    1個
    9日以内出荷
    キャスター付で楽に移動できます。
    アズワン品番67-9308-56
  • 電動ストレージパンチャー STPN-30(HDD/SSD破壊ツール付) 創朋

    電動ストレージパンチャー STPN-30(HDD/SSD破壊ツール付)

    創朋
    ¥899,800税込¥989,780
    1台
    8日以内出荷
    目に見える安心安全な情報漏えい対策!ストレージ物理破壊装置。電動ストレージパンチャーSTPN-30。※HDD/SSD破壊ツールセットを標準装備。従来のSTPN-10やSTPN-20より軽量かつコンパクト、より速くより強くより簡単で安全にストレージ媒体を破壊します。破壊する媒体をセットして開始ボタンを押すだけの簡単操作。HDDは4穴穿孔、SSDや各フラッシュメモリはICチップ破砕、磁気テープは裁断、確実に媒体を破壊します。前面から破壊の様子も目視確認できます。各種破壊ツールを交換すれば、HDD/SSD/m.2SSD/テープ/スマホなどの様々な媒体の破壊に対応。拡張性に優れています。破壊ツールは前面から簡単に交換!トレイ方式なので破壊する媒体の位置決めや破壊ごみ処理も容易です。※サーバー向けHDDをそのまま破壊するマウンタ付HDD破壊ポーチ(MPHTY-01B)に対応。サーバー向けHDDの取付金具(マウンタ)を取り外す手間が無いため、更に速くそして効率よく破壊できます。各種破壊ツールセット、搬送ケース、保守サービスなどアクセサリオプション品も充実。
  • 手動式ストレージパンチャーSSD用ツールトレイセット 創朋

    手動式ストレージパンチャーSSD用ツールトレイセット

    創朋
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    SSD破壊ツールとトレイのセットです。
  • 手動ストレージパンチャー用オプション品 創朋

    手動ストレージパンチャー用オプション品

    創朋
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    6日以内出荷
    手動式ストレージパンチャー(型番:HDPN-04A)の搬送が便利になるハードケースです。キャスター付で楽に移動できます。
    仕様●手動ストレージパンチャー(HDPN-04A)専用搬送ケース●キャスター付ハードケースアズワン品番65-6904-02
  • 手動ストレージパンチャー用底面固定用フレーム 創朋

    手動ストレージパンチャー用底面固定用フレーム

    創朋
    ¥19,980税込¥21,978
    1組
    6日以内出荷
    手動式ストレージパンチャーの固定を底面で行うためのキットです。付属のクランプでの固定が難しい環境で使用する場合にお使いください。
    仕様●手動ストレージパンチャー(HDPN-04A)専用固定オプションアズワン品番65-6904-03
  • HDD破壊ツール HDDU-03 用交換ビット 12mm径 2本組 創朋

    HDD破壊ツール HDDU-03 用交換ビット 12mm径 2本組

    創朋
    ¥15,980税込¥17,578
    1組
    8日以内出荷
    ストレージパンチャー(手動/電動兼用)のHDDツールで使用するビットの交換用2本セットです。
    仕様●2本入セットアズワン品番65-6904-04

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器