絞り込み
ブランド
- 創朋
- モノタロウ(362)
- メディアカバーマーケット(38,530)
- エレコム(4,832)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4,798)
- ナリカ(3,044)
- サンワサプライ(2,983)
- コクヨ(2,388)
- エスコ(2,129)
- ナカバヤシ(2,054)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,925)
- StarTech.com(1,883)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,249)
- RS PRO(1,186)
- サンワダイレクト(1,112)
- トーエイライト(1,032)
- Canon(1,025)
- オーム電機(974)
- サクラクレパス(967)
- 永岡書店(966)
- ブランドをもっと見る

手動ストレージパンチャー HDPN-04Aシリーズ
創朋¥349,800税込¥384,7801台9日以内出荷破壊対象数が小規模の方向けの手動式モデル。仕様●手動油圧方式●破壊数1個当たりのレバー操作回数:15~20回●最大荷重:6トン●本体外寸:182(W)×190(D)×281(H)mm(レバー展開状態:182(W)×635(D)×281(H)mm)●重量:約12kg(本体のみ)●製品保証:3年アズワン品番65-6903-96
電動ストレージパンチャー STPN-30シリーズ
創朋¥939,800税込¥1,033,7801台17日以内出荷破壊対象数が多い団体様向けの電動式モデル。仕様●電動油圧方式●破壊数1個当たりの作動時間:約10秒●最大荷重:12トン●動作保証温度:5~45℃●電源電圧:100V●消費電力:300W(破壊中平均)/15W(待機中)●破壊中動作音:約80db●本体外寸:187(W)×289(D)×410(H)mm●重量:約18kg(本体のみ)●製品保証:3年アズワン品番67-9308-49
HDD/SSD用SATA/SAS接続対応データ消去装置 4ポート
創朋¥639,800税込¥703,7801台17日以内出荷HDDとSSD内の記録データを接続台数まとめて消去できます SATA接続とSAS接続の両規格に対応 処理が終わったポートから入れ替えできるので効率良く処理できます 大画面タッチパネルで直感的な操作が可能です ドライブ自己診断機能「S.M.A.R.T.」情報を表示できます(ATAドライブのみ) 消去専用です(コピーはできません)仕様●接続ポート数:4ポート●本体寸法:320(W)×284(D)×326(H)mm●本体重量:5kg●最大転送速度:30GB/分●対応消去規格:20種類●ログ出力機能:有(テキスト形式、CSV形式、PDF形式証明書)アズワン品番67-4664-19
電動ストレージパンチャー STPN-30(HDD/SSD破壊ツール付)
創朋¥899,800税込¥989,7801台8日以内出荷目に見える安心安全な情報漏えい対策!ストレージ物理破壊装置。電動ストレージパンチャーSTPN-30。※HDD/SSD破壊ツールセットを標準装備。従来のSTPN-10やSTPN-20より軽量かつコンパクト、より速くより強くより簡単で安全にストレージ媒体を破壊します。破壊する媒体をセットして開始ボタンを押すだけの簡単操作。HDDは4穴穿孔、SSDや各フラッシュメモリはICチップ破砕、磁気テープは裁断、確実に媒体を破壊します。前面から破壊の様子も目視確認できます。各種破壊ツールを交換すれば、HDD/SSD/m.2SSD/テープ/スマホなどの様々な媒体の破壊に対応。拡張性に優れています。破壊ツールは前面から簡単に交換!トレイ方式なので破壊する媒体の位置決めや破壊ごみ処理も容易です。※サーバー向けHDDをそのまま破壊するマウンタ付HDD破壊ポーチ(MPHTY-01B)に対応。サーバー向けHDDの取付金具(マウンタ)を取り外す手間が無いため、更に速くそして効率よく破壊できます。各種破壊ツールセット、搬送ケース、保守サービスなどアクセサリオプション品も充実。
手動ストレージパンチャー用オプション品
創朋¥64,980税込¥71,4781個6日以内出荷手動式ストレージパンチャー(型番:HDPN-04A)の搬送が便利になるハードケースです。キャスター付で楽に移動できます。仕様●手動ストレージパンチャー(HDPN-04A)専用搬送ケース●キャスター付ハードケースアズワン品番65-6904-02
手動ストレージパンチャー HDPN-04Aシリーズ
創朋¥279,800税込¥307,7801台10日以内出荷破壊対象数が小規模の方向けの手動式モデル。仕様●手動油圧方式●破壊数1個当たりのレバー操作回数:15~20回●最大荷重:6トン●本体外寸:182(W)×190(D)×281(H)mm(レバー展開状態:182(W)×635(D)×281(H)mm)●重量:約12kg(本体のみ)●製品保証:3年アズワン品番65-6903-95
手動ストレージパンチャー用底面固定用フレーム
創朋¥17,980税込¥19,7781組6日以内出荷手動式ストレージパンチャーの固定を底面で行うためのキットです。付属のクランプでの固定が難しい環境で使用する場合にお使いください。仕様●手動ストレージパンチャー(HDPN-04A)専用固定オプションアズワン品番65-6904-03
HDD破壊ツール HDDU-03 用交換ビット 12mm径 2本組
創朋¥15,980税込¥17,5781組8日以内出荷ストレージパンチャー(手動/電動兼用)のHDDツールで使用するビットの交換用2本セットです。仕様●2本入セットアズワン品番65-6904-04