パソコン/周辺機器 :「デスク アーム」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
仕様角度調節
材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール
全長(mm)アーム部:約700
質量(g)約1110
対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様ガススプリング:有
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4
材質アルミ合金、スチール、ABS
質量(kg)約2.22
色ブラック
タイプデスク取付
耐荷重(kg)9
容量範囲(kg)対応:2.0~9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法)
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:10~85
軸数5軸
液晶モニター1台
アズワン品番65-0533-94
対応インチサイズ17~32
可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
取付個数1画面
対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
補強プレートを挟んでディスプレイアームを天板に固定することで設置面が広くなり、ディスプレイアームの重みや固定による締め付ける力を分散させ歪みやたわみを軽減するディスプレイアーム補強プレートです。
質量(g)約689
色ブラック
仕様●寸法:(大プレート)約幅190×奥行153.5×高さ15mm、(小プレート)約幅120×奥行70×厚み2.5mm●材質:スチール、EVA●セット内容:大プレート×1、小プレート×1、天板保護シート(大)×1、天板保護シート(小)×1
アズワン品番65-2327-93
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンドです。
フレキシブルアームを採用し、機器本体を身近で操作する際に最適で、しっかり保持します。
独自設計のスマホクリップを採用し、ネジやボタンを使わずワンタッチで装着でき、機器本体をしっかり固定します。
スマホクリップは幅82mmまでのスマートフォンを装着可能です。
スマホクリップ内側には、ズレを防ぎ、キズを予防するシリコンシートが付いています。
スマホクリップとアームの接続にボールジョイントを採用していますので、360度回転させて自由な角度で固定することができます。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
用途ネジやボタンを使わずワンタッチで装着できる!お好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンド。
材質鉄、ABS、PC、TPU、シリコン
色ブラック
タイプアーム型
対応機種ディスプレイサイズが6.0インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
特性360度回転
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム。
仕様取り付け画面数:1画面、ガススプリング:有
耐荷重(kg)9
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
アズワン品番64-5407-46
対応インチサイズ13~32インチ
1個
¥11,990
税込¥13,189
当日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2 、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1
材質スチール
質量(kg)約4.3
色ブラック
タイプデスク取付
適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)
耐荷重(kg)約8.0(×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約913×約122×約548(突起部、クランプノブを含まず)
適合サイズ13~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
設置形態2画面
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
アームの可動方向垂直平行
取付可能板厚(mm)クランプ:10~88、グロメット:10~75
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用クリップ式アームスタンドです。
リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にWEBカメラやGoProを設置して、自由な角度で使えます。
アーム長300mmのフレキシブルアームを採用し、機器本体をお好みの高さ・角度に調整できます。
ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。
1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。
GoPro用アダプタを付属しています。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
材質本体:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約305
対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×100.5×430
アズワン品番64-8858-75
耐荷重(g)約300
特性角度調節、高さ調節
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。
用途17インチ~49インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のポールマウントタイプ シングルモニターアームです。 。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 。軽い力で動かせるガススプリング式です。 。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。 。モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。 。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。 。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。 。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけるだけで設置できます。 。天板への固定は、通常天板下に手を入れて行いますが、本製品は、上から簡単に固定できる仕様です。 。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。 。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。 。※モニターが上を向く場合は、モニターの後ろにあるバネを調節してください。 。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。 。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特長の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ポール×1、ベース×1、アーム上×1、アーム下×1、VESAマウント×1、コの字プレート×1、グロメット用下プレート×1、ケーブルホルダー(A)×1、ケーブルホルダー(B)×1、スペーサー×1、M8×25ネジ×1、M8×50ボルト×1、M8×130ボルト×1、六角レンチ(小)×1、六角レンチ(大)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、ワッシャー×4
材質アルミ、スチール、プラスチック
寸法(mm)幅約556×奥行約132×高さ約555
質量(kg)約3.69
色ブラック
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
規格対応:VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)
耐荷重(kg)約2~約20
対応可動方式:ガススプリング式、固定方式:クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:クランプ(挟んで固定):約12~約50、グロメット(穴に通して固定):約12~約50
軸数5軸
液晶モニター1画面取り付け可能
適合モニターサイズ17インチ~49インチ
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左180度/右180度、チルト:上50度/下20度
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
移動中や外出時でも、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめる!。円柱や斜めの天板など、水平面以外の場所にもアームを固定できる、クランプ式取り付けスタンドです。グラグラしにくいクランプで、ベビーカーや車のヘッドレスト、新幹線のテーブルなど、振動が発生する環境でもストレスを感じずに画面を見ることが可能です。約95gと軽量で、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びに便利です。
用途移動中や外出時でも、スマートフォンを手に持たずにWebサイトや動画の閲覧を楽しめる、クランプ式のスマートフォンスタンドです。デスクなどの水平の天板はもちろん、円柱状のポールにも対応する形状のクランプを採用しています。ベビーカーの持ち手や車のヘッドレストの支柱などに取り付けられます。2つのヒンジによってアームの角度を固定するので、振動がある環境でも揺れによって角度が変わりにくい設計です。新幹線や飛行機内の座席テーブルでの使用もおすすめです。約95gと軽量で、折りたたむとコンパクトになるので持ち運びに便利です。ホルダー部には、スマートフォンのズレを防ぐ滑り止めが付いています。アームとホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、お好きな角度や向きに調節できます。アームの角度は5段階、高さ(クランプからボールジョイント)は30~130mmの調節が可能です。クランプの内側に滑り止めシートが付いているので、天板やポールをしっかりと挟むことができます。4.6~6.9インチのスマートフォンに対応しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質ABS、シリコン、TPR(熱可塑性エラストマー)
色ブラック
質量(g)約95
外形寸法(mm)スマートフォンホルダー:幅約115×奥行約30×高さ約145、アーム:約180、ベースホルダー:幅約81×奥行約43×高さ約32
耐荷重(kg)約2
対応機種4.6~6.9のスマートフォン(幅約67.3mm×奥行約7.3mm×高さ約138.4mm~幅約79mm×奥行約15mm×高さ約161mmまで)
特性角度調節・高さ調節
対応サイズ(Φmm)クランプ対応板厚:約10~約40、クランプ対応円柱直径:約10~約30、端末ホルダー対応厚み:約7~約15
角度調節○
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自由自在に曲がるフレキシブルアームで、機器本体を見やすい角度に調節できる全長約85cmのタブレットスタンドです。 。デスクやベッドルームのサイドテーブルなど、お好みの場所にクランプでしっかり固定可能。寝ながらや作業をしながらタブレットの視聴、操作ができます。 。直径約12mmの太いアームで、アームのアングルをしっかりキープします。 。4.6インチ~10.9インチのタブレット・スマートフォン対応の大型ホルダーで、機器本体を簡単に着脱できます。 。ホルダー内側には、タブレットのズレを防ぎ傷を防止する保護シートが付いています。 。ホルダーとアームの接続部分はボールジョイントが付いており、360度回転させて自由な角度で固定することができます。 。コンパクトなクランプを採用しているため、デスク周りやベッド周りに設置する際も邪魔になりにくいです。 ※厚さ約75mmまでの天板に設置可能。 。クランプの内側にクッションが付いているため、天板を傷つけにくくなっています。 。※本製品の構造上、機器本体を真下に向けて設置すると、ホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。 。※アームの角度を調整したいときは、両手でアームを握りながら調整してください。
材質ABS、アルミ、ポリカーボネート、PVC
色ブラック
質量(g)約320
外形寸法タブレットホルダー:W約156mm×D約30mm×H約64mm、アーム:約850mm、ベースホルダー:W約54mm×D約76mm×H約125mm(収納時)、クランプ奥行:約40mm、クランプ対応板厚:約75mm
対応機種4.6インチ~10.9インチのタブレット・スマートフォン
特性360度回転、角度調節
角度調節○
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
VESA穴に取り付けることができるクリーニングブラシケースです。 。テレビ裏に隠して収納可能。テレビ周りを整理整頓することができます。 。別売りのクリーニングブラシ(KBR-AM012AS/AVD-TVBR03AS)にぴったり入るサイズです。 。大きめサイズで、幅広いサイズのブラシを収納できます。 ※耐荷重:約500g 。ボードやデスクに直置きすることも可能です。 。スチール製で重量感があり安定するため、ブラシを取り出す際も倒れにくいです。 。※製品本来の用途以外で使用することはお止めください。 。※テレビ裏にあるVESA規格に対応したネジ穴に、付属のネジでしっかりと取り付けてください。 。※設置後、製品が固定されているか確認の上ご使用ください。 。※テレビ裏にあるVESA規格に対応したネジ穴は、他のモニターアームなどと一緒に使用しないでください。 。※製品を移動させる際は、接着面などを傷つける恐れがあるため引きずらないようご注意ください。 。※製品周りのホコリは定期的に取り除いてください。
仕様●質量:約390g●最小対応サイズ:40インチ
付属品ネジ(M4×10、M4×15、M6×10、M6×15、M8×15、M8×20)各1個、M4ネジ用ワッシャー、プラスドライバー
材質スチール(粉体塗装)
色ブラック
サイズ幅約70mm×厚さ約70mm×高さ約180mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。