パソコン/周辺機器 :「スタンド転倒防止」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター
質量(kg)12.3、(スタンド含む)12.9
消費電力(W)140
表面処理アンチグレア
対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision
機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、ダイアログエンハンサー【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT【色域(DCIカバー率/NTSCカバー率)%】92/82【超解像エンジン】エックスリアリティープロ【高色域】トリルミナスプロ【センサー】明るさセンサー
コントラスト比5000:1
メモリー容量16GB
解像度3840×2160(4K)
表示可能色数(最大)10.7億
設置方法縦・横・傾斜
入力端子(HDMI)4、(ビデオ)1
視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)
スピーカー(種類)エックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、20(10+10)W
色(本体)黒
端子(USB)2
プロセッサー(高画質)HDR ×1
出力端子(ヘッドホン)×1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS)×1
画素数約829万
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)112.6×7.0×65.3、(スタンド含む)112.6×28.6×71.8
バックライト直下型LED
Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP
ピクセル(ピッチ)0.285375×0.285375
設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度/後傾20度、(縦設置時)前傾20度/後傾20度
待機時消費電力(W)0.5
モニターサイズ50
パネル駆動方式VA
VESA対応横200×縦200(mm)
無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n(2.4/5GHz)
リフレッシュレート(Hz)(パネル)60Hz
輝度(cd/m2)440
応答時間(ms)(GRAY TO GRAY.AVE.)9.5
LAN100BASE-TX/10BASE-T×1
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
仕様(ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ、有効画面サイズ(cm):幅94.1×高さ52.9、対角108.0
付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター
質量(kg)10、(スタンド含む)10.5
消費電力(W)103
最大出力(W)実用(JEITA):20(10+10)
対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision
機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT
コントラスト比1200:1
メモリー容量16GB
解像度3840×2160(4K)
表示可能色数(最大)10.7億色
設置方法縦置き
入力端子(HDMI)4、(ビデオ)11
視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)
スピーカーフルレンジ×2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2
色(本体)黒
端子(USB)2
プロセッサー(高画質)HDR X1
出力端子(ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1
画素数水平3840×垂直2160(4K)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.2×7.0×56.7、(スタンド含む)97.2×28.6×63.2
バックライト直下型LED
プロファイルBLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP
パネル液晶パネル
ピクセル(ピッチ)0.2451 × 0.2451
設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾20度、後傾20度1
待機時消費電力(W)0.5
モニターサイズ43
VESA対応横200×縦200(MM)
無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応
リフレッシュレート(Hz)(パネル)60
輝度(cd/m2)440
応答時間(ms)(GRAY TO GRAY. AVE.)8
LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
仕様(ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ
付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター
寸法(mm)有効:幅1210×高さ680、対角1388
質量(kg)15.7、(スタンド含む)16.6
消費電力(W)202
最大出力(W)実用(JEITA):20(10+10)
対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision
機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT
コントラスト比1200:1
メモリー容量16GB
解像度3840×2160(4K)
表示可能色数(最大)10.7億色
設置方法縦置き
入力端子(HDMI)4、(ビデオ)11
視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)
スピーカーフルレンジ x 2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2
色(本体)ブラック
端子(USB)2
プロセッサー(高画質)HDR X1
出力端子(ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1
画素数水平3840×垂直2160(4K)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)124.3×7.1×72.1、(スタンド含む)124.3×33.8×78.7
バックライト直下型LED
プロファイルBLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP
パネル液晶パネル
ピクセル(ピッチ)0.315 × 0.315
設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾15度、後傾20度1
待機時消費電力(W)0.5
VESA対応横300×縦300(MM)
無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応
リフレッシュレート(Hz)(パネル)60Hz
輝度(cd/m2)440
応答時間(ms)(GRAY TO GRAY. AVE.)8
LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。