パソコン/周辺機器 :「usb type-c」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2口ポートのUSB ACチャージャー2口のポートが付いているUSB ACチャージャーです。 同時にスマホやタブレットなどを充電できるので便利! 高さ5.5cm、横5cm、奥行き1.5cmのコンパクト設計です。 どこへでも持ち運ぶことができます! 2台同時使用できます。 USBポートが2口ついていますので2台の機器を同時に使用することができます。 増えるモバイル機器の充電に最適! USBあったかスリッパ(手袋)など、メーカーあったかグッズでご使用になる場合は片足(片手)1つにつきUSB ACチャージャー1個ご使用下さい。 折り畳めるコンセントは折りたためます! バックの中に入れる時も中の物を傷つけたりしないので便利です
仕様●サイズ:横50×奥行き15×高さ55(mm)●重量:41g●電源:家庭用ACコンセントより給電(AC100-240V 50/60Hz 15VA)●出力:USB2.0ポート(A)、DC 5V 1000mA●▼※1口あたり500mAになります。●内容品:本体●保証期間:6ヶ月●ご注意事項●▼USBあったかスリッパ(手袋)など、メーカーあったかグッズでご使用になる場合は片足(片手)1つにつきUSB ACチャージャー1個ご使用下さい。●▼内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼分解しないでください。●▼落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。●▼小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。●▼異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。 アズワン品番67-9274-24
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

PD急速充電対応ケーブル付きで計20枚のカードを収納可能。カードリーダーにもなる頑丈アルミボディのメモリーカードケース
仕様最大対応メディア:512GB セット内容本体(Type-Cケーブル×1本、変換アダプタ各種(Lightning×1個、microUSB×1個、Type-A×1個)、SIMピン1本が本体内部に収納)、ストラップ1本、日本語取扱説明書 材質硬質アルミニウム合金、ABS、PC素材 ブラック サイズ幅42×奥行160×高さ20(mm) 質量(g)約120 動作環境対応機種: Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、USB Type-C対応スマートフォン/タブレット(※USBポートを装備し、1つ以上の空きがある必要があります。※Mac OSでは USB3.0対応のホストアダプタか USB3.0対応のポートを搭載し、OS10.2.7 以降をインストールした機種である必要があります。※上記以外では USB2.0以下で動作します。※USB3.0非搭載機ではデータ転送速度は低下します。※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器である必要があります。) ケーブル長さ:約130mm PD 65W対応(※PD65Wを出すにはPD対応充電器が必要です) スロットSDメモリカード、microSDメモリーカード 収納枚数(枚)SDメモリーカード3、nanoSIMカード2、microSDメモリーカード15 SDカード3 USBUSB 3.0/USB2.0 microSDカード15
1個
4,800 税込5,280
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります