100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(4端子モデル)プリンストン3日以内出荷
どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。HDMI×1、D-Sub×1、Displayport×1、DVい-D×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載。安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)
仕様パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B、最大表示面積W527.04×H294.46mm付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3タイプ4端子モデル消費電力(W)通常24、最大30電源AC100V50/60Hz表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、Adaptive-sync 対応、セキュリティロックスロット最大応答速度(m/sec)14(GTG)/8(OD1)、5(OD2)入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz)、DVI(60Hz)、Displayport(100Hz)コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1)最大解像度表示:1920×1080入力端子アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)、DVI (60Hz)、DisplayPort (100Hz)視野角(左右:上下)178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライト白色LEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSブルーライトカット○最大表示色約1677万色フリッカーフリー○グリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、DVI×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
100Hz IPSパネル21,5型液晶モニタープリンストン4日以内出荷
広視野角、コントラスト比に優れたVAパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイです。16:9の縦横比を採用した21.5型液晶ワイドモデルの丁度良いサイズ感は日々作業で使用するディスプレイに最適です。HDR10方式に対応し、黒潰れや白飛びが抑えられてリアルな表現をお楽しみいただけます。長時間使用による疲れを軽減する、ブルーライトリデューサー・フリッカー削減機能を搭載。長く安心してご使用いただける5年保証付き(使用時間30000時間以内に限る)
仕様オーバードライブ(GtoG):8ms(OD1)、5ms(OD2)、白色LEDバックライト/最大表示色1677万色/視野角度:水平178°垂直178°付属品ユーザーズガイド、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:2.7±0.3、パネルのみ:2.3±0.3規格パワーマネジメント:VESA DPM互換電源内蔵電源AC100V50/60Hz、消費電力(W):最大30、通常24、スリープ0.5、オフモード0.3表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:494×180×390、パネルのみ:494×43×286機能カラー調整、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA規格100×100、セキュリティロックスロット対応、HDR10対応入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)コントラスト比4000:1最大解像度1920×1080応答速度(GtoG):14ms(typical)入力端子アナログRGB (60Hz)、HDMI(HDCP対応) ver.1.4 (100Hz)プラグ、プレイ規格(機能)VESA DDC2Bスピーカー2+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250走査周波数水平:30 ~ 112.2 kHz、垂直:48 ~ 100 Hz (VGAは最大60Hzまで)モニターサイズ21.5型ワイドパネル駆動方式VAグリーンマーク認定入力コネクタビデオ:D-Sub(mini15ピン)、HDMI サウンド:3.5mmステレオミニジャック
ADSパネル27型液晶モニター 白プリンストン3日以内出荷
色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。また3辺ベゼル幅2mmのスマートなフォルム、軽量コンパクトな筐体デザインは場所を選ばず設置可能です。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し、幅広い機器に対応しています。安心して長くご使用いただける液晶パネルとバックライトを含め5年間保証がついています。(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°):水平178垂直178付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(kg)スタンド含む:4.6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、スリープ0.5W以下)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×226×482、パネル部のみ:612×49×364機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロットコントラスト比1300:1(DCR時)最大解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型ワイド/白色LEDバックライトパネル駆動方式ADS最大表示色1677万色グリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
100HzIPSパネル23.8型液晶モニター(2端子モデル)プリンストン3日以内出荷
どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。HDMI×1、D-Sub×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載しています。安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)
仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms (typical)/8ms(OD1)・5ms(OD2)●視野角度(°)/最大輝度:水平178、垂直178/250cd/m2、白色LEDバックライト/最大表示面積W527.04×H294.46mm付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3タイプ2端子モデル電源AC100V50/60Hz、消費電力:通常16W、最大30W表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、Adaptive-sync 対応、VESA規格100mmピッチ、セキュリティロックスロット、入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz)コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1)最大解像度表示:1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1677万グリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック、スピーカー:2W×2
HDR対応23,8型IPSパネル採用USB Type-C搭載液晶モニタープリンストン3日以内出荷
【安心の5年保証】どこから見ても色味やコントラストの減可が少なく、正確な色再現を実現させてIPS方式パネルを採用。最大解像度1920×1080Pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドディスプレイです。丁度良いサイズ感とブルーライト削減機能やフリッカー削減機能を搭載し、日々作業で使用するディスプレイとして最適です。
仕様最大表示面積:W527.04mm×H296.46mm、画素ピッチ:0.2745mm×0.2745mm付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、PD対応Type-Cケーブル(1m)、USB BtoAケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱(取り付け済み)、スタンド台座、スタンド固定用ネジ(取付済み)適合オーバードライブ(GtoG):OD1:8ms OD2:5ms、ドットクロック:最大296.2MHz寸法(mm)幅542×奥行200×高さ404~514、パネルのみ:幅542×奥行55×高さ322質量(kg)5.6±0.3、パネルのみ:3.3±0.3消費電力(W)本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.7A/最大130、通常使用時30、スリープ0.5表面処理ノングレア対応ステレオスピーカー2+2W機能パワーマネジメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、画面コントロール:日本語対応OSD、カラー調節、プリセットモード、画面調整、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート機能:Adaptive-Sync、対応HDR仕様:HDR10最大応答速度(m/sec)14コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)走査周波数(水平)30~115kHz走査周波数(垂直)48~100Hz視野角(左右:上下)178VESAマウント(mm)100×100※市販アームを取り付ける場合はスタンドの取り外しが必要です。色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式白色LEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子入力:HDMI×1、Displayport×1、USB Type-C×1、USB2.0Type-B×1、出力信号:3.5ステレオミニジャック×1、USB:USB2.0Type-A×2モニターサイズ23.8型ワイドパネル駆動方式IPS最大表示色約1670万グリーンマーク認定角度調節高さ調節:110mm、角度 チルト:-5~20°、ピボット:左右90°、スイベル:左右30°
ADSパネル27型液晶モニター 黒プリンストン3日以内出荷
色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。また3辺ベゼル幅2mmのスマートなフォルム、軽量コンパクトな筐体デザインは場所を選ばず設置可能です。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し、幅広い機器に対応しています。安心して長くご使用いただける液晶パネルとバックライトを含め5年間保証がついています。(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°)/コントラスト比(DCR時):水平178垂直178/1300:1付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド固定ネジ、スタンド支柱、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(kg)スタンド含む:4.6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、スリープ0.5W以下)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×226×482、パネル部のみ:612×49×364機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロットコントラスト比1300:1(DCR時5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式ADSグリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
マルチアングル27型液晶モニター 黒プリンストン3日以内出荷
色の再現性に優れたADSパネルを採用し、広い視野角を確保することで見る位置に色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現。画面位置を可動範囲内で自由に調節できるマルチアングルスタンドを採用、適切な目線の高さに合わせることによる姿勢改善の促進はもとより、広い可動範囲による複数人での閲覧・会議等にも役立ちます。HDMIとVGAの2系統の映像入力と音声出入力端子を搭載し幅広い機器に対応。安心してご使用いただける液晶パネルとバックライトを含めた5年保証付き(ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B●マルチアングル:高さ調節:120mm、角度調節:チルト約-6~22°、回転:右90°、スイベル:右45°左45°●応答速度(GtoG)/オーバードライブ(GtoG):14ms(typical)/5ms●最大表示面積(mm)/画素ピッチ(mm):W597.888×H336.312/0.3114×0.3144●画面コントロール:日本語対応OSD(メニュー言語:日本語(初期設定)・英語)●視野角度(°)/コントラスト比(DCR時):水平178垂直178/1300:1付属品電源ケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1..5m)、D-Subピンケーブル(1.5m)、3.5mmステレオminiケーブル(1.5m)、スタンド支柱(取り付け済み)、スタンド台座、ユーザーズガイド(保証書含む)質量(kg)スタンド含む6±0.3、パネル部のみ:4.1±0.3電源本体内蔵AC100V50/60Hz(消費電力:最大40W、通常25W、スリープ0.5W以下)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:612×229×403~523、パネル部のみ:612×49×364機能カラー調節(クール・ノーマル・ウォーム・ユーザーカラー設定)、プリセットモード(標準・ゲーム・映画・風景・テキスト)、ブルーライト削減、フリッカー軽減、VESA100×100、セキュリティロックスロットコントラスト比1300:1(DCR時5000000:1)解像度1920×1080入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、3.5mmステレオミニジャック×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式ADSグリーンマーク認定入力コネクタビデオ:HDMI/D-Sub(mini15pin)、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3